カテゴリ

  • メカニカル部品(21)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
絞り込み
ブランド
  • TAMIYA(タミヤ)
  • モノタロウ(1)
  • マキタ(30)
  • Panasonic(パナソニック)(55)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(7)
  • BLACK&DECKER(2)
  • オーム電機(2)
  • 三菱電機(7)
  • ニッサン(69)
  • 空調服(63)
  • MAZDA(マツダ)(30)
  • エム・デー・エス(27)
  • スバル(26)
  • KEMET(26)
  • エスコ(20)
  • キャンブロ(20)
  • ホンダ(18)
  • TRUSCO(16)
  • クボタ計装(16)
  • RS PRO(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「7.2v」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スプレーワーク ACアダプター SWA-3 TAMIYA(タミヤ)スプレーワーク ACアダプター SWA-3TAMIYA(タミヤ)
4,998税込5,498
1個
欠品中
スプレーワーク ベーシックコンプレッサー専用です。 本製品を使用することにより、7.2Vバッテリーがなくても 家庭用電源でベーシックコンプレッサーが作動します。 また、高効率なスイッチング電源方式により、従来品SWA-2よりも軽量コンパクトになりました。
適合74520 スプレーワーク ベーシックコンプレッサー専用
スプレーワーク ベーシックコンプレッサーセット (エアーブラシ付き) TAMIYA(タミヤ)スプレーワーク ベーシックコンプレッサーセット (エアーブラシ付き)TAMIYA(タミヤ)
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
1988年の登場以来、グラデーションや迷彩など吹き付け塗装の入門用として好評の「スプレーワーク・エアーブラシセット」がさらに進化しました。 コンプレッサーはケース本体のデザインを一新して作動音をメーカー比で約1/2と大幅に低減、もちろん安定したエアー供給もポイントです。 またエアーブラシは初心者の方でも取り扱いが簡単なシンプルな構造で、ノズル口径は0.3mm。 幅約2mmの細い線から1/24スケール・カーモデルのボディなど、幅広い吹き付け塗装を手軽にお楽しみいただけます。 また、電源は充電式のタミヤ7.2Vバッテリーパック各種(別売)を使用。 また専用のACアダプター(別売/ITEM74529)を使用すれば、ご家庭のコンセント(AC100V)も電源として使えます。
ノズル口径(Φmm)0.3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)220×105×138本体質量(g)800空気圧力(MPa)(最高)0.11、(最大連続使用)0.05連続使用時間(分)20~30バッテリー電圧(V)7.2空気吐出量(L/min)20(無負荷時)
AO-8033 タミヤギヤードモーター 540K75 TAMIYA(タミヤ)AO-8033 タミヤギヤードモーター 540K75TAMIYA(タミヤ)(3件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
欠品中
ロボットの製作に便利な、ギヤヘッド付のモーター。歯車、軸受け、シャフトはすべて金属製で、屋外での長時間使用も可能な耐久性を備えたロボットを製作できます。
セット内容ギヤードモーター本体×1、ホイールハブ(F1用)×1、4mmフランジロックナット×1、3×4mm丸ビス×3、3mmスプリングワッシャー×3、3mmイモネジ×1、六角レンチ(小)×1種類ギヤードモーター
AO-8042 ギヤヘッド用 540モーター TAMIYA(タミヤ)AO-8042 ギヤヘッド用 540モーターTAMIYA(タミヤ)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ギヤヘッドの取り付けが可能な専用モーターです。8種類のギヤ比が揃ったギヤヘッドと自由に組合わせて、ロボット製作の可能性を一層広げて頂けます。ギヤヘッド専用モーター。ピニオンギヤ・ギヤヘッド取付アダプター付。
仕様ギヤヘッドタイプ減速なし
AO-8023 タミヤギヤードモーター 380K150 TAMIYA(タミヤ)AO-8023 タミヤギヤードモーター 380K150TAMIYA(タミヤ)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
欠品中
ロボットの製作に便利な、ギヤヘッド付のモーター。歯車、軸受け、シャフトはすべて金属製で、屋外での長時間使用も可能な耐久性を備えたロボットを製作できます。
セット内容ギヤードモーター本体×1、ホイールハブ(F1用)×1、4mmフランジロックナット×1、3×4mm丸ビス×3、3mmスプリングワッシャー×3、3mmイモネジ×1、六角レンチ(小)×1種類ギヤードモーター
AO-8041 ギヤヘッド用 380モーター TAMIYA(タミヤ)AO-8041 ギヤヘッド用 380モーターTAMIYA(タミヤ)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ギヤヘッドの取り付けが可能な専用モーターです。8種類のギヤ比が揃ったギヤヘッドと自由に組合わせて、ロボット製作の可能性を一層広げて頂けます。ギヤヘッド専用モーター。ピニオンギヤ・ギヤヘッド取付アダプター付。
仕様ギヤヘッドタイプ減速なし
AO-8021 タミヤギヤードモーター 380K75 TAMIYA(タミヤ)AO-8021 タミヤギヤードモーター 380K75TAMIYA(タミヤ)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ロボットの製作に便利な、ギヤヘッド付のモーター。歯車、軸受け、シャフトはすべて金属製で、屋外での長時間使用も可能な耐久性を備えたロボットを製作できます。
セット内容ギヤードモーター本体×1、ホイールハブ(F1用)×1、4mmフランジロックナット×1、3×4mm丸ビス×3、3mmスプリングワッシャー×3、3mmイモネジ×1、六角レンチ(小)×1種類ギヤードモーター
AO-8037 タミヤギヤードモーター 540K300 TAMIYA(タミヤ)AO-8037 タミヤギヤードモーター 540K300TAMIYA(タミヤ)(3件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
ロボットの製作に便利な、ギヤヘッド付のモーター。歯車、軸受け、シャフトはすべて金属製で、屋外での長時間使用も可能な耐久性を備えたロボットを製作できます。
セット内容ギヤードモーター本体×1、ホイールハブ(F1用)×1、4mmフランジロックナット×1、3×4mm丸ビス×3、3mmスプリングワッシャー×3、3mmイモネジ×1、六角レンチ(小)×1種類ギヤードモーター
AO-8001 タミヤギヤードモーター 3633K36 TAMIYA(タミヤ)AO-8001 タミヤギヤードモーター 3633K36TAMIYA(タミヤ)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
ロボットの製作に便利な、ギヤヘッド付のモーター。歯車、軸受け、シャフトはすべて金属製で、屋外での長時間使用も可能な耐久性を備えたロボットを製作できます。
セット内容ギヤードモーター本体×1、ホイールハブ(F1用)×1、4mmフランジロックナット×1、3×4mm丸ビス×3、3mmスプリングワッシャー×3、3mmイモネジ×1、六角レンチ(小)×1種類ギヤードモーター
AO-8019 タミヤギヤードモーター 380K36 TAMIYA(タミヤ)AO-8019 タミヤギヤードモーター 380K36TAMIYA(タミヤ)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ロボットの製作に便利な、ギヤヘッド付のモーター。歯車、軸受け、シャフトはすべて金属製で、屋外での長時間使用も可能な耐久性を備えたロボットを製作できます。
セット内容ギヤードモーター本体×1、ホイールハブ(F1用)×1、4mmフランジロックナット×1、3×4mm丸ビス×3、3mmスプリングワッシャー×3、3mmイモネジ×1、六角レンチ(小)×1種類ギヤードモーター
AO-8025 タミヤギヤードモーター 380K300 TAMIYA(タミヤ)AO-8025 タミヤギヤードモーター 380K300TAMIYA(タミヤ)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ロボットの製作に便利な、ギヤヘッド付のモーター。歯車、軸受け、シャフトはすべて金属製で、屋外での長時間使用も可能な耐久性を備えたロボットを製作できます。
セット内容ギヤードモーター本体×1、ホイールハブ(F1用)×1、4mmフランジロックナット×1、3×4mm丸ビス×3、3mmスプリングワッシャー×3、3mmイモネジ×1、六角レンチ(小)×1種類ギヤードモーター
AO-8014 タミヤギヤードモーター 380K10 TAMIYA(タミヤ)AO-8014 タミヤギヤードモーター 380K10TAMIYA(タミヤ)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ロボットの製作に便利な、ギヤヘッド付のモーター。歯車、軸受け、シャフトはすべて金属製で、屋外での長時間使用も可能な耐久性を備えたロボットを製作できます。
セット内容ギヤードモーター本体×1、ホイールハブ(F1用)×1、4mmフランジロックナット×1、3×4mm丸ビス×3、3mmスプリングワッシャー×3、3mmイモネジ×1、六角レンチ(小)×1種類ギヤードモーター
OP.1393 380 スポーツチューンモーター ラジコン用パーツ TAMIYA(タミヤ)OP.1393 380 スポーツチューンモーター ラジコン用パーツTAMIYA(タミヤ)
799税込879
1個
当日出荷
ノーマル380モーターに比べ、回転数とトルクを高めたチューンナップモーターです。 380モーター搭載車の走りをいっそう楽しくします。RM-01シャーシ、TA05 M-Fourシャーシに使用可能。
用途模型用モータ-適合RM-01シャーシ、TA05 M-Fourシャーシ(380モーター搭載でピニオンギヤが交換できるシャーシ)種類汎用モーター無負荷回転数(min-1[r.p.m])24900(7.2V)最大トルク(g・cm)129(7.2V)
AO-8008 タミヤギヤードモーター 3633K75 TAMIYA(タミヤ)AO-8008 タミヤギヤードモーター 3633K75TAMIYA(タミヤ)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
ロボットの製作に便利な、ギヤヘッド付のモーター。歯車、軸受け、シャフトはすべて金属製で、屋外での長時間使用も可能な耐久性を備えたロボットを製作できます。
セット内容ギヤードモーター本体×1、ホイールハブ(F1用)×1、4mmフランジロックナット×1、3×4mm丸ビス×3、3mmスプリングワッシャー×3、3mmイモネジ×1、六角レンチ(小)×1種類ギヤードモーター
AO-8040 ギヤヘッド用 3633モーター TAMIYA(タミヤ)AO-8040 ギヤヘッド用 3633モーターTAMIYA(タミヤ)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ギヤヘッドの取り付けが可能な専用モーターです。8種類のギヤ比が揃ったギヤヘッドと自由に組合わせて、ロボット製作の可能性を一層広げて頂けます。ギヤヘッド専用モーター。ピニオンギヤ・ギヤヘッド取付アダプター付。
仕様ギヤヘッドタイプ減速なし
AO-8016 タミヤギヤードモーター 380K20 TAMIYA(タミヤ)AO-8016 タミヤギヤードモーター 380K20TAMIYA(タミヤ)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ロボットの製作に便利な、ギヤヘッド付のモーター。歯車、軸受け、シャフトはすべて金属製で、屋外での長時間使用も可能な耐久性を備えたロボットを製作できます。
セット内容ギヤードモーター本体×1、ホイールハブ(F1用)×1、4mmフランジロックナット×1、3×4mm丸ビス×3、3mmスプリングワッシャー×3、3mmイモネジ×1、六角レンチ(小)×1種類ギヤードモーター
AO-8012 タミヤギヤードモーター 3633K300 TAMIYA(タミヤ)AO-8012 タミヤギヤードモーター 3633K300TAMIYA(タミヤ)(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
ロボットの製作に便利な、ギヤヘッド付のモーター。歯車、軸受け、シャフトはすべて金属製で、屋外での長時間使用も可能な耐久性を備えたロボットを製作できます。
セット内容ギヤードモーター本体×1、ホイールハブ(F1用)×1、4mmフランジロックナット×1、3×4mm丸ビス×3、3mmスプリングワッシャー×3、3mmイモネジ×1、六角レンチ(小)×1種類ギヤードモーター
DCギヤードモーター(300:1 23rpm) TAMIYA(タミヤ)DCギヤードモーター(300:1 23rpm)TAMIYA(タミヤ)
7,498税込8,248
1個
5日以内出荷
タミヤ ロボティクスシリーズ ロボット製作に便利なギヤヘッド付きモーター ギアボックスによって減速(300:1)されたギアードモーターです。 3633型モーターにギヤヘッドを組み合わせた製品です。 300:1のギヤ比の本製品の他、用途に応じて減速比の異なる製品も選べます。 ホイールハブ付属で1/10RC F1モデルのリヤホイール を取り付けることが可能です。 歯車、軸受け、シャフトはすべて金属製で、屋外での長時間使用も可能な耐久性を備えたロボットを製作できます。
セット内容ギヤードモーター本体 ×1、ホイールハブ(F1用) ×1、4mmフランジロックナット ×1、3×4mm丸ビス ×3、3mmスプリングワッシャー ×3、3mmイモネジ ×1、六角レンチ(小) ×1電源電圧7.2V無負荷回転数(min-1[r.p.m])23最大トルク(N・m[kg-cm])【効率時】14.9ギヤ比300:1
DCギヤードモーター(75:1 94rpm) TAMIYA(タミヤ)DCギヤードモーター(75:1 94rpm)TAMIYA(タミヤ)
7,498税込8,248
1個
5日以内出荷
タミヤのロボティクスシリーズの製品で、ロボット製作向けのギヤ付きモーターです。 3633型モーターにギヤヘッドを組み合わせた製品で減速比の異なる製品も選べます。ギヤヘッドやモーター本体、マウントの単売製品もあります。 ホイールハブ付属で1/10RC F1モデルのリヤホイール を取り付けることが可能です。 タミヤ ロボティクスシリーズ ロボット製作に便利なギヤヘッド付きモーター ギアボックスによって減速(75:1)されたギアードモーターです。 3633型モーターにギヤヘッドを組み合わせた製品です。 75:1のギヤ比の本製品の他、用途に応じて減速比の異なる製品も選べます。 ホイールハブ付属で1/10RC F1モデルのリヤホイール を取り付けることが可能です。 歯車、軸受け、シャフトはすべて金属製で、屋外での長時間使用も可能な耐久性を備えたロボットを製作できます。
セット内容ギヤードモーター本体 ×1、ホイールハブ(F1用) ×1、4mmフランジロックナット ×1、3×4mm丸ビス ×3、3mmスプリングワッシャー ×3、3mmイモネジ ×1、六角レンチ(小) ×1電源電圧7.2V無負荷回転数(min-1[r.p.m])94最大トルク(N・m[kg-cm])【効率時】3.7ギヤ比3.12569444444444
DCギヤードモーター(300:1 60rpm) TAMIYA(タミヤ)DCギヤードモーター(300:1 60rpm)TAMIYA(タミヤ)
6,598税込7,258
1個
5日以内出荷
タミヤ ロボティクスシリーズ ロボット製作に便利なギヤヘッド付きモーター ギアボックスによって減速(75:1)されたギアードモーターです。 380型モーターにギヤヘッドを組み合わせた製品です。 300:1のギヤ比の本製品の他、用途に応じて減速比の異なる製品も選べます。 ホイールハブ付属で1/10RC F1モデルのリヤホイール を取り付けることが可能です。 歯車、軸受け、シャフトはすべて金属製で、屋外での長時間使用も可能な耐久性を備えたロボットを製作できます。
セット内容ギヤードモーター本体 ×1、ホイールハブ(F1用) ×1、4mmフランジロックナット ×1、3×4mm丸ビス ×3、3mmスプリングワッシャー ×3、3mmイモネジ ×1、六角レンチ(小) ×1電源電圧7.2V無負荷回転数(min-1[r.p.m])60最大トルク(N・m[kg-cm])【効率時】20ギヤ比300:1
DCギヤードモーター(75:1 221rpm) TAMIYA(タミヤ)DCギヤードモーター(75:1 221rpm)TAMIYA(タミヤ)
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
タミヤのロボティクスシリーズの製品で、ロボット製作向けのギヤ付きモーターです。 540型モーターにギヤヘッドを組み合わせた製品で減速比の異なる製品も選べます。ギヤヘッドやモーター本体、マウントの単売製品もあります。 ホイールハブ付属で1/10RC F1モデルのリヤホイール を取り付けることが可能です。 タミヤ ロボティクスシリーズ ロボット製作に便利なギヤヘッド付きモーター ギアボックスによって減速(75:1)されたトルクが高いギアードモーターです。 540型モーターにギヤヘッドを組み合わせた製品です。 75:1のギヤ比の本製品の他、用途に応じて減速比の異なる製品も選べます。 ホイールハブ付属で1/10RC F1モデルのリヤホイール を取り付けることが可能です。 歯車、軸受け、シャフトはすべて金属製で、屋外での長時間使用も可能な耐久性を備えたロボットを製作できます。
セット内容ギヤードモーター本体 ×1、ホイールハブ(F1用) ×1、4mmフランジロックナット ×1、3×4mm丸ビス ×3、3mmスプリングワッシャー ×3、3mmイモネジ ×1、六角レンチ(小) ×1質量(g)270電源電圧7.2V無負荷回転数(min-1[r.p.m])221最大トルク(N・m[kg-cm])【効率時】12(6.32A/185rpm)ギヤ比3.12569444444444
DCギヤードモーター(75:1 242rpm) TAMIYA(タミヤ)DCギヤードモーター(75:1 242rpm)TAMIYA(タミヤ)
6,598税込7,258
1個
5日以内出荷
タミヤ ロボティクスシリーズ ロボット製作に便利なギヤヘッド付きモーター ギアボックスによって減速(75:1)されたトルクが高いギアードモーターです。 380型モーターにギヤヘッドを組み合わせた製品です。 75:1のギヤ比の本製品の他、用途に応じて減速比の異なる製品も選べます。 ホイールハブ付属で1/10RC F1モデルのリヤホイール を取り付けることが可能です。 歯車、軸受け、シャフトはすべて金属製で、屋外での長時間使用も可能な耐久性を備えたロボットを製作できます。
セット内容ギヤードモーター本体 ×1、ホイールハブ(F1用) ×1、4mmフランジロックナット ×1、3×4mm丸ビス ×3、3mmスプリングワッシャー ×3、3mmイモネジ ×1、六角レンチ(小) ×1質量(g)180電源電圧7.2V無負荷回転数(min-1[r.p.m])242消費電流(A)【無不可時】0.67最大トルク(N・m[kg-cm])【効率時】5.0(4.05A/202rpm)ギヤ比75:1
DCギヤードモーター(36:1 196rpm) TAMIYA(タミヤ)DCギヤードモーター(36:1 196rpm)TAMIYA(タミヤ)
7,498税込8,248
1個
5日以内出荷
タミヤ ロボティクスシリーズ ロボット製作に便利なギヤヘッド付きモーター ギアボックスによって減速(36:1)されたギアードモーターです。 3633型モーターにギヤヘッドを組み合わせた製品です。 36:1のギヤ比の本製品の他、用途に応じて減速比の異なる製品も選べます。 ホイールハブ付属で1/10RC F1モデルのリヤホイール を取り付けることが可能です。 歯車、軸受け、シャフトはすべて金属製で、屋外での長時間使用も可能な耐久性を備えたロボットを製作できます。
セット内容ギヤードモーター本体 ×1、ホイールハブ(F1用) ×1、4mmフランジロックナット ×1、3×4mm丸ビス ×3、3mmスプリングワッシャー ×3、3mmイモネジ ×1、六角レンチ(小) ×1質量(g)200電源電圧7.2V無負荷回転数(min-1[r.p.m])196消費電流(A)【無不可時】0.214最大トルク(N・m[kg-cm])【効率時】1.8(1.3A/170rpm)ギヤ比1.50069444444444