A型コンテナDIC(旧:大日本インキ化学工業)¥31,980~税込¥35,178~
1箱(20個)
3日以内出荷から4日以内出荷
使い勝手の良いコンテナーです。
材質ポリプロピレン質量(kg)0.7種類工業用パーツボックス上部外寸(mm)460×280×100H有効内寸(mm)365×245×85Hフタなし上部内寸(mm)374×254
B型コンテナDIC(旧:大日本インキ化学工業)¥12,980~税込¥14,278~
1箱(20個)
3日以内出荷から4日以内出荷
小物部品の保管に最適です
材質ポリプロピレン質量(kg)0.2種類工業用パーツボックス上部外寸(mm)197×130×90H有効内寸(mm)144×107×80H
【オーダー】 発泡基材両面接着テープ【8404DIC(旧:大日本インキ化学工業)(1件のレビュー)3日以内出荷
発泡体が柔軟な為、形状追従性に優れます。厚みを4種類取り揃えています。
用途薄型TV、携帯型電子機器などの部品の固定。各種自動車内装パーツの固定。各種部品・銘板の固定。幅(mm)10~980厚さ(mm)0.4長さ(m)50基材特殊ポリオレフィン系発泡体(黒色)粘着剤アクリル系主な用途固定用・車用RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.16MB)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】 不織布基材両面テープ【815GTDIC(旧:大日本インキ化学工業)3日以内出荷
一般両面テープ。初期接着性・低温下での接着性に優れます。
用途各種発泡体の固定。各種銘板の固定。一般文具、事務用幅(mm)5~1060厚さ(mm)0.14長さ(m)50基材不織布粘着剤アクリル系主な用途固定RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.55MB)サービス分類オーダー・加工
DA型コンテナ用蓋DIC(旧:大日本インキ化学工業)当日出荷
トラスコ品番835-5744材質ポリプロピレン(PP)質量(g)800フタなし適合コンテナDA-36外寸法・幅(mm)591外寸法・高さ(mm)26.5外寸法・奥行(mm)389コンテナ種類ベタ目
【オーダー】 遮光用ポリエステル基材粘着テープ(LS-050H-2)DIC(旧:大日本インキ化学工業)3日以内出荷
黒PET基材の粘着テープです。接着性・隠蔽性に優れます。
用途液晶パネル、バックライト、デジタルカメラなどの遮光用厚さ(mm)0.075寸法(mm)オーダーカット:5~960/1mm単位長さ(m)50被着材の素材PP・PE主なワークパーツサービス分類オーダー・加工
【オーダー】 遮光用ポリエステル基材粘着テープ(LS-016H(N))DIC(旧:大日本インキ化学工業)3日以内出荷
欧州メーカーのノンハロ化要求に対応した、ハロゲンフリー遮光用ポリエステル基材粘着テープです。ハロゲン系化合物を原料として使用していません。遮光性・接着性に優れます。
用途液晶パネル、バックライトの遮光用光学カメラ、デジタルカメラ内の遮光用厚さ(mm)0.03寸法(mm)オーダーカット:5~960/1mm単位長さ(m)50基材厚さ(μm)16適合用途極薄主なワークパーツサービス分類オーダー・加工
【オーダー】 リサイクル部材用両面接着テープ(NO.8616CH) 長さ50mDIC(旧:大日本インキ化学工業)3日以内出荷
強粘着でありながら、解体時には粘着剤残り無く剥がせるリサイクル対応両面テープです。
基材強度大、加工適正、貼り直し適正良好。耐久性、耐反発性に優れています。
用途OA機器のリサイクルされる部品の接着固定粘着力(N/20mm)(SUS(ヘアライン))13.5、(PC/ABS)13.0引張強度(N/20mm)流れ方向:71.0、幅方向:88.0保持力24h<(70℃・500g/4cm2)再剥離○:糊残り無し(亜鉛メッキ鋼板・ABS・HIPS)(60℃・90%RH・7日放置後)主なワーク大面材、パーツサービス分類オーダー・加工
コンテナDIC(旧:大日本インキ化学工業)当日出荷
容量2.3L~45Lまで、数多くの種類を揃えたオリジナル工業用コンテナシリーズです。汎用型コンテナです。
用途部品の仕分け作業および輸送。材質ポリプロピレン(PP)フタなしコンテナ種類ベタ目
F型コンテナ仕切板DIC(旧:大日本インキ化学工業)当日出荷
材質ポリスチレン(PS)質量(g)492018年トラスコ掲載ページ8 0768
レバーバンドDIC(旧:大日本インキ化学工業)当日出荷から翌々日出荷
LCカバー用のレバーバンドです。
用途LCカバー固定部品(LCカバー以外のフタには使用できません)
農水産コンテナ蓋無(金具無し)DIC(旧:大日本インキ化学工業)(1件のレビュー)翌々日出荷
材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)2フタなし外寸法・幅(mm)560外寸法・高さ(mm)284外寸法・奥行(mm)390コンテナ種類メッシュ有効内寸法・奥行(mm)475有効内寸法・高さ(mm)247有効内寸法・幅(mm)310
HB型コンテナDIC(旧:大日本インキ化学工業)¥11,980~税込¥13,178~
1セット(10個)ほか
当日出荷から翌日出荷
DAPコンテナ DAP-15用蓋 黄DIC(旧:大日本インキ化学工業)翌々日出荷
トラスコ品番135-3099材質ポリプロピレン(PP)質量(g)400外寸法・幅(mm)463外寸法・高さ(mm)20外寸法・奥行(mm)285
DICプラスチック製看板「カンバリ」DIC(旧:大日本インキ化学工業)当日出荷から9日以内出荷
「カンバリ」に貼り付けるだけで、表示スタンドになります。
厚さ(mm)0.1質量(g)30寸法(縦×横)(mm)363×315
SYF型ヘルメット(アメリカンタイプ)DIC(旧:大日本インキ化学工業)当日出荷
屋外作業に適したツバ、溝付タイプです。
用途飛来・落下物用。仕様ワンタッチあごバンド付質量(g)335寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)220×275×146
SYA型ヘルメット(耐電タイプ)DIC(旧:大日本インキ化学工業)当日出荷
センターのエアインテークより空気を取り入れ、頭頂部2列の排気孔と後方の排気孔より熱気を排出します。
ヘルメット内部の蒸れを軽減しました。
用途飛来・落下物 墜落時保護用。仕様ワンタッチあごバンド付、衝撃吸収ライナー付質量(g)435寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)226×283×150
EMP型ヘルメットDIC(旧:大日本インキ化学工業)当日出荷
耐電性に優れています。
用途飛来・落下物、電気用。
電気絶縁用(使用電圧7000V以下)。仕様ホック式ワンタッチあごバンド付質量(g)400寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)221×264×152
MP型ヘルメットDIC(旧:大日本インキ化学工業)当日出荷
キャップ型の小型・軽量タイプです。
用途飛来・落下物用。仕様ホック式ワンタッチあごバンド付質量(g)380寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)222×265×152
DA型コンテナDIC(旧:大日本インキ化学工業)¥26,980税込¥29,678
1セット(10個)
4日以内出荷
多方面にわたる実績を誇るオリジナル工業用コンテナーです。
材質ポリプロピレン質量(kg)1種類工業用パーツボックス上部外寸(mm)405×320×170H有効内寸(mm)340×280×150Hフタなし上部内寸(mm)352×293
DA型コンテナDIC(旧:大日本インキ化学工業)¥26,980税込¥29,678
1セット(10個)
4日以内出荷
多方面にわたる実績を誇るオリジナル工業用コンテナーです。
材質ポリプロピレン質量(kg)1.1種類工業用パーツボックス上部外寸(mm)480×360×116H有効内寸(mm)408×308×97.5Hフタなし上部内寸(mm)423×322
B型コンテナDIC(旧:大日本インキ化学工業)(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,678
1セット(10個)
当日出荷
金具を利用したネスティングタイプのコンテナー小物部品の保管に最適です。
材質ポリプロピレン質量(kg)0.2種類工業用パーツボックス上部外寸(mm)351×220×145H有効内寸(mm)243×165×115H
ラボボックスDIC(旧:大日本インキ化学工業)翌日出荷から4日以内出荷
収納・保管・運搬に便利な、プラスチック製コンテナーです。
【オーダー】 発泡基材両面接着テープ【8402BLACKDIC(旧:大日本インキ化学工業)3日以内出荷
発泡体が柔軟な為、形状追従性に優れます。厚みを4種類取り揃えています。
用途薄型TV、携帯型電子機器などの部品の固定。各種自動車内装パーツの固定。各種部品・銘板の固定。幅(mm)10~980厚さ(mm)0.2長さ(m)50基材特殊ポリオレフィン系発泡体(黒色)粘着剤アクリル系主な用途固定用・車用RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.19MB)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】 導電性アルミ箔粘着テープ(52050AD-2)DIC(旧:大日本インキ化学工業)3日以内出荷
厚み方向の導電性に優れます。接着性に優れます。
用途電子機器のEMI対策厚さ(mm)0.08寸法(mm)オーダーカット:10~960/1mm単位長さ(m)50基材厚さ(μm)50主なワークパーツサービス分類オーダー・加工
ワンタッチアゴバンドDIC(旧:大日本インキ化学工業)当日出荷
ヘルメット用アゴバンドです。
材質ポリプロピレントラスコ品番796-0531適合機種産業用ヘルメット色グレー/茶質量(g)102018年トラスコ掲載ページ6 0133
F型コンテナDIC(旧:大日本インキ化学工業)当日出荷
長年にわたり好評を得ている使い勝手の良いコンテナです。
仕様中仕切りで6分割まで可能です。材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)0.5フタなし適合カード差しNO.16、18外寸法・幅(mm)291外寸法・高さ(mm)150外寸法・奥行(mm)2122018年トラスコ掲載ページ8 0768コンテナ種類ベタ目有効内寸法・奥行(mm)152.5有効内寸法・高さ(mm)143.5有効内寸法・幅(mm)240.5
DY型コンテナDIC(旧:大日本インキ化学工業)当日出荷
容量2.3L~45Lまで、数多くの種類を揃えたオリジナル工業用コンテナシリーズです。汎用型コンテナです。
トラスコ品番835-5748材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)0.7フタなし適合カード差しNO.1外寸法・幅(mm)370外寸法・高さ(mm)123外寸法・奥行(mm)2812018年トラスコ掲載ページ8 0765コンテナ種類ベタ目有効内寸法・奥行(mm)228有効内寸法・高さ(mm)110有効内寸法・幅(mm)305
DA型コンテナDIC(旧:大日本インキ化学工業)当日出荷
容量2.3L~45Lまで、数多くの種類を揃えたオリジナル工業用コンテナシリーズです。汎用型コンテナです。
用途部品の仕分け作業および輸送。トラスコ品番835-5742材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)1.4フタなし2018年トラスコ掲載ページ8 0765コンテナ種類ベタ目
豊年杓 柄付DIC(旧:大日本インキ化学工業)(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~
1セット(10個)
当日出荷から翌日出荷
使いやすい軽量タイプで、耐薬品性にも優れ幅広い用途に使用できます。
便利な柄付きセット品です。
材質すくい部:ポリエチレン(PE)、柄:木製色ブラック
収穫カゴDIC(旧:大日本インキ化学工業)¥25,980税込¥28,578
1セット(20個)
翌々日出荷
取ってどうしがパチンと固定でき収穫作業もスムーズです。
トラスコ品番793-3240材質PE形状角型質量(g)476外寸法(mm)410×320×185外寸法・高さ(mm)185取手あり外寸法・奥行(mm)320外寸法・間口(mm)410
角型採集カゴDIC(旧:大日本インキ化学工業)¥36,980税込¥40,678
1セット(20個)
翌々日出荷
カゴを積み重ねることができて、収穫物の集積が楽に行えます。
トラスコ品番793-0755材質PE形状角型質量(g)676外寸法(mm)370×270×240外寸法・高さ(mm)240取手あり外寸法・奥行(mm)270外寸法・間口(mm)370
カードホルダー W-3 外寸:135×75DIC(旧:大日本インキ化学工業)翌々日出荷
溶着タイプ
トラスコ品番135-3097材質ポリプロピレン(PP)質量(g)11.5タイプ溶着外形寸法(横×縦)(mm)135×75