DSPシリーズTタイプ 6T蓋付 白DIC(旧:大日本インキ化学工業)¥29,980税込¥32,978
1セット(30個)
翌々日出荷
フルオープンタイプの小型軽量容器です。
ピルファー機能+リシール機能があります。
用途インキ・塗料・洗剤・接着剤・食品他トラスコ品番722-4346材質PP質量(g)374容量(L)6.2外径×高さH(Φmm×mm)225×205
DSPシリーズTタイプ 6T蓋付 黒DIC(旧:大日本インキ化学工業)¥29,980税込¥32,978
1セット(30個)
3日以内出荷
フルオープンタイプの小型軽量容器です。
ピルファー機能+リシール機能があります。
用途インキ・塗料・洗剤・接着剤・食品他トラスコ品番722-4338材質PP質量(g)374容量(L)6.2外径×高さH(Φmm×mm)225×205
YP型コンテナDIC(旧:大日本インキ化学工業)翌々日出荷
材質ポリプロピレン(PP)フタなしコンテナ種類ベタ目
RC型コンテナDIC(旧:大日本インキ化学工業)当日出荷
底面構造を工夫し、強度を持たせたFA対応コンテナです。
材質ポリプロピレン(PP)フタなしコンテナ種類ベタ目
コンテナDIC(旧:大日本インキ化学工業)当日出荷から翌々日出荷
材質ポリプロピレン(PP)フタなしコンテナ種類ベタ目
NCS型コンテナDIC(旧:大日本インキ化学工業)当日出荷
JIST-11包装モジュールに適合する輸送効率の良いコンテナです。
両面にカード差しが付いています。
カードホルダーNO21が短面両側に付いています。
材質ポリプロピレン(PP)フタなし適合カード差しNO.21付属コンテナ種類ベタ目
D型コンテナDIC(旧:大日本インキ化学工業)当日出荷
トラスコ品番243-0487質量(kg)0.6有効内寸(mm)309×227×93フタなし適合カード差しW-1(溶着)外寸法・幅(mm)366外寸法・高さ(mm)109外寸法・奥行(mm)274コンテナ種類ベタ目
DA型、C型、D型コンテナ用フタDIC(旧:大日本インキ化学工業)当日出荷
トラスコ品番500-5311質量(g)400外寸法・幅(mm)463外寸法・高さ(mm)20外寸法・奥行(mm)285
DICA型コンテナ蓋クリームDIC(旧:大日本インキ化学工業)当日出荷
トラスコ品番342-5991質量(g)350外寸法・幅(mm)431外寸法・高さ(mm)32外寸法・奥行(mm)301
SD型ヘルメット(野球帽タイプ)DIC(旧:大日本インキ化学工業)当日出荷
シンプルさが人気のスタンダード品です。
用途飛来・落下物用。仕様ホック式ワンタッチあごバンド付質量(g)370寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)208×255×134
DICAー01型 ヘルメット 黄DIC(旧:大日本インキ化学工業)当日出荷
アメリカンタイプの溝付仕様です。
用途飛来・落下物 電気用。
電気絶縁用(使用電圧7000V以下)。仕様ホック式ワンタッチあごバンド装着質量(g)365寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)227×280×145
仮設パネル シキィータDIC(旧:大日本インキ化学工業)翌々日出荷
地盤の保護をします。
オーバーラップ組み付け構造です。
足元を汚しません。
保管時の段積み滑り防止ができます。
用途戸建て現場。
歩行者用通路。
温室内通路。
臨時駐車場。トラスコ品番462-6532厚さ(mm)40質量(kg)5.5色緑幅×長さ(mm)900×750
C型コンテナDIC(旧:大日本インキ化学工業)¥55,980税込¥61,578
1セット(10個)
4日以内出荷
あらゆる分野の保管、輸送に活躍するコンテナーです。
材質ポリプロピレン質量(kg)2.6種類工業用パーツボックス上部外寸(mm)589×389×280H有効内寸(mm)540×340×260Hフタなし上部内寸(mm)548×346
工業用パーツボックス BシリーズDIC(旧:大日本インキ化学工業)¥22,980税込¥25,278
1セット(10個)
11日以内出荷
FA対応コンテナーにとって、底面構造をいかに設計するかが極めて重要なファクターとなります。
材質ポリプロピレン質量(kg)0.2種類工業用パーツボックス上部外寸(mm)351×220×145H (金具付寸法 W240)有効内寸(mm)243×165×115H
DA型コンテナDIC(旧:大日本インキ化学工業)¥26,980税込¥29,678
1セット(10個)
4日以内出荷
多方面にわたる実績を誇るオリジナル工業用コンテナーです。
材質ポリプロピレン質量(kg)1.1種類業務用パーツボックス上部外寸(mm)408×271×178.5H有効内寸(mm)365×244×164Hフタなし上部内寸(mm)368×245
B型コンテナDIC(旧:大日本インキ化学工業)¥39,980税込¥43,978
1セット(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
金具を利用したネスティングタイプのコンテナー小物部品の保管に最適です。
材質ポリプロピレン質量(kg)1.4種類工業用パーツボックス上部外寸(mm)530×285×217H有効内寸(mm)388×217×175H上部内寸(mm)490×255