DICプラスチック製看板「カンバリ」DIC(旧:大日本インキ化学工業)当日出荷から9日以内出荷
「カンバリ」に貼り付けるだけで、表示スタンドになります。
厚さ(mm)0.1質量(g)30寸法(縦×横)(mm)363×315
小型密閉容器 DSPシリーズFタイプDIC(旧:大日本インキ化学工業)(34件のレビュー)当日出荷
フルオープンタイプの小型軽量容器です。
リシールが出来るので、数度に分けて内容物を使えます。
金属缶の問題である、錆、凹缶がありません。
フタつき。
用途インキ・塗料・洗剤・接着剤・食品他。材質PP(ポリプロピレン)
ドラム缶用カバーDIC(旧:大日本インキ化学工業)(25件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
耐久性に優れ、繰り返し使用が可能です。
ドラム缶を雨水、塵、ホコリ、雪などから保護します。
JIS規格200Lドラム缶に合わせたサイズです。
DICA型コンテナ蓋クリームDIC(旧:大日本インキ化学工業)当日出荷
トラスコ品番342-5991質量(g)350外寸法・幅(mm)431外寸法・高さ(mm)32外寸法・奥行(mm)301
ダイテナーDIC(旧:大日本インキ化学工業)(5件のレビュー)当日出荷
耐薬品性に優れたプラペール缶で、スチール缶と比較して軽く、ヘコミ・サビ・腐食の問題がありません。
用途インキ、石油製品、塗料、接着剤、洗剤、食品など材質本体:ポリエチレン(PE)、ハンドル:スチール内径(mm)289
DA型コンテナDIC(旧:大日本インキ化学工業)当日出荷
材質ポリプロピレン(PP)フタなしコンテナ種類ベタ目
カンバリ用ポリタンクDIC(旧:大日本インキ化学工業)(1件のレビュー)当日出荷
水を入れて「カンバリ」の重石として使用できます。
トラスコ品番292-0867質量(g)300容量(L)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×190×215
DA型コンテナDIC(旧:大日本インキ化学工業)当日出荷から翌々日出荷
材質ポリプロピレン(PP)フタなしコンテナ種類ベタ目
PC型コンテナDIC(旧:大日本インキ化学工業)当日出荷
1100角のパレットサイズに合わせたコンテナシリーズです。
材質ポリプロピレン(PP)フタなしコンテナ種類ベタ目
F型コンテナDIC(旧:大日本インキ化学工業)当日出荷
材質ポリプロピレン(PP)フタなし適合カード差しNO.16、18外寸法・幅(mm)424外寸法・奥行(mm)291コンテナ種類ベタ目適合フタF-F、F-FR有効内寸法・奥行(mm)242.5有効内寸法・幅(mm)364.5
PTボックスDIC(旧:大日本インキ化学工業)当日出荷
長尺物でも収納可能なコンテナです。
トラスコ品番759-1209材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)2.5フタなし適合カード差しNO.16、18外寸法・幅(mm)1000外寸法・高さ(mm)130外寸法・奥行(mm)369コンテナ種類ベタ目有効内寸法・奥行(mm)319有効内寸法・高さ(mm)111有効内寸法・幅(mm)950
F型コンテナDIC(旧:大日本インキ化学工業)当日出荷
材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)0.9有効内寸(mm)364.5×242.5×135.5フタなし適合カード差しNO.16、18外寸法・幅(mm)424外寸法・高さ(mm)150外寸法・奥行(mm)291コンテナ種類ベタ目
HB型コンテナDIC(旧:大日本インキ化学工業)当日出荷
小物部品の収納に最適です。段積みしても使用できます。
材質ポリプロピレン(PP)2018年トラスコ掲載ページ8 0726
F型コンテナ用フタDIC(旧:大日本インキ化学工業)当日出荷
仕様(ロックなし)Fタイプ、(ロック付)FRタイプ質量(g)400外寸法・幅(mm)423外寸法・高さ(mm)36.5外寸法・奥行(mm)288
ダイテナーDIC(旧:大日本インキ化学工業)当日出荷
耐薬品性に優れたプラペール缶で、スチール缶と比較して軽く、ヘコミ・サビ・腐食の問題がありません。
用途インキ、石油製品、塗料、接着剤、洗剤、食品など。材質本体:ポリエチレン(PE)、ハンドル:スチール高さ(mm)243質量(g)570容量(L)12外径(Φmm)302
DA型コンテナDIC(旧:大日本インキ化学工業)当日出荷
質量(kg)0.8有効内寸(mm)389×224×109.0フタなし適合カード差しNO.2、19外寸法・幅(mm)450外寸法・高さ(mm)124.5外寸法・奥行(mm)276コンテナ種類ベタ目
NPポット#100黒DIC(旧:大日本インキ化学工業)翌日出荷
果樹や植木の苗木育成・収穫に優れた大型ポットです。
かん水、防除、肥料などの管理が簡単で、果樹栽培では糖度の高い果実が収穫できます。
色黒直径(Φmm)664高さ(mm)430質量(g)3150容量(L)100トラスコ品番793-1069
レバーバンドDIC(旧:大日本インキ化学工業)当日出荷から翌々日出荷
LCカバー用のレバーバンドです。
用途LCカバー固定部品(LCカバー以外のフタには使用できません)
SYA型ヘルメット(耐電タイプ)DIC(旧:大日本インキ化学工業)当日出荷
センターのエアインテークより空気を取り入れ、頭頂部2列の排気孔と後方の排気孔より熱気を排出します。
ヘルメット内部の蒸れを軽減しました。
用途飛来・落下物 墜落時保護用。仕様ワンタッチあごバンド付、衝撃吸収ライナー付質量(g)435寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)226×283×150
ディックSPフェンスDIC(旧:大日本インキ化学工業)当日出荷
大型サイズで設置の手間が省けます。フェンスの支柱は円筒形で自由な角度でレイアウトできます。ホコリや汚れが付きにくい丸棒ネット構造です。
用途区画整理、小道確保として公園・学校など。材質ポリプロピレン(PP)間口(mm)1500高さ(mm)1200質量(kg)5奥行(mm)452018年トラスコ掲載ページ6 1327
豊年杓 柄付DIC(旧:大日本インキ化学工業)(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~
1セット(10個)
当日出荷から翌日出荷
使いやすい軽量タイプで、耐薬品性にも優れ幅広い用途に使用できます。
便利な柄付きセット品です。
材質すくい部:ポリエチレン(PE)、柄:木製色ブラック
NCS型コンテナDIC(旧:大日本インキ化学工業)当日出荷
JIST-11包装モジュールに適合する輸送効率の良いコンテナです。
両面にカード差しが付いています。
カードホルダーNO21が短面両側に付いています。
材質ポリプロピレン(PP)フタなし適合カード差しNO.21付属コンテナ種類ベタ目
ワンタッチアゴバンドDIC(旧:大日本インキ化学工業)当日出荷
ヘルメット用アゴバンドです。
材質ポリプロピレントラスコ品番796-0531適合機種産業用ヘルメット色グレー/茶質量(g)102018年トラスコ掲載ページ6 0133
F型コンテナDIC(旧:大日本インキ化学工業)当日出荷
長年にわたり好評を得ている使い勝手の良いコンテナです。
仕様中仕切りで6分割まで可能です。材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)0.5フタなし適合カード差しNO.16、18外寸法・幅(mm)291外寸法・高さ(mm)150外寸法・奥行(mm)2122018年トラスコ掲載ページ8 0768コンテナ種類ベタ目有効内寸法・奥行(mm)152.5有効内寸法・高さ(mm)143.5有効内寸法・幅(mm)240.5
DICAー01型 ヘルメット 黄DIC(旧:大日本インキ化学工業)当日出荷
アメリカンタイプの溝付仕様です。
用途飛来・落下物 電気用。
電気絶縁用(使用電圧7000V以下)。仕様ホック式ワンタッチあごバンド装着質量(g)365寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)227×280×145
コンテナDIC(旧:大日本インキ化学工業)当日出荷から翌々日出荷
材質ポリプロピレン(PP)フタなしコンテナ種類ベタ目
SYF型ヘルメット(アメリカンタイプ)DIC(旧:大日本インキ化学工業)当日出荷
屋外作業に適したツバ、溝付タイプです。
用途飛来・落下物用。仕様ワンタッチあごバンド付質量(g)335寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)220×275×146
HB型コンテナDIC(旧:大日本インキ化学工業)¥11,980~税込¥13,178~
1セット(10個)ほか
当日出荷から翌日出荷
ラボボックスDIC(旧:大日本インキ化学工業)翌日出荷から4日以内出荷
収納・保管・運搬に便利な、プラスチック製コンテナーです。
【オーダー】 極薄両面テープ【8602TNW-05DIC(旧:大日本インキ化学工業)3日以内出荷
厚さ5ミクロンの極薄両面粘着テープ。
用途薄いシートの固定。グラファイトシート等の放熱シートの固定。磁性シートの固定。幅(mm)10~1000厚さ(mm)0.005長さ(m)100基材PET粘着剤アクリル系主な用途固定RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.54MB)サービス分類オーダー・加工
D型コンテナDIC(旧:大日本インキ化学工業)当日出荷
トラスコ品番243-0487質量(kg)0.6有効内寸(mm)309×227×93フタなし適合カード差しW-1(溶着)外寸法・幅(mm)366外寸法・高さ(mm)109外寸法・奥行(mm)274コンテナ種類ベタ目
【オーダー】 遮光用ポリエステル基材粘着テープ(LS-025H(N))DIC(旧:大日本インキ化学工業)3日以内出荷
黒色練りこみPET基材(黒色コート付)+黒色粘着剤の遮光性に優れる粘着テープです。
遮光性、接着性に優れています。
用途液晶パネル、バックライトの遮光用
光学カメラ、デジタルカメラ内の遮光用透過率(%)0.1>体積抵抗率(Ωcm)>1012表面抵抗(Ω)基材面:>1012粘着力(N/25mm)(SUS(ヘアライン))11.0、(PC)11.5保持力(mm/h)2>(70℃・0.5kg)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】 リサイクル部品用両面接着テープ(NO.8800CH)DIC(旧:大日本インキ化学工業)(1件のレビュー)3日以内出荷
強粘着でありながら、解体時には粘着剤残り無く剥がせるリサイクル対応両面テープです。
基材強度大、加工適正、貼り直し適正良好。耐久性、耐反発性に優れています。
用途OA機器、家電等リサイクルされる部品の接着固定仕様【定荷重剥離(23℃・0.3kg/10mm)】9mm/時間(SUS・ABS)、【再剥離性(60℃・90%RH・7日後)】○:糊残り無し(SUS・ABS・HIPS)ボールタックNo.8粘着力(N/20mm)(SUS・ABS・HIPS)15.2、(PP)13.0保持力(mm/h)1>(40℃・1kg)主なワークパーツサービス分類オーダー・加工
コンテナDIC(旧:大日本インキ化学工業)当日出荷
容量2.3L~45Lまで、数多くの種類を揃えたオリジナル工業用コンテナシリーズです。汎用型コンテナです。
用途部品の仕分け作業および輸送。材質ポリプロピレン(PP)フタなしコンテナ種類ベタ目