4ページ目:

221件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TAC異種管継手 TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC異種管継手TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
9,698税込10,668
1個
翌々日出荷
異種管との接続のために使用します。(相手側異種管)ガス管・鋼管・SGP/50、ライニング鋼管/54、厚鋼/54、VP/50、VE/54
内容1異種管継手 2水密保護テープ 3ビニールテープ 4エポキシパテ 5手袋、1異種管継手 2ステンレスバンド 3シーリングテープ 4水密保護テープ 5ビニールテープ 6 TAC レックス 7異種管(鋼管・塩ビ管など)
TAC異種管継手 TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC異種管継手TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
異種管との接続のために使用します。(相手側異種管)薄鋼/63
内容1異種管継手 2水密保護テープ 3ビニールテープ 4エポキシパテ 5手袋、1異種管継手 2ステンレスバンド 3シーリングテープ 4水密保護テープ 5ビニールテープ 6 TAC レックス 7異種管(鋼管・塩ビ管など)
TAC異種管継手 TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC異種管継手TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
8,398税込9,238
1個
翌々日出荷
異種管との接続のために使用します。(相手側異種管)ガス管・鋼管・SGP/20、ライニング鋼管/22、厚鋼/22、薄鋼/25、VP/20、VE/22
内容1異種管継手 2水密保護テープ 3ビニールテープ 4エポキシパテ 5手袋、1異種管継手 2ステンレスバンド 3シーリングテープ 4水密保護テープ 5ビニールテープ 6 TAC レックス 7異種管(鋼管・塩ビ管など)
TAC異種管継手 TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC異種管継手TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
9,698税込10,668
1個
翌々日出荷
異種管との接続のために使用します。(相手側異種管)ガス管・鋼管・SGP/25、ライニング鋼管/28、厚鋼/28、薄鋼/31、VP/25、VE/28
内容1異種管継手 2水密保護テープ 3ビニールテープ 4エポキシパテ 5手袋、1異種管継手 2ステンレスバンド 3シーリングテープ 4水密保護テープ 5ビニールテープ 6 TAC レックス 7異種管(鋼管・塩ビ管など)
TAC異種管継手 TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC異種管継手TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
異種管との接続のために使用します。(相手側異種管)ガス管・鋼管・SGP/80、ライニング鋼管/82、厚鋼/82、VP/75、VE/82
内容1異種管継手 2水密保護テープ 3ビニールテープ 4エポキシパテ 5手袋、1異種管継手 2ステンレスバンド 3シーリングテープ 4水密保護テープ 5ビニールテープ 6 TAC レックス 7異種管(鋼管・塩ビ管など)
TAC異種管継手 TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC異種管継手TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
異種管との接続のために使用します。(相手側異種管)ガス管・鋼管・SGP/65、ライニング鋼管/70、厚鋼/70、薄鋼/75、VP/65、VE/70
内容1異種管継手 2水密保護テープ 3ビニールテープ 4エポキシパテ 5手袋、1異種管継手 2ステンレスバンド 3シーリングテープ 4水密保護テープ 5ビニールテープ 6 TAC レックス 7異種管(鋼管・塩ビ管など)
難燃予備管蓋 TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)難燃予備管蓋TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
予備管路の防塵防水用に使用します。
素材難燃性
難燃直線接続材料NP型 TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)難燃直線接続材料NP型TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
止水性に優れた水膨潤性不織布を採用、テープ巻き不要でラクラクねじ込むだけの簡単施工!
材質難燃性
パワーバンドSS(ラインエース用)LA TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)パワーバンドSS(ラインエース用)LATOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷
ラインエースに使用できます。
材質SS-Znメッキ適合ホースラインエース用
パワーバンドバンドSUS(ラインエース用)LA TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)パワーバンドバンドSUS(ラインエース用)LATOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
ラインエースに使用できます。
材質SUS適合ホースラインエース用
SYバンドT(SS) TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)SYバンドT(SS)TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
549税込604
1個
翌日出荷から3日以内出荷
主にダクトホースに使用できます。
材質SS-Znメッキ線径(mm)3
SD-A TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)SD-ATOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
26,175税込28,793
1本
3日以内出荷
外面が凹凸形状(内面は平滑)のため、可とう性に優れています。オール透明のため、内部の流体の確認ができます。
用途サクション・デリバリー共用。特にサクション用。灌漑用。工業用、土木現場の吸・排水用。材質軟質ポリ塩化ビニール、硬質ポリ塩化ビニール使用温度範囲(℃)-10~50許容圧力(MPa[kgf/cm2])(常温)3.1許容圧力(MPa)(常温)0.3
伸縮ダクトホース TAC伸縮ダクト 5m 15112シリーズ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)伸縮ダクトホース TAC伸縮ダクト 5m 15112シリーズTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
25,980税込28,578
1巻
6日以内出荷から7日以内出荷
伸縮が自在で自由な角度・方向に固定できます。1/3~1/4の長さに縮小できます。温風(80℃以下)の送・排気用、空調・換気・排気用に適しています。
材質PP(硬鋼線入)長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~80 ※表示価格は5mあたりの価格です。使用流体空気
伸縮ダクトホース TAC伸縮ダクト 用カフス 91106シリーズ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)伸縮ダクトホース TAC伸縮ダクト 用カフス 91106シリーズTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
3,155税込3,471
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
TAC伸縮ダクト用のカフスです。
【カット品】TACSD-A Φ65 22101-065シリーズ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)【カット品】TACSD-A Φ65 22101-065シリーズTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
4,398税込4,838
1本
7日以内出荷
外面が凹凸形状(内面は平滑)の為、可とう性に優れています。 オール透明の為、内部の流体の確認ができます。 サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。
【カット品】TACSD-A Φ38 22101-038シリーズ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)【カット品】TACSD-A Φ38 22101-038シリーズTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
2,031税込2,234
1本
6日以内出荷
外面が凹凸形状(内面は平滑)の為、可とう性に優れています。 オール透明の為、内部の流体の確認ができます。 サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。
【カット品】TACSD-A Φ13 22101-013シリーズ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)【カット品】TACSD-A Φ13 22101-013シリーズTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
963税込1,059
1本
7日以内出荷
外面が凹凸形状(内面は平滑)の為、可とう性に優れています。 オール透明の為、内部の流体の確認ができます。 サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。
【カット品】TACSD-A Φ100 22101-100シリーズ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)【カット品】TACSD-A Φ100 22101-100シリーズTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
7,862税込8,648
1本
5日以内出荷
外面が凹凸形状(内面は平滑)の為、可とう性に優れています。 オール透明の為、内部の流体の確認ができます。 サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。
【カット品】SDホース ラインエース 75mm 22114-075シリーズ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)【カット品】SDホース ラインエース 75mm 22114-075シリーズTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
7,159税込7,875
1本
7日以内出荷
SDホースの耐圧タイプです。 補強コード入りで許容圧力0.50MPa(5.1kgf/cm2)の耐圧性能を備えています。
【カット品】SDホース ラインエース 65mm 22114-065シリーズ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)【カット品】SDホース ラインエース 65mm 22114-065シリーズTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
5,328税込5,861
1本
5日以内出荷
SDホースの耐圧タイプです。 補強コード入りで許容圧力0.50MPa(5.1kgf/cm2)の耐圧性能を備えています。
【カット品】SDホース ラインエース 50mm 22114-050シリーズ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)【カット品】SDホース ラインエース 50mm 22114-050シリーズTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
3,759税込4,135
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
SDホースの耐圧タイプです。 補強コード入りで許容圧力0.50MPa(5.1kgf/cm2)の耐圧性能を備えています。
【カット品】SDホース ラインエース 32mm 22114-032シリーズ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)【カット品】SDホース ラインエース 32mm 22114-032シリーズTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
2,198税込2,418
1本
5日以内出荷
SDホースの耐圧タイプです。 補強コード入りで許容圧力0.50MPa(5.1kgf/cm2)の耐圧性能を備えています。
【カット品】SDホース ラインエース 25mm 22114-025シリーズ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)【カット品】SDホース ラインエース 25mm 22114-025シリーズTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
2,023税込2,225
1本
5日以内出荷
SDホースの耐圧タイプです。 補強コード入りで許容圧力0.50MPa(5.1kgf/cm2)の耐圧性能を備えています。
【カット品】SDホース ラインエース 250mm 22114-250シリーズ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)【カット品】SDホース ラインエース 250mm 22114-250シリーズTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
62,980税込69,278
1本
5日以内出荷
SDホースの耐圧タイプです。 補強コード入りで許容圧力0.25Mpa(2.5kg/cm2)の耐圧性能を備えています。
【カット品】SDホース ラインエース 200mm 22114-200シリーズ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)【カット品】SDホース ラインエース 200mm 22114-200シリーズTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
37,457税込41,203
1本
5日以内出荷
SDホースの耐圧タイプです。 補強コード入りで許容圧力0.50MPa(5.1kgf/cm2)の耐圧性能を備えています。
【カット品】SDホース ラインエース 150mm 22114-150シリーズ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)【カット品】SDホース ラインエース 150mm 22114-150シリーズTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
23,347税込25,682
1本
5日以内出荷
SDホースの耐圧タイプです。 補強コード入りで許容圧力0.50MPa(5.1kgf/cm2)の耐圧性能を備えています。
【カット品】SDホース ラインエース 125mm 22114-125シリーズ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)【カット品】SDホース ラインエース 125mm 22114-125シリーズTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
17,384税込19,122
1本
5日以内出荷
SDホースの耐圧タイプです。 補強コード入りで許容圧力0.50MPa(5.1kgf/cm2)の耐圧性能を備えています。
【カット品】SDホース ラインエース 100mm 22114-100シリーズ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)【カット品】SDホース ラインエース 100mm 22114-100シリーズTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
10,541税込11,595
1本
5日以内出荷
SDホースの耐圧タイプです。 補強コード入りで許容圧力0.50MPa(5.1kgf/cm2)の耐圧性能を備えています。
TACヘランダクト 径50X30M TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACヘランダクト 径50X30MTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
81,980税込90,178
1本
6日以内出荷
東拓工業塩ビダクトの2倍以上の耐摩耗性をそなえています。 耐寒・耐熱性に優れています。 静電気防止効果に優れたホースです。 従来のゴムホースのようなオゾンクラック(ヒビ割れ)が発生しにくいホースです。 粉粒体・鉄紛・紙クズ・木紛の輸送。 耐熱温風器用。 その他、耐摩耗・耐熱・導電効果が要求されるダクトホースの用途に。 伝って流れる程度の排水に。
仕様●長さ(m):30●内径(mm):50.6●許容圧力(常温)(MPa):0.03●許容圧力(常温)(kgf/cm2):0.31●許容曲げ半径(mm以上):55●使用温度範囲:-30~80℃●材質/仕上:EPDM・ポリプロピレン●原産国:日本●コード番号:388-8270アズワン品番67-5536-26
TACヘランダクト 径38X30M TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACヘランダクト 径38X30MTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
57,980税込63,778
1本
6日以内出荷
東拓工業塩ビダクトの2倍以上の耐摩耗性をそなえています。 耐寒・耐熱性に優れています。 静電気防止効果に優れたホースです。 従来のゴムホースのようなオゾンクラック(ヒビ割れ)が発生しにくいホースです。 粉粒体・鉄紛・紙クズ・木紛の輸送。 耐熱温風機用。 その他、耐摩耗・耐熱・導電効果が要求されるダクトホースの用途に。 伝って流れる程度の排水に。
仕様●長さ(m):30●内径(mm):38.0●外径(mm):46.8●許容圧力(常温)(MPa):0.03●許容圧力(常温)(kgf/cm2):0.31●許容曲げ半径(mm以上):45●使用温度範囲:-30~80℃●材質/仕上:EPDM・ポリプロピレン●原産国:日本●コード番号:388-8255アズワン品番67-5536-25
TACヘランダクト 径200X20M TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACヘランダクト 径200X20MTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
289,800税込318,780
1本
6日以内出荷
東拓工業塩ビダクトの2倍以上の耐摩耗性をそなえています。 耐寒・耐熱性に優れています。 静電気防止効果に優れたホースです。 従来のゴムホースのようなオゾンクラック(ヒビ割れ)が発生しにくいホースです。 粉粒体・鉄紛・紙クズ・木紛の輸送。 耐熱温風器用。 その他、耐摩耗・耐熱・導電効果が要求されるダクトホースの用途に。 伝って流れる程度の排水に。
仕様●長さ(m):20●内径(mm):203.7●許容圧力(常温)(MPa):0.005●許容圧力(常温)(kgf/cm2):0.05●許容曲げ半径(mm以上):200●使用温度範囲:-30~80℃●材質/仕上:EPDM・ポリプロピレン●原産国:日本●コード番号:388-8265アズワン品番67-5536-32
TACヘランダクト 径125X20M TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACヘランダクト 径125X20MTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
139,800税込153,780
1本
6日以内出荷
東拓工業塩ビダクトの2倍以上の耐摩耗性をそなえています。 耐寒・耐熱性に優れています。 静電気防止効果に優れたホースです。 従来のゴムホースのようなオゾンクラック(ヒビ割れ)が発生しにくいホースです。 粉粒体・鉄紛・紙クズ・木紛の輸送。 耐熱温風器用。 その他、耐摩耗・耐熱・導電効果が要求されるダクトホースの用途に。 伝って流れる程度の排水に。
仕様●長さ(m):20●内径(mm):125.9●許容圧力(常温)(MPa):0.01●許容圧力(常温)(kgf/cm2):0.1●許容曲げ半径(mm以上):125●使用温度範囲:-30~80℃●材質/仕上:EPDM・ポリプロピレン●原産国:日本●コード番号:388-8233アズワン品番67-5536-30
TACヘランダクト 径100X30M TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACヘランダクト 径100X30MTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
159,800税込175,780
1本
6日以内出荷
東拓工業塩ビダクトの2倍以上の耐摩耗性をそなえています。 耐寒・耐熱性に優れています。 静電気防止効果に優れたホースです。 従来のゴムホースのようなオゾンクラック(ヒビ割れ)が発生しにくいホースです。 粉粒体・鉄紛・紙クズ・木紛の輸送。 耐熱温風器用。 その他、耐摩耗・耐熱・導電効果が要求されるダクトホースの用途に。 伝って流れる程度の排水に。
仕様●長さ(m):30●内径(mm):101.6●許容圧力(常温)(MPa):0.01●許容圧力(常温)(kgf/cm2):0.1●許容曲げ半径(mm以上):100●使用温度範囲:-30~80℃●材質/仕上:EPDM・ポリプロピレン●原産国:日本●コード番号:388-8241アズワン品番67-5536-29
TACダクトEE 径90X30M TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACダクトEE 径90X30MTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
81,980税込90,178
1本
6日以内出荷
曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れます。 切断・取付が容易で、配管工事も簡単に行えます。 室内の送・排気用。 工場設備の送・排気用。 その他、集塵、送・排気用。 伝って流れる程度の排水に。
仕様●長さ(m):30●内径(mm):88.9●許容圧力(常温)(MPa):0.03●許容圧力(常温)(kgf/cm2):0.3●許容曲げ半径(mm以上):90●使用温度範囲:-10~50℃●材質/仕上:軟質PVC・硬質PVC●原産国:日本●コード番号:388-8267アズワン品番67-5536-17
TACダクトEE 径65X30M TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACダクトEE 径65X30MTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
64,980税込71,478
1本
6日以内出荷
曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れます。 切断・取付が容易で、配管工事も簡単に行えます。 室内の送・排気用。 工場設備の送・排気用。 その他、集塵、送・排気用。 伝って流れる程度の排水に。
仕様●長さ(m):30●内径(mm):62.4●許容圧力(常温)(MPa):0.04●許容圧力(常温)(kgf/cm2):0.4●許容曲げ半径(mm以上):65●使用温度範囲:-10~50℃●材質/仕上:軟質PVC・硬質PVC●原産国:日本●コード番号:388-8261アズワン品番67-5536-15
TACダクトEE 径200X20M TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACダクトEE 径200X20MTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
169,800税込186,780
1本
6日以内出荷
曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れます。 切断・取付が容易で、配管工事も簡単に行えます。 室内の送・排気用。 工場設備の送・排気用。 その他、集塵、送・排気用。 伝って流れる程度の排水に。
仕様●長さ(m):20●内径(mm):203.7●許容圧力(常温)(MPa):0.01●許容圧力(常温)(kgf/cm2):0.1●許容曲げ半径(mm以上):200●使用温度範囲:-10~50℃●材質/仕上:軟質PVC・硬質PVC●原産国:日本●コード番号:388-8245アズワン品番67-5536-24
TACダクトEE 径165X20M TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACダクトEE 径165X20MTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
129,800税込142,780
1本
6日以内出荷
曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れます。 切断・取付が容易で、配管工事も簡単に行えます。 室内の送・排気用。 工場設備の送・排気用。 その他、集塵、送・排気用。 伝って流れる程度の排水に。
仕様●長さ(m):20●内径(mm):165.0●許容圧力(常温)(MPa):0.02●許容圧力(常温)(kgf/cm2):0.2●許容曲げ半径(mm以上):150●使用温度範囲:-10~50℃●材質/仕上:軟質PVC・硬質PVC●原産国:日本●コード番号:388-8262アズワン品番67-5536-22
TACダクトEE 径150X20M TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACダクトEE 径150X20MTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
119,800税込131,780
1本
6日以内出荷
曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れます。 切断・取付が容易で、配管工事も簡単に行えます。 室内の送・排気用。 工場設備の送・排気用。 その他、集塵、送・排気用。 伝って流れる程度の排水に。
仕様●長さ(m):20●内径(mm):152.4●許容圧力(常温)(MPa):0.02●許容圧力(常温)(kgf/cm2):0.2●許容曲げ半径(mm以上):150●使用温度範囲:-10~50℃●材質/仕上:軟質・硬質ポリ塩化ビニール(PVC)●原産国:日本●発注コード:388-8257アズワン品番67-5536-21
TACダクトEE 径125X20M TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACダクトEE 径125X20MTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
90,980税込100,078
1本
6日以内出荷
曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れます。 切断・取付が容易で、配管工事も簡単に行えます。 室内の送・排気用。 工場設備の送・排気用。 その他、集塵、送・排気用。 伝って流れる程度の排水に。
仕様●長さ(m):20●内径(mm):125.9●許容圧力(常温)(MPa):0.02●許容圧力(常温)(kgf/cm2):0.2●許容曲げ半径(mm以上):125●使用温度範囲:-10~50℃●材質/仕上:軟質・硬質ポリ塩化ビニール(PVC)●原産国:日本●発注コード:388-8246アズワン品番67-5536-20
TACダクトEE 径115X20M TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACダクトEE 径115X20MTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
80,980税込89,078
1本
6日以内出荷
曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れます。 切断・取付が容易で、配管工事も簡単に行えます。 室内の送・排気用。 工場設備の送・排気用。 その他、集塵、送・排気用。 伝って流れる程度の排水に。
仕様●長さ(m):20●内径(mm):114.3●許容圧力(常温)(MPa):0.03●許容圧力(常温)(kgf/cm2):0.3●許容曲げ半径(mm以上):110●使用温度範囲:-10~50℃●材質/仕上:軟質PVC・硬質PVC●原産国:日本●コード番号:388-8250アズワン品番67-5536-19