カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- ダクトホース(3)
- ホース関連商品(1)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- ダクトホース・ダクト管(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- フレキシブルダクト(1)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
- モノタロウ(7)
- フカガワ(18)
- タイガースポリマー(9)
- 興和化成(10)
- 星和電機(SEIWA)(7)
- オリエント(5)
- Denka(デンカ)(2)
- マサル工業(101)
- Panasonic(パナソニック)(228)
- 三菱電機(197)
- ネグロス電工(190)
- ネオダクト(98)
- カナフジ電工(83)
- サンエス(82)
- 東芝キヤリア(75)
- Kawasaki(44)
- エスコ(43)
- スイデン(40)
- PANDUIT(パンドウイット)(40)
- ブランドをもっと見る
材質
- アルミ(1)
- ステンレス(1)
- 塩化ビニール(PVC)(2)
- 樹脂(1)
ホース長さ(m)
- 2(2)
- 5(1)
- 10(1)
- 30(1)
- 50(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「dakuto」の検索結果
特価

エコダクトAS
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥68,980税込¥75,8781本4日以内出荷TACエコダクトに静電気防止効果を追加しました。食品用途に使用できます。ただし油分が含まれる食品や液体の輸送には適しておりません。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合しています。ホース使用後、焼却可能で有害ガスの発生がありません。用途食品粉体の輸送用。設備、機器類の送・排気用。食品用機械の送・排気用。クリーンルームをはじめ低発塵を要求される環境での送・排気用。伝って流れる程度の排水に。トラスコ品番401-0502材質特殊静電気防止配合エラストマー、ポリプロピレン長さ(m)30使用温度範囲(℃)-20~50許容曲げ半径(mm)50外径(mm)45内径(mm)38許容圧力(MPa)(常温)0.04RoHS指令(10物質対応)対応
TACダクト耐摩耐油
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥8,498税込¥9,3481本当日出荷耐摩耗、耐油性、静電気防止効果の3つの要素を併せ持つ、耐油性ゴムと耐油性軟質塩ビ・硬質塩ビから成るハイブリッドホース。 静電気防止効果(材質の体積抵抗値:105Ω・cm以下) サイズはΦ38~Φ100 油分を含む金属粉や、輸送すると静電気が生じる粉粒体の搬送、ホースの摩耗防止に適しています。用途金属加工の廃油、廃材の輸送 集塵機用途に ガソリンべーパーの回収用 油分を含む産廃の輸送 穀物・飼料の輸送使用温度範囲(℃)-10~50材質耐油性軟質塩ビ・硬質塩ビ、耐油性ゴム色ブラック流体ダクト、粉体・粒体、金属加工の廃油廃材、油分混じりのエアー送排気、油分を含む産廃、集塵、金属粉・木粉・粉粒体、ガソリンベーパー回収、オイルミストの送排気、伝って流れる程度の排水、穀物・飼料の輸送、静電気用途特性耐摩耗、耐油性、静電気防止
TAC耐熱ダクト MD-45
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥29,980~税込¥32,978~1本4日以内出荷使用材料は全てSUS304鋼板のダクトホース。 酸・アルカリ・溶剤等を含んだ気体にもステンレス製なので腐食しにくい。(常温時) サイズはΦ50~Φ300。耐熱性に優れ、450℃以下で使用できます。 固定配管用途。ホースは直管形状ですが曲げることができます。長さ(m)2使用温度範囲(℃)30~450材質SUS304鋼板色シルバー流体ダクト、室内の送排気、熱風発生装置、温風(450℃以下)の送排気、※繰り返し曲げ不可許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.007[0.07](常温)特性耐熱性、耐食
硬質ダクトPP
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥22,980~税込¥25,278~1本翌日出荷から翌々日出荷自在に曲げる事ができ、しかも曲がったままの状態で保持できます。屋内環境でご使用ください。なお、ご使用温度の上昇に伴い、形状の保持力は低下します。口元をひねることで、口径が変化します。ナイフなどで切断できます。接続するダクトの口元同士をねじこんで、簡単に接続できます。接続後、結合部をビニールテープなどで巻きつけてください。用途スポットクーラー用。空調用送・排気用。木工機械、金属研磨機械などの集塵用。土木建設・電気配管・農業用。材質ポリプロピレン(PP)長さ(m)10使用温度範囲(℃)-10~80RoHS指令(10物質対応)対応
TACダクトEE
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥46,980~税込¥51,678~1本翌々日出荷から9日以内出荷曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れます。切断・取付が容易で、配管工事も簡単に行えます。用途室内の送・排気用。工場設備の送・排気用。その他、集塵、送・排気用。伝って流れる程度の排水に。材質軟質・硬質ポリ塩化ビニール(PVC)温度範囲(℃)-10~50RoHS指令(10物質対応)対応許容減圧力(KPa[mmHg])【常温】-66.0[-495]
TACダクトアルミ
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥24,980税込¥27,4781本当日出荷伸縮性・屈曲性があり、狭い場所での配管も容易です。1/5の長さに縮み、コンパクトに収納できるので在庫スペースをとりません。屈曲の繰り返しに強く、しかも耐熱性に優れています。(80℃以下)用途住宅・アパート・店舗などの換気扇用ダクト。ビルなどの建築物の空調用。※不燃材料ではないので、レンジフードの排気用には使用できません。トラスコ品番388-8260材質アルミ箔・硬鋼線長さ(m)5呼び径(mm)150呼び径6インチ使用温度範囲-20~80℃許容曲げ半径(mm)105許容圧力(MPa[kgf/cm2])(常温)0.1外径(mm)155.7内径(mm)150許容圧力(MPa)(常温)0.01RoHS指令(10物質対応)対応