曜日別特売

エコダクトAS

エコダクトAS - TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

TACエコダクトに静電気防止効果を追加しました。
食品用途に使用できます。ただし油分が含まれる食品や液体の輸送には適しておりません。
食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合しています。
ホース使用後、焼却可能で有害ガスの発生がありません。

用途
食品粉体の輸送用。
設備、機器類の送・排気用。
食品用機械の送・排気用。
クリーンルームをはじめ低発塵を要求される環境での送・排気用。
伝って流れる程度の排水に。
トラスコ品番
401-0502
材質
特殊静電気防止配合エラストマー、ポリプロピレン
長さ(m)
30
使用温度範囲(℃)
-20~50
許容曲げ半径(mm)
50
外径(mm)
45
内径(mm)
38
許容圧力(MPa)
(常温)0.04
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7800050521177-038-30
オープン
¥68,980
¥75,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする