カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(13)
    • 継手(13)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(142)
    • 樹脂ホース(1)
    • サクションホース(31)
  • FA担当者のオススメ新商品(29)
  • 科学研究・開発用品(19)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
  • モノタロウ(145)
  • TOYOX(トヨックス)(190)
  • 三洋化成(125)
  • タカギ(380)
  • アソー(57)
  • 十川産業(113)
  • 弘進ゴム(29)
  • 中部ビニール工業(30)
  • アズワン(68)
  • TRUSCO(197)
  • トヨタ(7,624)
  • MAZDA(マツダ)(6,189)
  • ミツビシ(4,289)
  • BIGM(丸山製作所)(4,145)
  • いすゞ自動車(2,635)
  • スズキ(2,578)
  • ニッサン(2,568)
  • エスコ(2,066)
  • スバル(1,626)
内径(Φmm)
  • 25.4(14)
  • 32(14)
  • 37.3(6)
  • 38(24)
  • 50.6(9)
  • 50.8(23)
  • 62.4(7)
  • 63.5(17)
  • 76.2(17)
  • 76.4(10)
  • 88.9(13)
  • 101.6(26)
  • 102.5(5)
  • 125.9(12)
  • 127(6)
  • 127.5(6)
  • 152.4(17)
  • 203.2(7)
  • 203.7(8)
  • 303(6)
外径(Φmm)
  • 38.6(6)
  • 54.5(4)
  • 60.2(5)
  • 71.5(4)
  • 72(6)
  • 73(4)
  • 86.4(5)
  • 99.5(4)
  • 105.3(3)
  • 106(5)
  • 112.2(5)
  • 113(5)
  • 115.8(3)
  • 120(3)
  • 130.3(3)
  • 131(5)
  • 138.7(4)
  • 155.5(4)
  • 164.8(5)
  • 205(4)
ホース長さ(m)
  • 1(37)
  • 2(35)
  • 3(34)
  • 4(33)
  • 5(48)
  • 6(34)
  • 7(34)
  • 8(34)
  • 9(34)
  • 10(36)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 20(30)
  • 30(35)
  • 50(41)
使用流体
  • ダクト、工場設備の送排気、室内の送排気、集塵、木粉、ドレン用途(伝い流れる程度)、輸送物確認(2)
  • モルタル(2)
  • (52)
  • (10)
  • 空気(34)
  • 粒体・粉体(24)
  • 薬品(13)
  • 酒類(1)
  • 食品(16)
  • 飲料(1)
  • 色クリア(13)
  • 色グリーン(3)
  • 色グレー(10)
  • 色シルバー(6)
  • 色ブラック(2)
  • 色ベージュ(3)
  • 色ホワイト(3)
  • 色レッド(1)
クリア・グリーン・グレー・シルバー・ブラック・ベージュ・ホワイト・レッド
特性
  • その他(14)
  • 低臭(5)
  • 内外面平滑(1)
  • 屈曲性、耐熱性(2)
  • 帯電防止(12)
  • 曲げやすい、軽量、透明性(2)
  • 柔軟(8)
  • 滑り性(3)
  • 耐候(2)
  • 耐圧(9)
  • 耐寒(3)
  • 耐摩耗(8)
  • 耐油(4)
  • 耐熱(18)
  • 耐薬品(8)
  • 送風(5)
  • 透明性(18)
  • 難燃(3)
その他・低臭・内外面平滑・屈曲性、耐熱性・帯電防止・曲げやすい、軽量、透明性・柔軟・滑り性・耐候・耐圧・耐寒・耐摩耗・耐油・耐熱・耐薬品・送風・透明性・難燃
材質
  • アルミ(7)
  • ガラス繊維(3)
  • ゴム(9)
  • スチール(6)
  • ステンレス(9)
  • 塩化ビニール(PVC)(40)
  • 樹脂(21)
アルミ・ガラス繊維・ゴム・スチール・ステンレス・塩化ビニール(PVC)・樹脂
最高使用圧力(MPa)
  • 0.005(1)
  • 0.007(6)
  • 0.008(1)
  • 0.01(7)
  • 0.02(8)
  • 0.03(7)
  • 0.04(6)
  • 0.05(4)
  • 0.06(4)
  • 0.1(2)
  • 0.15(2)
  • 0.2(1)
  • 0.25(1)
  • 0.3(3)
  • 0.35(1)
  • 0.4(2)
  • 0.45(1)
  • 0.5(4)
  • 0.6(1)
0.005・0.007・0.008・0.01・0.02・0.03・0.04・0.05・0.06・0.1・0.15・0.2・0.25・0.3・0.35・0.4・0.45・0.5・0.6
商品タイプ
  • カット対応品(21)
カット対応品
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(70)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(20)
  • レンタル(1)
オーダー・加工・レンタル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ho-su」の検索結果

174件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダクトカフス TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)ダクトカフスTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(6件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質軟質PVCグレー
スパイラルワイヤーバンド(SUS) TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)スパイラルワイヤーバンド(SUS)TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ダクトホースを金具、配管等に接続する際に使用する取付バンドです。
材質SUSRoHS指令(10物質対応)対応
TACトーメイダクト TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACトーメイダクトTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から31日以内出荷
TACダクトEEの透明タイプで、輸送物の確認ができます。
用途木工機械の集塵用。 粉体、粒体、気体の輸送。 室内及び工場設備の送・排気用。 その他、輸送物の確認を必要とする時。材質塩ビ透明灰使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(送風)/水・温水/粉体/粒体RoHS指令(10物質対応)対応特性透明性/送風
TACダクトEE TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACダクトEETOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(2件のレビュー)
999税込1,099
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
TACダクトDの普及タイプです。 TACダクトDに比べ、内部抵抗が少なく、大きな輸送能力が得られます。 曲げやすく、しかも軽量なので、作業の省力化が図れます。 切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。
用途室内の送・排気用。 工場設備の送・排気用。 その他、集塵、送・排気用。材質塩ビ使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(送風)/水・温水特性柔軟性/送風
スパイラルワイヤーバンド(SS) TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)スパイラルワイヤーバンド(SS)TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(20件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷から5日以内出荷
ダクトホースを金具、配管等に接続する際に使用する取付バンドです。
TAC SD-A2 TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC SD-A2TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(3件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
TAC SD-Aの軽量タイプです。TAC SD-Aより、さらに可とう性に優れています。
用途サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。潅漑用、工業用、土木現場の吸・排水用。適合流体水・温水材質塩ビ使用温度範囲(℃)-10~50機能透明性有
TACヘランダクト TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACヘランダクトTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(1件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
塩ビ製ダクトの2倍以上の耐摩耗性をそなえています。耐寒・耐熱性に優れています。(使用温度範囲/-30℃~80℃)静電気防止効果に優れたダクトホースです。(材質の体積抵抗値/105)Ω・cm以下)従来のゴムホースのようなオゾンクラック(ヒビ割れ)が発生しにくいダクトホースです。
用途粉粒体・鉄粉・紙クズ・木粉の輸送。耐熱温風機用。その他、耐摩耗・耐熱・導電効果が要求されるダクトホースの用途に。伝って流れる程度の排水。材質EPDM使用温度範囲(℃)-30~80使用流体空気(送風)/水・温水/粉体/粒体特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐静電/耐候/送風
TAC硬質ダクトPP TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC硬質ダクトPPTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
翌々日出荷から31日以内出荷
従来品(塩ビ)に比べ10~20%の軽量化を実現。自在に曲げることができ、しかも曲がったままの状態で保持できます。(屋内環境でご使用ください。なお、ご使用温度の上昇に伴い、形状の保持力は低下します。)口元をひねることで、口径が変化します。ナイフなどで切断できます。接続するダクトの口元同士をねじこんで、簡単に接続できます。(接続後、接合部をビニールテープなどで巻きつけてください。)ダクト使用後、焼却が可能です。
用途スポットクーラー用。空調用送・排気用。木工機械、金属研磨機械などの集塵用。土木建設用、電気配管用、農業用など。材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)-10~80使用流体空気(送風)特性送風/焼却可能
ラインエース TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)ラインエースTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(2件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
SDホースの耐圧タイプです。 補強コード入りで最大許容圧力0.50MPa{5.1kgf/cm2}の耐圧性能をそなえています。
用途一般デリバリー・サクション用。水中ポンプの立ち上がり、急傾斜、ホースの吊り下げなどの用途に。ダンパー車のサクション用に。材質塩ビ赤/透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体水(温水)特性耐圧/透明性
TACダクトD TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACダクトDTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
2,198税込2,418
1本
翌々日出荷
曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れます。切断・取付けが容易で配管工事も簡単に行えます。
用途設備・機器類の送・排気用。空気設備用。その他、集塵、送・排気用。適合流体空気(送風)、水・温水材質塩ビ使用温度範囲(℃)-10~50機能ダクト(送風)RoHS指令(10物質対応)対応特性曲げやすい、軽量商品タイプカット可能
TACヘランダクト用カフス TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACヘランダクト用カフスTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途TACヘランダクトに適合。材質EPDMRoHS指令(10物質対応)対応
TAC耐熱ダクト MD-18 TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC耐熱ダクト MD-18TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
19,504税込21,454
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
アルミ箔とガラスクロス及び亜鉛メッキ鋼板の補強芯を使用し、180℃以下で使用可能です。 伸縮が自由自在で収納・保管・輸送も容易です。 (繰り返しの伸縮はお避けください。) 使用のアルミガラスクロスシートは難燃性に優れています。 (防炎1級合格品)
用途空調設備、温風発生循環装置の吸排気に。長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~180
TAC SD-A TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC SD-ATOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
959税込1,055
1本
翌々日出荷
外面が凹凸形状(内面は平滑)のため、可とう性に優れています。 オール透明のため、内部の流体の確認ができます。
用途サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。潅漑用。工業用、土木現場の吸・排水用。材質塩ビ使用温度範囲(℃)-10~50
TACダクトAS TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACダクトASTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(1件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
TAC SD-ASのダクトタイプです。特殊配合軟質樹脂の使用により、静電気防止効果が持続します。
用途静電気を嫌う室内からの排気用。木工機械などの集塵用。その他、食品以外の粉体の輸送。材質塩ビ透明緑使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(送風)/水・温水/粉体/粒体特性耐静電/透明性/送風
TACダクトアルミ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACダクトアルミTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
伸縮性・屈曲性があり、狭い場所での配管も容易です。 TACダクトアルミは1/5、TACダクトアルミⅡは1/10の長さに縮み、コンパクトに収納できるので在庫スペースをとりません。 屈曲の繰り返しに強く、しかも耐熱性に優れています。(80℃以下)
用途住宅・アパート店舗などの換気扇用ダクト。 ビルなどの建築物の空調用。 ※不燃材料ではないので、レンジフードの排気用には使用できません。 ※連続使用温度範囲:-20℃80℃材質アルミ箔(ラミネート加工)長さ(m)5ピッチ(mm)10.8使用温度範囲(℃)-20~80適合流体空気(送風)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐油/柔軟性/伸縮性/送風
TAC伸縮ダクト TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC伸縮ダクトTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
伸縮が自在で、自由な角度・方向に固定できます。(ただし、大口径になると形状の保持力が低下します。)1/3~1/4の長さに縮小できるため、運搬が容易にできます。また、取付け前の保管スペースも少なくてすみます。
用途温風(80℃以下)の送・排気用。空調用・換気用。機器の排気用など。長さ(m)5材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)-20~80使用流体空気(送風)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐薬/送風
トータクパワーバンド(SS) TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)トータクパワーバンド(SS)TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から翌々日出荷
適合ホースラインエース用RoHS指令(10物質対応)対応
TAC耐熱ダクト IT-13(自由配管) TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC耐熱ダクト IT-13(自由配管)TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷
アルミポリエステルクロスと亜鉛メッキ鋼板を使用し、130℃以下で使用可能です。特殊ラミネートフィルムを採用。表面擦れによる発塵を低減します。伸縮が自由自在で、収納、保管、輸送が容易です。
用途クリーンルームをはじめ低発塵を要求される環境での送・排気用。温風発生装置の吸排気。適合流体空気(送風)材質アルミポリエステルクロス長さ(m)5シルバー使用温度範囲(℃)-20~130最高使用圧力(MPa)0.007機能ダクト(送風)・耐熱性有RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱、低発塵性
【オーダー】TAC 硬質ダクトPP TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)【オーダー】TAC 硬質ダクトPPTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
2,382税込2,620
1本
翌々日出荷
従来品(塩ビ)に比べ10~20%の軽量化を実現。 自在に曲げることができ、しかも曲がったままの状態で保持できます。 口元をひねることで、口径が変化します。 ナイフなどで切断できます。 接続するダクトの口元同士をねじこんで、簡単に接続できます。 ダクト使用後、焼却が可能です。
用途スポットクーラー用。空調用送・排気用。木工機械、金属研磨機械などの集塵用。土木建設用、電気配管用、農業用など。長さ(m)1~10材質ポリプロピレン商品タイプカスタマイズ品使用温度範囲(℃)-10~80使用流体空気(送風)呼び径(Φmm)55/65/75/90/100/125/150/175/200RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐薬/送風/焼却可能サービス分類オーダー・加工
TAC耐熱ダクト MD-25 TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC耐熱ダクト MD-25TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
43,980税込48,378
1本
翌々日出荷
特殊コーティングガラスクロスとステンレス鋼板(SUS304)の補強芯を使用し、250℃以下で使用可能です。 伸縮が自由自在で収納・保管・輸送も容易です。 使用の特殊コーティングガラスクロスは難燃性に優れています。(防炎1級合格品)
用途熱風発生循環装置、電気・ガスの溶接火花、グラインダーの火花などの吸引ダクトに。長さ(m)5材質特殊コーティングガラスクロス使用温度範囲(℃)-20~250RoHS指令(10物質対応)対応
TAC SD-C耐油 TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC SD-C耐油TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
3,398税込3,738
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
オール樹脂タイプの耐油用ホースです。特殊耐油配合樹脂を施した設計で、油類の輸送に適しています。
用途軽油、灯油、重油の輸送。サクション・デリバリー共用です。適合流体水・温水、油材質塩ビ使用温度範囲(℃)-10~50・60(吸引)機能耐油性有・耐圧0.5MPa(5.1kgf/cm3) {Φ25}RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱ダクトホース TAC硬質ダクトPP 21184シリーズ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)耐熱ダクトホース TAC硬質ダクトPP 21184シリーズTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
2,498税込2,748特価
1個(1m)
当日出荷から7日以内出荷
自在に曲げることができ、しかも曲がったままの状態で保持できます。(屋内環境でご使用ください。なお、ご使用温度の上昇に伴い、形状の保持力は低下します。)。口元をひねることで、口径が変化します。
仕様伸縮比:1.5●口径変化率:拡大/20、縮小/15材質PP流体空気(送風)長さ(m)1使用温度範囲(℃)-10~80
【オーダー】TAC ダクトEE TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)【オーダー】TAC ダクトEETOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(1件のレビュー)
1,022税込1,124
1本
欠品中
TACダクトDの普及タイプです。 TACダクトDに比べ、内部抵抗が少なく、大きな輸送能力が得られます。 曲げやすく、しかも軽量なので、作業の省力化が図れます。 切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。
用途室内の送・排気用。工場設備の送・排気用。その他、集塵、送・排気用。伝って流れる程度の排水。長さ(m)1~50材質塩ビ商品タイプカスタマイズ品使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(送風)/水・温水呼び径(Φmm)32/38/50/65/75/90/100/125/150/200/250/275/300RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性/送風サービス分類オーダー・加工
TACエコダクト TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACエコダクトTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
軽量で柔軟性があり、楽に作業ができます。食品用途に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。(但し、油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験は除外しています)屈曲耐久性が非常に優れています。(屈曲100万回異常なし)ホースが透明で、輸送物の確認ができます。ホース使用後、焼却可能で有毒ガス(塩化水素、硫黄酸化物、窒素酸化物、シアン化水素、アンモニア)の発生がありません。(焼却灰分は0.05%以下)チューブ材は、優れた耐摩耗性があります。(常温下)
用途設備、機器類の送・排気用。食品用機械の送・排気用。クリーンルームをはじめ低発塵を要求される環境での送・排気用。伝って流れる程度の排水。材質特殊配合エラストマー半透明使用温度範囲(℃)-20~50使用流体空気(送風)/水・温水/食品/薬品(純水含む)特性耐摩耗/耐薬/食衛適合/低臭気/柔軟性/透明性/送風/焼却可能
TAC SD用カフス TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC SD用カフスTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
309税込340
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質軟質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
TACエコダクトAS TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACエコダクトASTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
2,998税込3,298特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
TACエコダクトに静電気防止効果を追加しました。食品用途に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。(但し、油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験は除外しています)
用途食品粉体の輸送。設備、機器類の送・排気用。クリーンルームをはじめ低発塵を要求される環境での送・排気用。伝って流れる程度の排水。材質特殊静電気配合エラストマー半透明使用温度範囲(℃)-20~50使用流体空気(送風)/水・温水/食品/薬品(純水含む)/粉体/粒体特性耐摩耗/耐薬/耐静電/食衛適合/低臭気/透明性/送風/焼却可能
ダクトカフス(アイボリー) TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)ダクトカフス(アイボリー)TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
329税込362
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
用途TACダクトD、TACダクトEE、TACトーメイダクト、TACダクト糸入りに適合。アイボリー
ラインエース TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)ラインエースTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
20,980税込23,078
1本
当日出荷
SDホースの耐圧タイプです。
用途一般デリバリー・サクション用。水中ポンプの立上り、急傾斜、ホース吊り下げなどに。ダンパー車のサクション用。材質軟質ポリ塩化ビニール、硬質ポリ塩化ビニール、補強繊維使用温度範囲(℃)-10~50許容圧力(MPa)常温:0.5RoHS指令(10物質対応)対応
SD-A TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)SD-ATOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
13,980税込15,378
1本
当日出荷
外面が凹凸形状(内面は平滑)のため、可とう性に優れています。オール透明のため、内部の流体の確認ができます。
用途サクション・デリバリー共用。特にサクション用。灌漑用。工業用、土木現場の吸・排水用。トラスコ品番401-2094材質軟質ポリ塩化ビニール、硬質ポリ塩化ビニール使用温度範囲(℃)-10~50許容圧力(MPa)常温:0.25RoHS指令(10物質対応)対応
TAC硬質ダクト口元カバー TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC硬質ダクト口元カバーTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
359税込395
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
グレー
【オーダー】TAC ヘラン新耐熱 TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)【オーダー】TAC ヘラン新耐熱TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
4,267税込4,694
1本
翌々日出荷
熱風100℃に耐える(直管状態で最高120℃の熱風に耐えられる設計)耐熱仕様です。 導電性ゴムに加え、鋼線を利用してのアース効果で、安全性をいちだんと高めています。 TACヘランと比ベオゾン劣化が起こりにくいホースです。 耐候性が優れています。
用途産業工場、船舶、造船所、土木工事現場に、バキュームコンベアやシューターなどによる輸送。スラリー、焼結セメント、砂利、鉄鉱石などの輸送用。モミ・米・麦などの穀物の収穫時の輸送。長さ(m)1~50特性耐熱、耐候流体水・温水、粉体・粒体材質ゴム商品タイプカスタマイズ品仕様耐熱性有り、耐摩耗性有り、静電気防止(アース有)使用温度範囲(℃)-20~50、80(吸引)・100(熱風)・120(直管・熱風)呼び径(mm)038、050、065、075、090、100、125、150、200RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】TAC ヘランダクト TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)【オーダー】TAC ヘランダクトTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
2,443税込2,687
1本
翌々日出荷
メーカー塩ビ製ダクトの2倍以上(メーカー比)の耐摩粍性をそなえています。耐寒・耐熱性に優れています。 (使用温度範囲/-30℃~80℃)静電気防止効果に優れたダクトホースです。 (材質の体積抵抗値/105Ω・cm以下)従来のゴムホースのようなオゾンクラック(ヒビ割れ)が発生しにくいダクトホースです。
用途粉粒体・鉄粉・紙クズ・木粉の輸送。耐熱温風機用。その他、耐摩粍・耐熱・導電効果が要求されるダクトホースの用途に。長さ(m)1~30特性耐寒、耐熱、静電気防止流体空気(送風)、水・温水、粉体・粒体材質ゴム商品タイプカスタマイズ品仕様ダクト(送風)、静電気防止(アース無)、耐摩耗性有り、耐熱性有り、耐候性に優れる使用温度範囲(℃)-30~80呼び径(mm)038、050、065、075、090、100、125、150、200、250、300RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】TAC エコダクトAS TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)【オーダー】TAC エコダクトASTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
2,848税込3,133
1本
翌々日出荷
TACエコダクトに静電気防止効果を追加しました。食品用途に使用できます。 食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。(但し油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験へプタンの項目は除外しています)
用途食品粉体の輸送設備、機器類の送・排気用、食品用機械の送・排気用、クリーンルームをはじめ低発塵を要求される環境での送・排気用長さ(m)1~30特性耐摩耗/耐薬/耐静電/食衛適合/低臭気/透明性/送風/焼却可能材質特殊静電気配合エラストマー商品タイプカスタマイズ品半透明使用温度範囲(℃)-20~50使用流体空気(送風)/水・温水/食品/薬品(純水含む)/粉体/粒体呼び径(Φmm)38/50/65/75/100/125/150/200RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
TACダクト糸入り TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACダクト糸入りTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷
補強コード入りで伸びに強く、屈曲耐久性に優れています。ビニールダクトのイメージを変えるアイボリーホワイトのカラーリングにより新しい機器にマッチします。
用途設備・機器類の送・排気用。空気設備用。その他、集塵、送・排気用。適合流体空気(送風)、水・温水材質塩ビ使用温度範囲(℃)-10~50機能ダクト(送風)
TAC耐油ダクト TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC耐油ダクトTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷
優れた耐油性。アイボリー色で機器にマッチします。軽量で屈曲耐久性に優れています。内部抵抗が少なく、効率的で省エネに寄与します。
用途オイルミストの吸排気。旋盤・フライスなどのオイルミストの回収。伝って流れる程度の排水。材質耐油性軟質PVC、耐油性硬質PVC使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(送風)、水・温水、油特性耐油
【オーダー】TAC ヘラン TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)【オーダー】TAC ヘランTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
4,267税込4,694
1本
翌々日出荷
耐摩粍用ゴムを採用し、TAC SD-Aの約3倍と優れた耐摩耗性を発揮します。 導電性ゴムにより静電気防止効果をそなえています。
用途工場、船舶、造船所、土木工事現場、環境保全整備に、バキュームコンベアやシューターによる吸圧送用。スラリー、焼結セメント、砂利、鉄鉱石などの吸圧送用。モミ・米・麦などの穀物の収穫時の吸圧送用。長さ(m)1~50特性静電気防止流体水・温水、粉体・粒体材質ゴム商品タイプカスタマイズ品仕様耐摩耗性有り、静電気防止(アース無)使用温度範囲(℃)-20~50呼び径(mm)038、050、065、075、090、100、125、150RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
TACヘラン新耐熱 TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACヘラン新耐熱TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
熱風100℃に耐える(直管状態で最高120℃の熱風に耐えられる設計)耐熱仕様です。導電性ゴムに加え、鋼線を利用してのアース効果で、安全性をいちだんと高めています。TACヘランと比べオゾン劣化が起こりにくいホースです。対候性が優れています。
用途産業工場、船舶、造船所、土木工事現場に、バキュームコンベアやシューターなどによる輸送。スラリー、焼結セメント、砂利、鉄鉱石などの輸送用。モミ・米・麦などの穀物の収穫時の輸送。許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.10[1.0]材質EPDM、硬鋼線、ポリプロピレン使用流体水・温水、粉体・粒体特性耐熱
TACヘラントーメイ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACヘラントーメイTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
5,698税込6,268
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
耐摩耗性はTACヘラン新耐熱の4倍です。※摩耗初期(テスト開始8時間後)における摩耗量比較でTACヘラン新耐熱の値を1とした場合の値です。透明なのでホースの中が見えます。アース線入りで優れた静電気防止効果があります。内面が極めて平滑なため、流体の輸送がスムーズです。
用途ゴミ焼却場での消石灰、活性炭の輸送。静電気が発生しやすい粉体・粒体などの輸送。焼結セメント、砂利、鉄鉱石など吸圧送。適合流体水・温水、粉体・粒体材質耐摩耗性特殊ウレタン樹脂使用温度範囲(℃)-10~50機能耐摩耗性有・静電気防止(アース有)・透明性有RoHS指令(10物質対応)対応
TAC SD-C食品 TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC SD-C食品TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
無味・無臭で食品輸送に適しています。フタル酸系の可塑剤を使用していないので、平成15年8月1日より施行された厚生労働省告示第267号に適合しております。油脂及び脂肪性食品に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。
用途清酒、焼酎、ビール、清涼飲料水の輸送。その他、食品輸送。食品以外の油の輸送にも使用できます。サクション・デリバリー共用です。材質食品用硬質PVC、食品用軟質PVC使用温度範囲(℃)-10~50使用流体水・温水、食品、油特性内外面平滑
【オーダー】TAC 耐油ダクト TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)【オーダー】TAC 耐油ダクトTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
3,945税込4,340
1本
翌々日出荷
優れた耐油性。 アイボリー色で機器にマッチします。 軽量で屈曲耐久性に優れています。 内部抵抗が少なく、効率的で省エネに寄与します。
用途オイルミストの吸排気。旋盤・フライスなどのオイルミストの回収。伝って流れる程度の排水。長さ(m)1~30特性耐油流体空気(送風)、水・温水、油材質塩ビ商品タイプカスタマイズ品仕様ダクト(送風)、耐油性有りアイボリー使用温度範囲(℃)-10~50呼び径(mm)050、075、100、125、150、200サービス分類オーダー・加工