カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 空調・照明・電設資材(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
- コガネイ(117)
- CKD(28)
- NSK(日本精工)(4)
- omron(オムロン)(4)
- ホンダ(4)
- コーセル(3)
- TRUSCO(3)
- 富士電機機器制御(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- KSフィルター(2)
- Aratas(旧:omron)(2)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- 富士電機(1)
- 三菱電機(1)
- 共和電業(1)
- スタック(1)
- チコーエアーテック(1)
- TAKIGEN(タキゲン)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「tac-100」の検索結果

TACエコライン耐熱耐油100℃仕様しめTAC
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥9,098~税込¥10,008~1個4日以内出荷樹脂製のため軽量です。樹脂製のため錆びません。SUS304製ボルト・平ワッシャ・ナット。信頼の耐圧性能。金具を取り外して洗浄が可能。安心の抜け止め構造
TACダクトEE 径100X30M
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥85,980税込¥94,5781本6日以内出荷曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れます。 切断・取付が容易で、配管工事も簡単に行えます。 室内の送・排気用。 工場設備の送・排気用。 その他、集塵、送・排気用。 伝って流れる程度の排水に。仕様●長さ(m):30●内径(mm):101.6●許容圧力(常温)(MPa):0.03●許容圧力(常温)(kgf/cm2):0.3●許容曲げ半径(mm以上):100●使用温度範囲:-10~50℃●材質/仕上:軟質・硬質ポリ塩化ビニール(PVC)●原産国:日本●発注コード:388-8252アズワン品番67-5536-18
TACエコライン耐熱耐油100℃仕様
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥12,980~税込¥14,278~1本翌々日出荷油脂及び脂肪性食品、一般食品の輸送に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。100℃以下の条件で熱湯洗浄できます。95%エタノール洗浄が可能で衛生的です。ホース使用後、焼却可能で有害ガス※1の発生がありません。半透明で輸送物の確認ができます。補強コード入りで許容圧力0.7MPa(7.1kgf/cm2)の耐圧性能を持ちます。用途食品油などの油脂及び脂肪性食品、清酒、焼酎などのアルコール類、清涼飲料水などの輸送(液体・粉体輸送)。純水輸送などのクリーン配管用途。100℃以下の温水等を輸送する用途。適合流体水・温水、食品、薬品(純水含む)、油材質特殊配合エラストマー許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.7(7.1)色半透明使用温度範囲(℃)0~100機能食品衛生法適合・焼却可能RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱(100℃以下)、耐油、低臭、耐摩耗性、透明性(半透明)、耐薬品
難燃異種接続材料N型
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷難燃 TAC レックスと異種管との接続に用いる接続材料です。異種管側はバンド締め、難燃TAC レックス側はテープ巻きとなります。(相手側異種管)ガス管・鋼管・SGP/100、ライニング鋼管/104、厚鋼/104、VP/100寸法L(mm)200寸法d(mm)114.7内容1異種管継手 2ステンレスバンド 3シーリングテープ 4水密保護テープ 5ビニールテープ 6難燃 TAC レックス 7異種管(鋼管・塩ビ管など)寸法D(mm)143素材難燃性
角型TACレックス 角型多条敷設管(角型難燃FEP)
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥9,198~税込¥10,118~1個7日以内出荷角型TACレックスは、従来の丸いFEPを、外観のリブは四角に内側は円形に進化させた製品で、角型FEP、角型多条電線管などとも呼ばれます。ケーブルなどの地中埋設保護管として、JIS C 3653 附属書3に適合し、建設技術審査証明を取得しています。また、耐震性に関する調査も実施済みです。国土交通省 新技術情報提供システムNETIS No.KK-980008-VE(旧登録)【用途】工場、大規模施設等、電気設備の電線・ケーブル多条配管・無電柱化・電線共同溝の配管・トンネル監査廊の電線・通信配管・橋梁部の電線などの多条添架配管【概要】角型TACレックス(角型FEP, 難燃性)は、従来の丸いFEPを、外観のリブは四角に、内側は円形に進化させた製品です。両側にオス・メス継手を備えた有効長が5.25mの短管です。 外観が四角なので、管の上に管を直接積んだり、密着することができます。【特長】管の特長JIS C 3653(電力用ケーブルの地中埋設の施工方法)附属書3に適合しています。直接段積み、密着配管が可能。堀幅・深さが小さくなり、コンパクトな配管になります。曲がり配管が簡単。優れた耐圧強度・難燃性・耐震性。公的機関で検証<1>浅層埋設実大実験(10万輪試験)実施済み<2>建設技術審査証明(土木系材料・製品・技術、道路保全技術)建技審証第 0405 号(一財)土木研究センター 。対象呼び径:50, 81, 100, 130, 150 。有効期限2029/9<3>角型TACレックスPO型の耐震性に関する調査<4>国土交通省 新技術情報提供システムNETIS No.KK-980008-VE(旧登録)実績(2026年04月時点)全件 3300件以上、電線共同溝 1100件以上(発売開始以降25年以上の実績)材質難燃性ポリエチレン全長(mm)有効長:5,300(5,250)