カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
絞り込み
ブランド
  • TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
  • タイガースポリマー(2)
  • カナフレックス(1)
  • リケン(1)
  • TOYOX(トヨックス)(1)
  • クラレプラスチックス(1)
  • テクノフレックス(1)
  • 正峰工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
サービス分類
  • オーダー・加工(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tacsd-as」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TAC SD-AS TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC SD-ASTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
1,498税込1,648
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
特殊配合軟質樹脂の使用により、静電気防止効果が持続します。透明(クリアグリーン)なので輸送物の確認ができます。
用途樹脂ペレット輸送。食品以外の粉体、粒体の輸送。材質塩ビクリアグリーン使用温度範囲(℃)-10~50使用流体水(温水)/粉体/粒体(樹脂ペレッ)特性耐静電/透明性
TAC SD-A TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC SD-ATOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
959税込1,055
1本
翌々日出荷
外面が凹凸形状(内面は平滑)のため、可とう性に優れています。 オール透明のため、内部の流体の確認ができます。
用途サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。潅漑用。工業用、土木現場の吸・排水用。材質塩ビ使用温度範囲(℃)-10~50
【オーダー】TAC SD-AS TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)【オーダー】TAC SD-ASTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
1,465税込1,612
1本
翌々日出荷
特殊配合軟質樹脂の使用により、静電気防止効果が持続します。透明(クリアグリーン)ですから輸送物の確認ができます。
用途樹脂ペレット輸送食品以外の粉体、粒体の輸送長さ(m)1~50特性静電気防止流体水・温水、粉体・粒体材質塩ビ商品タイプカスタマイズ品仕様静電気防止(アース無)、透明性有り使用温度範囲(℃)-10~50呼び径(mm)025、032、038、050、065、075、100、125、150RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
TACエコSD-AS TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACエコSD-ASTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
4,198税込4,618
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
食品用途に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。(但し、油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験は除外しています)内面の滑り性が良く、高い輸送能力を発揮します。高い静電気防止効果を実現。軽量かつ柔軟で、耐摩耗性に優れます。半透明で輸送物の確認ができます。
用途樹脂ペレット(食品包装、玩具等用)の輸送。粒体・粉体食品の輸送。医薬品の輸送。その他、食品以外の粉体・粒体の輸送。材質特殊静電気配合エラストマー使用温度範囲(℃)0~50
TACダクトAS TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACダクトASTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(1件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
TAC SD-ASのダクトタイプです。特殊配合軟質樹脂の使用により、静電気防止効果が持続します。
用途静電気を嫌う室内からの排気用。木工機械などの集塵用。その他、食品以外の粉体の輸送。材質塩ビ透明緑使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(送風)/水・温水/粉体/粒体特性耐静電/透明性/送風
TAC SD-A2 TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC SD-A2TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(3件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
TAC SD-Aの軽量タイプです。TAC SD-Aより、さらに可とう性に優れています。
用途サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。潅漑用、工業用、土木現場の吸・排水用。適合流体水・温水材質塩ビ使用温度範囲(℃)-10~50機能透明性有
【オーダー】TAC ダクトAS TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)【オーダー】TAC ダクトASTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
1,417税込1,559
1本
翌々日出荷
TAC SD-ASのダクトタイプです。 特殊配合軟質樹脂の使用により、静電気防止効果が持続します。
用途静電気を嫌う室内からの排気用。木工機械などの集塵用。その他、食品以外の粉体輸送。長さ(m)1~50特性耐静電/透明性/送風材質塩ビ商品タイプカスタマイズ品透明緑使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(送風)/水・温水/粉体/粒体呼び径(Φmm)32/38/50/65/75/100/125/150RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
TAC SD-C食品 TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC SD-C食品TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
無味・無臭で食品輸送に適しています。フタル酸系の可塑剤を使用していないので、平成15年8月1日より施行された厚生労働省告示第267号に適合しております。油脂及び脂肪性食品に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。
用途清酒、焼酎、ビール、清涼飲料水の輸送。その他、食品輸送。食品以外の油の輸送にも使用できます。サクション・デリバリー共用です。材質食品用硬質PVC、食品用軟質PVC使用温度範囲(℃)-10~50使用流体水・温水、食品、油特性内外面平滑
【オーダー】TAC エコSD-AS TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)【オーダー】TAC エコSD-ASTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
4,222税込4,644
1本
翌々日出荷
食品用途に使用できます。 食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。(但し油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験は除外しています) 内面の滑り性が良く、高い輸送能力を発揮します。 高い静電気防止効果を実現軽量かつ柔軟で、耐摩耗性に優れます。 半透明で輸送物の確認ができます。
用途プラスチックペレット(食品包装、玩具等 用)粒体・粉体食品の輸送医薬品の輸送その他、食品以外の粒体・粉体の輸送長さ(m)1~50流体水・温水、粉体・粒体、食品、薬品(純水含む)材質脱塩ビ商品タイプカスタマイズ品仕様静電気防止(アース無)、耐薬品性有り、透明性有り(半透明)、低臭、焼却可能、耐摩耗性有り、食品衛生法適合使用温度範囲(℃)0~50呼び径(mm)038、050、065、075、100RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
TACダクトEE TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACダクトEETOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(2件のレビュー)
999税込1,099
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
TACダクトDの普及タイプです。 TACダクトDに比べ、内部抵抗が少なく、大きな輸送能力が得られます。 曲げやすく、しかも軽量なので、作業の省力化が図れます。 切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。
用途室内の送・排気用。 工場設備の送・排気用。 その他、集塵、送・排気用。材質塩ビ使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(送風)/水・温水特性柔軟性/送風
ダクトカフス TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)ダクトカフスTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(6件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質軟質PVCグレー
TACエコダクトAS TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACエコダクトASTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
2,998税込3,298特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
TACエコダクトに静電気防止効果を追加しました。食品用途に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。(但し、油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験は除外しています)
用途食品粉体の輸送。設備、機器類の送・排気用。クリーンルームをはじめ低発塵を要求される環境での送・排気用。伝って流れる程度の排水。材質特殊静電気配合エラストマー半透明使用温度範囲(℃)-20~50使用流体空気(送風)/水・温水/食品/薬品(純水含む)/粉体/粒体特性耐摩耗/耐薬/耐静電/食衛適合/低臭気/透明性/送風/焼却可能
ホースカテゴリ