大浩研熱

大浩研熱のページです。大浩研熱は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースなどの商品を提供しています。現在6件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名大浩研熱株式会社
所在地〒194-0215 東京都町田市小山ヶ丘2-2-5-8まちだテクノパークセンタービル1F
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回転波動ノズル パタガンSPGシリーズ 大浩研熱回転波動ノズル パタガンSPGシリーズ大浩研熱(4件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
エアー噴出口が高速回転します! 回転することにより断続的なエアーが広範囲に及びます。 従来のエアーガンよりも効果的に水切り・徐塵ができます。 処理時間の短縮、エアー消費量を節約!
用途水切り。徐塵。油切り等。材質ケース部→POM樹脂(ポリアセタール)、内部回転子→POM樹脂(ポリアセタール)、ベアリング→SUJ2(鉄製※グリス封入品)、ノズルチューブ部→ソフトウレタン製、接続口→BS(ニッケルメッキ処理品)、噴射口径→Φ25使用温度(℃)10~40使用流体エアー、不活性ガス
波動ノズル パタガンPGOシリーズ 大浩研熱波動ノズル パタガンPGOシリーズ大浩研熱
10,980税込12,078
1個
当日出荷
流体噴出口が高速振幅することにより断続的な衝撃波を広範囲に及ぼします。 従来のエアーガンよりも効果的に水切り・除塵などの作業ができ、エアーの消費量を節約、そして処理時間の短縮ができます。
用途水切り。除塵。材質本体カバー部→ポリアセタール噴射チューブ→ポリウレタンネジ部→SUS304使用温度(℃)10~40使用流体エアー、不活性ガス流量(NL/min)90~120
スペアーノズル 大浩研熱スペアーノズル大浩研熱
8,298税込9,128
1個
7日以内出荷
スリット型エアーノズル 大浩研熱スリット型エアーノズル大浩研熱
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
エアプロンシリーズの中で最も強いフラットエアーが得られるノズルです。2本のスリットから異なった角度でエアーが噴出(ダブルスリット方式)しますので、1個のノズルで2回の処理ができ、水切り作業等においては完全に近い能力が得られます。
仕様吹込口:PS(Rp)1/4"(内ネジ)付属品M5 スタッドボルトL50×2本、M5 1種ナット×8個、M5 平ワッシャー×4個、M5 スプリングワッシャー×4個風速(m/s)噴出:20~320スリット幅(mm)0.15 ×2本 ダブルスリット型関連資料(0.89MB)
スペアーコーン 大浩研熱スペアーコーン大浩研熱
9,498税込10,448
1個
7日以内出荷
モーター式パタガン 大浩研熱モーター式パタガン大浩研熱
219,800税込241,780
1個
22日以内出荷
モーター駆動でノズルが高速回転。 エアー波動が超強力、高安定! 回転数やエアー圧を自在に設定できます! 噴出部形状の変更も簡単です!
用途水切り。除塵。仕様回転変動率10%型式防滴 IP44電源電圧DC24V定格回転数(min-1[r.p.m])2000定格出力(W)35使用エアー圧力(MPa)0.05~0.6絶縁耐圧モーターコイルAC500V1分回転範囲(min-1[r.p.m])500~2500定格トルク(mN・m)170