ダイヘン
ダイヘンのページです。ダイヘンは、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接などの商品を提供しています。現在40件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 株式会社 ダイヘン |
|---|
| 所在地 | 〒532-8512 大阪市淀川区田川2丁目1番11号 |
|---|
Aチップダイヘン(7件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~
1箱(10個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
高精度の機械穴開け加工(ワイヤサイズに対し最適均一な穴径)で安定したアーク。長い給電長と硬質素材の採用で高耐久性。
用途一般CO2/MAG溶接用チップ長さ(mm)45主な適合トーチブルートーチ仕様Nタイプ
絶縁付ノズルダイヘン(2件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
主な適合トーチWTCX-1801、WTCX-2001、WTCMX-2001、WT1800-SD、WT2000-SD、WT2000-MD、WTA180-SD
ライナーダイヘン(4件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
一般CO2/MAG溶接用の 3m長トーチに適用します。溶接のアーク安定性に重要な部品です。
アークの調子が変…と思ったら交換してみて下さい。
CO2/MAG溶接用部品絶縁付ノズルNo.8ダイヘン(2件のレビュー)当日出荷
ダイヘン純正部品です。
他社メーカー溶接トーチにも使えます。
トラスコ品番306-0284種別ノズルNo.8絶縁付(シリコンガラス)全長(mm)75.5質量(g)30内径(Φmm)13外径(Φmm)19適合電流(A)200主な適合トーチWTCX-1801、WTCX-2001、WTCMX-2001、WT1800-SD、WT2000-SD、WT2000-MD、WTA180-SD
ブルートーチ3ダイヘン(1件のレビュー)当日出荷から10日以内出荷
ハンドルの内部構造を改良し、ハンドルの温度上昇を低減。長時間でも楽に溶接が可能な熱くなりにくいトーチハンドル。
分割ハンドル構造でトーチスイッチを簡単に脱着可能な優れたメンテナンス性。
ノズル、オリフィス、チップなどの消耗品は、従来のブルートーチⅡと互換性があり、そのまま使用可能。
従来品に比べ、手のひらとグリップの接触面を拡大。長時間でも疲れにくく、安定した溶接が可能。(大型ハンドルタイプのみ)
従来トーチよりも柔軟なトーチケーブルを採用。あらゆる溶接姿勢で楽に溶接が可能。(大型ハンドルタイプのみ)
工具レスで分割可能です。用途に合わせてカスタマイズ可能。(大型ハンドルタイプのみ)
送給機用送給ロール(鋼製30°Vミゾ)ダイヘン(1件のレビュー)当日出荷
ダイヘン送給装置用交換部品です。
適合送給装置/CM-231、CML-231、CMW-231、CMLW-231、CMR-231、CMR-231、CMLHW-231、CMR-231、CM-2301、CML-2301.CM-2302、CML-2302
電防内蔵小型交流アーク溶接機ダイヘン(1件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
小型乗用車へもラクラク積込みOK、出張溶接工事に最適 !
高性能な電撃防止装置がユニット化され、コンパクトに内蔵されています!
電圧(V)単相200適合溶接棒(mm)Φ2.6~5.0定格使用率(%)20型式K-3M9(内蔵形電撃防止装置)質量(kg)34定格出力電流(A)250定格入力(kVA)18.5最大寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)255×410×400定格負荷電圧(V)32.5定格入力(kW)12.4出力電流範囲(A)75~250最高無負荷電圧(V)70(溶接機)出力側無負荷電圧(V)24使用溶接ケーブル(mm)38型式検定合格番号第E056号(内蔵形電撃防止装置)
ロング電極ダイヘン(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
適合電流(A)35適合DPT-31L、DPS-31L、DPT-30L、DPS-30L全長(mm)22
シールドカップダイヘン(3件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
電流(A)30全長(mm)22直径(Φmm)20主な適合トーチDPT-31L、DPS-31L、DPT-30L、DPS-30L
水冷TIGトーチダイヘン(1件のレビュー)当日出荷
使用率(%)100冷却方式水冷仕様-タイプアングル形溶接電流(A)直流:300 交流:260ハンドル寸法(mm)205適合電極径(Φmm)3.2アングル寸法(mm)158
ガスディストリビュータダイヘン(3件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
適合DTP-31L、DPS-31L、DPT-30L、DPS-30L仕様30A用厚さ(mm)4.5直径(Φmm)11電流(A)30
ロングチップダイヘン(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~
1箱(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
適合電流(A)35適合DPT-31L、DPS-31L、DPT-30L、DPS-30Lチップ長さ(mm)15.5
電極ダイヘン(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
適合DPT-31L、DPS-31L、DPT-30L、DPS-30L適合電流(A)35全長(mm)24
チップダイヘン(2件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~
1箱(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
適合DPT-31L、DPS-31L、DPT-30L、DPS-30L適合電流(A)35チップ長さ(mm)8.8
【レンタル】 100V/200V兼用 小型直流パルスTIG溶接機 TIGMINI200PⅡダイヘン(1件のレビュー)3日以内出荷から4日以内出荷
インバータ制御式・小形直流パルスTIG溶接機
様々な現場で活躍が期待される、電気用品安全法適合商品。
100V入力に対応可能で、出張工事などでも電源確保が容易。
充実機能を搭載、簡単操作で本格的なパルスTIG溶接を実現。
TIG溶接だけでなく、溶接棒によるアーク溶接機能を搭載。
デジタルメータを採用、うす暗い場所でも見やすく、視認性を向上。
セット内容電源 (一次側ケーブル3m付き)、200A 空冷トーチ 8m 、アルゴンガス調整器 (ガスホース3m付き) 、専用アースケーブル 3m 、200V仕様用アダプタ、ノズル、コレット (1.6Φ)、コレット (2.4Φ)、コレットボディ質量(kg)14本体寸法(mm)200×435×250定格出力200V:TIG200A、手150A(100V:TIG100A、手65A)出力範囲200V:TIG4~200A、手10~150A(100V:TIG4~200A、手10~65A)定格使用率(%)0.4定格入力単相 200/220V(100V)サービス分類レンタル
スーパープラズマ切断機 D-8000ダイヘン(1件のレビュー)¥999,800~税込¥1,099,780~
1セット
翌々日出荷から3日以内出荷
驚異の切断能力で高圧・高精度に厚板のローコスト切断を実現ガス切断に比べて2倍の高速切断。(板厚16mm時)従来のエアープラズマ切断機に比べ直角度、開先角度など高精度切断ができます。新冷却方式の採用とスーパープラズマ専用切断電流120Aでもチップ電極は長寿命です。トーチガード機能内蔵で、電極の使い過ぎによるトラブルを事前に防止します。
質量(kg)67定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)200定格出力電流(A)80外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×550×700定格入力(kVA)14.4(13.8kW)定格使用率(%)100出力電流範囲(A)20~80