カテゴリ

  • 溶接用品(44)
絞り込み
ブランド
  • ダイヘン
  • モノタロウ(1)
  • SMC(99)
  • Qlight(54)
  • エスコ(19)
  • ナイキ(18)
  • MAZDA(マツダ)(10)
  • イマオコーポレーション(9)
  • コンドーテック(7)
  • 横田機工(7)
  • 三菱電機(6)
  • 光精軌工業(6)
  • KITZ(キッツ)(4)
  • FYH(日本ピローブロック)(4)
  • PISCO(ピスコ)(4)
  • オチアイ(4)
  • SWITCHCRAFT(4)
  • 東安(4)
  • イスカル(3)
  • NTN(エヌティーエヌ)(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「aw12」の検索結果

関連キーワード
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
部品 TIG溶接トーチAW-12 ダイヘン部品 TIG溶接トーチAW-12ダイヘン
209税込230
1個ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
500A水冷アングル形のTIG溶接トーチです。
水冷TIGトーチ ダイヘン水冷TIGトーチダイヘン
69,980税込76,978
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
トーチアダプターキット ダイヘントーチアダプターキットダイヘン
6,898税込7,588
1式
4日以内出荷
トーチボディ ダイヘントーチボディダイヘン
33,980税込37,378
1本
当日出荷から6日以内出荷
ボディASSY ダイヘンボディASSYダイヘン
2,298税込2,528
1個
当日出荷
レバー式でスイッチのみです。ダイヘンTIG溶接トーチ用です。
主な適合トーチAW-12(500A)、AW-17(150A)、AW-18(300A)、AW-20(200A)、AWD-17(150A)、AWD-18(300A)、AWD-26(200A)
パワーケーブル ダイヘンパワーケーブルダイヘン(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1本
当日出荷から6日以内出荷
デジタル・インバータ制御式交直両用パルスTIG溶接機 水道水使用 水冷仕様 ダイヘンデジタル・インバータ制御式交直両用パルスTIG溶接機 水道水使用 水冷仕様ダイヘン
1,298,000税込1,427,800
1セット
翌々日出荷
極薄板から厚板まで幅広く対応!高能率・高品質を実現する交直両用パルスTIG溶接機です。低電流の安定性が向上し、薄板から厚板まで幅広い電流域を1台で対応します。2A時でも安定したアーク長を実現します。極薄板でも1000Hzのパルス溶接がまっすぐで安定した溶接ビードを可能にします。500Aの余裕の大容量で厚板の連続溶接および、薄板の高速溶接を実現します。溶接工程の高能率化に大きく貢献します。トーチスイッチによるON/OFF繰り返す操作なしで、入熱調整可能です。溶接技能者の負担軽減や技量に関係なく安定した溶接が可能となります。
仕様●定格入力(kVA・kW):直流TIG:20.0(18.7)/直流手溶接:18.4(17.2)●溶接条件メモリ数:100質量(kg)(溶接電源)51定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)200/220定格出力電流(A)直流TIG:500/直流手溶接:400外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×710×640(アイボルトを含まず)相数三相定格使用率(%)60定格負荷電圧(V)直流TIG:30/直流手溶接:36出力電流範囲(A)直流TIG:2~500/直流手溶接:10~400最高無負荷電圧(V)70/77スタート方式直流TIG:高周波スタート/タッチスタート
デジタル・インバータ制御式交直両用パルスTIG溶接機 冷却水循環装置使用 水冷仕様 ダイヘンデジタル・インバータ制御式交直両用パルスTIG溶接機 冷却水循環装置使用 水冷仕様ダイヘン
1,698,000税込1,867,800
1セット
翌々日出荷
極薄板から厚板まで幅広く対応!高能率・高品質を実現する交直両用パルスTIG溶接機です。低電流の安定性が向上し、薄板から厚板まで幅広い電流域を1台で対応します。2A時でも安定したアーク長を実現します。極薄板でも1000Hzのパルス溶接がまっすぐで安定した溶接ビードを可能にします。500Aの余裕の大容量で厚板の連続溶接および、薄板の高速溶接を実現します。溶接工程の高能率化に大きく貢献します。トーチスイッチによるON/OFF繰り返す操作なしで、入熱調整可能です。溶接技能者の負担軽減や技量に関係なく安定した溶接が可能となります。
仕様●定格入力(kVA・kW):直流TIG:20.0(18.7)/直流手溶接:18.4(17.2)●溶接条件メモリ数:100質量(kg)(溶接電源)51定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)200/220定格出力電流(A)直流TIG:500/直流手溶接:400外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×710×640(アイボルトを含まず)相数三相定格使用率(%)60定格負荷電圧(V)直流TIG:30/直流手溶接:36出力電流範囲(A)直流TIG:2~500/直流手溶接:10~400最高無負荷電圧(V)70/77スタート方式直流TIG:高周波スタート/タッチスタート
デジタルインバータ制御式直流パルスTIG溶接機 Welbee Inverter T500P ダイヘンデジタルインバータ制御式直流パルスTIG溶接機 Welbee Inverter T500Pダイヘン
1,598,000税込1,757,800
1セット
翌々日出荷
大容量の500A出力で高能率な溶接を実現定電流の安定性が向上し、薄板から厚板まで幅広い電流域を1台で対応スタート性・アークの安定性が大幅向上「溶接設定ガイド」機能で溶接条件を自動設定溶接管理機能により溶接異常を早期に発見
定格使用率(%)60仕様(プリフロー時間)0~20秒、(アフターフロー時間)0~60秒、(アップスロープ時間)0~10秒、(ダウンスロープ時間)0~10秒、(クレータフィラ制御)「有」「無」「反復」切替式、(アークスポット時間)0.1~10秒、(溶接条件メモリ数)100、(スタート制御)高周波スタート/タッチスタート切替式質量(kg)51周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)200/220定格出力電流(A)(直流TIG)500、(直流手溶接)400外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×710×640定格入力(kVA)(直流TIG)20.0(18.7kW)、(直流手溶接)18.4(17.2kW)相数三相パルス発生 周波数0.1~999パルス幅50(5~95%ファンクッションキーで変更可能)定格負荷電圧(V)(直流TIG)30、(直流手溶接)36出力電流範囲(A)(直流TIG)2~500、(直流手溶接)10~400最高無負荷電圧(V)70/77
デジタル・インバータ制御式交直両用パルスTIG溶接機 冷却水循環装置使用 水冷仕様 ダイヘンデジタル・インバータ制御式交直両用パルスTIG溶接機 冷却水循環装置使用 水冷仕様ダイヘン
1,798,000税込1,977,800
1セット
翌々日出荷
極薄板から厚板まで幅広く対応!高能率・高品質を実現する交直両用パルスTIG溶接機です。独自の制御により、交流TIG溶接の低電流域でも抜群の安定性とアークの集中性を実現しました。最低電流5A、交流周波数500Hzにより極薄板の溶接を高品質に行えます。交流周波数500Hzの集中したアークにより、深い溶け込みが得られ、継手強度がアップします。さらに入熱が集中することでアークスタート時のプール形成にかかる時間が1/3となり、タック溶接時やアークスタートから運棒開始までの時間が短縮可能です。溶接作業の効率化が図れます。直流手溶接に加え、交流手溶接のモードを搭載。交流用の溶接棒をご使用いただけます。トーチスイッチによるON/OFF機能を搭載しており、操作性が向上しております。
仕様●定格入力(kVA・kW):交流TIG:19.1・18.2/直流TIG:19.3・18.4/交流手溶接:16.6・13.0/直流手溶接:17.7・16.8●溶接条件メモリ数:100質量(kg)(溶接電源)71定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)200/220定格出力電流(A)交流TIG・直流TIG:500/交流手溶接:300/直流手溶接:400外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×710×810(アイボルトを含まず)相数三相定格使用率(%)交流TIG・直流TIG:60/交流手溶接:100/直流手溶接:60定格負荷電圧(V)交流TIG・直流TIG:30/交流手溶接:32/直流手溶接:36出力電流範囲(A)交流TIG:5~500(ソフトモード:5~350)/直流TIG:2~500/交流手溶接:10~300/直流手溶接:10~400最高無負荷電圧(V)70/77スタート方式交流TIG・直流TIG:高周波スタート/タッチスタート
デジタル・インバータ制御式交直両用パルスTIG溶接機 水道水使用 水冷仕様 ダイヘンデジタル・インバータ制御式交直両用パルスTIG溶接機 水道水使用 水冷仕様ダイヘン
1,698,000税込1,867,800
1セット
翌々日出荷
極薄板から厚板まで幅広く対応!高能率・高品質を実現する交直両用パルスTIG溶接機です。独自の制御により、交流TIG溶接の低電流域でも抜群の安定性とアークの集中性を実現しました。最低電流5A、交流周波数500Hzにより極薄板の溶接を高品質に行えます。交流周波数500Hzの集中したアークにより、深い溶け込みが得られ、継手強度がアップします。さらに入熱が集中することでアークスタート時のプール形成にかかる時間が1/3となり、タック溶接時やアークスタートから運棒開始までの時間が短縮可能です。溶接作業の効率化が図れます。直流手溶接に加え、交流手溶接のモードを搭載。交流用の溶接棒をご使用いただけます。トーチスイッチによるON/OFF機能を搭載しており、操作性が向上しております。
仕様●定格入力(kVA・kW):交流TIG:19.1・18.2/直流TIG:19.3・18.4/交流手溶接:16.6・13.0/直流手溶接:17.7・16.8●溶接条件メモリ数:100質量(kg)(溶接電源)71定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)200/220定格出力電流(A)交流TIG・直流TIG:500/交流手溶接:300/直流手溶接:400外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×710×810(アイボルトを含まず)相数三相定格使用率(%)交流TIG・直流TIG:60/交流手溶接:100/直流手溶接:60定格負荷電圧(V)交流TIG・直流TIG:30/交流手溶接:32/直流手溶接:36出力電流範囲(A)交流TIG:5~500(ソフトモード:5~350)/直流TIG:2~500/交流手溶接:10~300/直流手溶接:10~400最高無負荷電圧(V)70/77スタート方式交流TIG・直流TIG:高周波スタート/タッチスタート
ノズル ダイヘンノズルダイヘン
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
仕様No.7適合AW-12
ノズル ダイヘンノズルダイヘン
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷
仕様セラミック製適合No.8主な適合トーチAW-12
ノズル ダイヘンノズルダイヘン
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
仕様セラミック製適合No.6主な適合トーチAW-12
ホースシース ダイヘンホースシースダイヘン
6,198税込6,818
1本
4日以内出荷
適合AW-12長さ(m)4
コレットボディ ダイヘンコレットボディダイヘン
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
厚さ(mm)1.0-3.2主な適合トーチAW-12
コレット ダイヘンコレットダイヘン
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
仕様組合せコレットボディH12B31用厚さ(mm)3.2主な適合トーチAW-12
コレット ダイヘンコレットダイヘン
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
仕様組合せコレットボディH12B31用厚さ(mm)4.0主な適合トーチAW-12
コレット ダイヘンコレットダイヘン
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
仕様組合せコレットボディH12B30用厚さ(mm)3.2主な適合トーチAW-12
コレットボディ ダイヘンコレットボディダイヘン
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
厚さ(mm)3.2-6.4主な適合トーチAW-12
ノズル ダイヘンノズルダイヘン
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
内径(mm)13仕様メタル製適合No.8主な適合トーチAW-12
トーチキャップ ダイヘントーチキャップダイヘン
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷
仕様Oリング付
パワーケーブルアダプタ ダイヘンパワーケーブルアダプタダイヘン
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
溶接電源と排水路を分離して延長する際にご使用ください。
主な適合トーチAW-20、AW-25、AW-18、AW-12、AW-33
TIG溶接トーチ用延長ケーブル ダイヘンTIG溶接トーチ用延長ケーブルダイヘン
61,980税込68,178
1本
4日以内出荷
仕様リモートケーブル付長さ(m)4主な適合トーチAW-12、AW-33
TIG溶接トーチ用延長ケーブル ダイヘンTIG溶接トーチ用延長ケーブルダイヘン
159,800税込175,780
1本
4日以内出荷
トーチボディ ダイヘントーチボディダイヘン
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
適合AW-12
アダプター ダイヘンアダプターダイヘン
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
適合AW-12
セラミックカップアダプター ダイヘンセラミックカップアダプターダイヘン
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
適合AW-12
絶縁スリープ ダイヘン絶縁スリープダイヘン
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
適合AW-12
TIG溶接トーチ用延長ケーブル ダイヘンTIG溶接トーチ用延長ケーブルダイヘン
109,800税込120,780
1本
4日以内出荷
仕様リモートケーブル付長さ(m)11主な適合トーチAW-12、AW-33
レイキャクスイホース ダイヘンレイキャクスイホースダイヘン
5,298税込5,828
1本
4日以内出荷
適合AW-12長さ(m)4
ハンドルスリーブ ダイヘンハンドルスリーブダイヘン
769税込846
1個
4日以内出荷
適合AW-12
ハンドル ダイヘンハンドルダイヘン
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
適合AW-12
ジャケット ダイヘンジャケットダイヘン
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
適合AW-12
ガスホース ダイヘンガスホースダイヘン
4,598税込5,058
1本
4日以内出荷
長さ(m)4適合AW-12
ノズル ダイヘンノズルダイヘン
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
仕様メタル製適合No.6主な適合トーチAW-12
レイキャクスイホース ダイヘンレイキャクスイホースダイヘン
8,598税込9,458
1本
4日以内出荷
適合AW-12長さ(m)8
ホースシース ダイヘンホースシースダイヘン
9,998税込10,998
1本
4日以内出荷
適合AW-12・18長さ(m)8
コレット ダイヘンコレットダイヘン
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
仕様組合せコレットボディH12B31用厚さ(mm)4.8主な適合トーチAW-12
ノズル ダイヘンノズルダイヘン
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
仕様メタル製適合No.12主な適合トーチAW-12