カテゴリ

  • 溶接用品(55)
絞り込み
ブランド
  • ダイヘン
  • モノタロウ(2)
  • SMC(131)
  • MSTコーポレーション(85)
  • 日研工作所(77)
  • BIG DAISHOWA(64)
  • KTC(58)
  • 三菱ふそう(41)
  • NTツール(32)
  • ユキワ精工(31)
  • TRUSCO(26)
  • オーハウス(19)
  • メディアカバーマーケット(17)
  • 大阪製罐(15)
  • イスカル(14)
  • エスコ(14)
  • 大阪魂(14)
  • ホンダ(13)
  • カトウ工機(12)
  • タンガロイ(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bt30」の検索結果

55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
部品 ブルートーチBT3500-30 ダイヘン部品 ブルートーチBT3500-30ダイヘン
189税込208
1袋(2個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
小形ハンドルタイプのブルートーチです。
部品 ブルートーチBT2000-30 ダイヘン部品 ブルートーチBT2000-30ダイヘン
189税込208
1袋(2個)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
小形ハンドルタイプのブルートーチです。
部品 ブルートーチBT3510-30 ダイヘン部品 ブルートーチBT3510-30ダイヘン
189税込208
1袋(2個)ほか
翌日出荷から4日以内出荷
大形ハンドルタイプのブルートーチです。
部品 ブルートーチBT3520-30 ダイヘン部品 ブルートーチBT3520-30ダイヘン
189税込208
1袋(2個)ほか
翌日出荷から4日以内出荷
大形ハンドルタイプのブルートーチです。
部品 ブルートーチBT1800-30 ダイヘン部品 ブルートーチBT1800-30ダイヘン
189税込208
1袋(2個)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
小形ハンドルタイプのブルートーチです。
部品 ブルートーチBT5000-30 ダイヘン部品 ブルートーチBT5000-30ダイヘン
189税込208
1袋(2個)ほか
翌日出荷から4日以内出荷
大形ハンドルタイプのブルートーチです。
部品 ブルートーチBT3500F-30 ダイヘン部品 ブルートーチBT3500F-30ダイヘン
189税込208
1袋(2個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
小形ハンドル・フレキシブルタイプのブルートーチです。
部品 ブルートーチBT3520F-30 ダイヘン部品 ブルートーチBT3520F-30ダイヘン
189税込208
1袋(2個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
小形ハンドル・フレキシブルタイプのブルートーチです。
部品 ブルートーチBT3510F-30 ダイヘン部品 ブルートーチBT3510F-30ダイヘン
189税込208
1袋(2個)ほか
翌日出荷から4日以内出荷
大形ハンドル・フレキシブルタイプのブルートーチです。
部品 ブルートーチBT3500V-30 ダイヘン部品 ブルートーチBT3500V-30ダイヘン
43税込47
1個ほか
翌日出荷から4日以内出荷
小形ハンドル・電圧検出線付タイプのブルートーチです。
部品 ブルートーチBT3510V-30 ダイヘン部品 ブルートーチBT3510V-30ダイヘン
43税込47
1個ほか
翌日出荷から4日以内出荷
大形ハンドル・電圧検出線付タイプのブルートーチです。
部品 ブルートーチBT2000F-30 ダイヘン部品 ブルートーチBT2000F-30ダイヘン
189税込208
1袋(2個)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
小形ハンドル・フレキシブルタイプのブルートーチです。
部品 ブルートーチBT2000V-30 ダイヘン部品 ブルートーチBT2000V-30ダイヘン
43税込47
1個ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
小形ハンドル・電圧検出線付タイプのブルートーチです。
ブルートーチⅣ ダイヘンブルートーチⅣダイヘン
28,980税込31,878
1本
当日出荷から5日以内出荷
「より疲れにくい」を追求、操作性に優れた溶接トーチです。手のひら全体にフィットするハンドル形状です。あらゆる溶接姿勢で快適な溶接を支える柔軟な新ケーブルです。ハンドル部にバイオマス素材を使用した環境に優しい溶接トーチです。ハンドルへ熱が伝わりにくく、長時間の溶接でも楽に溶接が行えます。品番にVが付いているトーチは電圧検出線付タイプです。
ブルートーチ3 ダイヘンブルートーチ3ダイヘン(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1本
当日出荷から10日以内出荷
ハンドルの内部構造を改良し、ハンドルの温度上昇を低減。長時間でも楽に溶接が可能な熱くなりにくいトーチハンドル。 分割ハンドル構造でトーチスイッチを簡単に脱着可能な優れたメンテナンス性。 ノズル、オリフィス、チップなどの消耗品は、従来のブルートーチⅡと互換性があり、そのまま使用可能。 従来品に比べ、手のひらとグリップの接触面を拡大。長時間でも疲れにくく、安定した溶接が可能。(大型ハンドルタイプのみ) 従来トーチよりも柔軟なトーチケーブルを採用。あらゆる溶接姿勢で楽に溶接が可能。(大型ハンドルタイプのみ) 工具レスで分割可能です。用途に合わせてカスタマイズ可能。(大型ハンドルタイプのみ)
厚肉ノズル No.10 ダイヘン厚肉ノズル No.10ダイヘン
2,898税込3,188
1箱(5個)
当日出荷
主な適合トーチBT3500-30、45、60、BT3510-30、45、60、BT3520-30、45、60高さ(mm)9.5長さ(mm)87
チップボディ ダイヘンチップボディダイヘン
6,698税込7,368
1箱(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
長さ(mm)67.5主な適合トーチWT3500F-(S)(M)(L)D、WT3510Fー(S)(M)(L)D、WT3520F-(S)(M)(L)D、BT3500F-(30)(45)(60)、BT3510F-(30)、WTC(M)(L)FX-3504、WTC(M)(L)FX-3503、WTCMFX-4301高さ(mm)10
絶縁付ノズル No.10 ダイヘン絶縁付ノズル No.10ダイヘン
4,498税込4,948
1箱(5個)
当日出荷
ダイヘンCO2MAGMIG溶接トーチ用です。
主な適合トーチBT2000-30・40、BT2000-30K、BT2000F-30・40、BT2000V-30・40、WT2000-MD・SD
インバータオート CPDE-500G 延長ケーブルセット ダイヘンインバータオート CPDE-500G 延長ケーブルセットダイヘン
979,800税込1,077,780
1セット
翌日出荷から翌々日出荷
インバーター制御による高い省エネ性能2駆2従駆動方式が可能にするパワフルで安定した送給性能軽量送給装置(10kg)による作業時の移動負荷軽減1台3役(CO2/MAG、手溶接、ガウジング)の多機能機
使用率(%)本体:100、BT5000-30:60(CO2)/30(MAG)定格出力電流(A)500定格負荷電圧(V)45外形寸法(mm)345×633×580質量(kg)本体:64、送給装置:10駆動方式2駆2従方式最大速度(m/min)22冷却方式空冷(溶接トーチ)ワイヤー径(Φmm)[CO2/MA]1.2/1.4/1.6、[軟鋼コアード]1.2/1.4/1.6、[SUSコアード]1.2/1.6
デジタルインバータ制御式CO2/MAG自動溶接機 DM500 ダイヘンデジタルインバータ制御式CO2/MAG自動溶接機 DM500ダイヘン
1,298,000税込1,427,800
1セット
翌日出荷
セット内容電源:DM-500/ワイヤ送給装置:CM-7403/トーチ:BT5004-30/ガス流量調整器:FCR-226/母材側パワーケーブル:BKPT-6002/送給装置側パワーケーブル:BKPT-6012/制御ケーブル:BKCPJ-1010/ガスホース:BKGG-0610
CO2/MAG自動溶接機 ミニ180BC ダイヘンCO2/MAG自動溶接機 ミニ180BCダイヘン
449,800税込494,780
1セット
翌日出荷から翌々日出荷
CO2/MAG自動溶接機 XD500Ⅱ ダイヘンCO2/MAG自動溶接機 XD500Ⅱダイヘン
719,800税込791,780
1セット
翌日出荷から翌々日出荷
新高性能マイコンを搭載し、ワイヤ径・設定電流値に応じた最適なスタート電圧・ワイヤ送給速度を自動調整することでスタート性能が大幅に向上!溶込み制御機能により、長尺構造物や円周溶接など、ワイヤの突出し長さが変化するようなワークでも、一定の溶接電流により均一な溶込み深さが得られます。(短絡移行領域でご使用下さい)入力電圧/周波数を常時監視することで、エンジン発電機を使用する現場でも常に安定した溶接品質を確保。又、50/60Hzの切替が不要な兼用機なので、日本国内どこでも周波数を気にせず使用できます。フロント部に簡易防滴シートを標準装備し、粉塵や屋外保管時の急な降雨からパネル部分を保護!また、背面にはケースガードを設け、不用意な衝突でも入力端子をしっかりガードします。環境への配慮『省電力回路』『ファン停止機能』『ガスセーブ機能』
CO2/MAG自動溶接機 ミニ160BC ダイヘンCO2/MAG自動溶接機 ミニ160BCダイヘン
369,800税込406,780
1セット
翌日出荷から翌々日出荷
ダイヘン独自の「ワイヤ可変送給制御」により手ブレによるエクステンションの急激な変動に対して、アークの追従性がよく電流変化が少ないため、常に安定した溶接結果がえられます。新開発の「インターバル溶接機能(断続溶接機能)」の採用で、自動板金での補修溶接をはじめギャップ溶接やタック溶接などに最適です。アークスポット溶接機能標準装備(アークスポットノズルは別売です)
用途軟鋼・アルミニウム・ステンレスの薄板の溶接に威力を発揮します。定格周波数(Hz)50/60共用
Welbee Inverter M500Ⅱ ダイヘンWelbee Inverter M500Ⅱダイヘン
1,298,000税込1,427,800
1セット
翌日出荷から翌々日出荷
LCD搭載のシンプルで分かりやすい操作パネル。豊富な情報を表示でき、取扱説明書なしでファンクションエラーの詳細が確認可能。溶接条件設定をアシストする「溶接ガイド」機能を搭載。低電流域から高電流域まで安定したアークが高品質溶接に貢献。高速溶接でも電圧変動が少なく、ビード端の揃った美しいビード外観を実現。Welbeeサイドフロー構造による高い防塵性とらくらくメンテナンス。
用途アーク溶接を行うための電源装置として設計製作定格使用率(%)100溶接方法直流、CBTーEX(直流低スパッタ)材質(ワイヤー部)軟鋼ソリッド、軟鋼フラックスコアード、SUSソリッド、フェライト系SUSソリッド、SUSフラックスコアード定格入力電圧(V)200/220(50/60Hz共用)相数三相定格入力容量(kVA)27.2(26.1kW)出力電流(A)連続:500定格出力電流(A)500(手溶接:400)定格負荷電圧(V)45(手溶接36)出力電流範囲(A)30~500
ノズル ダイヘンノズルダイヘン
2,198税込2,418
1個ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
寸法(mm)L:77/D:21主な適合トーチ(BT)BT3500-30/BT3500-45/BT3500-60/BT3510-30/BT3510-45/BT3510-60/BT3520-30/BT3520-45/BT3520-60、(WT)WT3500-SD/WT3500-MD/WT3500-LD/WT3510-SD/WT3510-MD/WT3510-LD/WT3520-SD/WT3520-MD/WT3520-LD、(WTC)WTCX-3504/WTCMX-3504/WTCLX-3504/WTCX-3503/WTCMX-3503/WTCLX-3503/WTCMX-4301
インバータオート CPDE-500G ダイヘンインバータオート CPDE-500Gダイヘン
999,800税込1,099,780
1セット
翌々日出荷
インバーター制御による高い省エネ性能2駆2従駆動方式が可能にするパワフルで安定した送給性能軽量送給装置(10kg)による作業時の移動負荷軽減1台3役(CO2/MAG、手溶接、ガウジング)の多機能機
使用率(%)本体:100、BT5000-30:60(CO2)/30(MAG)セット内容溶接電源:CPDE-350、ワイヤ送給装置:CME-7401、溶接トーチ:BT5000-30、母材側パワーケーブル:BKPT-6002(60mm2×2m)、送給装置側パワーケーブル:BKPT-6022(60mm2×2m)、ガス流量調整器:FCR-226定格出力電流(A)500定格負荷電圧(V)45外形寸法(mm)345×633×580質量(kg)本体:64、送給装置:10駆動方式2駆2従方式最大速度(m/min)22冷却方式空冷(溶接トーチ)ワイヤー径(Φmm)[CO2/MA]1.2/1.4/1.6、[軟鋼コアード]1.2/1.4/1.6、[SUSコアード]1.2/1.6
マイコン・サイリスタ制御式CO2/MAG自動溶接機 ダイナオート XW500 ダイヘンマイコン・サイリスタ制御式CO2/MAG自動溶接機 ダイナオート XW500ダイヘン
999,800税込1,099,780
1セット
翌々日出荷
ダイヘン独自の高速電力線通信「D.connect」により、制御ケーブルが不要ケーブル断線による溶接作業中断リスクを低減溶接現場を移動する際の作業者の負担を大幅低減ワイヤ送給装置のリモコンでさまざまな条件設定や溶接機の操作が可能高性能マイコン搭載により安定した高品質溶接を実現優れたワイヤ送給制御で溶接品質を向上
定格使用率(%)60定格出力電流(A)500相数三相定格負荷電圧(V)45
インバータオートCPVF500 ダイヘンインバータオートCPVF500ダイヘン
983,900税込1,082,290
1セット
翌々日出荷
小型・軽量・高効率!優れた防滴性と防塵性により造船溶接に最適な省エネ機です。インバータ制御採用により、溶接時の電力消費効率を高めることで、CO2排出量を抑え、高い省エネ性能を実現します。サイリスタ機と比べ、100kg以上軽くなり、設置や移動がスムーズに行えます。大きな表示にシンプルな操作パネルで高い視認性と操作性を実現しました。デジタル調整による溶接条件の高い再現性が溶接品質の安定化に貢献します。電子部品などが搭載されたエリアには粉塵が入り込まない分離構造で信頼性向上。防滴対策の強化により一時的に水滴などの侵入を保護します。
用途※同じ商品グループにまとめたい場合、以下各項目情報は全て完全一致させる※個人宅様配送不可商品です。※納入時フォークリフトなどが必要になります。※本溶接電源は、屋内設置で水滴や雨のかからない場所での使用を想定しており、上に示す防滴対策はあくまでも一時的なものです。質量(kg)【溶接電源】61出力電圧(V)12~45定格入力電圧(V)200/220(50/60Hz)定格出力電流(A)500外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【溶接電源】345×633×580相数三相定格使用率(%)60定格負荷電圧(V)45出力電流範囲(A)30~500最高無負荷電圧(V)70/77定格入力【kVA】27.5【kW】26
CO2/MAG自動溶接機 ミニ160BC ダイヘンCO2/MAG自動溶接機 ミニ160BCダイヘン
409,800税込450,780
1セット
翌々日出荷
手溶接に比べて溶接コストが大幅節約できる高能率な小型CO2/MAG/MIG自動溶接機です。軟鋼・アルミ・ステンレスなど材質で溶接モードが選択可能です。独自のワイヤ可変速送給制御により手ブレに強く常に安定した溶接が可能です。インターバル溶接機能でタック溶接やギャップの大きな補修溶接に威力を発揮します。アークスポット溶接機能を標準装備。別途アルミMIG用トーチ(BTA180-20)、ガス流量調整器(FR-1A)、ガスホース(U4345N00)を使用することでアルミMIG溶接が可能です。(MIG溶接のみ)
仕様●定格入力(kVA/kW):6.0/5.8●溶接ワイヤ径(mm):0.6/0.8/(0.9)/(1.2)質量(kg)50、(ワイヤ送給装置)12定格電流(A)20~160定格周波数(Hz)50/60共用出力電圧(V)14~26定格入力電圧(V)200定格出力電流(A)160外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)306×396×470相数三相定格使用率(%)30最高無負荷電圧(V)35
CO2/MAG自動溶接機 ミニ180BC ダイヘンCO2/MAG自動溶接機 ミニ180BCダイヘン
449,800税込494,780
1セット
翌々日出荷
手溶接に比べて溶接コストが大幅節約できる高能率な小型CO2/MAG/MIG自動溶接機です。独自のワイヤ可変速送給制御により手ブレに強く常に安定した溶接が可能です。インターバル溶接機能でタック溶接やギャップの大きな補修溶接に威力を発揮します。アークスポット溶接機能を標準装備。別途アルミMIG用トーチ(BTA180-20)、ガス流量調整器(FR-1A)、ガスホース(U4345N00)を使用することでアルミMIG溶接が可能です。(MIG溶接のみ)
仕様●定格入力(kVA/kW):6.1/5.9●溶接ワイヤ径(mm):(0.6)/(0.8)/0.9/1.2質量(kg)46、(ワイヤ送給装置)10定格電流(A)60~180定格周波数(Hz)50/60共用出力電圧(V)16~24定格入力電圧(V)200定格出力電流(A)180外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)306×396×470相数三相定格使用率(%)40最高無負荷電圧(V)32
Welbee Inverter P350LⅡ 軟鋼・空冷仕様 ダイヘンWelbee Inverter P350LⅡ 軟鋼・空冷仕様ダイヘン
1,898,000税込2,087,800
1セット
翌々日出荷
磨きあげたWelbeeのパルス溶接が鉄・ステンレス・アルミすべての材質で最高の溶接を可能にします。スマートパルスでは、独自開発したルールべースに従いスパッタ発生状況を予測し、パルス波形を最適な形へ自動で調整することで、スパッタ抑制をサポートします。低スラグワイヤに特化した本モードが、高速溶接でも溶接欠陥の無いビードで、高効率な溶接を実現します。独自のMS-MIGは外乱に強く、溶接電流を一定に保ちます。中高電流域でも安定したアークで、美しいビードと安定した溶込みを実現します。低電流から中高電流域まで、発生するスパッタを最大80%低減します。母材に付着するスパッタが減るため、スパッタ除去にかかる時間を短縮。作業効率向上に貢献します。
質量(kg)溶接電源:54外形寸法(mm)W395×D710×H640出力電圧(V)12~36定格入力電圧(V)200/220(50/60Hz共用)定格出力電流(A)350(手溶接:300)出力電流(A)連続:283定格入力(kVA)20.1(18.3kW)相数三相定格使用率(%)60定格負荷電圧(V)36(手溶接:32)出力電流範囲(A)30~350最高無負荷電圧(V)70/77関連資料(7.07MB)メモリー数溶接条件:100
CO2/MAG自動溶接機 XD600Ⅱ 空冷仕様 ダイヘンCO2/MAG自動溶接機 XD600Ⅱ 空冷仕様ダイヘン
1,298,000税込1,427,800
1セット
翌々日出荷
抜群の作業性&堅牢性を誇る究極の新ベーシックモデルです。入力電圧/周波数を常時監視することで、エンジン発電機を使用する現場でも常に安定した溶接品質を確保します。簡易防滴シートが屋外使用時の急な降雨からパネルを保護します。背面のケースガードが入力端子をしっかりガードします。ケーブル類が少ないため、溶接場所への移動負荷軽減に貢献します。制御ケーブルの1本化で、断線トラブルも大幅に低減します。内部コネクタの切り替えでリモコン、ワイヤ送給装置の制御線を分離可能です。自動機用端子台も内蔵しています。(分離接続用コネクタ標準装備)
仕様定格入力(kVA/kW):47.7/36.6質量(kg)(ワイヤ送給装置)10、(溶接電源)234周波数(Hz)50/60共用出力電圧(V)15~55定格出力電流(A)600入力電圧(V)200外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)508×769×894(アイボルト含まず)適合ワイヤ径(Φmm)1.2/1.4/(1.6)相数三相定格使用率(%)100定格負荷電圧(V)50出力電流範囲(A)60~600最高無負荷電圧(V)79
Welbee Inverter M500GSⅡ 軟鋼・空冷仕様 ダイヘンWelbee Inverter M500GSⅡ 軟鋼・空冷仕様ダイヘン
1,698,000税込1,867,800
1セット
翌々日出荷
ガウジングとセルフシールド溶接を併せ持つ1台4役の多機能溶接機です。半自動から自動機まで幅広い範囲で高い溶接性能を発揮します。突出し長さの変化や高速溶接でもアーク長の変化が少なく、均一なビード外観を実現します。アークが不安定になりやすいパワーケーブル延長時に使用することで外乱による影響を最小限に留め、安定した溶接が行えます。ファンクション番号「38」を設定することで、正極性(パワーケーブルのプラス・マイナスを逆に接続した状態)で溶接が行えます。亜鉛めっき鋼板の溶接などで使用する正極性専用ワイヤも簡単にお使いいただけます。最大500Aの出力で、Φ5~9.5mmまでのガウジング棒を使用でき、厚板でのガウジング作業に対応可能です。高出力のガウジングにおいても安定した性能を発揮します。優れた耐風性能により、建築・橋梁・鋼管杭の屋外現場溶接に最適です。深溶込みモードを搭載しておりますので通常モードと比較して、より深い溶込みが得られます。電子部品などが搭載されたエリアには粉塵が入り込まない分離構造で信頼性向上。使用率や周囲温度に応じて冷却ファンの回転を制御することで、粉塵などの侵入を最小限に防ぎます。さらにケースを開けずにエアブローができ、塵や埃の清掃がらくらく。
質量(kg)71外形寸法(mm)395×710×810出力電圧(V)12~45定格入力電圧(V)200/220(50/60Hz共用)定格出力電流(A)500(手溶接:400)出力電流(A)連続:500相数三相定格使用率(%)100定格負荷電圧(V)45(手溶接:36)出力電流範囲(A)30~500最高無負荷電圧(V)80/88関連資料(7.25MB)定格入力27.2kVA/26.1kWメモリー数溶接条件:100
インバータ制御式多目的自動溶接機 インバータオート600G 空冷仕様 ダイヘンインバータ制御式多目的自動溶接機 インバータオート600G 空冷仕様ダイヘン
1,498,000税込1,647,800
1セット
翌々日出荷
定格出力電流600Aという大容量で、CO2/MAG溶接に加え、直流ガウジング・直流手溶接の3役を兼ね備えた厚板加工に最適な溶接機です。デジタルパネルの採用で表示が大きく、視認性が大幅に向上しました。条件の精密設定が可能なため、再現性を保てます。アークの安定性が増し、操作性が向上しました。
仕様定格入力(kVA/kW):38.5/36.2付属品溶接電源(リモコン付):CPV-600G/ワイヤ送給装置:CML-2301/溶接トーチ:BT5004-30/ガス流量調整器(ヒータ付):FCR-226/端子付パワーケーブル:BKPT-6002質量(kg)(ワイヤ送給装置)10、(溶接電源)114出力電圧(V)15~55定格入力電圧(V)200/220定格出力電流(A)CO2・MAG:600/直流ガウジング:600/直流手溶接:400外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)464×608×858適合ワイヤ径(Φmm)1.2/1.4(1.6)相数三相定格使用率(%)100定格負荷電圧(V)50出力電流範囲(A)CO2・MAG:60~600/直流ガウジング:60~600/直流手溶接:40~400最高無負荷電圧(V)81/90
Welbee Inverter P500LⅡ 軟鋼・空冷仕様 ダイヘンWelbee Inverter P500LⅡ 軟鋼・空冷仕様ダイヘン
1,998,000税込2,197,800
1セット
翌々日出荷
磨きあげたWelbeeのパルス溶接が鉄・ステンレス・アルミすべての材質で最高の溶接を可能にします。スマートパルスでは、独自開発したルールべースに従いスパッタ発生状況を予測し、パルス波形を最適な形へ自動で調整することで、スパッタ抑制をサポートします。低スラグワイヤに特化した本モードが、高速溶接でも溶接欠陥の無いビードで、高効率な溶接を実現します。独自のMS-MIGは外乱に強く、溶接電流を一定に保ちます。中高電流域でも安定したアークで、美しいビードと安定した溶込みを実現します。低電流から中高電流域まで、発生するスパッタを最大80%低減します。母材に付着するスパッタが減るため、スパッタ除去にかかる時間を短縮。作業効率向上に貢献します。
質量(kg)溶接電源:72外形寸法(mm)W395×D710×H810出力電圧(V)12~45定格入力電圧(V)200/220(50/60Hz共用)定格出力電流(A)直流:500/パルス:400/手溶接:400出力電流(A)連続:400定格入力(kVA)27.9(26.4kW)相数三相定格使用率(%)直流:60/パルス:100定格負荷電圧(V)直流:45/パルス:38/手溶接:36出力電流範囲(A)30~500最高無負荷電圧(V)78/86関連資料(7.07MB)メモリー数溶接条件:100
CO2/MAG自動溶接機 XD200Ⅱ ダイヘンCO2/MAG自動溶接機 XD200Ⅱダイヘン
539,800税込593,780
1セット
翌々日出荷
抜群の作業性&堅牢性を誇る究極の新ベーシックモデルです。入力電圧/周波数を常時監視することで、エンジン発電機を使用する現場でも常に安定した溶接品質を確保します。簡易防滴シートが屋外使用時の急な降雨からパネルを保護します。背面のケースガードが入力端子をしっかりガードします。ケーブル類が少ないため、溶接場所への移動負荷軽減に貢献します。制御ケーブルの1本化で、断線トラブルも大幅に低減します。内部コネクタの切り替えでリモコン、ワイヤ送給装置の制御線を分離可能です。自動機用端子台も内蔵しています。(分離接続用コネクタ標準装備)
仕様定格入力(kVA/kW):7.8/6.5質量(kg)(ワイヤ送給装置)10、(溶接電源)92周波数(Hz)50/60共用出力電圧(V)15~25定格出力電流(A)200入力電圧(V)200外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)372×690×659(アイボルト含まず)適合ワイヤ径(Φmm)(0.8)/0.9/1.0/1.2/(1.4)/(1.6)相数三相定格使用率(%)50定格負荷電圧(V)25出力電流範囲(A)50~200最高無負荷電圧(V)37.5
Welbee Inverter P350Ⅱ ダイヘンWelbee Inverter P350Ⅱダイヘン
1,798,000税込1,977,800
1セット
翌々日出荷
LCD搭載のシンプルで分かりやすい操作パネル。豊富な情報を表示でき、取扱説明書なしでファンクションエラーの詳細が確認可能。溶接条件設定をアシストする「溶接ガイド」機能を搭載。スマートパルスーパルス自動調整機能ー高速溶接時の短いアーク長でもパルス波形を自動で最適化し、スパッタの少ない安定した溶接を実現。低電流域から高電流域までスパッタの少ない安定した溶接を実現。各種材質ごとに最適化された波形により、高品質なパルス溶接を実現高速溶接でもアークの安定性が抜群。磨き上げたWelbeeのパルス溶接が鉄・ステンレス・アルミすべての材質で最高の溶接を可能にします。独自開発の新波形による柔らかなアークが、ステンレス溶接の課題である溶接焼けを抑えながら安定した溶接移行を実現します。中厚板のアルミ溶接で抜群の安定性を実現。Welbeeの精密制御がスパッタ除去フリーへ。
用途アーク溶接を行うための電源装置として設計製作定格使用率(%)60溶接方法直流パルス、直流、MSーMIG材質(ワイヤー部)直流パルス:軟鋼ソリッド、SUS/フェライト系SUSソリッド、軟質アルミ、硬質アルミ直流:軟鋼ソリッド、軟鋼フラックスコアード、SUS/フェライト系SUSソリッド、SUSフラックスコアード、軟質アルミ、硬質アルミMSーMIG:硬質アルミ定格入力電圧(V)200/220(50/60Hz共用)相数三相定格入力容量(kVA)18.6(17.2kW)出力電流(A)連続:270定格出力電流(A)350(手溶接:300)定格負荷電圧(V)36(手溶接32)出力電流範囲(A)30~350
マイコン・サイリスタ制御式多目的自動溶接機 ダイナオートXD500GⅡ ダイヘンマイコン・サイリスタ制御式多目的自動溶接機 ダイナオートXD500GⅡダイヘン
979,800税込1,077,780
1セット
翌々日出荷
鉄骨、橋梁など、厚板加工での溶接・ガウジング作業が1台でできる多目的機です。マイコン搭載により使い易さが一段と向上しました。溶接電流値を設定するだけで、電流値に応じた適正電圧を自動的に出力します。溶接モードごとに溶接電流に応じた適正電圧をプリセットしています。このため溶接条件は溶接電流を設定するだけでの簡単操作で、溶接経験の少ない人でも熟練者と同様の溶接作業ができます。(個別調整モードも標準装備しております)ワイヤ種類、シールドガスの違いによるリモコンの目盛ズレを溶接機が自動的に補正するため、シンプルで見やすい表示となっています。手溶接やガウジングの切替もリモコンで行えるため、溶接電源へ戻る手間も削減できます。溶接トーチと溶接モードを切り替えることで、直流手溶接が簡単に行えます。Φ2.6~8.0mmまでの溶接棒に対応し、広い範囲で活用いただけます。Φ4~11mmまでのガウジング棒を使用でき、厚板でのガウジング作業に最適です。高出力のガウジングにおいても安定した性能を発揮します。
質量(kg)171、ワイヤ送給装置:10周波数(Hz)50/60共用出力電圧(V)15~45定格出力電流(A)500入力電圧(V)200外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)454×701×859(アイボルト含まず)、ワイヤ送給装置:200×455×292定格入力(kVA)31.5(28.0kW)適合ワイヤ径(Φmm)(0.8)/0.9/1.0/1.2/(1.4)/(1.6)相数三相定格使用率(%)60定格負荷電圧(V)45出力電流範囲(A)CO2・手溶接:50~500/ガウジング:100~500最高無負荷電圧(V)66(電撃低減時:25)
デジタルインバータ制御式CO2/MAG自動溶接機 DM500 ダイヘンデジタルインバータ制御式CO2/MAG自動溶接機 DM500ダイヘン
1,298,000税込1,427,800
1セット
翌々日出荷
理想のデジタル溶接を追求した新スタンダードCO2/MAG溶接機です。精密な電流波形制御によりスパッタを軽減します。デジタルターボスタートでアークスタート性が向上。溶け込み制御機能により溶接品質の安定化に貢献します。デジタル電子リアクトルにより、高品質な溶接を実現します。ダイヘン独自の高速インバータ回路とデジタル制御により小形、軽量化を実現しました。
仕様●ワイヤ送給速度(m/分):22(最大)●定格入力(kVA/kW):29/27質量(kg)(ワイヤ送給装置)14、(溶接電源)49出力電圧(V)12~45定格入力電圧(V)200/220(50/60Hz共用)定格出力電流(A)500外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×560×595(ハンドルを含まず)適合ワイヤ径(Φmm)(0.8)/0.9/1.0/1.2/(1.4)/(1.6)相数三相定格使用率(%)100(80)定格負荷電圧(V)45出力電流範囲(A)30~500最高無負荷電圧(V)79/87ワイヤーソリッドワイヤ・フラックス入りワイヤ
マイコン・サイリスタ制御式多目的自動溶接機 ダイナオートXD600GⅡ 空冷仕様 ダイヘンマイコン・サイリスタ制御式多目的自動溶接機 ダイナオートXD600GⅡ 空冷仕様ダイヘン
1,498,000税込1,647,800
1セット
翌々日出荷
鉄骨、橋梁など、厚板加工での溶接・ガウジング作業が1台でできる多目的機です。マイコン搭載により使い易さが一段と向上しました。溶接電流値を設定するだけで、電流値に応じた適正電圧を自動的に出力します。溶接モードごとに溶接電流に応じた適正電圧をプリセットしています。このため溶接条件は溶接電流を設定するだけでの簡単操作で、溶接経験の少ない人でも熟練者と同様の溶接作業ができます。(個別調整モードも標準装備しております)ワイヤ種類、シールドガスの違いによるリモコンの目盛ズレを溶接機が自動的に補正するため、シンプルで見やすい表示となっています。手溶接やガウジングの切替もリモコンで行えるため、溶接電源へ戻る手間も削減できます。溶接トーチと溶接モードを切り替えることで、直流手溶接が簡単に行えます。Φ2.6~8.0mmまでの溶接棒に対応し、広い範囲で活用いただけます。Φ4~11mmまでのガウジング棒を使用でき、厚板でのガウジング作業に最適です。高出力のガウジングにおいても安定した性能を発揮します。
質量(kg)233、ワイヤ送給装置:10周波数(Hz)50/60共用出力電圧(V)15~55定格出力電流(A)600入力電圧(V)200外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)508×769×894(アイボルト含まず)、ワイヤ送給装置:200×455×292定格入力(kVA)47.7(36.6kW)適合ワイヤ径(Φmm)1.2/1.4/(1.6)相数三相定格使用率(%)100定格負荷電圧(V)50出力電流範囲(A)CO2・手溶接:60~600/ガウジング:100~600最高無負荷電圧(V)84(電撃低減時:25)
bt30 チャック特集