カテゴリ

  • 溶接用品(134)
    • アルゴン溶接トーチ用交換部品(26)
    • トーチ本体(33)
    • TIG溶接機(30)
絞り込み
ブランド
  • ダイヘン
  • モノタロウ(7)
  • パナソニックコネクト(268)
  • 神戸製鋼(15)
  • 日本ウェルディングロッド(10)
  • リランド(RILAND)(8)
  • マイト工業株式会社(61)
  • ミラー(ウエルドクラフト)(18)
  • 新ダイワ(7)
  • ウエルドテック社(57)
  • SUZUKID(スズキッド)(55)
  • SAMTEC(1,081)
  • ホンダ(983)
  • RS PRO(468)
  • BMW(455)
  • KTM(340)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(234)
  • DUCATI(228)
  • SPARKFUN(177)
  • CNC Racing (シーエヌシーレーシング)(174)
サービス分類
  • レンタル(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tig」の検索結果

134件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TIG溶接用トーチキャップ ダイヘンTIG溶接用トーチキャップダイヘン(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個ほか
当日出荷
接続部ねじ3/8-32UNF
空冷TIGトーチ ダイヘン空冷TIGトーチダイヘン(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1本
当日出荷から4日以内出荷
水冷TIGトーチ ダイヘン水冷TIGトーチダイヘン(1件のレビュー)
42,980税込47,278
1本
当日出荷
使用率(%)100冷却方式水冷仕様-タイプアングル形溶接電流(A)直流:300 交流:260ハンドル寸法(mm)205適合電極径(Φmm)3.2アングル寸法(mm)158
小形直流パルスTIG溶接機 ダイヘン小形直流パルスTIG溶接機ダイヘン
539,800税込593,780
1セット
翌日出荷
デジタル仕様になり、TIGインターバル機能の搭載。 パルス条件調整裕度向上。 100Vでの使用可能です。入力電圧は自動で認識される為設定不要です。 従来のトーチAWX-2081を使用出来ます。 デジタルパネルによる高い視認性と操作性で使いやすさが向上しました。 本格的なパルスTIG溶接から手溶接まで様々なニーズに対応します。 クレータ(反復)機能搭載、クレータ部及びタングステン電極の酸化を防ぎます。 100V入力時、最大設定電流値が TIG溶接100A・手溶接65Aで使用率100%、200V/220V入力時最大電流値がTIG溶接200A・手溶接150Aで使用率40%の使い勝手の良いパワフル機です。 12kgのコンパクトボディです。 横置きで4台まで段積みでき、省スペース化に貢献します。
最高無負荷電圧(V)69定格入力電圧(V)200(220)/100定格負荷電圧(V)[直流TIG]18/14、[手溶接]26/22.6 (200V/100V)質量(kg)12定格使用率(%)40/100(200V/100V)相数単相出力電流範囲(A)[直流TIG]4~200/4~100、[手溶接]10~150/10~65 (200V/100V)、100V15Aコンセント時:4~75/10~35(TIG溶接/手溶接)溶接方法直流TIG/手溶接付属品電源:DTM-200P/溶接トーチ:AWX-2081/ガス流量調整器:V-F22AR定格入力(kVA)[直流TIG]4.6(4.5kW)/2.0、[手溶接]4.9(4.7kW)/1.9 (200V/100V)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×405×304
空冷TIGトーチ ダイヘン空冷TIGトーチダイヘン
38,980税込42,878
1本
当日出荷から7日以内出荷
水冷TIGトーチ ダイヘン水冷TIGトーチダイヘン
48,980税込53,878
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
部品 TIG溶接トーチAWF-2081 ダイヘン部品 TIG溶接トーチAWF-2081ダイヘン
519税込571
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
200A空冷フレキシブル形のTIG溶接トーチです。
部品 TIG溶接トーチAW-26 ダイヘン部品 TIG溶接トーチAW-26ダイヘン
769税込846
1袋(5個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
200A空冷アングル形のTIG溶接トーチです。
部品 TIG溶接トーチAW-20 ダイヘン部品 TIG溶接トーチAW-20ダイヘン
139税込153
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
200A水冷アングル形のTIG溶接トーチです。
TIG溶接用トーチ部品 トーチセット ダイヘンTIG溶接用トーチ部品 トーチセットダイヘン
42,980税込47,278
1セット
当日出荷から9日以内出荷
適合機種インバータアルゴ300P・300HV、インバータエレコン300P、パルスコンパ300Pセット内容ノズル、コレットボディー、コレット、キャップ長さ(mm)ケーブル長8000品名TIG溶接トーチケーブル長(m)8
水冷TIGトーチ (デジタル機用) ダイヘン水冷TIGトーチ (デジタル機用)ダイヘン
54,980税込60,478
1本
翌々日出荷
溶接電流(A)直流:300 交流:260適合電極径(Φmm)3.2使用率(%)100仕様Dシリーズ専用タイプアングル形冷却方式水冷ハンドル寸法(mm)205アングル寸法(mm)158
PLASMA JET TIGトーチ ダイヘンPLASMA JET TIGトーチダイヘン
73,980税込81,378
1本
3日以内出荷
Plasma Jet TIG用溶接トーチです。
TIG溶接用タングステン電極棒 ダイヘンTIG溶接用タングステン電極棒ダイヘン
22,980税込25,278
1箱(10本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
非放射性元素のセリウムなので、安心です。アークの安定、アークスタート性能に優れています。消耗が少なく電極研磨の頻度を減らせますので、自動溶接機・ロボット溶接用に用いられます。
用途直流TIG溶接、交流TIG溶接の両方に。
部品 TIG溶接トーチAW-18 ダイヘン部品 TIG溶接トーチAW-18ダイヘン
769税込846
1袋(5個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
300A水冷アングル形のTIG溶接トーチです。
空冷TIGトーチ (デジタル機用) ダイヘン空冷TIGトーチ (デジタル機用)ダイヘン
48,980税込53,878
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
溶接電流(A)直流:200 交流:160適合電極径(Φmm)2.4使用率(%)50仕様Dシリーズ専用タイプアングル形冷却方式空冷ハンドル寸法(mm)192アングル寸法(mm)158
空冷TIGトーチ (デジタル機用) ダイヘン空冷TIGトーチ (デジタル機用)ダイヘン
44,980税込49,478
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
溶接電流(A)直流:150 交流:130適合電極径(Φmm)1.6使用率(%)50仕様Dシリーズ専用タイプアングル形冷却方式空冷ハンドル寸法(mm)190アングル寸法(mm)158
TIGノズル ダイヘンTIGノズルダイヘン
7,798税込8,578
1箱(5個)
7日以内出荷
高耐久、高精度なダイヘン純正部品 補修用部品です。
用途TIG溶接用に
部品 TIG溶接トーチAWX-2081 ダイヘン部品 TIG溶接トーチAWX-2081ダイヘン
469税込516
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
TIG MINI、MINI ELECON専用のTIG溶接トーチです。
部品 TIG溶接トーチAWD-26 ダイヘン部品 TIG溶接トーチAWD-26ダイヘン
609税込670
1個ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
Dシリーズ、Welbee専用の空冷TIG溶接トーチです。
部品 TIG溶接トーチAW-9 ダイヘン部品 TIG溶接トーチAW-9ダイヘン
139税込153
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
120A空冷アングル形のTIG溶接トーチです。
部品 TIG溶接トーチAW-17 ダイヘン部品 TIG溶接トーチAW-17ダイヘン
769税込846
1袋(5個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
150A空冷アングル形のTIG溶接トーチです。
部品 TIG溶接トーチAW-12 ダイヘン部品 TIG溶接トーチAW-12ダイヘン
209税込230
1個ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
500A水冷アングル形のTIG溶接トーチです。
デジタルリモコン本体(TIG用) ダイヘンデジタルリモコン本体(TIG用)ダイヘン
75,980税込83,578
1個
4日以内出荷
リモコン本体と受信機をペアリング設定しております。
適合機種WB-A500P、WB-A350P、WB-T500P、DT-300P(S-1)、DT-300PⅡ(S-2)、DT-300PⅢ、DA-300P
フレキシブルTIG溶接トーチ ダイヘンフレキシブルTIG溶接トーチダイヘン
33,980税込37,378
1本
4日以内出荷
溶接電流(A)150
部品 TIG溶接トーチAWF-17 ダイヘン部品 TIG溶接トーチAWF-17ダイヘン
769税込846
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
150A空冷フレキシブル形のTIG溶接トーチです。
部品 TIG溶接トーチAWF-1541 ダイヘン部品 TIG溶接トーチAWF-1541ダイヘン
439税込483
1個ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
150A空冷フレキシブル形のTIG溶接トーチです。
部品 TIG溶接トーチAWF-2041 ダイヘン部品 TIG溶接トーチAWF-2041ダイヘン
519税込571
1個ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
200A空冷フレキシブル形のTIG溶接トーチです。
部品 TIG溶接トーチAWD-18 ダイヘン部品 TIG溶接トーチAWD-18ダイヘン
609税込670
1個ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
Dシリーズ、Welbee専用の水冷TIG溶接トーチです。
TIG溶接トーチ用延長ケーブル ダイヘンTIG溶接トーチ用延長ケーブルダイヘン
99,980税込109,978
1本
3日以内出荷
仕様リモートケーブル付長さ(m)11主な適合トーチAW-18、AWD-18、AW-20、AW-25
TIG溶接トーチ用延長ケーブル ダイヘンTIG溶接トーチ用延長ケーブルダイヘン
91,980税込101,178
1本
3日以内出荷
部品 TIG溶接トーチAW-2041 ダイヘン部品 TIG溶接トーチAW-2041ダイヘン
769税込846
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
200A空冷フレキシブル形のTIG溶接トーチです。
部品 TIG溶接トーチAWF-1581 ダイヘン部品 TIG溶接トーチAWF-1581ダイヘン
439税込483
1個ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
150A空冷フレキシブル形のTIG溶接トーチです。
部品 TIG溶接トーチAW-2081 ダイヘン部品 TIG溶接トーチAW-2081ダイヘン
769税込846
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
200A空冷フレキシブル形のTIG溶接トーチです。
部品 TIG溶接トーチAWF-26 ダイヘン部品 TIG溶接トーチAWF-26ダイヘン
769税込846
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
200A空冷フレキシブル形のTIG溶接トーチです。
部品 TIG溶接トーチAW-25 ダイヘン部品 TIG溶接トーチAW-25ダイヘン
2,198税込2,418
1個ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
200A水冷ペンシル・フレキシブル形のTIG溶接トーチです。
部品 TIG溶接トーチAWD-17 ダイヘン部品 TIG溶接トーチAWD-17ダイヘン
609税込670
1個ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
Dシリーズ、Welbee専用の空冷TIG溶接トーチです。
TIG溶接用ケーブル・ホース ダイヘンTIG溶接用ケーブル・ホースダイヘン
37,980税込41,778
1本
翌々日出荷
TIG溶接トーチ用延長ケーブル ダイヘンTIG溶接トーチ用延長ケーブルダイヘン
40,980税込45,078
1本
4日以内出荷
TIG溶接トーチ用延長ケーブル ダイヘンTIG溶接トーチ用延長ケーブルダイヘン
79,980税込87,978
1本
4日以内出荷
TIG溶接トーチ用延長ケーブル ダイヘンTIG溶接トーチ用延長ケーブルダイヘン
40,980税込45,078
1本
4日以内出荷