まつうら工業
現場と暮らしをを応援、誠意と創意で新しい価値を創ります。
まつうら工業は、いたずらに規模のみ追わず、常に誠意と創意をもって新しい価値の創造に努め、時代の要求する商品とサービス、情報を社会に広く供給することを任務とし、これを通じて社会の発展に貢献します。
会社情報
| 会社名 | 松浦工業株式会社 |
|---|
| 設立 | 1962/04/01 |
|---|
| 所在地 | 〒540-0037 大阪市中央区内平野町3-1-9 |
|---|
アセテート 布絶縁テープ #5まつうら工業(40件のレビュー)当日出荷
手で切れて扱いやすく、ビニルテープのようにべたつきがありません。電気絶縁やハーネスの結束に(A種絶縁105℃適合品)。耐腐食に優れ、粘着力も抜群です。
用途各種ハーネス結束や、トランス・コイルの巻き止めに。工具やテニスラケット等のグリップテープとして。長さ(m)10使用温度範囲(℃)105絶縁破壊電圧(kV)3.0引張強度(N/10mm)67RoHS指令(10物質対応)対応特性自己融着絶縁
標識トラロープまつうら工業(9件のレビュー)当日出荷
目立つトラ(黄/黒)柄ロープです。境界線や、立ち入り禁止警告標示に。
用途工場や駐車場の区画標示や危険な場所の注意喚起に。立ち入り禁止区警告標示に。野積シート押さえや固定に。(#6実寸ロープ径約5mmはシート等のハトメ穴に簡単に通せます)仕様3ツ打ち(黄2、黒1)材質ポリエチレン色トラ(黄/黒)
ポイントマーカーシールまつうら工業(5件のレビュー)当日出荷
30mmΦ丸型の平滑面用の標示用ポイントマーカーシールです。耳付きはく離紙なので剥がしやすく、作業性抜群です。通常ラインテープと比較して「見た目がキレイに仕上がる」「コストダウンが図れます」。基材はアルミ+ポリエステルフィルムで耐摩耗性に優れ、床用洗剤にも強いアクリル系粘着剤を採用しています。表面のヨコ筋状の線=「ヘアライン加工処理」によりつや消しイメージ効果と金属的な質感を演出します。
用途店舗の陳列什器の位置決めや動線標示に。事務所・オフィスの机や書庫の位置目印に。非常扉の開閉スペース確保標示にも(物置厳禁箇所標示)目立つことなく便利です。
自動ドアなど透明ガラスに貼れば追突防止の注意喚起目印シールになります。仕様丸型厚さ(mm)約0.1表面処理ヘアライン加工主な用途表示サイズ(Φmm)30RoHS指令(10物質対応)対応特性はがせる被着材の素材金属
屋外用 多用途透明補修テープまつうら工業(7件のレビュー)当日出荷
屋外の簡易補修用、透明フィルムテープです。優れた耐候性と透明性で補修箇所が目立ちにくいです。
用途ビニールハウスやカーポートの簡易補修に。プラスチック製品のひび割れ補修に。タイルやテント・シートの簡易補修に。仕様(はく離紙)紙幅(mm)50厚さ(mm)0.17長さ(m)10伸び(%)400引張強度(N/10mm)19.62アズワン品番65-2054-05再生紙使用マーク適合
綿トラックロープまつうら工業(12件のレビュー)当日出荷
やわらかくて扱いやすいロープならこれ!!天然素材の綿ロープ。トラック仕様 両端リング加工付
用途トラックの荷締めや、農園芸作業ロープや荷役作業にも。強度・耐候性は化学繊維ロープ(クレモナSやクレポリ)に比べ劣るが熱や摩擦には強いです。仕様両端リング(輪)加工
丸ゴムロープまつうら工業(13件のレビュー)当日出荷
伸縮性タイトゴムロープ
用途荷台の荷物の固定に。養生シート・カバー等の押さえにも。 部材の簡易結束や押さえにも。
平ゴムロープ用金具 フックまつうら工業(8件のレビュー)当日出荷
平ゴムロープ先端で引っ掛け用フックができ、荷台等にゴムロープが固定できます。
用途荷台の荷物の固定に。養生シート・カバー等の押さえにも。金具フック適合サイズ20mm幅用
連番荷札まつうら工業(1件のレビュー)当日出荷
これは便利!!番号が付いた荷札です。ミシン目入りで切り離しも簡単です。
用途集会等のカバンや衣類の預かり札として。倉庫等の材料管理や整合管理に。仕様番号印刷、ミシン目入り再生紙使用マーク適合
平ゴムカーゴバンド用金具セットまつうら工業(1件のレビュー)当日出荷
丈夫な広口カーゴバンド30mm幅用の広口フック(線径5mmΦ)と送りカン(線径4mmΦ)のセットです。
用途平ゴムカーゴバンドのメンテナンスや交換にセット内容広口フック×1、送りカン×1適合サイズ(mm)(平ゴム)30幅用有効サイズ(フック部パイプ)約30Φmmまで
スピーディータイまつうら工業当日出荷
再結束可能な大口径200mmΦの結束バンドです。黄色のストラップに赤いレバーの組み合わせで視認性が抜群で取り外しも簡単です。
大きなサイズの安全ネットの取付時の位置合わせ時の仮止めに便利です。マット等の巻物の収納結束にも便利です。大きなサイズの袋の口止めにも便利です。
用途空調等の配管仮止めやケーブル施設時の仮固定に。材質66ナイロン製幅(mm)13全長(mm)752タイプ屋内用長さ(m)0.752使用温度範囲(℃)マイナス40~85結束径(Φmm)40~200ストラップ幅(mm)13ループ引張強度規格値(N[kgf])889(約90)RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
盗難・防犯対策 注意喚起 スナップ付き鈴まつうら工業当日出荷から10日以内出荷
盗難防止対策注意喚起用の鈴です。宝来鈴(約19mmΦ)本体にスナップフックが二重リングで連結し、セットアップされています。10個入りと業務用の100個入りがあります。ネット等の任意個所に取り付けすれば盗難・防犯対策の注意喚起になります。スナップフックなので簡単に取り付けできます。
用途荷物カバーネット等に取り付けすれば、鈴の音で注意喚起ができ盗難・防犯対策用に。宿泊施設の預かり荷物や倉庫の資材のかぶせネットに取り付けすれば、鈴の音で盗難防止注意喚起ができます。商業施設等のテナントのネットカーテンに取り付けすれば、休憩や閉店時の防犯対策注意喚起に。色シルバー材質宝来鈴本体:真ちゅう(中身:鉄)、二重リング:SUS304、スナップ:鉄直径(Φmm)宝来鈴:約19内径(Φmm)二重リング:約10(線径約0.8)表面処理宝来鈴:ニッケルメッキ、二重リング:研磨処理、スナップ:ニッケルメッキ寸法(幅W×長さL)(mm)スナップ外寸:約36×約10(最大部)有効開口(mm)フック部:約5再生紙使用マーク適合
PEクロス多用途強力シート補修テープまつうら工業(4件のレビュー)当日出荷
あらゆるシート素材に接着可能な多用途タイプです。PEクロス基材に特殊粘着剤(長時間粘着対応タイプ、時間経過とともに粘着力がUPします)を塗布した高耐久性補修テープ。UV劣化防止剤配合で耐候性にも優れます。耐候年数(測定値であり保証値ではありません):クリア約2年 ブラック約3年
用途ポリエチレン・ポリプロピレン・PVC(塩ビ)・ターポリン・エステル帆布生地にも使用可能です。1.破損したシートやテントの補修に2.土のう袋やフレコンバック等のの簡易補修に(使い始めのひっかき破れなど)3.防草シートのジョイント部やシートピン杭部の穴の目張りに(シートピンの杭部の穴からの雑草を抑制)タイプシート素材全般用粘着剤アクリル系材質(基布)ポリエチレンクロス(UV耐候剤入)
ストレッチフィルム用簡易ホルダーまつうら工業(2件のレビュー)当日出荷
すべり止め手袋のままで作業OK!ホルダーと紙管とのすき間でフィルム本体が程よく回転します。
用途ストレッチフィルム用簡易ホルダーとして材質ポリプロピレン色白紙管径(inch)(有効)3再生紙使用マーク適合繰り返し・詰め替え対応
ひも止めまつうら工業当日出荷から10日以内出荷
ひも止めパーツです。
ポリクロス ボンドブレーカーテープまつうら工業(11件のレビュー)当日出荷
シーリング3面接着防止用 ポリクロスボンドブレーカーテープ
用途目地充填剤の打ち替えや、窯業系外壁材の塗装前のシーリング目地底部分の3面接着防止に。
サイディングボード継ぎ目のハットジョイナーの目地底部分の3面接着防止ボンドブレーカーとして。
浅い目地でバックアップ材が詰めれない場合の3面接着防止に。引張強度(N/10mm)63
レジェトレックスまつうら工業(4件のレビュー)当日出荷
貼るだけで、制振効果があり雨だれ音等の軽減対策ができます。
用途出窓などの金属天井面の内側に小面積(30~50%が目安)貼るだけで制振効果があります。スピーカー等の音響処理や、車のビビリ音対策にも。仕様粘着付き粘着力(N/25mm)59.4(20℃環境下)シート厚さ(mm)1.5サイズ(mm)245×245RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロン江戸打ひもまつうら工業(1件のレビュー)当日出荷から10日以内出荷
組みひもだから切り口がばらけにくい。
用途手芸や装飾用途にラッピング用途に仕様(組ひも)江戸打、芯なし再生紙使用マーク適合
仮止め専科(しっかり貼れてキレイにはがす)まつうら工業(2件のレビュー)当日出荷
よく見かける家電製品の部材を固定している青いテープです。被着体への汚染性の少ない特殊粘着剤を使用しています。簡易カッター付です。
用途事務機器や電化製品の部材の仮止めに主な用途仮止め用引張強度(N/10mm)70.6RoHS指令(10物質対応)対応
多用途薄手強力両面 T667まつうら工業(3件のレビュー)当日出荷
ウレタンフォームやPE発泡体への接着も良好な一般両面テープです。
用途工作や手芸用途の仮止め用途に厚さ(mm)0.12長さ(m)20厚さ薄手RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強力被着材の素材PP・PE主なワーク大面材、パーツ
ジュート麻ロープまつうら工業(2件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
環境に優しい天然素材のジュート麻製のロープです。しなやかで手触りがよく扱いやすいです。
用途各種固定や結束作業に。装飾やディスプレイにも。材質ジュート色茶色