カテゴリ
絞り込み
ブランド
- まつうら工業
- モノタロウ(5,937)
- ホンダ(546,865)
- MAZDA(マツダ)(216,682)
- 三菱ふそう(209,509)
- SMC(201,340)
- トヨタ(140,175)
- ミツビシ(138,098)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,789)
- ニッサン(87,719)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,314)
- スズキ(68,597)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,811)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,842)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,792)
- Panasonic(パナソニック)(32,463)
- ブランドをもっと見る
3ページ目: まつうら工業のすべての商品

盗難・防犯対策 注意喚起 スナップ付き鈴
まつうら工業¥1,498~税込¥1,648~1セット(10個)ほか当日出荷から10日以内出荷盗難防止対策注意喚起用の鈴です。宝来鈴(約19mmΦ)本体にスナップフックが二重リングで連結し、セットアップされています。10個入りと業務用の100個入りがあります。ネット等の任意個所に取り付けすれば盗難・防犯対策の注意喚起になります。スナップフックなので簡単に取り付けできます。用途荷物カバーネット等に取り付けすれば、鈴の音で注意喚起ができ盗難・防犯対策用に。宿泊施設の預かり荷物や倉庫の資材のかぶせネットに取り付けすれば、鈴の音で盗難防止注意喚起ができます。商業施設等のテナントのネットカーテンに取り付けすれば、休憩や閉店時の防犯対策注意喚起に。色シルバー材質宝来鈴本体:真ちゅう(中身:鉄)、二重リング:SUS304、スナップ:鉄直径(Φmm)宝来鈴:約19内径(Φmm)二重リング:約10(線径約0.8)表面処理宝来鈴:ニッケルメッキ、二重リング:研磨処理、スナップ:ニッケルメッキ寸法(幅W×長さL)(mm)スナップ外寸:約36×約10(最大部)有効開口(mm)フック部:約5再生紙使用マーク適合
ハウス補修テープ T8686
まつうら工業¥759税込¥8351巻当日出荷ビニルハウス補修用テープ用途農業ポリフィルムの補修にテープ幅(mm)80長さ(m)10色半透明基材ポリエチレンクロス粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
日ざし「強力」 カットシェード
まつうら工業(2件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷UVカット率95%、光反射率90%、日射熱カット80%。夏場の室温上昇を抑えて、節電・省エネ効果を発揮します。仕様巾方向ハトメ、簡易取り付けひも付色白長さ(m)2幅(m)1生地デュポン社製タイベック素材使用
多用途シート補修ピンパッチ
まつうら工業(5件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1袋(10枚)ほか当日出荷から9日以内出荷丈夫なUV耐候剤入りポエチレンクロスに特殊粘着剤を塗布した補修テープです。(長時間対応タイプ、時間経過とともに粘着力UP)。10cm角カット済みの耳付き剥離紙付で作業性も抜群です。4隅はRカット加工で貼り付け後、はがれにくい仕様です。ポリエチレン・ポリプロピレン・PVC(塩ビ)・ターポリン・エステル帆布素材に接着可能です。用途各種シートや土のう袋、フレコンバックの穴あき補修に。防草シートの杭部の穴の目張り、すき間からの雑草対策にも最適です。テント等の本体部材との接触部分やコーナー部分の補強や補修にも。防水補修には表・裏側の両面から接着部分を合わせるように貼ればより効果的です。材質ポリエチレン(ブラック/粘着面シルバータイプ)/粘着剤:アクリル系幅(mm)100厚さ(mm)約0.55寸法(mm)100×100(4隅Rカット)(1枚当たり)色ブラック/(粘着面シルバー)長さ(m)0.1耐用年数(年)約3(測定値であり保証値ではありません)
親綱・介錯(青)ロープ
まつうら工業(1件のレビュー)¥9,398税込¥10,3381本当日出荷大口径(50mm)フック付で鉄筋やパイプに直接掛けられるので作業性抜群です。青色ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどなく扱いやすい高性能ロープです。用途高所作業時の安全確保用親綱(命綱)や介錯ロープとして仕上り寸法(m)7ロープ径(Φmm)16色青(黄線入り)引張強度(kN)フック部:14(約1420kgf)切断荷重(kN)約32(約3250kgf) 保証値ではありません仕様片側フック付、エンドテープ止め材質(フック)スチール(FS-90Z)材質(ロープ)ニューテトロン(ポリエステル)3ツ打ち※中芯部分:PPダンライン白再生紙使用マーク適合
エステルロープ ボビン巻
まつうら工業(2件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1巻当日出荷強度があり、スリップしにくい。水に濡れても固くなりにくい。用途屋内外の作業ロープに再生紙使用マーク適合
青色ニューテトロン親綱(垂直用)
まつうら工業¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷片側大口径(50mm)フック付の青色ニューテトロンロープ16mmΦ(3ツ打ち)仕様の垂直移動用親綱です。ロープエンドはテープ止め処理で水平親綱として使用の際、緊張器にロープを挿入しやすい仕様です。ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。用途建設工事・塗装工事等での高所作業をより安全に作業するための(垂直)親綱ロープとして。緊張器併用で水平親綱として。ロープ径(Φmm)16仕様片側フック付、エンドテープ止め色青(黄線入り)引張強度(kN)フック部:14(約1420kgf)材質(フック)スチール(FS-90Z)材質(ロープ)ニューテトロン(ポリエステル)3ツ打ち※中芯部分:PPダンライン白切断荷重(kN)約32(約3250kgf) 保証値ではありません再生紙使用マーク適合
建築現場親綱交換用ニューテトロンロープ
まつうら工業(2件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781巻当日出荷ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。用途建設工事・塗装工事等での高所作業をより安全に作業するための親綱ロープ交換用に。仕様両端テープ止め(丸巻パック)ロープ径(Φmm)16切断荷重(kN)約32再生紙使用マーク適合
包装・手芸用和紙テープ
まつうら工業(1件のレビュー)¥139税込¥1531個当日出荷から10日以内出荷手で簡単に切れる、和紙テープです。用途軽包装ラッピングや手芸、目印やマーキングテープとしてテープ幅(mm)15長さ(m)18基材和紙粘着剤ゴム系RoHS指令(10物質対応)対応
クレポリトラックロープ
まつうら工業¥999~税込¥1,099~1個当日出荷滑りにくく、耐候性・強度・手触りとバランスの取れたロープです。両端リング(サツマ)加工付用途トラックの荷締めや荷役作業に仕様両端リング加工
プラスチックチェーン
まつうら工業¥1,798税込¥1,9781本当日出荷軽量で色鮮やかなプラスチック製チェーンです。用途進入禁止区間標示や駐車場等の区画整理に。店舗やイベント時の人の誘導などに。材質ポリエチレン長さ(m)5線径(Φmm)6
エステルトラックロープ
まつうら工業(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷水にぬれても固くなりにくいポリエステル製のトラックロープです。両端リング(サツマ)加工付用途トラックの荷締めや荷役作業に
PP雑色ロープ 5kg巻
まつうら工業(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481巻当日出荷から9日以内出荷軽くて強度がある結束・荷造りロープです。 PPフラットヤーン原糸の残糸を有効利用したエコ商品です。 漁業等産業用資材として多方面で使用されています。用途重量物の結束、荷造りに。鋼管パイプ等の保護緩衝材として。装飾荷造りに。スチールバンドの代替品として。
ポイントマーカーシール(薄手・丸型大)
まつうら工業¥1,798~税込¥1,978~1セット(60枚)ほか当日出荷から9日以内出荷特長:ビックサイズ50mmΦ丸型の屋内平滑面用標示粘着シールです。耳付きはく離紙なので剥がしやすく、作業性抜群です。基材は厚み0.05mmの薄手で段差も出にくく、基材強度もあり耐久性にも優れます。バイオマスアクリル系粘着剤を採用していますので従来の製品と比べ、化石資源の利用削減や、温室効果ガス(CO2)排出の抑制に貢献できる製品です。表面のヨコ筋状の線=「ヘアライン加工処理」によりつや消しイメージ効果と金属的な質感を演出します。用途用途:店舗の陳列什器の位置決めや動線標示に。事務所・オフィスの机や書庫の位置目印に。非常扉の開閉スペース確保標示にも(物置厳禁箇所標示)目立つことなく便利です。自動ドアなど透明ガラスに貼れば追突防止の注意喚起目印シールになります。材質アルミ+ポリエステルフィルム厚さ(mm)0.05色シルバー径(Φmm)50表面処理ヘアライン加工粘着剤アクリル系(バイオマス)粘着力(N/10mm)6:対ステンレス使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号220416バイオマス配合率(%)10
ハウスバンドミニ 3芯
まつうら工業(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷やわらか目のハウスバンドで荷造り結束用途にも使いやすいです用途ハウスシートのはばたき防止や結束荷造りにも材質ポリエチレンタイプ3芯(#312)12本長さ(m)200バンド幅(mm)15
クレモナ金剛打
まつうら工業¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から10日以内出荷手触りが良く、滑りにくく、耐候性に優れるロープです。国産クラレ「クレモナ」使用用途各種作業ロープ、滑車用ロープ、鯉のぼりロープに
抗菌・防炎・UVカット 厚手透明糸入りシート
まつうら工業¥8,998~税込¥9,898~1枚当日出荷抗菌効果により細菌の増殖を抑え、クリーンな環境作りに役立ちます。本体糸入りフィルムは日本製、防炎タイプ。UV劣化防止剤配合により耐候性・耐久性に優れたUVカット仕様です。【防炎性能試験番号:F-20100】周囲折り返しハトメ加工付きなので取り付けが簡単です。用途医療現場や食品加工、クリーンルームの間仕切りなどに材質PVCフィルム、ポリエステル、真ちゅう(ハトメ部分)形状折りたたみタイプ厚さ(mm)0.3色透明(糸部分:白)質量(g)409ハトメピッチ(mm)約300防炎性能試験番号F-20100ハトメ内径(mm)12Φ(#28)ハトメ外径(mm)23Φ特性防炎/耐UV/耐候目合い(mm)約10再生紙使用マーク適合
ウインチ用ナイロンロープ(3打ち)
まつうら工業(2件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1巻(50m)ほか当日出荷から13日以内出荷一般繊維素材で最も強度のあるナイロン製ロープ(3打ち)です。 ショックに強く、柔軟で扱いやすく、耐摩耗性に優れています。 太さは8・9・10・12・16mmΦ。長さは各サイズ50・100・200m巻があります。 両端アイ加工付きです。(サツマ編み加工)用途建設業・林業・漁業・海洋事業等の現場の(電動)ウインチロープや荷役作業ロープとして。 ケーブルや配線の入線時の電動ウインチロープや補助ロープとして。 シートやネットの昇降・開閉時のウインチロープとして。 係留ロープやアンカーロープとしても。色薄グレー
すべり止めポイントシール(屋外・土足用ノンスリップテープ)
まつうら工業(7件のレビュー)¥749~税込¥824~1パック(10枚)ほか当日出荷から10日以内出荷仕様はく離紙付、4隅Rカット加工寸法(mm)40mm角(4隅Rカット加工)主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)147
簡易結束ベルト(ラダーロックLL)
まつうら工業¥629~税込¥692~1個当日出荷から10日以内出荷固定具付の結束ベルトです。用途荷物の固定や結束に仕様ラダーロック材質ベルトポリプロピレン止め具ポリアセタール幅(mm)25色黒ベルト幅(mm)25再生紙使用マーク適合
パイレンダブルコード
まつうら工業¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から10日以内出荷中心部の芯部分を外側の編みロープでカバーしたコードになります。用途よじれにくく扱いやすいロープなので装飾ロープなどに最適です。
ニューアートラインテープ
まつうら工業¥3,598~税込¥3,958~1巻ほか当日出荷から9日以内出荷屋内用(平滑面)ラインテープ。はがしやすく、のり残りがしにくいタイプでイベント会場等のレイアウト変更も簡単。 剥離紙がないので作業性抜群です。用途事務所・病院・介護施設・学校・倉庫などの通路区分に。 ドア周りの標示など壁面用途にも使用できます。 表示・安全用粘着力(N/10mm)3.4引張強度(N/10mm)60
簡易結束ベルト(バックルYSR)
まつうら工業¥739~税込¥813~1個当日出荷固定具付の結束ベルトです。用途荷物の固定や結束に仕様ワンタッチバックル材質ベルトポリプロピレン止め具ポリアセタール幅(mm)25色黒ベルト幅(mm)25再生紙使用マーク適合