スタック電子のページです。スタック電子は、測定・測量用品、制御機器/はんだ・静電気対策用品、空調・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在32件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
| 会社名 | スタック電子株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 〒196-8501 東京都昭島市武蔵野3-9-18 |
ICリード ピッチ0.3mm 用ナノクリップ 10個入 PFシリーズスタック電子
50Ω-75Ω BNC P -BNC75 J PDシリーズスタック電子
50Ω-75Ω抵抗変換型インピーダンス変換器 J P PDシリーズスタック電子
機器内配線向けSMLコネクタ 10個入 SMLシリーズスタック電子
Nコネクタ ポリキャップ ジャック用 100個入スタック電子
ICリードクリップ用コンタクト 10個入スタック電子
光/無線信号変換モジュールROFLink ROFシリーズスタック電子
ICリード ピッチ1.27mm 用マイクロクリップ 10個入 PFシリーズスタック電子
ICリード ピッチ2.54mm 用ミニクリップ 10個入 PFシリーズスタック電子
プローブ用ねじ頭グリップ式アースリード 5個入スタック電子
同軸変換アダプタ NC P ⇔F Pスタック電子
同軸変換アダプタ NC J ⇔F Pスタック電子
同軸変換アダプタ NC J ⇔BNC75 Pスタック電子
高周波測定向けSMA同軸ケーブル 1mスタック電子
ワニ口クリップ-バナナ双頭プラグ測定用テストケーブル 1mスタック電子
ワニ口クリップ-バナナプラグ測定用テストケーブル 1mスタック電子
SMLコネクタ用圧着工具スタック電子
N型ターミネータ DC~3GHzスタック電子
BNC型ターミネータ DC~3GHzスタック電子
BNCコネクタ ポリキャップ ジャック用 100個入スタック電子