カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • スタック電子
  • モノタロウ(12)
  • 共立電子産業(11)
  • XP POWER(150)
  • omron(オムロン)(196)
  • コーセル(21)
  • アクアテック(6)
  • SPARKFUN(4)
  • SMC(2,243)
  • VISHAY(442)
  • TRACO POWER(347)
  • RS PRO(345)
  • コガネイ(247)
  • SIEMENS(246)
  • 日本モレックス(molex)(227)
  • ParkerTAIYO(180)
  • Panasonic(パナソニック)(175)
  • シュナイダーエレクトリック(147)
  • オーム電機(143)
  • onsemi(130)
  • CKD(126)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「DC3V」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
同軸変換アダプタ NC J ⇔BNC75 P スタック電子同軸変換アダプタ NC J ⇔BNC75 Pスタック電子
9,998税込10,998
1個
73日以内出荷
N75ΩとBNC75Ωの変換アダプタになります。NC(メス)-BNC75(メス)
仕様●耐電圧:1500V AC(1分間)●絶縁抵抗:2000MΩ以上(1000V DC)●接触抵抗:3mΩ以下(1A 最大)●外部シェル(材質/表面処理):黄銅/Niメッキ●中心コンタクト(材質/表面処理):ベリリウム銅/Agメッキ(N側) 黄銅/Agメッキ(BNC側)●※意匠、仕様等については、予告なく変更することがあります。アズワン品番67-9299-22
同軸変換アダプタ NC P ⇔F P スタック電子同軸変換アダプタ NC P ⇔F Pスタック電子
8,898税込9,788
1個
73日以内出荷
N75ΩとFの変換アダプタになります。NC(オス)-F(メス)
仕様●耐電圧:1500V AC(1分間)●絶縁抵抗:2000MΩ以上(1000V DC)●接触抵抗:3mΩ以下(1A 最大)●外部シェル(材質/表面処理):黄銅/Niメッキ●中心コンタクト(材質/表面処理):黄銅/Agメッキ(N側) リン青銅/Agメッキ(F側)●※意匠、仕様等については、予告なく変更することがあります。アズワン品番67-9299-24
光/無線信号変換モジュールROFLink ROFシリーズ スタック電子光/無線信号変換モジュールROFLink ROFシリーズスタック電子
519,800税込571,780
1式
92日以内出荷
公共放送、携帯電話、無線LAN、業務用無線等の無線信号をそのまま光伝送できる。、同軸ケーブル伝送に比較して伝送損失が大幅に少ない「ファイバロス:約0.5db/km」、※光ファイバには伝送損失の周波数偏差はありませんがLED変調回路やPDAMPの周波数」偏差が影響します。、同軸ケーブルを接続する感覚で手軽にUHF帯、SHF帯の遠距離伝送路を構築できる。、無線伝送のように電波法の適用を受けない。、光ファイバは絶縁体なのでEMC(誘導雷、強磁界、雑音、静電気等)に優れている。、公共放送、携帯電話等の不感地帯対策システムの長距離伝送路(1:1の伝送)、無線LAN、WiMAXシステムのエリア確保及びエリア拡大のビル内中短距離伝送路(1:Nの伝送)、アイソレーションを必要とする計測機器関連の信号伝送路「光アイソレーションAMP等」