カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • スタック電子
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(47)
  • T.SIN(テイシン電機)(14)
  • SAMTEC(12)
  • ビデオセンシング(12)
  • MUELLER ELECTRIC(11)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(9)
  • イメージニクス(9)
  • エスコ(5)
  • TOA(5)
  • AMPHENOL(5)
  • カナレ電気(4)
  • 多治見無線電機(4)
  • GB[制御機器](4)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(3)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(3)
  • ブロードウォッチ(3)
  • ケービデバイス(3)
  • マザーツール(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bnc-p」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
50Ω-75Ω BNC P -BNC75 J PDシリーズ スタック電子50Ω-75Ω BNC P -BNC75 J PDシリーズスタック電子
6,598税込7,258特価
1個
当日出荷
特性インピーダンス50Ω-75Ω間のインピーダンスマッチングを取る目的で使用します。
50Ω-75Ω抵抗変換型インピーダンス変換器 J P PDシリーズ スタック電子50Ω-75Ω抵抗変換型インピーダンス変換器 J P PDシリーズスタック電子
6,998税込7,698
1個
当日出荷から63日以内出荷
特性インピーダンス50Ω-75Ω間のインピーダンスマッチングを取る目的で使用します。
種類インピーダンス変換器特性インピーダンス(Ω)50-75
同軸変換アダプタ NC J ⇔BNC75 P スタック電子同軸変換アダプタ NC J ⇔BNC75 Pスタック電子
9,998税込10,998
1個
73日以内出荷
N75ΩとBNC75Ωの変換アダプタになります。NC(メス)-BNC75(メス)
仕様●耐電圧:1500V AC(1分間)●絶縁抵抗:2000MΩ以上(1000V DC)●接触抵抗:3mΩ以下(1A 最大)●外部シェル(材質/表面処理):黄銅/Niメッキ●中心コンタクト(材質/表面処理):ベリリウム銅/Agメッキ(N側) 黄銅/Agメッキ(BNC側)●※意匠、仕様等については、予告なく変更することがあります。アズワン品番67-9299-22
同軸ケーブル BNCP BNCシリーズ スタック電子同軸ケーブル BNCP BNCシリーズスタック電子
8,898税込9,788
1本
33日以内出荷
BNC型ターミネータ DC~3GHz スタック電子BNC型ターミネータ DC~3GHzスタック電子
3,198税込3,518
1個
63日以内出荷
RF信号の反射を防ぐ目的で使用されます。 標準インピーダンス、各種伝送ネットワークの負荷としてご利用いただけます。
仕様●コネクタ形状:BNC(P)●特性インピーダンス:50Ω●耐電力:0.5W●周波数範囲:DC~3GHz●VSWR:1.1以下●外部シェル(表面処理):Niメッキ●中心コンタクト(表面処理):Auメッキ●※意匠、仕様等については、予告なく変更することがあります。アズワン品番67-5756-41
bnc-c特集
  • おすすめ人気ランキング
  • bnc-c