3ページ目:

特価
本日2月14日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
142件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルコレクター タイムケミカルオイルコレクタータイムケミカル
34,980税込38,478
1箱(100枚)
翌日出荷
自重の約10倍以上の優れた油吸着力があります。焼却しても有毒ガスの発生はありません。どんな油にも溶解せず,強靭な繊維質はフックなどでの回収も簡単に行えます。優れた保持力は、吸着した油を再流出させません。
用途オイル用。対応オイルトラスコ品番359-8659材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)4質量(kg)16.9タイプシートタイプ寸法(縦×横)(mm)650×650吸収量(L/箱)(油)215
ノズルセット タイムケミカルノズルセットタイムケミカル
57,980税込63,778
1セット
7日以内出荷
水溶性切削油を使用せず、セミドライを可能にした装置です。間欠運転で噴射時間、休止時間を自由に設定できます。ノズル (前機種 HS-1と互換性があります。)特殊ノズルで、切削油の噴射パターンを変更できます。フレキシブルタイプのため、噴射狙い位置を自由に調整できます。磁石付きのため、ワンタッチで取り付けが容易です。コンプレッサー内蔵で、一時側エアーホースが不要。
適合機種HS-2D取付磁石(N):300電源(V)AC100電源コード(m)3吐出圧力(MPa)0.02~0.04危険物の類別非危険物関連資料(0.51MB)グリーン購入法適合総質量(kg)10供給空気量(L/min)5
ハイカット タイムケミカルハイカットタイムケミカル
32,980税込36,278
1缶(18L)
3日以内出荷
水溶性切削油専用の不凍液です。切削油に添加することにより、凍結温度を下げると同時に切削性能も大幅に向上します。刃持ちが良いです。(刃こぼれが少ない)モーターへの負担が少ないです。(攪拌が容易)添加量が少なくて済むのでベタつきが少なく塗装性が良いです。高倍率で使用できますので、経済性にも優れています。
成分多価アルコール、防錆剤、油性向上剤、水比重1.05外観薄茶色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1620mL関連資料(0.29MB)グリーン購入法適合危険物の性状非水溶性
母材用スパッタ付着防止剤 スパドール 多目的用 タイムケミカル母材用スパッタ付着防止剤 スパドール 多目的用タイムケミカル
23,980税込26,378
1ケース(5kg×4缶)
翌々日出荷
仕様スパッタ付着防止効果:1~2層タイプ水溶型分類多目的用指触乾燥時間(分)10(20℃)外観乳白色乾燥塗膜クリアー対象鋼材軟鋼・高張力鋼・ステンレス鋼塗布面積(m2/kg)50危険物の類別非危険物特性エマルジョン
水溶性切削油 ハイカットCF-40R タイムケミカル水溶性切削油 ハイカットCF-40Rタイムケミカル
7,498税込8,248
1缶(5L)
4日以内出荷
ソリューブルタイプで、冷却性・浸透性に優れ、工具の摩耗を抑えます。夏場でも腐敗し難く、嫌な臭いやホースの目詰まりを起こしません。防錆効果が高く、鋼材や機械を錆から守ります。発煙が少なく、引火が無く、作業の安全性を高めます。高倍率で使用できますので、経済的です。
用途炭素鋼・鋳鉄への切削油希釈倍率バンドソー:5~20/旋削 ・ 中ぐり:5~10/メタルソー・ネジ切り:原液~5倍pHアルカリ外観緑色液体危険物の類別非危険物関連資料(0.25MB)
水溶性切削油 ハイカットCF-40L タイムケミカル水溶性切削油 ハイカットCF-40Lタイムケミカル
12,980税込14,278
1缶(18L)
4日以内出荷
ソリューブルタイプで、冷却性・浸透性に優れ、工具の摩耗を抑えます。夏場でも腐敗し難く、嫌な臭いやホースの目詰まりを起こしません。防錆効果が高く、鋼材や機械を錆から守ります。発煙が少なく、引火が無く、作業の安全性を高めます。高倍率で使用できますので、経済的です。
用途炭素鋼・鋳鉄への切削油希釈倍率バンドソー:5~10/旋削 ・ 中ぐり:原液~5/メタルソー・ネジ切り:原液pHアルカリ外観緑色液体危険物の類別非危険物関連資料(0.25MB)
磁石HS-203 タイムケミカル磁石HS-203タイムケミカル
8,698税込9,568
1個
4日以内出荷
危険物の類別非危険物
アルミブロック タイムケミカルアルミブロックタイムケミカル
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
危険物の類別非危険物
ホースHS-204 タイムケミカルホースHS-204タイムケミカル
13,980税込15,378
1本(5m)
4日以内出荷
危険物の類別非危険物
保護ホースHS-205 タイムケミカル保護ホースHS-205タイムケミカル
1,698税込1,868
1本(4m)
4日以内出荷
危険物の類別非危険物
センサー タイムケミカルセンサータイムケミカル
10,980税込12,078
1セット
4日以内出荷
危険物の類別非危険物
イージーショット#2500 部品 極小ミスト形ノズル タイムケミカルイージーショット#2500 部品 極小ミスト形ノズルタイムケミカル
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷
イージーショットはフロンガスや爆発性のガスを使用せず簡単な操作で各種溶剤をスプレーできる経済性にも優れた製品です。電気コードエアーホースなしで使用できます。スパッター防止剤・防錆剤・洗浄剤などの粘度の30CPS以下の液体なら中身を簡単に入れ替えて繰り返して使用できます。
用途スプレー/注入/エアブロー危険物の類別非危険物
イージーショット#2500 部品 フラットミスト形ノズル タイムケミカルイージーショット#2500 部品 フラットミスト形ノズルタイムケミカル
3,298税込3,628
1個
6日以内出荷
イージーショットはフロンガスや爆発性のガスを使用せず簡単な操作で各種溶剤をスプレーできる経済性にも優れた製品です。電気コードエアーホースなしで使用できます。スパッター防止剤・防錆剤・洗浄剤などの粘度の30CPS以下の液体なら中身を簡単に入れ替えて繰り返して使用できます。
用途スプレー/注入/エアブロー危険物の類別非危険物
イージーショット#2500 部品 ノズルエクステンション(152.4mm) タイムケミカルイージーショット#2500 部品 ノズルエクステンション(152.4mm)タイムケミカル
2,198税込2,418
1個
6日以内出荷
イージーショットはフロンガスや爆発性のガスを使用せず簡単な操作で各種溶剤をスプレーできる経済性にも優れた製品です。電気コードエアーホースなしで使用できます。スパッター防止剤・防錆剤・洗浄剤などの粘度の30CPS以下の液体なら中身を簡単に入れ替えて繰り返して使用できます。
用途スプレー/注入/エアブロー長さ(mm)152.4危険物の類別非危険物
イージーショット#2500 部品 スパイラル タイムケミカルイージーショット#2500 部品 スパイラルタイムケミカル
459税込505
1個
6日以内出荷
イージーショットはフロンガスや爆発性のガスを使用せず簡単な操作で各種溶剤をスプレーできる経済性にも優れた製品です。電気コードエアーホースなしで使用できます。スパッター防止剤・防錆剤・洗浄剤などの粘度の30CPS以下の液体なら中身を簡単に入れ替えて繰り返して使用できます。
用途スプレー/注入/エアブロー危険物の類別非危険物
イージーショット#2500 部品 エアチャック タイムケミカルイージーショット#2500 部品 エアチャックタイムケミカル
2,898税込3,188
1個
6日以内出荷
イージーショットはフロンガスや爆発性のガスを使用せず簡単な操作で各種溶剤をスプレーできる経済性にも優れた製品です。電気コードエアーホースなしで使用できます。スパッター防止剤・防錆剤・洗浄剤などの粘度の30CPS以下の液体なら中身を簡単に入れ替えて繰り返して使用できます。
用途スプレー/注入/エアブロー危険物の類別非危険物
イージーショット#2500 部品 アダプター タイムケミカルイージーショット#2500 部品 アダプタータイムケミカル
949税込1,044
1個
6日以内出荷
イージーショットはフロンガスや爆発性のガスを使用せず簡単な操作で各種溶剤をスプレーできる経済性にも優れた製品です。電気コードエアーホースなしで使用できます。スパッター防止剤・防錆剤・洗浄剤などの粘度の30CPS以下の液体なら中身を簡単に入れ替えて繰り返して使用できます。
用途スプレー/注入/エアブロー危険物の類別非危険物
イージーショット#2500 部品 ノズル先端 タイムケミカルイージーショット#2500 部品 ノズル先端タイムケミカル
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷
イージーショットはフロンガスや爆発性のガスを使用せず簡単な操作で各種溶剤をスプレーできる経済性にも優れた製品です。電気コードエアーホースなしで使用できます。スパッター防止剤・防錆剤・洗浄剤などの粘度の30CPS以下の液体なら中身を簡単に入れ替えて繰り返して使用できます。
用途スプレー/注入/エアブロー危険物の類別非危険物
イージーショット#2500 部品 コースミスト形ノズル タイムケミカルイージーショット#2500 部品 コースミスト形ノズルタイムケミカル
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷
イージーショットはフロンガスや爆発性のガスを使用せず簡単な操作で各種溶剤をスプレーできる経済性にも優れた製品です。電気コードエアーホースなしで使用できます。スパッター防止剤・防錆剤・洗浄剤などの粘度の30CPS以下の液体なら中身を簡単に入れ替えて繰り返して使用できます。
用途スプレー/注入/エアブロー危険物の類別非危険物
イージーショット#2500 部品 フィラーキャップ タイムケミカルイージーショット#2500 部品 フィラーキャップタイムケミカル
4,898税込5,388
1個
6日以内出荷
イージーショットはフロンガスや爆発性のガスを使用せず簡単な操作で各種溶剤をスプレーできる経済性にも優れた製品です。電気コードエアーホースなしで使用できます。スパッター防止剤・防錆剤・洗浄剤などの粘度の30CPS以下の液体なら中身を簡単に入れ替えて繰り返して使用できます。
用途スプレー/注入/エアブロー危険物の類別非危険物
イージーショット#2500 部品 ノズルエクステンション(76.2mm) タイムケミカルイージーショット#2500 部品 ノズルエクステンション(76.2mm)タイムケミカル
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷
イージーショットはフロンガスや爆発性のガスを使用せず簡単な操作で各種溶剤をスプレーできる経済性にも優れた製品です。電気コードエアーホースなしで使用できます。スパッター防止剤・防錆剤・洗浄剤などの粘度の30CPS以下の液体なら中身を簡単に入れ替えて繰り返して使用できます。
用途スプレー/注入/エアブロー長さ(mm)76.2危険物の類別非危険物
イージーショット#2500 部品 ノズルエクステンション(304.8mm) タイムケミカルイージーショット#2500 部品 ノズルエクステンション(304.8mm)タイムケミカル
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
イージーショットはフロンガスや爆発性のガスを使用せず簡単な操作で各種溶剤をスプレーできる経済性にも優れた製品です。電気コードエアーホースなしで使用できます。スパッター防止剤・防錆剤・洗浄剤などの粘度の30CPS以下の液体なら中身を簡単に入れ替えて繰り返して使用できます。
用途スプレー/注入/エアブロー長さ(mm)304.8危険物の類別非危険物
イージーショット#2500 部品 汎用ミスト形ノズルセット タイムケミカルイージーショット#2500 部品 汎用ミスト形ノズルセットタイムケミカル
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷
イージーショットはフロンガスや爆発性のガスを使用せず簡単な操作で各種溶剤をスプレーできる経済性にも優れた製品です。電気コードエアーホースなしで使用できます。スパッター防止剤・防錆剤・洗浄剤などの粘度の30CPS以下の液体なら中身を簡単に入れ替えて繰り返して使用できます。
用途スプレー/注入/エアブロー危険物の類別非危険物
イージーショット#2500 部品 ピンストリームノズル タイムケミカルイージーショット#2500 部品 ピンストリームノズルタイムケミカル
999税込1,099
1個
6日以内出荷
イージーショットはフロンガスや爆発性のガスを使用せず簡単な操作で各種溶剤をスプレーできる経済性にも優れた製品です。電気コードエアーホースなしで使用できます。スパッター防止剤・防錆剤・洗浄剤などの粘度の30CPS以下の液体なら中身を簡単に入れ替えて繰り返して使用できます。
用途スプレー/注入/エアブロー危険物の類別非危険物
イージーショット#2500 部品 バルブキャップ(5コセット) タイムケミカルイージーショット#2500 部品 バルブキャップ(5コセット)タイムケミカル
749税込824
1セット
6日以内出荷
イージーショットはフロンガスや爆発性のガスを使用せず簡単な操作で各種溶剤をスプレーできる経済性にも優れた製品です。電気コードエアーホースなしで使用できます。スパッター防止剤・防錆剤・洗浄剤などの粘度の30CPS以下の液体なら中身を簡単に入れ替えて繰り返して使用できます。
用途スプレー/注入/エアブロー危険物の類別非危険物
イージーショット#2500 部品 ピック タイムケミカルイージーショット#2500 部品 ピックタイムケミカル
459税込505
1個
6日以内出荷
イージーショットはフロンガスや爆発性のガスを使用せず簡単な操作で各種溶剤をスプレーできる経済性にも優れた製品です。電気コードエアーホースなしで使用できます。スパッター防止剤・防錆剤・洗浄剤などの粘度の30CPS以下の液体なら中身を簡単に入れ替えて繰り返して使用できます。
用途スプレー/注入/エアブロー危険物の類別非危険物
イージーショット#2500 部品 汎用形ミストノズルセット タイムケミカルイージーショット#2500 部品 汎用形ミストノズルセットタイムケミカル
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
イージーショットはフロンガスや爆発性のガスを使用せず簡単な操作で各種溶剤をスプレーできる経済性にも優れた製品です。電気コードエアーホースなしで使用できます。スパッター防止剤・防錆剤・洗浄剤などの粘度の30CPS以下の液体なら中身を簡単に入れ替えて繰り返して使用できます。
用途スプレー/注入/エアブロー危険物の類別非危険物
ノズル専用スパッタ付着防止剤ノズルクリーン#900 タイムケミカルノズル専用スパッタ付着防止剤ノズルクリーン#900タイムケミカル
6,798税込7,478
1缶
翌々日出荷から7日以内出荷
高いスパッタ付着防止効果があり、ノズルの寿命を高めます。水溶性液体のため、ノズルに対し高い冷却効果を示します。ノズルが加温前でも、きれいに塗ることができます。有機溶剤、塩素および、重金属類は一切使用しておらず、環境や人体に配慮した製品です。水溶性のため、引火の心配がありません。
用途墳霧用に最適仕様(対応アンペア)低~中成分混合物適合機種半自動、全自動、ロボット使用方法1.液を簡易スプレー・イージーショットに入れ、ノズルに噴射する。2.乾燥塗膜は水拭きで容易に除去できます。pHアルカリ外観微濁透明液体危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.15MB)
ノズル タイムケミカルノズルタイムケミカル
3,188税込3,507
1個
10日以内出荷
危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
母材用スパッタ付着防止剤 スパドール(エコショット専用) 直接塗装用 タイムケミカル母材用スパッタ付着防止剤 スパドール(エコショット専用) 直接塗装用タイムケミカル
27,980税込30,778
1セットほか
翌々日出荷
仕様(防止効果)2~3層使用方法(膜除去方法)ブラスト処理タイプ水溶型外観乳白色塗布方法エコショット危険物の類別非危険物
コーティング剤 パワーコート 溶接治具用保護塗料 タイムケミカルコーティング剤 パワーコート 溶接治具用保護塗料タイムケミカル
65,980税込72,578
1セット(1kg×8缶)ほか
翌々日出荷
危険物の類別非危険物
母材用スパッタ付着防止剤 スパドール(エコショット専用) 後処理用 タイムケミカル母材用スパッタ付着防止剤 スパドール(エコショット専用) 後処理用タイムケミカル
27,980税込30,778
1セット(5kg)ほか
翌々日出荷
タイプ水溶型外観透明色塗布方法エコショット危険物の類別非危険物
染色浸透探傷剤 ハイチェック 現像液 タイムケミカル染色浸透探傷剤 ハイチェック 現像液タイムケミカル
44,980税込49,478
1セット(420mL×24缶)
翌々日出荷
洗浄液、浸透液、現像液の三液使用で、どこでも、どなたでも、手軽に、圧延品、15 鍛造品、鋳造品、溶接部などの表面に見られる欠陥の検出ができます。 欠陥の検出力抜群、鮮明な赤色を長時間維持します。 エアゾールタイプなので、どなたでも容易に使用できます。 検査物の形状、材質の如何にかかわらず使用できます。
種別現像液危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の性状水溶性
不凍液入り切削油 ハイカット タイムケミカル不凍液入り切削油 ハイカットタイムケミカル
63,980税込70,378
1セット(18L×3缶)
翌々日出荷
容量(L)18危険物の類別非危険物
母材用スパッタ付着防止剤 アルミMIG溶接用 タイムケミカル母材用スパッタ付着防止剤 アルミMIG溶接用タイムケミカル
43,980税込48,378
1セット(5kg×3缶)ほか
翌々日出荷
危険物の類別非危険物
母材用スパッタ付着防止剤 水溶性多目的タイプ タイムケミカル母材用スパッタ付着防止剤 水溶性多目的タイプタイムケミカル
46,980税込51,678
1セット(18kg×2缶)
翌々日出荷
危険物の類別非危険物
母材用スパッタ付着防止剤 スパドール(エコショット専用) 多目的用 タイムケミカル母材用スパッタ付着防止剤 スパドール(エコショット専用) 多目的用タイムケミカル
27,980税込30,778
1セットほか
翌々日出荷
乾燥塗膜クリヤー塗布方法エコショット危険物の類別非危険物
開先防錆剤 スパドール タイムケミカル開先防錆剤 スパドールタイムケミカル
47,980税込52,778
1セット(18L×2缶)
翌々日出荷
溶接欠陥の原因になる開先部分の錆を防止し溶接性を高める開先専用防錆材です。 除却せずそのまま溶接ができます。 溶接に対する影響がでません。 防錆能力に優れています。 速乾性があります。 人体に対する影響はありません。 他の塗料の塗り重ねができます。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ポータブルスプレー エアーチャック タイムケミカルポータブルスプレー エアーチャックタイムケミカル
2,898税込3,188
1個
8日以内出荷
危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
溶融亜鉛メッキ用不メッキ剤 パワーコート(うすめ液) タイムケミカル溶融亜鉛メッキ用不メッキ剤 パワーコート(うすめ液)タイムケミカル
47,980税込52,778
1セット(5kg×4缶)
翌々日出荷
主な用途亜鉛メッキ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性