カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)
- ATEN(1)
- azbil(旧:山武)(1)
- HITACHI(旧パロート)(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- TRUSCO(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- ユニット(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「802-021a」の検索結果
特価
関連キーワード

ポータブル圧力マノメータ
クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)¥679,800税込¥747,7801式91日以内出荷小型軽量で高精度 計測から校正まで幅広く各種計測対象に対応可能 人間工学に基づいて設計され、片手操作可能で持ちやすくそれでいて頑丈なボディを持ち、各種計測対象に対応。用途圧力校正など適合全てのモデルがIDOS(Intelligent Degital Output Sensor)に対応セット内容本体、検査成績書、取扱説明書質量(g)500使用温度範囲(℃)0~50電源単3乾電池 3本表示5桁分解能(読み値)99999保護等級IP54(防塵、防沫)機能バックライト付LCD、リーク試験機能、スケーリング機能、外部圧力センサー(IDOSセンサ)接続可能(別売)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)85×180×50最大表示バックライト付LCD ±99999RoHS指令(10物質対応)対応継手G1/8メス
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら