カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(164)
- 自動車純正部品(139)
- トラック純正部品(45)
- バイク純正部品(14)
- 制御機器(13)
- 切削工具(12)
- 自動車補修部品(11)
- 農業機械(11)
- 船舶用品・漁業資材(10)
- 物流用品(6)
- 安全標識(6)
- 科学研究・開発用品(6)
- バイク部品(4)
- 作業工具(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 測定用品(3)
- 保管用品(2)
- 梱包用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 厨房用品(2)
- メカニカル部品(2)
- 機構部品(2)
- 建築金物(2)
- カー用品(2)
- 作業服(2)
- 研磨材(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 縫製用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- オフィス家具(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車部品(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(6)
- MAZDA(マツダ)(8)
- NAKANO(3)
- OHNO(大野ゴム工業)(2)
- SMC(159)
- TRUSCO(3)
- いすゞ自動車(14)
- アイセル(2)
- アズワン(5)
- グーリング(2)
- サンコー(三甲)(7)
- スズキ(12)
- トヨタ(124)
- ホンダ(20)
- ユニット(3)
- ワゴジャパン(6)
- ワルター(4)
- 三菱ふそう(27)
- 日野自動車(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ・ロング
ユニカ(24件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷から翌々日出荷キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く、スピーディに穿孔します。先端のセンターポイントは抜群の位置決め性能を発揮します。 超硬チップ先端のセンターポイントにより、穿孔中の芯振れの発生が少ないため、真円に近い穴あけを実現しました。アンカー挿入もスムーズです。用途コンクリート・ブロック・石材・モルタル・日本壁への穿孔
JIS規格 安全標識(2ケ国語仕様)
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481枚当日出荷2005年10月20日公示された新しいJIS規格に基づいた安全標識です。 再生プラスチックを使用した環境に配慮した製品です。材質再生ポリプロピレン、合成フィルム、ペットフィルム取付方式ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)
サンドホイル
ニューレジストン(11件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881箱(10枚)当日出荷から9日以内出荷【溶着・目詰まり・研削焼けが生じにくい網目状研磨ディスク】 従来にないポーラスな砥石のため、粘着性のある被研削材でも溶着したり、目詰まりを起こしません。 柔軟性がありソフトに研削研磨が出来るため、作業者の疲労が少なくなります。 特殊加工された補強材を使用しているため、高速回転でも安全に使用できます。用途曲面研磨錆取りプロペラのヘアライン加工塗膜剥離アルミ研磨など厚さ(mm)2
SDSプラスUX(クロス)ロング
ユニカ(3件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581本当日出荷から翌々日出荷刃先にクロス刃を採用したことにより、デッキプレートの貫通が可能。(刃先径:6.0mm以上) 真円に近い穴あけが可能なため、アンカー挿入がスムーズ。 鉄筋に当たっても噛み込みが少なく刃先と外径の磨耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石材の穴あけに、軽天工事等のあと施工アンカーの下穴施工。
折りたたみ式傘立A型
テラモト(2件のレビュー)¥37,980税込¥41,7781台当日出荷から翌々日出荷様々なシーンで活用できる折りたたみ式の傘立です。材質(本体)スチール(焼付塗装+クロームメッキ)材質(受皿)ポリプロピレン(再生樹脂)グリーン購入法適合


アルタートケース フラットタイプ
セキセイ(2件のレビュー)¥3,098税込¥3,4081冊当日出荷から4日以内出荷フタの開閉時にじゃまにならないフラットな取っ手が付いたケース 新機能取っ手「フラットタイプ」採用。 中身の出し入れがしやすく便利です。 取っ手を軽く引き上げて持ってください。適度な柔らかさで手になじみ、疲れません。 耐荷重5kgでもOK!材質本体/PP、取っ手/EVA樹脂厚さ(mm)本体/1.0
ロールリング
イマオコーポレーション¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から5日以内出荷ロールリングは新しい発想から生まれたチェーン用ドライブテンショナーです。 駆動用チェーンに自動的に張りを与え、振動を吸収します。 回転原理と弾性原理より設計されているため、少ないテンション力でスムーズなチェーン駆動が保たれます。 従来のテンショナーと違い、取付け用のステー、フランジ類は不要でネジ穴等の加工も一切不要です。 取付けは手で数秒で行え、工具を必要としません。又、取付け後の調整も不要です。 弾力性のある高性能材料から作られており、チェーンの振動を吸収し、スムーズな回転が得られるためノイズを低減し、チェーン、スプロケット、ベアリング等を傷めず駆動装置の寿命が向上します。 注油等のメンテナンスの必要は一切ありません。 正転・逆転両方向の駆動に対応できます。 取付方向は、水平・垂直どちらにも対応できます。 使用可能温度範囲も広く、水のかかる箇所やダストの多い箇所でも使用出来るため、あらゆる分野の機械にご利用頂けます。材質(本体)特殊弾性プラスチック使用温度範囲(℃)-20~70
コアビット スマートワンレーザ Cロッド ボンドM
Hakken(コンセック)¥39,980~税込¥43,978~1本当日出荷から7日以内出荷全スパナ掛け寸法:32mm。 ビット噛み込み時に対応した「ハヤヌキ」タイプはΦ75以上です。用途※有効長にはチップの高さは含まれていません。全長は新品時のチップ先端長です。仕様Cロッドねじ適合機種SPJ、SPFシリーズ全長(mm)313有効長(mm)260
”JIS規格 安全標識”(4ヶ国語仕様)
TRUSCO¥689税込¥7581枚当日出荷から翌日出荷和文・英文の他にポルトガル語、北京語も追加した多国籍語対応の安全標識です。適合JIS Z 9101準拠材質再生ポリプロピレン(再生材50%)取付穴4ヵ所縦(mm)500横(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)2.5
フレームバッグ スマホ窓付き
FORCE¥4,298税込¥4,7281個4日以内出荷スマホや小物が入るフレームバッグ。用途トップチューブフレーム取付けバッグ。5.5インチ画面対応のスマホ窓付き。色ブラック質量(g)130容量(L)0.7適合サイズ(スマホ画面)5.5インチ寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)約16×約7×約6



トラベラーダッフルパック
REDROCK¥22,980税込¥25,2781個当日出荷ダッフルバッグタイプです。メインコンパートメントには折り畳み可能なディバイダーがついています。取り外し可能なショルダーベルトと、収納可能なバックパックストラップがついています。側面にMOLLEシステムが施されており、別売りのポーチやアタッチメントを取り付け可能です。材質600Dポリエステル幅(mm)635質量(kg)2.04容量55L高さ(mm)292奥行(mm)330ポケット数トップ1個ポケット外1個2018年トラスコ掲載ページ4 2186
JIS規格 安全標識(4ヶ国語仕様)
TRUSCO¥1,498税込¥1,6481枚当日出荷和文・英文の他にポルトガル語、北京語も追加した多国籍語対応の安全標識です。材質再生ポリプロピレン(再生材50%)規格JIS Z 9101、JIS Z 9103準拠縦(mm)500横(mm)300取付け方法穴4ヵ所取付穴径(mm)2.5
汎用ビト砥石MPA1号
NORITAKE(ノリタケ)¥21,980税込¥24,1781枚6日以内出荷から7日以内出荷多気孔性質(ポーラス)砥石ですので、砥粒間隔が広く、気孔が均一に分布しており、砥粒保持力も強いため、研削熱が少なくクリープフィード研削等の高能率加工に最適です。形状1砥材MPA対応材質SKD、SKH、SCM、SKS、SKなど最高使用周速度(m/min)2400結合剤V35P
ダイヤモンドコアドリル SPJ・SPF共用ビット
Hakken(コンセック)¥27,980~税込¥30,778~1本翌日出荷から9日以内出荷優れた性能と経済性を兼ね備えたコアビットです。ダイヤモンドチップは銀ロウ付けタイプです。4面スパナ掛けです。用途鉄筋コンクリートへの穴あけ用。適合機種SPJ・SPFシリーズコアドリル材質鉄長さ(mm)260
丸型Mウインカー
TAKEGAWA(武川)¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷ノーマル車両にボルトオンで装着可能なウィンカーキットです。アルミの質感を生かし、存在感のあるベーシックなデザインを採用した丸型Mウインカーです。レンズカラーはシックなイメージのスモーク。別売ウインカーインナーリフレクターを装着することで、照射効率を向上させること出来ます。
リアブレーキホースセット(brembo社製対向2Pキャリパー用)
TAKEGAWA(武川)¥11,980税込¥13,1781セット3日以内出荷GROM(JC61・JC75・JC92)・MSX125/SF
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら