カテゴリ

  • 測定関連サービス(1)
絞り込み
ブランド
  • 日本ベーカーヒューズ(旧GEセンシング)
  • オカムラ(岡村製作所)(12)
  • 日本電産テクノモータ(4)
  • ナカバヤシ(3)
  • 大塚刷毛製造(1)
  • 廣杉計器(1)
  • 大阪魂(1)
  • PROST's(1)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bmp-e」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】超音波探傷器(校正書付)+超音波探傷器探触子キット 日本ベーカーヒューズ(旧GEセンシング)【レンタル】超音波探傷器(校正書付)+超音波探傷器探触子キット日本ベーカーヒューズ(旧GEセンシング)
6,698税込7,368
1台
翌日出荷から5日以内出荷
溶接部検査に優れたポータブル超音波探傷器。7インチの大画面を搭載し、最先端技術により優れたUT性能、品質向上を可能とします。
仕様【時間軸】表示遅延:-15~3500μs・探触子ディレイ:0~1000μs・音速:250~16000m/s・PRF:15~2000Hz(自動/マニュアル)・自動設定モード:Auto Low/Auto Med/Auto High/マニュアル、【パルス】パルスモード:スパイクパルス/スクエアパルス・パルス電圧(スクエア):120~300V(10V step/許容誤差 10%)・パルス電圧(スパイクモード):【low】120V/【high】 300V・パルス電圧(スパイクモード):【low】120V/【high】 300V・パルスエネルギー(スパイクモード):【low】30ns/【high】 100ns・ダンピング:50Ω / 1000Ω、【レシーバー】デジタルゲイン:ダイナミックレンジ 110dB(0.2 dB step)・アナログ帯域幅:0.5~20MHz・等価入力ノイズ:<80 nV/ √ Hz・フィルター:広帯域:1-5 MHz / 2, 2.25 MHz / 4, 5 MHz / 10 MHz / 13, 15 MHz・検波:正半波、負半波、全波、RF、【ゲート】独立ゲート:A/B ゲート(B ゲート追従可)・C ゲート(オプション,A/Bゲート追従可)・測定モード:ピーク/フランク/Jフランク/Jしきい値、【メモリー】データセット:UGO データ構造(ASCII 形式)・レポート:JPG 形式または BMP 形式、【一般】DAC/JISDAC/CNDAC:DAC 機能・16 ポイント(EN 17124, EN 1713,EN 1714, ASTM E 164, ASME, ASME III, JIS Z 3060, GB11345 に準拠)・TCG: ダイナミックレンジ 120dB, 110dB/μs・slope・充電レベル:比例充電レベルインジケータ・ACアダプタ:ユニバーサル 100 ~ 240VAC(50/60Hz)セット内容本体(バッテリー内蔵)・カプラント・SDカード・ACアダプタセット・USBケーブル・ソフトウェア(CD-R)・取扱説明書(本体)・取扱説明書(クイックスタートガイド)・収納ケース質量(kg)2.2(バッテリー含む)測定範囲【表示画面】4~14108mm(555inch)鋼中縦波外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×100×177保護等級IEC 60529による保護等級IP66に準拠記録媒体標準 SD カードインターフェース【USB】USBタイプ B コネクタ/【サービス】LEMO-1B(8 ピン)バッテリーリチウムイオン充電電池パルス幅30~500ns(10ns step)(スクエアモード)AWS規格AWS 機能(AWS D1.1 構造物溶接規格による)動作時間約14時間(完全充電後)コネクタ【探触子コネクタ】2×LEMO-1立ち上がり時間最大10ns充電方式ACアダプタによる本体内部充電画面サイズ7インチ言語表示日本語、英語、ブルガリア語、中国語、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ハンガリー語、イタリア語、ノルウェー語、ポーランド語、ポルトガル語、ルーマニア語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語耐久性【耐湿温度サイクル(保管時)】EN 60068 Part 2-30・6cycle :9時間+25℃に保温後、3時間かけて+55℃になるまで加熱し、9時間+55℃に保温し、それから3時間かけて+25℃になるまで冷却する(湿度は93%とする)、【振動】EN 60068 Part 2-6・軸あたり 2g, 5℃ 150Hz, 1 oct/min, 25 cycle、【衝撃】EN 60068 Part 2-27・軸あたり 1,000 cycle, 15g, 11ms, 正弦半波保管温度範囲(℃)-20~60(バッテリーなし)【低温での保管】-20℃にて 72 時間,502.5 Procedure I・【高温での保管】+70℃にて 48 時間,501.5 Procedure I動作温度範囲(℃)-10~55【低温での使用】-10℃にて 16 時間, 502.5 Procedure II、【高温での使用】+55℃にて 16 時間,501.5 Procedure II画面寸法(mm)152.4×91.44(800×480 ピクセル)カードスロット標準 SD カード対応サービス分類レンタル