カテゴリ

  • 測定用品(8)
絞り込み
ブランド
  • 日本ベーカーヒューズ(旧GEセンシング)
  • BIGM(丸山製作所)(192)
  • BMW(60)
  • MAZDA(マツダ)(57)
  • ニッサン(23)
  • SMC(15)
  • ホンダ(13)
  • トヨタ(10)
  • YAMAHA(ヤマハ)(10)
  • スズキ(9)
  • KTM(9)
  • KEMET(8)
  • エスコ(7)
  • スバル(7)
  • DUCATI(6)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(6)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(4)
  • 東芝ライテック(4)
  • パール金属(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g611」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USBケーブル(DPI620/620G DPI611用) 日本ベーカーヒューズ(旧GEセンシング)USBケーブル(DPI620/620G DPI611用)日本ベーカーヒューズ(旧GEセンシング)
1個
取扱停止中
用途DPI620/DPI611用 USBケーブル
USB/RS232ケーブル (DPI620・620G DPI611用) 日本ベーカーヒューズ(旧GEセンシング)USB/RS232ケーブル (DPI620・620G DPI611用)日本ベーカーヒューズ(旧GEセンシング)
1個
取扱停止中
DPI620/DPI611をRS232Cインターフェースに接続します。
圧力アダプタセット BSP(DPI620,DPI611用) 日本ベーカーヒューズ(旧GEセンシング)圧力アダプタセット BSP(DPI620,DPI611用)日本ベーカーヒューズ(旧GEセンシング)
1式
取扱停止中
DPI620/DPI611専用 BSP(G,PF ストレートねじ)用変換アダプタキット
圧力校正器 DPI611 1Ma g 日本ベーカーヒューズ(旧GEセンシング)圧力校正器 DPI611 1Ma g日本ベーカーヒューズ(旧GEセンシング)
1式
取扱停止中
圧力発生、信号測定およびループ電源機能を備えた自己完結型の圧力試験および校正システムです。 DPI610に利便性をすべて受け継ぎながら、サイズはコンパクトに、確度は改善され使いやすさが向上しました。 DPI620シリーズのオプション類は多数共通に使用可能です。
測定対象腐食性の無い気体セット内容本体、検査成績書、取扱説明書質量(kg)1.96 (電池含む)電源単3乾電池 8本寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×130×120精度±0.025%FS(総合精度 10℃~30℃ 1年間) ±1digit圧力種類ゲージ圧動作温度(℃)-10~50RoHS指令(10物質対応)対応継手専用クイックフィット(G1/8f, NPT1/8fアダプタ標準装備)圧力レンジ-100kPa ~ 1MPa
圧力校正器 DPI611 200KPa g 日本ベーカーヒューズ(旧GEセンシング)圧力校正器 DPI611 200KPa g日本ベーカーヒューズ(旧GEセンシング)
1式
取扱停止中
圧力発生、信号測定およびループ電源機能を備えた自己完結型の圧力試験および校正システムです。 DPI610に利便性をすべて受け継ぎながら、サイズはコンパクトに、確度は改善され使いやすさが向上しました。 DPI620シリーズのオプション類は多数共通に使用可能です。
測定対象腐食性の無い気体セット内容本体、検査成績書、取扱説明書質量(kg)1.96 (電池含む)電源単3乾電池 8本寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×130×120精度±0.025%FS(総合精度 10℃~30℃ 1年間) ±1digit圧力種類ゲージ圧動作温度(℃)-10~50RoHS指令(10物質対応)対応継手専用クイックフィット(G1/8f, NPT1/8fアダプタ標準装備)圧力レンジ-100kPa ~ 200KPa
圧力校正器 DPI611 100KPa g 日本ベーカーヒューズ(旧GEセンシング)圧力校正器 DPI611 100KPa g日本ベーカーヒューズ(旧GEセンシング)
1式
取扱停止中
圧力発生、信号測定およびループ電源機能を備えた自己完結型の圧力試験および校正システムです。 DPI610に利便性をすべて受け継ぎながら、サイズはコンパクトに、確度は改善され使いやすさが向上しました。 DPI620シリーズのオプション類は多数共通に使用可能です。
測定対象腐食性の無い気体セット内容本体、検査成績書、取扱説明書質量(kg)1.96 (電池含む)電源単3乾電池 8本寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×130×120精度±0.025%FS(総合精度 10℃~30℃ 1年間) ±1digit圧力種類ゲージ圧動作温度(℃)-10~50RoHS指令(10物質対応)対応継手専用クイックフィット(G1/8f, NPT1/8fアダプタ標準装備)圧力レンジ±100kPa
圧力校正器 DPI611 2MPa g 日本ベーカーヒューズ(旧GEセンシング)圧力校正器 DPI611 2MPa g日本ベーカーヒューズ(旧GEセンシング)
1式
取扱停止中
圧力発生、信号測定およびループ電源機能を備えた自己完結型の圧力試験および校正システムです。 DPI610に利便性をすべて受け継ぎながら、サイズはコンパクトに、確度は改善され使いやすさが向上しました。 DPI620シリーズのオプション類は多数共通に使用可能です。
測定対象腐食性の無い気体セット内容本体、検査成績書、取扱説明書質量(kg)1.96 (電池含む)電源単3乾電池 8本寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×130×120精度±0.025%FS(総合精度 10℃~30℃ 1年間) ±1digit圧力種類ゲージ圧動作温度(℃)-10~50RoHS指令(10物質対応)対応継手専用クイックフィット(G1/8f, NPT1/8fアダプタ標準装備)圧力レンジ-100kPa ~ 2MPa
圧力校正器 DPI611 700KPa g 日本ベーカーヒューズ(旧GEセンシング)圧力校正器 DPI611 700KPa g日本ベーカーヒューズ(旧GEセンシング)
1式
取扱停止中
圧力発生、信号測定およびループ電源機能を備えた自己完結型の圧力試験および校正システムです。 DPI610に利便性をすべて受け継ぎながら、サイズはコンパクトに、確度は改善され使いやすさが向上しました。 DPI620シリーズのオプション類は多数共通に使用可能です。
測定対象腐食性の無い気体セット内容本体、検査成績書、取扱説明書質量(kg)1.96 (電池含む)電源単3乾電池 8本寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×130×120精度±0.025%FS(総合精度 10℃~30℃ 1年間) ±1digit圧力種類ゲージ圧動作温度(℃)-10~50RoHS指令(10物質対応)対応継手専用クイックフィット(G1/8f, NPT1/8fアダプタ標準装備)圧力レンジ-100kPa ~ 700KPa