RAE Systems Inc. RAE Systems Inc.のページです。RAE Systems Inc.は、測定・測量用品などの商品を提供しています。現在4件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報 会社名 RAE Systems, Inc. 所在地 3775 North First Street San Jose, CA 95134 USA
ブランド: RAE Systems Inc.すべて解除
【レンタル】パーソナルVOCモニター(校正書付) RAE Systems Inc. 翌日出荷 から 3日以内出荷
個人VOC(揮発性有機化合物)モニター
「ToxiRAE Pro PID」は世界最小クラスの個人用VOC(揮発性有機化合物)モニターです。搭載された次世代PIDセンサーは、300種類を超えるVOCの迅速かつ精確な測定を可能にします。最先端のPIDセンサー(0.1-2000ppm 0.1ppm分解能)、190種類のVOCのCF値(補正係数)を内蔵。
仕様 【検出可能ガス】190種類の本体内蔵CF値(補正係数) 300種類以上のメーカー公表CF値(補正係数)【データログ機能】1分間隔で標準3ヵ月、1~3600秒のロギング間隔設定 セット内容 本体、充電台、ACアダプタ、USBケーブル、収納ケース(クイックスタートガイド、ソフトウェア) 寸法(mm) 118(高さ)×60(幅)×30(奥行き) 質量(g) 235 センサー 10.6eVランプ、反応時間(T90) 15秒以下(イソブチレン) バッテリー Li-ion充電池 稼働時間:12時間以上(通常使用時) 充電時間:4時間以下 表示項目 瞬時値(ppmまたはmg/m3 ) 動作温湿度範囲 -20~55℃/0~95%RH(結露なし)
【レンタル】硫化水素測定器 0-100ppm(校正書付) RAE Systems Inc. 翌日出荷 から 3日以内出荷
1ppmの硫化水素分解能
コストパフォーマンスに優れたメンテナンスフリーな個人用ガス検知器です。高性能3電極式センサーは最速の応答時間を実現し、最大10件のデータロギング機能も備えています。 硫化水素(H2S)を測定できます。
仕様 【データログ機能】1分間隔で3ヵ月間連続データロギング、間隔設定: 1-3600秒 セット内容 本体(ToxiRAEPro(H3S)/バッテリー内蔵)、充電台、ACアダプター、USBケーブル、校正レギュレータ、校正アダプタ、専用ソフトウェア(CD-R)、収納ケース(クイックスタートガイド/ProRAE STADIOⅡ) 質量(g) 76 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 55×20×86 保護等級 IP65 測定対象 硫化水素 応答時間 90%表示12秒以下 動作温湿度範囲 -20~50℃/0~95%RH (結露なし) 測定範囲(ppm) 0~100 分解能(ppm) 0.1
【レンタル】硫化水素検知器 0-1000ppm(校正書付) RAE Systems Inc. 翌日出荷 から 3日以内出荷
1ppmの硫化水素分解能
コストパフォーマンスに優れたメンテナンスフリーな個人用ガス検知器です。高性能3電極式センサーは最速の応答時間を実現し、最大10件のデータロギング機能も備えています。 硫化水素(H2S)を測定できます。
仕様 【データログ機能】1分間隔で3ヵ月間連続データロギング、間隔設定: 1-3600秒 セット内容 本体(ToxiRAEPro(H3S)/バッテリー内蔵)、充電台、ACアダプター、USBケーブル、校正レギュレータ、校正アダプタ、専用ソフトウェア(CD-R)、収納ケース(クイックスタートガイド/ProRAE STADIOⅡ) 質量(g) 76 応答時間 90%表示12秒以下 動作温湿度範囲 -20~50℃/0~95%RH (結露なし) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 55×20×86 保護等級 IP65 測定対象 硫化水素 測定範囲(ppm) 0~1000 分解能(ppm) 1
【レンタル】携行型VOCモニター(校正書付) RAE Systems Inc. 翌日出荷 から 3日以内出荷
携帯式揮発性有機化合物(VOC)モニターです。
この機器に搭載されている光イオン化ガス検出センサー(PID)は、検出濃度が0~15000ppmと幅広く、ガス漏れや危険性物質の検出に対して産業から環境衛生分野など幅広い用途に適しています。
セット内容 本体、充電スタンド、ACアダプター、アルカリバッテリー用アダプタ、単3電池×4、外部フィルター×2、有機蒸気ゼロ化キット、プラスドライバー、六角レンチ、ソフトウェア、USBケーブル、アウトレットアダプタ、ランプクリーニングキット、Oリング(大)×2、Oリング(中)×2、Oリング(小)×5、PTFE製Oリング×2、多孔性金属フィルタ×5、収納ケース(MiniRAE3000ユーザーガイド、簡易操作マニュアル、簡易校正マニュアル、ProRAE Studioマニュアル) 寸法(mm) 255(高さ)×76(幅)×64(奥行き) 測定範囲 0-999.9ppm、1000-15000ppm 反応時間 3秒未満、3秒未満 仕様 【稼働時間】16時間(Li-Ion充電池)、12時間(アルカリ電池) 分解能 0.1ppm、1ppm バッテリー Li-Ion充電池またはアルカリ電池 表示項目 瞬時値、最高値、STELおよびTWA、バッテリー状態日時、温度