カテゴリ

  • 測定関連サービス(1)
絞り込み
ブランド
  • SPM Instrument Japan
  • 新コスモス電機(6)
  • アズワン(3)
  • マルエム[理化学・容器](2)
  • サンプラテック(2)
  • ケミカル山本(1)
  • マイゾックス(1)
  • 明邦化学(1)
  • VIOLAMO(ビオラモ)(1)
  • Entegris(1)
  • シントー化学(1)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「smc-01g 10pcs」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【レンタル】ベアリングチェッカー SPM Instrument Japan

    【レンタル】ベアリングチェッカー

    SPM Instrument Japan
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    ベアリングチェッカーで転がり軸受の状態を監視 ベアリングチェッカー BC100は、メインの測定機能としてショックパルス測定法を持ち、回転機械を構成する部品の中で一番多くの故障原因となる軸受の状態を診断することができるポータブル型計測器です。
    仕様【ショックパルス測定】測定方式→dBm/dBc、 測定範囲→-9~90dBsv、±3dBsv トランスデューサタイプ→内蔵トランスデューサ【温度測定】温度範囲→-10~+160℃、分解能→1℃、トランスデューサタイプ→334/3161、内蔵非接触IRセンサーセット内容本体、単3電池×2、本体ゴムカバー、ユーザーガイドブック、収納ケース、クイックスタートマニュアル、評価ガイドマニュアル、ユーザーガイド寸法(mm)158×62×30質量(g)185(電池含む)耐熱温度(℃)0~50電池寿命通常使用で8時間電源供給2×1.5V AA電池