カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(147)
    • ピペットチップ(105)
    • クライオバイアル(2)
    • マイクロテストチューブ/サンプルカップ(16)
    • 試験管立て/ラック(8)
  • 測定関連サービス(4)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • Thermo Scientific
  • Thermo Fisher Scientific(1,672)
  • トワロン(TOWA/東和コーポレーション)(6)
  • Thermo Scientific Nalgene(391)
  • 三菱ふそう(368)
  • THERMOS(サーモス)(293)
  • ホンダ(122)
  • BMW(67)
  • DUCATI(67)
  • サーモハウザー(57)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(54)
  • KEMET(51)
  • KTM(45)
  • omron(オムロン)(44)
  • ミツビシ(44)
  • MARWI(33)
  • シュナイダーエレクトリック(32)
  • SPARKFUN(28)
  • MAZDA(マツダ)(26)
サービス分類
  • レンタル(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「thermo」の検索結果

関連キーワード
151件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動ハンドピペッター用ウィングスタンド Thermo Scientific電動ハンドピペッター用ウィングスタンドThermo Scientific
1,998税込2,198
1個
当日出荷
種別9069アズワン品番1-7072-21
【レンタル】高感度γ線サーベイメータ(校正書付) Thermo Scientific【レンタル】高感度γ線サーベイメータ(校正書付)Thermo Scientific
4,598税込5,058
1台
翌日出荷から3日以内出荷
シンチレータ方式/X線、γ線の放射線測定 RadEye PRD-ERは、その独自の回路によって最大100mSv/h(または10 rem/h)までのエネルギー補償線量と線量率測定を可能にする、同種の機器よりも優れたレスポンスを持つ機器です。
仕様【測定線種】X線、γ線【主なアプリケーション】高感度γ線検出・線量率測定治安部隊鉄鋼・リサイクル産業ファーストレスポンダー【オーバーレンジ表示】100 Sv/h [10000 rem/h]【直線性誤差(Cs-137)】最大±20%セット内容本体、単4電池×2、予備電池、保護カバー、収納ケース測定範囲0.01 μSv/h - 100 mSv/h[100 rem/h)]分解能0.01μSv/h測定原理シンチレーション式
【レンタル】携帯用多目的サーベイメータ(校正書付) Thermo Scientific【レンタル】携帯用多目的サーベイメータ(校正書付)Thermo Scientific
4,598税込5,058
1台
翌日出荷から3日以内出荷
α線、β線、X線、γ線の測定が可能。 RadEye B20は最新のα/β/γ/X線小型多目的コンタミネーションモニタです。運送物資、農作物、工業製品などの表面汚染の測定ができます。
仕様【測定線種】α線、β線、X線、γ線セット内容本体・収納ケース・取扱説明書(操作方法/機能説明書)・本体用ゴムラバー・検出部ゴムラバー・検出器保護シート・予備単4電池寸法(mm)130×70×60測定範囲計数率:0-500kcps、γ線量率:0-100mSv/h(100000μSv/h)質量(g)約300分解能0.01μSv/h測定エネルギー範囲17keVから1.3 MeV(フィルタ使用時)測定原理GM管式測定単位Bq、Sv/h、cps、cpm、dps、dpm、rem/h、R/h
【レンタル】ワイドレンジγ線サーベイメータ(校正書付) Thermo Scientific【レンタル】ワイドレンジγ線サーベイメータ(校正書付)Thermo Scientific
4,598税込5,058
1台
翌日出荷から3日以内出荷
ポータブル放射線測定機器です。 RadEye G-10は、個人線量計としての積算線量値測定と放射線測定機器としての線量率測定を実現します。また、0.05μSv/hから100mSv/hまでの幅広いガンマ線測定レンジに対応し、迅速にかつ信頼性の高い測定データを提供します。
仕様【バッテリー寿命】600時間(標準単4電池使用時)セット内容本体、単4電池×2、保護カバー、収納ケース寸法(mm)96×61×31測定範囲0.05μSv/h-100mSv/h質量(g)およそ160測定エネルギー範囲50keVから1.3MeV までのγ線、X線
チップ ART 1000 REACH ヒンジラック Thermo Scientificチップ ART 1000 REACH ヒンジラックThermo Scientific
5,998税込6,598
1箱(8ラック×96本)
翌々日出荷から7日以内出荷
スナップキャップマイクロチューブ Thermo ScientificスナップキャップマイクロチューブThermo Scientific
2,098税込2,308
1箱(10包×50個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
フタと側面にフロスティ加工済みパイロジェンフリーDNase/RNaseフリーオートクレーブ可
リバーシブルマイクロチューブラック(フタ付き) Thermo Scientificリバーシブルマイクロチューブラック(フタ付き)Thermo Scientific
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
ラックの積み重ね可能(フタ付き)リバーシブルタイプ(0.2mL、0.5(0.6)mLチューブ)オートクレーブ可
ゲルローディングチップ ART Thermo Scientificゲルローディングチップ ARTThermo Scientific
4,798税込5,278
1箱(1ラック×200本)ほか
翌々日出荷から63日以内出荷
サンプリングチューブ 1.5ml ナチュラル 509-GRD-S-Qシリーズ Thermo Scientificサンプリングチューブ 1.5ml ナチュラル 509-GRD-S-QシリーズThermo Scientific
2,798税込3,078
1個(250本)
翌々日出荷
人気No.1のスタンダードタイプシンプルな目盛で、サンプルの目視が容易500μl刻みの目盛付滅菌済・個装滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃,15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●開口外寸:口部Φ12.7mm, 全長39.5mm, 胴部Φ10.7mm●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 14,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3783-07
【レンタル】携帯型アスベストアナライザー Thermo Scientific【レンタル】携帯型アスベストアナライザーThermo Scientific
28,980税込31,878
1台
4日以内出荷
近赤外線を使用した高速アスベスト専用分析計。数秒の測定時間で検出可能(>1~2%)東日本大震災被災地におけるがれきのサンプリング調査で使用された実績のあるアスベストアナライザー。microPHAZIR ASは、現場での迅速なアスベスト含有材料のスクリーニングと同定用に設計された携帯型 NIR 材料分析装置です。現場におけるスクリーニング装置として最適です。
仕様【データダウンロード】USBケーブルでPCデーター通信、【結果表示】カラー液晶スクリーンセット内容本体、バッテリー×2、充電台、ACアダプターセット、校正ホルダ、ホワイトリファレンス、グリーンリファレンス、USBケーブル、取扱説明書、取扱説明書(簡易)、取扱説明書(注意事項)、収納ケース、質量(kg)約1.2使用温度範囲(℃)5~45外形寸法(mm)230×240×110感度1~2%測定物質【アスベスト鉱物】Amosite(アモサイト / 茶石綿)、Crocidolite(クロシドライト / 青石綿)、Chrysotile(クリソタイル / 白石綿)、Actinolite(アクチノライト / 緑閃石)、Tremolite(トレモライト / 茶閃石)、Anthophyllite(アンソフィライト / 直閃石)光源タングステン電球電源バッテリー充電可能な8時間リチウムイオン電池測定時間(秒)約7動作原理近赤外分光法による非破壊分析サービス分類レンタル
スタンダードチップ -200μl バルク 110NEWシリーズ Thermo Scientificスタンダードチップ -200μl バルク 110NEWシリーズThermo Scientific
27,999税込30,799
1セット(10個×1000本)
4日以内出荷
最高の液切れを追及したチップです。チップ全体がシャープに成型され、様々なピペットにスムーズにフィッティングするイエローチップです。T200ERINSERT-Qはバルクチップ-200μl専用の空ラックです。バルクタイプ未滅菌ピペット適合表はこちら(https://www.bmbio.com/pipette_compatibility/BM.html)をご参照ください。
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:50.0mm●材質:P.P●色:イエローアズワン品番65-3756-90
スタンダードチップ -200μl ラック 110-96RNEWシリーズ Thermo Scientificスタンダードチップ -200μl ラック 110-96RNEWシリーズThermo Scientific
29,999税込32,999
1セット(5個×960本)
4日以内出荷
最高の液切れを追及したチップです。チップ全体がシャープに成型され、様々なピペットにスムーズにフィッティングするイエローチップです。T110シリーズは110NEWのTラック(ヒンジラック)タイプです。ラックは強固な設計で、リユース向きです。ヒンジラックタイプ未滅菌ピペット適合表はこちら(https://www.bmbio.com/pipette_compatibility/BM.html)をご参照ください。
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:50.0mm●材質:P.P●色:イエローアズワン品番65-3756-82
スタンダードチップ -200μl ラック T110RS-NEWシリーズ Thermo Scientificスタンダードチップ -200μl ラック T110RS-NEWシリーズThermo Scientific
32,499税込35,749
1セット(5個×960本)
4日以内出荷
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:50.0mm●材質:P.P●色:イエローアズワン品番65-3847-98
スタンダードチップ -200μl ラック T110R-NEWシリーズ Thermo Scientificスタンダードチップ -200μl ラック T110R-NEWシリーズThermo Scientific
29,999税込32,999
1セット(5個×960本)
4日以内出荷
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:50.0mm●材質:P.P●色:イエローアズワン品番65-3847-96
サンプリングチューブ 1.5ml ナチュラル 509-GRD-S-Qシリーズ Thermo Scientificサンプリングチューブ 1.5ml ナチュラル 509-GRD-S-QシリーズThermo Scientific
35,999税込39,599
1セット(10個×250本)
4日以内出荷
人気No.1のスタンダードタイプシンプルな目盛で、サンプルの目視が容易500μl刻みの目盛付滅菌済・個装滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃,15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●開口外寸:口部Φ12.7mm, 全長39.5mm, 胴部Φ10.7mm●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 14,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3783-08
スタンダードチップ -1250μl バルク 112-NXL-Qシリーズ Thermo Scientificスタンダードチップ -1250μl バルク 112-NXL-QシリーズThermo Scientific
4,298税込4,728
1個(1000本)
4日以内出荷
目盛付ロングタイプで12x75mm等のテストチューブからのサンプリング時にもピペットノズルがテストチューブに干渉しません。T1000ERINSERT-Qはバルクチップ-1250μl専用の空ラックです。バルクタイプ未滅菌ピペット適合表はこちらをご参照ください。
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●目盛:100, 200, 500, 1000μl●全長:89.0mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3757-02
スタンダードチップ -200μl 詰め替え(Q-One) 110RLS-NEWシリーズ Thermo Scientificスタンダードチップ -200μl 詰め替え(Q-One) 110RLS-NEWシリーズThermo Scientific
28,999税込31,899
1セット(5個×960本)
4日以内出荷
最高の液切れを追及したチップです。チップ全体がシャープに成型され、様々なピペットにスムーズにフィッティングするイエローチップです。Q-One(R)はコンパクト設計で保管スペースが縮小でき、ごみもプレート10枚とトランスポートスリーブ1枚のみなので非常にエコロジーな商品です。T200ER-QはQ-One(R)-200μl専用の空ラックです。詰替えタイプ電子滅菌済ピペット適合表はこちらをご参照ください。
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:50.0mm●材質:P.P●色:イエローアズワン品番65-3756-98
スタンダードチップ -200μl バルク 110-CLASSICシリーズ Thermo Scientificスタンダードチップ -200μl バルク 110-CLASSICシリーズThermo Scientific
26,999税込29,699
1セット(10個×1000本)
4日以内出荷
20年以上愛用されて続けているスタンダードなイエローチップバルクタイプ未滅菌ピペット適合表はこちらをご参照ください。
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:50.0mm●材質:P.P●色:イエローアズワン品番65-3756-88
スタンダードチップ -200μl ラック 滅菌済 110-96RS-CLASSICシリーズ Thermo Scientificスタンダードチップ -200μl ラック 滅菌済 110-96RS-CLASSICシリーズThermo Scientific
32,499税込35,749
1セット(5個×960本)
4日以内出荷
20年以上愛用されて続けているスタンダードなイエローチップノーマルラックタイプ電子滅菌済ピペット適合表はこちら(https://www.bmbio.com/pipette_compatibility/BM.html)をご参照ください。
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:50.0mm●材質:P.P●色:イエローアズワン品番65-3756-84
スタンダードチップ -200μl ラック 110-96R-CLASSICシリーズ Thermo Scientificスタンダードチップ -200μl ラック 110-96R-CLASSICシリーズThermo Scientific
29,999税込32,999
1セット(5個×960本)
4日以内出荷
20年以上愛用されて続けているスタンダードなイエローチップノーマルラックタイプ未滅菌ピペット適合表はこちら(https://www.bmbio.com/pipette_compatibility/BM.html)をご参照ください。
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:50.0mm●材質:P.P●色:イエローアズワン品番65-3756-80
スタンダードチップ -200μl 詰め替え(Q-One) 110RL-NEWシリーズ Thermo Scientificスタンダードチップ -200μl 詰め替え(Q-One) 110RL-NEWシリーズThermo Scientific
25,499税込28,049
1セット(5個×960本)
4日以内出荷
最高の液切れを追及したチップです。チップ全体がシャープに成型され、様々なピペットにスムーズにフィッティングするイエローチップです。Q-One(R)はコンパクト設計で保管スペースが縮小でき、ごみもプレート10枚とトランスポートスリーブ1枚のみなので非常にエコロジーな商品です。T200ER-QはQ-One(R)-200μl専用の空ラックです。詰替えタイプ未滅菌ピペット適合表はこちらをご参照ください。
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:50.0mm●材質:P.P●色:イエローアズワン品番65-3756-96
スタンダードチップ -200μl ラック 滅菌済 110-96RSNEWシリーズ Thermo Scientificスタンダードチップ -200μl ラック 滅菌済 110-96RSNEWシリーズThermo Scientific
32,499税込35,749
1セット(5個×960本)
4日以内出荷
最高の液切れを追及したチップです。チップ全体がシャープに成型され、様々なピペットにスムーズにフィッティングするイエローチップです。T110シリーズは110NEWのTラック(ヒンジラック)タイプです。ラックは強固な設計で、リユース向きです。ヒンジラックタイプ電子滅菌済ピペット適合表はこちら(https://www.bmbio.com/pipette_compatibility/BM.html)をご参照ください。
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:50.0mm●材質:P.P●色:イエローアズワン品番65-3756-86
テストチューブ 12x75mm 4.5ml Thermo Scientificテストチューブ 12x75mm 4.5mlThermo Scientific
23,999税込26,399
1セット(4個×1000本)
4日以内出荷
テストチューブ外径12mm12×75mm未滅菌
スタンダードチップ -200μl 詰め替え(HRI) HRI-110NEWシリーズ Thermo Scientificスタンダードチップ -200μl 詰め替え(HRI) HRI-110NEWシリーズThermo Scientific
99,980税込109,978
1セット(4個×4800本)ほか
4日以内出荷
最高の液切れを追及したチップです。チップ全体がシャープに成型され、様々なピペットにスムーズにフィッティングするイエローチップです。HRI-110NEWは110-96R(S)NEW専用の詰替えチップです。HRI用の空ラックの販売はございません。詰替えタイプ未滅菌ピペット適合表はこちら(https://www.bmbio.com/pipette_compatibility/BM.html)をご参照ください。
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:50.0mm●材質:P.P●色:イエロー
スタンダードチップ -1250μl バルク 112-XL-Qシリーズ Thermo Scientificスタンダードチップ -1250μl バルク 112-XL-QシリーズThermo Scientific
42,999税込47,299
1セット(10個×1000本)
4日以内出荷
目盛付ロングタイプで12x75mm等のテストチューブからのサンプリング時にもピペットノズルがテストチューブに干渉しません。T1000ERINSERT-Qはバルクチップ-1250μl専用の空ラックです。バルクタイプ未滅菌ピペット適合表はこちらをご参照ください。
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●目盛:100, 200, 500, 1000μl●全長:89.0mm●材質:P.P●色:ブルーアズワン品番65-3757-05
スタンダードチップ -1250μl バルク 112-NXL-Qシリーズ Thermo Scientificスタンダードチップ -1250μl バルク 112-NXL-QシリーズThermo Scientific
42,999税込47,299
1セット(10個×1000本)
4日以内出荷
目盛付ロングタイプで12x75mm等のテストチューブからのサンプリング時にもピペットノズルがテストチューブに干渉しません。T1000ERINSERT-Qはバルクチップ-1250μl専用の空ラックです。バルクタイプ未滅菌ピペット適合表はこちらをご参照ください。
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●目盛:100, 200, 500, 1000μl●全長:89.0mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3757-03
スタンダードチップ -200μl バルク 110-S-CLASSICシリーズ Thermo Scientificスタンダードチップ -200μl バルク 110-S-CLASSICシリーズThermo Scientific
47,999税込52,799
1セット(10個×500本)
4日以内出荷
20年以上愛用されて続けているスタンダードなイエローチップ110-S-CLASSICはより厳密な無菌操作が必要な実験に最適バルクタイプ電子滅菌済・個装ピペット適合表はこちら(https://www.bmbio.com/pipette_compatibility/BM.html)をご参照ください。
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:50.0mm●材質:P.P●色:イエロー●無菌性保証レベル(SAL):10-6アズワン品番65-3757-01
チップ 5000 Thermo Scientificチップ 5000Thermo Scientific
2,998税込3,298
1箱(1袋×250本)
5日以内出荷から24日以内出荷
マイクロチューブ(自立型)2mL Thermo Scientificマイクロチューブ(自立型)2mLThermo Scientific
14,980税込16,478
1箱(1包×500本)
5日以内出荷から43日以内出荷
パイロジェンフリーDNase/RNaseフリー
チップ ART 200 LR リロードタワー 96チップ×5トレイ ×2セット Thermo Scientificチップ ART 200 LR リロードタワー 96チップ×5トレイ ×2セットThermo Scientific
4,998税込5,498
1箱(10ラック×96本)
5日以内出荷から8日以内出荷
ピペットチップ SoftFit~L 1000μL 滅菌済 Thermo Scientificピペットチップ SoftFit~L 1000μL 滅菌済Thermo Scientific
12,980税込14,278
1箱(8ラック×96個)
5日以内出荷
Rainin(TM) LTS ピペット用にデザインされたチップRNase、DNase、DNA、ATP、エンドトキシンフリー5種類のチップデザインカラーコードインサートトレイ(ブルー):チップとピペットの選択が簡単トレーサビリティ:ロットナンバーと製品番号がインサートトレイにラべリング
仕様●容量:1000μL●滅菌済●フィルターチップ●スタンダードチップ●リロードインサート●空ラックが必要です。アズワン品番65-5637-62
ピペットチップ SoftFit~L 1000μL LR Thermo Scientificピペットチップ SoftFit~L 1000μL LRThermo Scientific
8,898税込9,788
1箱(8ラック×96個)
5日以内出荷
Rainin(TM) LTS ピペット用にデザインされたチップRNase、DNase、DNA、ATP、エンドトキシンフリー5種類のチップデザインカラーコードインサートトレイ(ブルー):チップとピペットの選択が簡単トレーサビリティ:ロットナンバーと製品番号がインサートトレイにラべリング
仕様●容量:1000μL●未滅菌●ノンフィルターチップ●ローリテンション●リロードタワーアズワン品番65-5638-03
ピペットチップ SoftFit~L 200μL 滅菌済 Thermo Scientificピペットチップ SoftFit~L 200μL 滅菌済Thermo Scientific
7,798税込8,578
1箱(10ラック×96個)
5日以内出荷
Rainin(TM) LTS ピペット用にデザインされたチップRNase、DNase、DNA、ATP、エンドトキシンフリー5種類のチップデザインカラーコードインサートトレイ(グリーン):チップとピペットの選択が簡単トレーサビリティ:ロットナンバーと製品番号がインサートトレイにラべリング
ピペットチップ SoftFit~L 200μL LR Thermo Scientificピペットチップ SoftFit~L 200μL LRThermo Scientific
13,980税込15,378
1箱(10ラック×96個)
5日以内出荷
Rainin(TM) LTS ピペット用にデザインされたチップRNase、DNase、DNA、ATP、エンドトキシンフリー5種類のチップデザインカラーコードインサートトレイ(グリーン):チップとピペットの選択が簡単トレーサビリティ:ロットナンバーと製品番号がインサートトレイにラべリング
仕様●容量:200μL●滅菌済●フィルターチップ●ローリテンション●リロードインサート●空ラックが必要です。アズワン品番65-5637-56
ピペットチップ SoftFit~L 20μL LR Thermo Scientificピペットチップ SoftFit~L 20μL LRThermo Scientific
8,898税込9,788
1箱(10ラック×96個)
5日以内出荷
Rainin(TM) LTS ピペット用にデザインされたチップRNase、DNase、DNA、ATP、エンドトキシンフリー5種類のチップデザインカラーコードインサートトレイ(レッド):チップとピペットの選択が簡単トレーサビリティ:ロットナンバーと製品番号がインサートトレイにラべリング
ピペットチップ SoftFit~L 200μL LR Thermo Scientificピペットチップ SoftFit~L 200μL LRThermo Scientific
9,998税込10,998
1箱(10ラック×96個)
5日以内出荷
Rainin(TM) LTS ピペット用にデザインされたチップRNase、DNase、DNA、ATP、エンドトキシンフリー5種類のチップデザインカラーコードインサートトレイ(グリーン):チップとピペットの選択が簡単トレーサビリティ:ロットナンバーと製品番号がインサートトレイにラべリング
仕様●容量:200μL●滅菌済●ノンフィルターチップ●ローリテンション●リロードタワーアズワン品番65-5637-90
ピペットチップ SoftFit~L 20μL 滅菌済 Thermo Scientificピペットチップ SoftFit~L 20μL 滅菌済Thermo Scientific
8,798税込9,678
1箱(10ラック×96本)
5日以内出荷
Rainin(TM) LTS ピペット用にデザインされたチップRNase、DNase、DNA、ATP、エンドトキシンフリー5種類のチップデザインカラーコードインサートトレイ(レッド):チップとピペットの選択が簡単トレーサビリティ:ロットナンバーと製品番号がインサートトレイにラべリング
仕様●容量:20μL●滅菌済●ノンフィルターチップ●スタンダードチップ●ヒンジラックアズワン品番65-5637-71
ピペットチップ SoftFit~L 1200μL 滅菌済 Thermo Scientificピペットチップ SoftFit~L 1200μL 滅菌済Thermo Scientific
8,398税込9,238
1箱(8ラック×96個)
5日以内出荷
RNase、DNase、DNA、ATP、エンドトキシンフリー5種類のチップデザインカラーコードインサートトレイ(イエロー):チップとピペットの選択が簡単トレーサビリティ:ロットナンバーと製品番号がインサートトレイにラべリング
仕様●容量:1200μL●滅菌済●ノンフィルターチップ●スタンダードチップ●リロードタワーアズワン品番65-5637-86
ピペットチップ SoftFit~L 1000μL 滅菌済 Thermo Scientificピペットチップ SoftFit~L 1000μL 滅菌済Thermo Scientific
8,798税込9,678
1箱(8ラック×96個)
5日以内出荷
RNase、DNase、DNA、ATP、エンドトキシンフリー5種類のチップデザインカラーコードインサートトレイ(ブルー):チップとピペットの選択が簡単トレーサビリティ:ロットナンバーと製品番号がインサートトレイにラべリング
仕様●容量:1000μL●滅菌済●ノンフィルターチップ●スタンダードチップ●ヒンジラックアズワン品番65-5637-99
ピペットチップ SoftFit~L 300μL LR Thermo Scientificピペットチップ SoftFit~L 300μL LRThermo Scientific
9,998税込10,998
1箱(10ラック×96個)
5日以内出荷
RNase、DNase、DNA、ATP、エンドトキシンフリー5種類のチップデザインカラーコードインサートトレイ(オレンジ):チップとピペットの選択が簡単トレーサビリティ:ロットナンバーと製品番号がインサートトレイにラべリング