絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

大洋シーアイエス

大洋シーアイエスのページです。大洋シーアイエスは、物流/保管/梱包用品/テープ、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在15件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名大洋シーアイエス株式会社
所在地〒170-0005 東京都豊島区南大塚2丁目37番5号サンヨー堂日本橋ビル6F
特価
本日3月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ZERUST 気化性防錆剤 大洋シーアイエスZERUST 気化性防錆剤大洋シーアイエス(1件のレビュー)
4,298税込4,728特価
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
密閉空間内の気体に入れると、サビの電気化学反応を抑制し、防錆効果を発揮します。 製品寸法が小さいため、狭い箇所に取り付けるのに大変便利です。
用途制御盤や工業計器などの盤内機器の防錆。材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)-10~80
ゼラストフィルム 袋タイプ(鉄用) 大洋シーアイエスゼラストフィルム 袋タイプ(鉄用)大洋シーアイエス(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1パック(100枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ポリエチレンフィルムの特性を生かし、気化性防錆剤を混練加工したゼラストフィルム。 フィルムに表裏がなく、悪条件での長期保管や国内外の輸送時に最適です。 簡易包装により、大幅な工数削減が可能です。
用途鉄用ライトイエロー
気化性防錆剤 ZERUST(ゼラスト) 大洋シーアイエス気化性防錆剤 ZERUST(ゼラスト)大洋シーアイエス
1,140税込1,254
1個
当日出荷
昇華したガスが空気中の水分に溶解することにより、錆の電気化学反応を抑制します。油を使用しないため複雑な形状のものや長期間の防錆対策に適しています。昇華したガスでの防錆方法により電気電子機器内のパーツも錆から守るとともに、その機能へ悪影響を与えませ
仕様●外形寸法(mm):17×25×56(±6)●有効温度:80℃以内●比重:1.1~1.2●有効期間:1年●基準保護容積※:110L●※ZERUST使用方法をご参照ください。●※容器の密閉度合が低い場合、保護容量が減少することがありますアズワン品番65-9625-73
気化性防錆剤 ZERUST(ゼラスト) 大洋シーアイエス気化性防錆剤 ZERUST(ゼラスト)大洋シーアイエス
4,040税込4,444
1個
翌々日出荷
昇華したガスが空気中の水分に溶解することにより、錆の電気化学反応を抑制します。油を使用しないため複雑な形状のものや長期間の防錆対策に適しています。昇華したガスでの防錆方法により電気電子機器内のパーツも錆から守るとともに、その機能へ悪影響を与えません。ZERUST(ゼラスト)の腐食抑制システムはアノード、カソード両反応を同時に抑制するものです。昇華ガスは引火しないため、高圧版や防爆機器内にも使用可能です。絶縁抵抗、接点の接触抵抗、熱伝導率や透磁率に悪影響を与えません。各種化学薬品が配合されているため、銅、銅合金、アルミニウム、アルミニウム合金、半田、銀などほとんどの非鉄金属に効果があります。※鉛、カドミウム、アンチモンの単体には効果は得られません。ほとんどのプラスチック、塗料、ゴム、接着剤、インク等には悪影響を与えません。※工業計器目盛板の白色塗装や透明のポリエチレンフィルム、塩化ビニールフィルムに対しては期間により黄変が生ずることがありますが、材質の劣化や塗装の剥離への影響はありません。用途:制御盤、工業計器等の盤内機器の防錆・船舶用機器の防錆・精密機器及び電子部品の防錆・輸出梱包内の防錆・各種鋼管の内部防錆・塔槽類の内部防錆
仕様●外形寸法(mm):23×32×53●有効温度:80℃以内●比重:1.1~1.2●有効期間:1年●基準保護容積※:850L●※ZERUST使用方法をご参照ください。●※容器の密閉度合が低い場合、保護容量が減少することがありますアズワン品番65-9625-74
ゼラスト アクティブシリーズ 大洋シーアイエスゼラスト アクティブシリーズ大洋シーアイエス
32,980税込36,278
1箱(300個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
使用方法が簡単な気化性防錆材です。 気化性防錆成分が、密閉された空間内に数分~30分程度で充して防錆します。 防錆対象金属にコンタミが生じていたり、腐食性ガス雰囲気下においても優れた防錆効果を有します。 アクティブシリーズは主として鉄系金属を錆から守ります。 製造工程が完全には管理できない場合や、洗浄液の品質が心配な場合に、アクティブシリーズを使用することで錆の発生を低減できます。 アクティブシリーズから発生する気化性防錆成分が、金属表面を素早く不動態化することで、初期さびの発生を抑制し、6ヶ月以上防錆効果が持続します。
気化性防錆剤 ZERUST(ゼラスト) 大洋シーアイエス気化性防錆剤 ZERUST(ゼラスト)大洋シーアイエス
199税込219
1個
翌々日出荷
昇華したガスが空気中の水分に溶解することにより、錆の電気化学反応を抑制します。油を使用しないため複雑な形状のものや長期間の防錆対策に適しています。昇華したガスでの防錆方法により電気電子機器内のパーツも錆から守るとともに、その機能へ悪影響を与えません。ZERUST(ゼラスト)の腐食抑制システムはアノード、カソード両反応を同時に抑制するものです。昇華ガスは引火しないため、高圧版や防爆機器内にも使用可能です。絶縁抵抗、接点の接触抵抗、熱伝導率や透磁率に悪影響を与えません。各種化学薬品が配合されているため、銅、銅合金、アルミニウム、アルミニウム合金、半田、銀などほとんどの非鉄金属に効果があります。※鉛、カドミウム、アンチモンの単体には効果は得られません。ほとんどのプラスチック、塗料、ゴム、接着剤、インク等には悪影響を与えません。※工業計器目盛板の白色塗装や透明のポリエチレンフィルム、塩化ビニールフィルムに対しては期間により黄変が生ずることがありますが、材質の劣化や塗装の剥離への影響はありません。用途:制御盤、工業計器等の盤内機器の防錆・船舶用機器の防錆・精密機器及び電子部品の防錆・輸出梱包内の防錆・各種鋼管の内部防錆・塔槽類の内部防錆
仕様●外形寸法(mm):40×50●有効温度:80℃以内●比重:1.1~1.2●有効期間:半年●基準保護容積※:7L●裏面に両面テープ付●※ZERUST使用方法をご参照ください。●※容器の密閉度合が低い場合、保護容量が減少することがあります。アズワン品番65-9625-76
ZERUST (R) 防錆フィルム平袋 鉄専用 MYF 25枚入 MYFシリーズ 大洋シーアイエスZERUST (R) 防錆フィルム平袋 鉄専用 MYF 25枚入 MYFシリーズ大洋シーアイエス
376税込414
1袋(25枚)
6日以内出荷
ZERUST®;防錆フィルムに含まれる気化性防錆剤は常温で気化し、包装内の水分に溶け込み、また、金属表面に吸着することで錆を防ぎます、包装と防錆を同時におこなえる製品です、透明のため、内容物の確認ができます、輸出、国内輸送、長期保管など様々な用途の防錆に使用できます、防錆油を使用しない、ドライタッチの防錆が可能です、防錆フィルムから取り出した金属は、洗浄の必要がないため、すぐに次の工程に使用できます
ゼラストフィルム シート(鉄用) 大洋シーアイエスゼラストフィルム シート(鉄用)大洋シーアイエス
86,980税込95,678
1巻
翌々日出荷
ポリエチレンフィルムの特性を生かし、気化性防錆剤を混練加工したぜラストフィルム。フィルムに表裏がなく、悪条件での長期保管や国内外の輸送時に最適です。簡易包装により、大幅な工数削減が可能です。
用途鉄用ライトイエロー
ゼラストポリペーパー 大洋シーアイエスゼラストポリペーパー大洋シーアイエス
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
クラフト紙にゼラストフィルムを貼り合わせた製品です。
用途鉄鋼・鋳鉄等、鉄系の金属防錆に最適です。GHS/CLPにおいて安全な製品です。
ゼラストストレッチフィルム 大洋シーアイエスゼラストストレッチフィルム大洋シーアイエス
36,980税込40,678
1パック(6本)
5日以内出荷
ゼラストエアセル 大洋シーアイエスゼラストエアセル大洋シーアイエス
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
「ゼラスト(R)エアセル」は防錆と緩衝を同時に出来る製品です。
用途二重包装の廃止で廃棄物を削除できます。GHS/CLP表示不要で、Reach/RoH対象物質も含まない安全な製品です。
ゼラストフィルム シート(鉄・非鉄両用) 大洋シーアイエスゼラストフィルム シート(鉄・非鉄両用)大洋シーアイエス
52,980税込58,278
1巻
3日以内出荷
用途鉄・非鉄両用厚さ(mm)0.05オレンジ
ゼラストフィルム シート(鉄用) 大洋シーアイエスゼラストフィルム シート(鉄用)大洋シーアイエス
39,980税込43,978
1巻
3日以内出荷
用途鉄用厚さ(mm)0.05ライトイエロー
ゼラストフィルム シート(非鉄用) 大洋シーアイエスゼラストフィルム シート(非鉄用)大洋シーアイエス
52,980税込58,278
1巻
3日以内出荷
用途非鉄用厚さ(mm)0.05ピンク長さ(m)75幅(cm)片開き120 展開240
ゼラストフィルム シート(鉄・非鉄両用) 大洋シーアイエスゼラストフィルム シート(鉄・非鉄両用)大洋シーアイエス
75,980税込83,578
1巻
翌々日出荷
ポリエチレンフィルムの特性を生かし、気化性防錆剤を混練加工したぜラストフィルム。フィルムに表裏がなく、悪条件での長期保管や国内外の輸送時に最適です。簡易包装により、大幅な工数削減が可能です。
用途鉄・非鉄両用幅(mm)片開き:1200、展開:2400オレンジ