2ページ目:

929件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイッチAssy(ZR) ParkerTAIYOスイッチAssy(ZR)ParkerTAIYO
2,498税込2,748
1個
当日出荷から9日以内出荷
種類有接点保護回路なし最大開閉容量DC:1.5W、AC:2VA
支持金具 ParkerTAIYO支持金具ParkerTAIYO(1件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から17日以内出荷
小型電磁弁(SR542-R) ParkerTAIYO小型電磁弁(SR542-R)ParkerTAIYO
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
切換方式リターンシリーズSR542
小型電磁弁(SR532-R) ParkerTAIYO小型電磁弁(SR532-R)ParkerTAIYO
8,790税込9,669特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
切換方式リターンシリーズSR532
空気圧シリンダ 10S-1RSD40N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RSD40NParkerTAIYO
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷から49日以内出荷
シリンダー径(Φmm)40作動方式複動・片ロッド形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)40クッションありシリーズ10S-1R
クイックエキゾーストバルブ(QV2) ParkerTAIYOクイックエキゾーストバルブ(QV2)ParkerTAIYO
6,998税込7,698
1個
当日出荷から4日以内出荷
使用温度範囲(℃)+50~+60シリーズQV2最高使用圧力(MPa)1使用流体空気
レギュレータ(ブラケット付) ParkerTAIYOレギュレータ(ブラケット付)ParkerTAIYO
3,298税込3,628
1個
翌日出荷
空気を安定した圧力に調整します。
付属品ブラケットトラスコ品番521-2552接続口径Rc1/4全長(mm)82全幅(mm)45使用圧力(MPa)1使用流体空気設定圧力(MPa)0.05~0.85流体温度(℃)5~60
ダイヤフラムポンプ用メンテナンスパーツ ParkerTAIYOダイヤフラムポンプ用メンテナンスパーツParkerTAIYO(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から9日以内出荷
用途空気圧駆動式ダイヤフラムポンプ用、メンテナンスパーツメンテナンス用
パイロット形電磁弁 PC RC2, 5, 13シリーズ ParkerTAIYOパイロット形電磁弁 PC RC2, 5, 13シリーズParkerTAIYO(1件のレビュー)
689税込758
1個ほか
6日以内出荷から114日以内出荷
チューブ ParkerTAIYOチューブParkerTAIYO
3,890税込4,279
1個
14日以内出荷から22日以内出荷
ポリウレタンチューブ。耐水性に優れています。
エアシリンダ スイッチ ParkerTAIYOエアシリンダ スイッチParkerTAIYO
819税込901
1個
当日出荷から82日以内出荷
種別シリンダ用磁気近接スイッチ形式標準形エアシリンダ仕様機種別各種スイッチ
FRL ミニチュアタイプ ParkerTAIYOFRL ミニチュアタイプParkerTAIYO
10,980税込12,078
1個
22日以内出荷から84日以内出荷
油圧シリンダ用先端ロックナット ParkerTAIYO油圧シリンダ用先端ロックナットParkerTAIYO
439税込483特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
メカニカルバルブ ParkerTAIYOメカニカルバルブParkerTAIYO
8,398税込9,238
1個
当日出荷から11日以内出荷
シリーズL
デジタルフロースイッチ ParkerTAIYOデジタルフロースイッチParkerTAIYO
35,980税込39,578
1個
当日出荷から94日以内出荷
圧力範囲(MPa)0~1.0周囲温度(℃)0~+50(但し、結露なきこと)流体温度(℃)0~+70(但し、凍結なきこと)応答時間約500ms(警報出力)流れ方向両方向出力点数1c接点、リレー出力×1点、または、オープンコレクタ出力×2点(OUT-HIGH、OUT-LOW各1)耐圧力(MPa)1.5使用流体取付方向自由
ソレノイドバルブ(RB542S) ParkerTAIYOソレノイドバルブ(RB542S)ParkerTAIYO
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷から64日以内出荷
切換方式2位置取付方式サブプレート(横配管)使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気耐圧力(MPa)1給油不要(給油でも可)推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7
小型電磁弁(SR562-C) ParkerTAIYO小型電磁弁(SR562-C)ParkerTAIYO
35,980税込39,578
1個
15日以内出荷から22日以内出荷
切換方式3位置クローズドセンタシリーズSR562
エルボ形スピードコントローラ(ワンタッチ継手付) ParkerTAIYOエルボ形スピードコントローラ(ワンタッチ継手付)ParkerTAIYO
2,198税込2,418
1個
当日出荷から10日以内出荷
使用温度範囲(℃)5~60耐圧力(MPa)1.5使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~1推奨チューブナイロンチューブ(N2シリーズ)、ウレタンチューブ(TEシリーズ)
SHバルブ ソフトシールタイプ(タイプE)(ノーマルクローズ) ParkerTAIYOSHバルブ ソフトシールタイプ(タイプE)(ノーマルクローズ)ParkerTAIYO
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から47日以内出荷
使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)耐圧力(MPa)1.6使用流体空気有効断面積(mm2)18使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0接続口径A・Bポート:G1/4給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)ポート数3ポート切換方式ノーマルクローズ取付方式ダイレクトタイプ駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.030以下手動操作方式プッシュ式取付方向自由
SHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(3HC-15E) ParkerTAIYOSHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(3HC-15E)ParkerTAIYO
20,980税込23,078
1個
当日出荷から62日以内出荷
5ポートマスタバルブ ARシリーズ ParkerTAIYO5ポートマスタバルブ ARシリーズParkerTAIYO
9,998税込10,998
1個
当日出荷から27日以内出荷
種類マスタバルブポート数5
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 基本形 ParkerTAIYO汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 基本形ParkerTAIYO
25,980税込28,578
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
シリンダ内径80作動方式複動形取付支持形式基本形クッション両側クッション付シリーズ10A-6構造複動形片ロッド
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ アイ形 クレビス形ピン付き ParkerTAIYO汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ アイ形 クレビス形ピン付きParkerTAIYO
22,980税込25,278
1本
4日以内出荷
シリンダ内径63作動方式複動形取付支持形式クレビス形ピン付きクッション両側クッション付シリーズ10A-6構造複動形片ロッド
エアコントロールユニット/3点セット(オートドレン、ブラケット、角型圧力計付) ParkerTAIYOエアコントロールユニット/3点セット(オートドレン、ブラケット、角型圧力計付)ParkerTAIYO
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。
付属品ブラケット、角型圧力計使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5使用流体空気流体温度(℃)5~60ドレン排出自動圧力計角型
エアコントロールユニット/3点セット(ブラケット付、D型圧力計付)Rc1/4 ParkerTAIYOエアコントロールユニット/3点セット(ブラケット付、D型圧力計付)Rc1/4ParkerTAIYO
11,980税込13,178
1個
当日出荷
フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。
使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5使用流体空気流体温度(℃)5~60ドレン排出手動
エアフィルタ(ブラケット付) ParkerTAIYOエアフィルタ(ブラケット付)ParkerTAIYO
3,298税込3,628
1個
当日出荷から翌日出荷
空気中の水滴やゴミを取り除き、清浄な空気を供給します。
付属品ブラケット使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5使用流体空気流体温度(℃)5~60ドレン排出手動
サイレンサ(空気用) ParkerTAIYOサイレンサ(空気用)ParkerTAIYO
1,498税込1,648
1個
当日出荷
空気圧機器の排気音の低減に最適。消音効果に優れています。本体に樹脂を使用しているので軽量、安価です。
材質本体:ナイロン、吸音材:ポリエチレン使用圧力(MPa)0.9使用流体空気減音量(dB)20
全空気圧制御ロジック素子テレニューマティック ParkerTAIYO全空気圧制御ロジック素子テレニューマティックParkerTAIYO
1,998税込2,198
1個ほか
当日出荷から52日以内出荷
全空気圧制御機器として世界で最初に商品化したテレニューマティック製品。 パワーと制御のエネルギー源は空気圧のみ。
種別リミットバルブ素子ロジック素子バルブ種類押しボタンバルブ
モジュラー形ParkerグローバルFRL ParkerTAIYOモジュラー形ParkerグローバルFRLParkerTAIYO
1,898税込2,088
1個
22日以内出荷から92日以内出荷
パイロット形電磁弁 PM6, 06, 08, 10, 15, 25シリーズ ParkerTAIYOパイロット形電磁弁 PM6, 06, 08, 10, 15, 25シリーズParkerTAIYO
3,590税込3,949
1個
12日以内出荷から82日以内出荷
ハイドロクッション CRNシリーズ ParkerTAIYOハイドロクッション CRNシリーズParkerTAIYO
8,798税込9,678
1個
42日以内出荷から72日以内出荷
油圧を利用したハイロータ専用のクッション装置
種別ハイロータ専用クッションユニット
スパイラルチューブ ParkerTAIYOスパイラルチューブParkerTAIYO
2,698税込2,968
1個
22日以内出荷
ポリウレタンチューブ
使用流体空気材質ポリウレタン
エアマフラ SLシリーズ ParkerTAIYOエアマフラ SLシリーズParkerTAIYO
1,298税込1,428
1個
32日以内出荷から82日以内出荷
接続口R材質(本体)樹脂種別エアマフラ使用流体空気
インラインフィルタ ParkerTAIYOインラインフィルタParkerTAIYO
5,998税込6,598
1個
当日出荷から34日以内出荷
圧力損失が少なく優れた通気性能。豊富なバリエーション。
シリーズLF
7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ 標準形 ウレタンゴム ParkerTAIYO7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ 標準形 ウレタンゴムParkerTAIYO(1件のレビュー)
37,980税込41,778
1個
5日以内出荷から23日以内出荷
内径Φ32~Φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。
クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ウレタンゴム呼び圧力(MPa)7ポート位置A
7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ 標準形 ニトリルゴム ParkerTAIYO7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ 標準形 ニトリルゴムParkerTAIYO
36,980税込40,678
1個
5日以内出荷から23日以内出荷
内径Φ32~Φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。
クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ニトリルゴム呼び圧力(MPa)7ポート位置A
16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ 標準形 ParkerTAIYO16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ 標準形ParkerTAIYO
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷から30日以内出荷
鉄系材料のボディーを使用した16MPa用薄形油圧シリンダ 圧力16MPaで、1,000万回の使用が可能。 パッキン材質は、耐磨耗性のよい水素化ニトリルゴムを標準採用。 標準形は、周囲温度120℃まで使用可能。 油圧シリンダで重要な軸受部には特殊銅合金を採用。 スイッチの取付はスライド方式で任意の位置設定が可能。
14MPa用複動形油圧シリンダ 140H-8シリーズ 標準形 ウレタンゴム ParkerTAIYO14MPa用複動形油圧シリンダ 140H-8シリーズ 標準形 ウレタンゴムParkerTAIYO
37,980税込41,778
1個
6日以内出荷から23日以内出荷
内径Φ32~Φ250までの14MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。
クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ウレタンゴム呼び圧力(MPa)14ポート位置A