絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
885件中 881885
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シリンダーピストンロッドASSY ParkerTAIYO

    シリンダーピストンロッドASSY

    ParkerTAIYO
    36,980税込40,678
    1個
    9日以内出荷
  • 積層形フローコントロールバルブ ParkerTAIYO

    積層形フローコントロールバルブ

    ParkerTAIYO
    15,980税込17,578
    1個
    52日以内出荷
  • 空気圧シリンダ ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ

    ParkerTAIYO
    14,980税込16,478
    1個
    20日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)25取付支持形式SD(基本形)クッションありシリーズ10S-1RスイッチZR2(DC5~50V、AC5~120V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1.5m)作動方式複動・片ロッド形スイッチ数2シリンダストローク(mm)25ロッド先端ねじめねじ
  • 油圧シリンダ ParkerTAIYO

    油圧シリンダ

    ParkerTAIYO
    149,800税込164,780
    1個
    9日以内出荷
    高性能クッションを標準内蔵。内径Φ32~Φ250までの7/14MPa用複動形油圧シリンダ。高性能クッションの採用により停止時のショックが減少。新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易。クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構およびゆるみ止め用ロックナットを採用。バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化
    適合一般鉱物性作動油シリンダ内径(Φmm)63使用温度範囲(℃)-10~+70(但し、凍結なきこと)クッション両側クッション付、メタル嵌合方式スイッチ記号CE機種7MPa仕様片ロッド材質(パッキン)ウレタンゴム材質(チューブ)ステンレススイッチ数2呼び圧力7MPaシリンダストローク(mm)730ロッド形式B支持形式FAポート位置Aクッションバルブ位置B
  • 空気圧シリンダ ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ

    ParkerTAIYO
    34,980税込38,478
    1個
    22日以内出荷
    充実のフルモデルチェンジ。新型クッションバルブの採用。クッション部にフローティングパッキンを採用。大形の燃結含銅合金軸受を採用。ロッドカバーとヘッドカバーにインローボスを採用。ロッド径は国内の汎用サイズを採用。ロッドパッキン、ピストンパッキンはJPAS規格を採用。
    シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)350(許容差+1.5)種類標準形使用温度範囲(℃)‐10~70℃(但し、結露なきこと)クッション両側クッション付(抜け止機構付)、クッションストローク16mmシリーズ10A-6G使用圧力範囲(MPa)0.1~1作動方式複動形片ロッド許容トルク(N・m)1使用流体空気許容差回転角度許容差:±1°耐圧力(MPa)1.5給油不要(給油でも可)ねじ公差JIS6g/6H関連部品防塵カバー(標準:ナイロンターポリン、準標準:クロロブレン・コーネックス)、先端金具:1山(T先)・2山(Y先)ピン付、sの他:CB用ブラケット・TC用ブラケット作動速度範囲(mm/s)50~500支持形式SD・LA・LB・FA・FB・CA・CC・CB・TC