5ページ目:

929件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 軸方向フート形 ParkerTAIYO汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 軸方向フート形ParkerTAIYO
47,980税込52,778
1本
4日以内出荷
シリンダ内径125作動方式複動形取付支持形式軸方向フート形クッション両側クッション付シリーズ10A-6構造複動形片ロッド
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ クレビス形ピン付き ParkerTAIYO汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ クレビス形ピン付きParkerTAIYO
55,980税込61,578
1本
4日以内出荷
シリンダ内径125作動方式複動形取付支持形式クレビス形ピン付きクッション両側クッション付シリーズ10A-6構造複動形片ロッド
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 軸方向フート形 ParkerTAIYO汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 軸方向フート形ParkerTAIYO
31,980税込35,178
1本
4日以内出荷
シリンダ内径100作動方式複動形取付支持形式軸方向フート形クッション両側クッション付シリーズ10A-6構造複動形片ロッド
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ ParkerTAIYO汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズParkerTAIYO
33,980税込37,378
1本
4日以内出荷
シリンダ内径100作動方式複動形クッション両側クッション付シリーズ10A-6構造複動形片ロッド
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ ヘッド側フランジ形 ParkerTAIYO汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ ヘッド側フランジ形ParkerTAIYO
33,980税込37,378
1本
4日以内出荷
シリンダ内径100作動方式複動形取付支持形式ヘッド側フランジ形クッション両側クッション付シリーズ10A-6構造複動形片ロッド
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 基本形 ParkerTAIYO汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 基本形ParkerTAIYO
29,980税込32,978
1本
4日以内出荷
シリンダ内径100作動方式複動形取付支持形式基本形クッション両側クッション付シリーズ10A-6構造複動形片ロッド
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ クレビス形ピン付き ParkerTAIYO汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ クレビス形ピン付きParkerTAIYO
29,980税込32,978
1本
4日以内出荷
シリンダ内径80作動方式複動形取付支持形式クレビス形ピン付きクッション両側クッション付シリーズ10A-6構造複動形片ロッド
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ ロッド側フランジ形 ParkerTAIYO汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ ロッド側フランジ形ParkerTAIYO
29,980税込32,978
1本
4日以内出荷
シリンダ内径80作動方式複動形取付支持形式ロッド側フランジ形クッション両側クッション付シリーズ10A-6構造複動形片ロッド
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ ロッド側フランジ形 ParkerTAIYO汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ ロッド側フランジ形ParkerTAIYO
23,980税込26,378
1本
4日以内出荷
シリンダ内径63作動方式複動形取付支持形式ロッド側フランジ形クッション両側クッション付シリーズ10A-6構造複動形片ロッド
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ アイ形 ParkerTAIYO汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ アイ形ParkerTAIYO
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷
シリンダ内径50作動方式複動形取付支持形式アイ形クッション両側クッション付シリーズ10A-6構造複動形片ロッド
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 基本形 ParkerTAIYO汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 基本形ParkerTAIYO
17,980税込19,778
1本
4日以内出荷
シリンダ内径50作動方式複動形取付支持形式基本形クッション両側クッション付シリーズ10A-6構造複動形片ロッド
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ アイ形 クレビス形ピン付き ParkerTAIYO汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ アイ形 クレビス形ピン付きParkerTAIYO
16,980税込18,678
1本
4日以内出荷
シリンダ内径40作動方式複動形取付支持形式クレビス形ピン付きクッション両側クッション付シリーズ10A-6構造複動形片ロッド
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ アイ形 クレビス形ピン付き ParkerTAIYO汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ アイ形 クレビス形ピン付きParkerTAIYO
16,980税込18,678
1本
4日以内出荷
シリンダ内径32作動方式複動形取付支持形式クレビス形ピン付きクッション両側クッション付シリーズ10A-6構造複動形片ロッド
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 基本形 ParkerTAIYO汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 基本形ParkerTAIYO
14,980税込16,478
1本
4日以内出荷
シリンダ内径32作動方式複動形取付支持形式基本形クッション両側クッション付シリーズ10A-6構造複動形片ロッド
スピコンマフラ ParkerTAIYOスピコンマフラParkerTAIYO(1件のレビュー)
1,790税込1,969
1袋(2個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
消音器と絞り弁を一体化しています。アクチュエータの速度制御と排気音の消音にご使用ください。消音器と絞り弁のセットによる一個二役で経済的です。排気流量は0~100%まで制御ができます。
使用温度範囲(℃)0~+80(但し、凍結しない状態で使用のこと)使用流体空気
レギュレータ(角型圧力計付) ParkerTAIYOレギュレータ(角型圧力計付)ParkerTAIYO
6,498税込7,148
1個
9日以内出荷
空気を安定した圧力に調整します。
付属品角型圧力計全長(mm)133全幅(mm)70使用圧力(MPa)1使用流体空気設定圧力(MPa)0.1~0.85流体温度(℃)5~60
フィルタレギュレータ(ブラケット、D型圧力計付) ParkerTAIYOフィルタレギュレータ(ブラケット、D型圧力計付)ParkerTAIYO
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷
空気の圧力調整と空気中の水滴やゴミを取り除き、清浄な空気を供給します。
付属品ブラケット、D型圧力計トラスコ品番521-2486接続口径Rc1/8全長(mm)146全幅(mm)45使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5ドレン貯留量(cm3)9.5設定圧力(MPa)0.05~0.85圧力計D形
エアフィルタ(標準) ParkerTAIYOエアフィルタ(標準)ParkerTAIYO
2,798税込3,078
1個
9日以内出荷
空気中の水滴やゴミを取り除き、清浄な空気を供給します。
トラスコ品番521-2523接続口径Rc1/8全長(mm)97全幅(mm)40使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5ドレン貯留量(cm3)9.5使用流体空気流体温度(℃)5~60ドレン排出手動
フィルタレギュレータ(オートドレン、ブラケット、角型圧力計、メタルケース付) ParkerTAIYOフィルタレギュレータ(オートドレン、ブラケット、角型圧力計、メタルケース付)ParkerTAIYO
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
空気の圧力調整と空気中の水滴やゴミを取り除き、清浄な空気を供給します。
付属品ブラケット、角型圧力計、メタルケース全長(mm)232全幅(mm)62使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5ドレン貯留量(cm3)35設定圧力(MPa)0.05~0.85圧力計角型
レギュレータ(ブラケット付) ParkerTAIYOレギュレータ(ブラケット付)ParkerTAIYO
3,198税込3,518
1個
9日以内出荷
空気を安定した圧力に調整します。
付属品ブラケットトラスコ品番521-2555接続口径Rc1/8全長(mm)82全幅(mm)45使用圧力(MPa)1使用流体空気設定圧力(MPa)0.05~0.85流体温度(℃)5~60
エアコントロールユニット/3点セット(オートドレン、ブラケット、角型圧力計付、メタルケース付) ParkerTAIYOエアコントロールユニット/3点セット(オートドレン、ブラケット、角型圧力計付、メタルケース付)ParkerTAIYO
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。
付属品ブラケット、角型圧力計、メタルケース使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5使用流体空気流体温度(℃)5~60ドレン排出自動圧力計角型
フィルタレギュレータ(ブラケット付) ParkerTAIYOフィルタレギュレータ(ブラケット付)ParkerTAIYO
4,498税込4,948
1個
9日以内出荷
空気の圧力調整と空気中の水滴やゴミを取り除き、清浄な空気を供給します。
付属品ブラケットトラスコ品番521-2489接続口径Rc1/8全長(mm)146全幅(mm)45使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5ドレン貯留量(cm3)9.5設定圧力(MPa)0.05~0.85
レギュレータ(ブラケット、D型圧力計付) ParkerTAIYOレギュレータ(ブラケット、D型圧力計付)ParkerTAIYO
5,198税込5,718
1個
9日以内出荷
空気を安定した圧力に調整します。
付属品ブラケット、D形圧力計トラスコ品番521-2554接続口径Rc1/8全長(mm)82全幅(mm)45使用圧力(MPa)1使用流体空気設定圧力(MPa)0.05~0.85流体温度(℃)5~60圧力計D形
エアコントロールユニット/3点セット(ブラケット付、D型圧力計付) ParkerTAIYOエアコントロールユニット/3点セット(ブラケット付、D型圧力計付)ParkerTAIYO
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。
付属品ブラケット、D型圧力計トラスコ品番522-7353接続口径Rc1/8全長(mm)141全幅(mm)133使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5貯油量(cm3)20ドレン貯留量(cm3)9.5使用流体空気設定圧力(MPa)0.05~0.85流体温度(℃)5~60ドレン排出手動圧力計D形最小流量(L/min)【油滴下】35
エアコントロールユニット/2点セット(ブラケット付) ParkerTAIYOエアコントロールユニット/2点セット(ブラケット付)ParkerTAIYO
7,998税込8,798
1個
9日以内出荷
フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。
付属品ブラケットトラスコ品番520-4574接続口径Rc1/8全長(mm)146全幅(mm)86使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5貯油量(cm3)20ドレン貯留量(cm3)9.5使用流体空気設定圧力(MPa)0.05~0.85流体温度(℃)5~60ドレン排出手動圧力計なし最小流量(L/min)【油滴下】35
エアコントロールユニット/2点セット(オートドレン、ブラケット、角型圧力計付) ParkerTAIYOエアコントロールユニット/2点セット(オートドレン、ブラケット、角型圧力計付)ParkerTAIYO
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。
付属品ブラケット、角型圧力計使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5使用流体空気流体温度(℃)5~60ドレン排出自動圧力計角型
エアコントロールユニット/2点セット(D型圧力計、ブラケット付) ParkerTAIYOエアコントロールユニット/2点セット(D型圧力計、ブラケット付)ParkerTAIYO
9,898税込10,888
1個
9日以内出荷
フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。
付属品ブラケット、D型圧力計トラスコ品番520-4575接続口径Rc1/8全長(mm)146全幅(mm)86使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5貯油量(cm3)20ドレン貯留量(cm3)9.5使用流体空気設定圧力(MPa)0.05~0.85流体温度(℃)5~60ドレン排出手動圧力計D形最小流量(L/min)【油滴下】35
エアコントロールユニット/3点セット(ブラケット付) ParkerTAIYOエアコントロールユニット/3点セット(ブラケット付)ParkerTAIYO
9,498税込10,448
1個
9日以内出荷
フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。
付属品ブラケットトラスコ品番522-7351接続口径Rc1/8全長(mm)141全幅(mm)133使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5貯油量(cm3)20ドレン貯留量(cm3)9.5使用流体空気設定圧力(MPa)0.05~0.85流体温度(℃)5~60ドレン排出手動最小流量(L/min)【油滴下】35
エアコントロールユニット/2点セット(オートドレン、ブラケット、角型圧力計付、メタルケース付) ParkerTAIYOエアコントロールユニット/2点セット(オートドレン、ブラケット、角型圧力計付、メタルケース付)ParkerTAIYO
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。
付属品ブラケット、角型圧力計、メタルケース使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5使用流体空気流体温度(℃)5~60ドレン排出自動圧力計角型
エアフィルタ(ブラケット付) ParkerTAIYOエアフィルタ(ブラケット付)ParkerTAIYO
3,198税込3,518
1個
9日以内出荷
空気中の水滴やゴミを取り除き、清浄な空気を供給します。
付属品ブラケットトラスコ品番521-2522接続口径Rc1/8全長(mm)97全幅(mm)40使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5ドレン貯留量(cm3)9.5使用流体空気流体温度(℃)5~60ドレン排出手動
フィルタレギュレータ(角型圧力計付) ParkerTAIYOフィルタレギュレータ(角型圧力計付)ParkerTAIYO
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
空気の圧力調整と空気中の水滴やゴミを取り除き、清浄な空気を供給します。
付属品角型圧力計全長(mm)251全幅(mm)72使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5ドレン貯留量(cm3)75設定圧力(MPa)0.1~0.85圧力計角型
油圧シリンダ 100H-2R2FA32BBシリーズ ParkerTAIYO油圧シリンダ 100H-2R2FA32BBシリーズParkerTAIYO
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷
内径Φ32~Φ125までの10MPa用複動油圧シリンダ。、ISO 10762(JIS B8367-5)に対応。、フローティングクッションの採用により、スムースな立上を実現。、高性能クッションを標準装備。、摺動部のパッキン溝はISO規格溝寸法を採用。
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様●ストローク(mm):100●呼び圧力(MPa):10●FA形(ロッド側フランジ形)●内径(mm):Φ32●コード番号:839-1880アズワン品番67-3247-30
JISシャックル M級 ParkerTAIYOJISシャックル M級ParkerTAIYO
4,698税込5,168
1個
当日出荷
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用トラスコ品番338-0261寸法L(mm)112基本使用荷重(t)4.8寸法t(mm)28寸法D(mm)70寸法B(mm)43寸法d1(mm)35寸法d3(mm)34RoHS指令(10物質対応)対応
ルブリケータ ParkerTAIYOルブリケータParkerTAIYO
3,298税込3,628
1個
当日出荷
空気中に適量の潤滑油を混入させ、空気圧機器の動きを円滑にし、さらに摩擦を防ぎます。レギュレーターの後にセットします。
全長(mm)123全幅(mm)40使用圧力(MPa)1貯油量(cm3)20処理空気流量(m3/min)(ANR)0.5
エアコントロールユニット/3点セット(ブラケット付) ParkerTAIYOエアコントロールユニット/3点セット(ブラケット付)ParkerTAIYO
9,498税込10,448
1個
翌日出荷
フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。
付属品ブラケットトラスコ品番522-7350接続口径Rc1/4全長(mm)141全幅(mm)133使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5貯油量(cm3)20使用流体空気設定圧力(MPa)0.05~0.85流体温度(℃)5~60ドレン排出手動油滴下最少流量(L/min[ANR])50ドレン貯容量(cm3)9.5
エアコントロールユニット/2点セット(ブラケット付) ParkerTAIYOエアコントロールユニット/2点セット(ブラケット付)ParkerTAIYO
7,698税込8,468
1個
翌々日出荷
フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。
付属品ブラケットトラスコ品番520-4576接続口径Rc1/4全長(mm)146全幅(mm)86使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5貯油量(cm3)20使用流体空気設定圧力(MPa)0.05~0.85流体温度(℃)5~60ドレン排出手動油滴下最少流量(L/min[ANR])50ドレン貯容量(cm3)9.5圧力計なし
エアフィルタ(標準) ParkerTAIYOエアフィルタ(標準)ParkerTAIYO
2,898税込3,188
1個
当日出荷
空気中の水滴やゴミを取り除き、清浄な空気を供給します。
使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5使用流体空気流体温度(℃)5~60ドレン排出手動
流体制御用直動形2ポートバルブ ParkerTAIYO流体制御用直動形2ポートバルブParkerTAIYO
9,998税込10,998
1台
当日出荷
バリュープライス、直動形ノーマルクローズです。防爆仕様です。
電源(V)DC24使用流体空気、水流体温度(℃)-10~50(空気)、0~75(水)(凍結なきこと)
直動形電磁弁 オプション・スペアパーツ ParkerTAIYO直動形電磁弁 オプション・スペアパーツParkerTAIYO
9,998税込10,998
1個
12日以内出荷から62日以内出荷
種別3、5ポート直動形電磁弁切換方式-配管形式-形式-ポート数-使用圧力範囲(MPa)-定格電圧(V)-シール方式-位置数-作動方式-使用流体-ポートサイズ-
油圧ソレノイドバルブ DIN(プラグ付き) ParkerTAIYO油圧ソレノイドバルブ DIN(プラグ付き)ParkerTAIYO
17,980税込19,778
1個
10日以内出荷
結線方式のバリエーションが増えました。 海外でのメンテナンスも便利です。
奥行(mm)46最大流量(L/min)80高さ(mm)83