6ページ目:

929件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
油圧ハイロータ HRNシリーズ ParkerTAIYO油圧ハイロータ HRNシリーズParkerTAIYO
69,980税込76,978
1個
6日以内出荷から32日以内出荷
種別油圧ハイロータバルブ種類ベーン形ロータリアクチュエータ
排気絞リ弁 MVシリーズ ParkerTAIYO排気絞リ弁 MVシリーズParkerTAIYO
4,898税込5,388
1個
22日以内出荷から37日以内出荷
種別インスタント継手使用圧力範囲(MPa)0~1使用流体空気
直動形電磁弁 SS, KFS, KPAシリーズ ParkerTAIYO直動形電磁弁 SS, KFS, KPAシリーズParkerTAIYO
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から72日以内出荷
形式シングルソレノイド
水用レギュレータ ParkerTAIYO水用レギュレータParkerTAIYO
14,980税込16,478
1個
32日以内出荷から84日以内出荷
小型水用レギュレータでスペース制限に有効
ねじの種類Rc使用流体流れ方向左→右設定圧力単位MPa圧力計なし
高感度レギュレータ HP10シリーズ ParkerTAIYO高感度レギュレータ HP10シリーズParkerTAIYO
33,980税込37,378
1個
32日以内出荷から84日以内出荷
使用流体圧縮空気設定圧力範囲(MPa)0.005~0.4設定圧力単位MPa
継手 ParkerTAIYO継手ParkerTAIYO
649税込714
1個
22日以内出荷から42日以内出荷
インスタント継手
タイプMINI管継手
ロータリージョイント RJPシリーズ ParkerTAIYOロータリージョイント RJPシリーズParkerTAIYO
959,800税込1,055,780
1個
62日以内出荷から92日以内出荷
回転部へエアー・電気を送れる回転継手。回転部分はメタルシール方式で耐久性は抜群。電気部はユニワイヤ伝送ラインに直結。
シール方式メタルシール
モジュラー形FRL P3Nシリーズ ParkerTAIYOモジュラー形FRL P3NシリーズParkerTAIYO
3,490税込3,839
1個
22日以内出荷から57日以内出荷
メカニカルバルブ MSVシリーズ ParkerTAIYOメカニカルバルブ MSVシリーズParkerTAIYO
24,980税込27,478
1個
52日以内出荷から72日以内出荷
使用流体空気ねじの種類Rc種別手動弁配管形式直接シール方式メタルシールバルブ種類メカニカルバルブ
ミニ継手 ParkerTAIYOミニ継手ParkerTAIYO
649税込714
1個
22日以内出荷から62日以内出荷
種別インスタント継手バルブ種類MINI管継手
マイクロバルブ ParkerTAIYOマイクロバルブParkerTAIYO
38,980税込42,878
1個
62日以内出荷から72日以内出荷
種別手動弁配管形式直接形シール方式メタルシール
フロートカプラ FCシリーズ ParkerTAIYOフロートカプラ FCシリーズParkerTAIYO
3,698税込4,068
1個
22日以内出荷から47日以内出荷
ピストンロッドと被動体間の偏心を吸収し軸心を合わせるカプラ
用途エアシリンダのピストンロッド先端取付け専用形式基本形、フランジ形、フート形
パーマストップ ParkerTAIYOパーマストップParkerTAIYO
199,800税込219,780
1個
62日以内出荷から92日以内出荷
シリンダの中間停止が可能
バルブ種類ダブルパイロットチェックバルブ
スピードコントローラ ParkerTAIYOスピードコントローラParkerTAIYO(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個ほか
当日出荷から62日以内出荷
使用温度範囲(℃)-5~60
ステップハイロータ SHシリーズ ParkerTAIYOステップハイロータ SHシリーズParkerTAIYO
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷から82日以内出荷
2ステップ、3ステップ送りが可能なベーン形揺動アクチュエータ
ショックアブソーバ SA, SAE, SARシリーズ ParkerTAIYOショックアブソーバ SA, SAE, SARシリーズParkerTAIYO
64,980税込71,478
1個
92日以内出荷
小形ながら大きなエネルギーを吸収、ソフトな停止。 負荷、速度に合せて豊富なシリーズの中から最適な吸収特性を選択可能。
ゲージセレクトバルブ ParkerTAIYOゲージセレクトバルブParkerTAIYO
65,980税込72,578
1個
62日以内出荷
使用流体空気仕様手動弁種別手動弁シール方式メタルシールバルブ種類セレクトバルブ
インスタント継手 ParkerTAIYOインスタント継手ParkerTAIYO
6,498税込7,148
1セット(10個)
12日以内出荷から22日以内出荷
使用温度範囲(℃)-5~60
FRL 圧力計 Gシリーズ ParkerTAIYOFRL 圧力計 GシリーズParkerTAIYO
5,398税込5,938
1個
22日以内出荷から102日以内出荷
FRL パーツ ParkerTAIYOFRL パーツParkerTAIYO
1,898税込2,088
1個ほか
22日以内出荷から42日以内出荷
種別調質機器
FRL オートドレン ParkerTAIYOFRL オートドレンParkerTAIYO
4,898税込5,388
1個
22日以内出荷から42日以内出荷
種別調質機器
FRL Q-FITドライヤ ParkerTAIYOFRL Q-FITドライヤParkerTAIYO
239,800税込263,780
1個
62日以内出荷から72日以内出荷
種別モジュラー形エアドライヤ
ADEX VALVE A12シリーズ ParkerTAIYOADEX VALVE A12シリーズParkerTAIYO
6,598税込7,258
1個
42日以内出荷から62日以内出荷
ADEX VALVE A05シリーズ ParkerTAIYOADEX VALVE A05シリーズParkerTAIYO
879税込967
1個ほか
22日以内出荷から82日以内出荷
ADEX VALVE A00シリーズ ParkerTAIYOADEX VALVE A00シリーズParkerTAIYO
2,298税込2,528
1個
22日以内出荷から72日以内出荷
ポート数3
省スペース形空気圧シリンダ 10S-1GSD50N10 ParkerTAIYO省スペース形空気圧シリンダ 10S-1GSD50N10ParkerTAIYO
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)50シリンダストローク(mm)10取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)50クッションありシリーズ10S-1Gロッド先端ねじめねじ
ミニソフター ParkerTAIYOミニソフターParkerTAIYO
69,980税込76,978
1個
14日以内出荷
仕様ミニソフター
エアーセービングユニット HASV08 ParkerTAIYOエアーセービングユニット HASV08ParkerTAIYO
16,980税込18,678
1個
当日出荷
エア消費量およそ35%削減 今お使いのエアブローガンに取付可能 連続ブロー切換ボタン搭載 パルスブローにより、吹き飛ばし効率UP パルス調整トリマ付き
材質(本体)アルミニウム質量(g)155使用圧力範囲(MPa)0.35~0.8パルス幅(調整)5~15Hzポートサイズ(IN)Rc1/4、(OUT)R1/4
取付ボルト ParkerTAIYO取付ボルトParkerTAIYO
4,798税込5,278
1セット(4本)
6日以内出荷
ねじM5×85
マニホールド本体 ParkerTAIYOマニホールド本体ParkerTAIYO
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
シールブロック ParkerTAIYOシールブロックParkerTAIYO
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷
付属品Oリング(P-9/1B)×4
積層形減圧弁 ParkerTAIYO積層形減圧弁ParkerTAIYO
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
一部の回路を主回路よりも低い圧力に設定可能。 一次側回路の圧力が変動しても、減圧された二次側圧力は一定圧力を保持。 ISO規格準拠品。(ISO 4401)
用途1次側圧力調整弁、Pライン制御最高使用圧力(MPa)25最大流量(L/min)40質量(kg)1.25フィルトレーション作動油/推奨18・16・13 ISO4406
ESC15-L用通信ケーブル ParkerTAIYOESC15-L用通信ケーブルParkerTAIYO
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
長さ(mm)551(0~50)タイプシリアル変換ケープル
ESG2用ケーブル ParkerTAIYOESG2用ケーブルParkerTAIYO
5,798税込6,378
1個
9日以内出荷
三爪電動グリッパ ESG1シリーズ ParkerTAIYO三爪電動グリッパ ESG1シリーズParkerTAIYO
249,800税込274,780
1個
62日以内出荷
繰返し精度(mm)±0.03最高速度(mm/s)100最低使用速度(mm/s)20使用温度範囲(℃)0~+40使用湿度範囲(%RH)35~90(但し、結露なきこと)保存温度範囲(℃)-10~+60
電動グリッパ用モータケーブル ParkerTAIYO電動グリッパ用モータケーブルParkerTAIYO
12,980税込14,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
タイプモ―タケープル
7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ スイッチセット ウレタンゴム 支持形式TC ParkerTAIYO7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ スイッチセット ウレタンゴム 支持形式TCParkerTAIYO
58,900税込64,790
1個
9日以内出荷
内径Φ32~Φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。
クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ウレタンゴム呼び圧力(MPa)7支持形式TC(中間トラニオン形)ポート位置Aクッションバルブ位置B
7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ スイッチセット ウレタンゴム 支持形式TA ParkerTAIYO7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ スイッチセット ウレタンゴム 支持形式TAParkerTAIYO
54,900税込60,390
1個
9日以内出荷
内径Φ32~Φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。
クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ウレタンゴム呼び圧力(MPa)7支持形式TA(ロッド側トラニオン形)ポート位置Aクッションバルブ位置C
7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ スイッチセット ウレタンゴム 支持形式SD ParkerTAIYO7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ スイッチセット ウレタンゴム 支持形式SDParkerTAIYO
51,900税込57,090
1個
9日以内出荷
内径Φ32~Φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。
クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ウレタンゴム呼び圧力(MPa)7支持形式SD(標準形)ポート位置Aクッションバルブ位置B
7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ スイッチセット ウレタンゴム 支持形式LC ParkerTAIYO7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ スイッチセット ウレタンゴム 支持形式LCParkerTAIYO
61,900税込68,090
1個
16日以内出荷
内径Φ32~Φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。
クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ウレタンゴム呼び圧力(MPa)7支持形式LC(軸方向フート形)ポート位置Aクッションバルブ位置B