カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
ブランド
  • ParkerTAIYO
  • SMC(13)
  • DAYTONA(デイトナ)(8)
  • スーパーツール(4)
  • JAE(日本航空電子工業)(4)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • 象印チェンブロック(1)
  • トーキン(1)
  • 日東工業(1)
  • 三菱電機(1)
  • 油研工業(1)
  • ニッタン(NITTAN)(1)
  • ガステック(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • ミラー(ウエルドクラフト)(1)
  • MANN-FILTER(1)
  • AUTONICS(オートニクス)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10n24s」の検索結果

特価
本日7月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SHバルブ ソフトシールタイプ(タイプE)(リターン) ParkerTAIYOSHバルブ ソフトシールタイプ(タイプE)(リターン)ParkerTAIYO
27,980税込30,778
1個
当日出荷から47日以内出荷
切換方式リターン使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~1.0使用流体空気応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.035以下耐圧力(MPa)1.6取付方向自由手動操作方式プッシュ式給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
SHバルブ ソフトシールタイプ(タイプE)(デテント) ParkerTAIYOSHバルブ ソフトシールタイプ(タイプE)(デテント)ParkerTAIYO
34,980税込38,478
1個
47日以内出荷
切換方式デテント使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~1.0使用流体空気応答時間(秒)ON時:0.020以下、OFF時:0.020以下耐圧力(MPa)1.6取付方向自由手動操作方式プッシュ式給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
SHバルブ ソフトシールタイプ(タイプE)(クローズドセンタ) ParkerTAIYOSHバルブ ソフトシールタイプ(タイプE)(クローズドセンタ)ParkerTAIYO
46,980税込51,678
1個
47日以内出荷
切換方式ノーマルクローズ使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~1.0有効断面積(mm2)25使用流体空気応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.035以下耐圧力(MPa)1.6取付方向自由手動操作方式プッシュ式給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)