カテゴリ

  • 機構部品(5)
  • 制御機器(2)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ac-25-q-14」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クイックブッシュ(Φ4用)White TAKIGEN(タキゲン)

    クイックブッシュ(Φ4用)White

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    23税込25
    1個
    当日出荷
    ロッドを簡単に接続できるブッシュです。 振動にもはずれません。
    材質ポリアミド6(PA6)質量(g)2適合板厚(mm)2~2.5取付穴径(Φmm)6.5標準色ホワイト適合ロッド径(Φmm)4タキゲンコード01677
  • ジョイント金具 (Φ4用) TAKIGEN(タキゲン)

    ジョイント金具 (Φ4用)

    TAKIGEN(タキゲン)
    218税込240
    1個
    欠品中
    ロッドとラッチ錠C-1040・C-40・C-58・C-628などを簡単にジョイントできます。
    用途特装車・建設機械・バス付属品クイックプッシュ:AC-25-Q-14材質(本体)一般構造用圧延鋼材(SS400)質量(g)10寸法L(mm)19寸法W(mm)9寸法H1(mm)6.5寸法H2(mm)8寸法H3(mm)10適合ロッド径(Φmm)4表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード21817
  • アクチュエーター TAKIGEN(タキゲン)

    アクチュエーター

    TAKIGEN(タキゲン)
    6,746税込7,421
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ロック装置とリンクさせることにより電気的に施解錠ができます。 極性切換により正逆2方向に回転 焼損防止用ポジスター内蔵
    付属品クイックブッシュAC-25-Q-14動作時間約0.5秒~1.0秒以内
  • ディレクションチェンジャー TAKIGEN(タキゲン)

    ディレクションチェンジャー

    TAKIGEN(タキゲン)
    485税込534
    1個
    4日以内出荷
    ハンドルとロックをリンクさせる際、ロッド棒の方向を変えるのに最適です。 リンク比は1:1・1:2の2種類が選べます。
    用途各種ハンドル・ロック装置などとのロッド棒の接続付属品クイックブッシュ(AC-25-Q-14)2個材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード22266
  • ステンレス ジョイント金具(Φ4用) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ジョイント金具(Φ4用)

    TAKIGEN(タキゲン)
    226税込249
    1個
    4日以内出荷
    ロッドとラッチ錠C-1040・C-40・C-58・C-628などを簡単にジョイントできます。
    用途特装車・建設機械・バス付属品クイックプッシュ:AC-25-Q-14材質(本体)ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)10寸法L(mm)19寸法W(mm)9寸法H1(mm)6.5寸法H2(mm)8寸法H3(mm)10材質(ブッシュ)ポリアミド6(PA6)適合ロッド径(Φmm)4表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード23987
  • AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1 kV dc 600 V ac 47nF ±5% 1袋 10個入 KEMET

    AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1 kV dc 600 V ac 47nF ±5% 1袋 10個入

    KEMET
    1,098税込1,208
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:47nF●電圧:1 kV dc, 600 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:26.5mm●リード長さ:25mm●等価直列抵抗:14mΩ●寸法:26.5 x 7 x 16mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mmアズワン品番65-7086-23
  • AEC-Q200 フィルムコンデンサ 2 kV dc 700 V ac 100nF ±5% 1袋 2個入 KEMET

    AEC-Q200 フィルムコンデンサ 2 kV dc 700 V ac 100nF ±5% 1袋 2個入

    KEMET
    1,198税込1,318
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:100nF●電圧:2 kV dc, 700 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:32mm●リード長さ:25mm●等価直列抵抗:24mΩ●寸法:32 x 14 x 28mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mmアズワン品番65-7027-51