カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(94)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
  • 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
  • ParkerTAIYO
  • モノタロウ(4)
  • KITO(キトー)(1,678)
  • BIGM(丸山製作所)(557)
  • SMC(364)
  • SAMTEC(309)
  • ホンダ(116)
  • ネグロス電工(100)
  • 三菱電機(65)
  • エスコ(42)
  • エレコム(42)
  • コクヨ(42)
  • VISHAY(37)
  • Panasonic(パナソニック)(32)
  • オグラ(27)
  • 廣杉計器(27)
  • タンガロイ(26)
  • SHIMANO(シマノ)(24)
  • SWAGE-LINE(24)
  • サンワサプライ(22)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2-sd」の検索結果

117件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアオイルユニット AHU2-063-002 ParkerTAIYO

    エアオイルユニット AHU2-063-002

    ParkerTAIYO
    119,800税込131,780
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリーズAHU2コンバータ内径(Φmm)63コンバータ容量(L)0.25
  • ソレノイドバルブ(RB542S) ParkerTAIYO

    ソレノイドバルブ(RB542S)

    ParkerTAIYO
    51,980税込57,178
    1個
    当日出荷から64日以内出荷
    切換方式2位置取付方式サブプレート(横配管)使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気耐圧力(MPa)1給油不要(給油でも可)推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7
  • 7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ 標準形 ウレタンゴム ParkerTAIYO

    7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ 標準形 ウレタンゴム

    ParkerTAIYO(1件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1個
    5日以内出荷から23日以内出荷
    内径Φ32~Φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。
    クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ウレタンゴム呼び圧力(MPa)7ポート位置A
  • 14MPa用複動形油圧シリンダ 140H-8シリーズ 標準形 ウレタンゴム ParkerTAIYO

    14MPa用複動形油圧シリンダ 140H-8シリーズ 標準形 ウレタンゴム

    ParkerTAIYO
    37,980税込41,778
    1個
    6日以内出荷から23日以内出荷
    内径Φ32~Φ250までの14MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。
    クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ウレタンゴム呼び圧力(MPa)14ポート位置A
  • 7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ スイッチセット ウレタンゴム 支持形式SD ParkerTAIYO

    7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ スイッチセット ウレタンゴム 支持形式SD

    ParkerTAIYO
    51,900税込57,090
    1個
    9日以内出荷
    内径Φ32~Φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。
    クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ウレタンゴム呼び圧力(MPa)7支持形式SD(標準形)ポート位置Aクッションバルブ位置B
  • 14MPa用複動形油圧シリンダ 140H-8シリーズ スイッチセット ウレタンゴム 支持形式SD ParkerTAIYO

    14MPa用複動形油圧シリンダ 140H-8シリーズ スイッチセット ウレタンゴム 支持形式SD

    ParkerTAIYO
    51,900税込57,090
    1個
    9日以内出荷
    内径Φ32~Φ250までの14MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。
    クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ウレタンゴム呼び圧力(MPa)14支持形式SD(標準形)ポート位置Aクッションバルブ位置B
  • ミニソフター ParkerTAIYO

    ミニソフター

    ParkerTAIYO(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • 空気圧シリンダ 10Z-3SD20N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3SD20N

    ParkerTAIYO
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から59日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)20取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)20クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
  • 空気圧シリンダ 10Z-3SD25N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3SD25N

    ParkerTAIYO
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)25取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)25クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
  • 空気圧シリンダ 10Z-3SD40N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3SD40N

    ParkerTAIYO
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)40取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)40クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
  • 空気圧シリンダ 10Z-3SD32N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3SD32N

    ParkerTAIYO
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)32取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)32クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
  • 汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 基本形 ParkerTAIYO

    汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 基本形

    ParkerTAIYO
    32,980税込36,278
    1本
    4日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)80取付支持形式SD(標準形)内径(Φmm)80クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6作動方式複動形スイッチ数2
  • 汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 基本形 ParkerTAIYO

    汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 基本形

    ParkerTAIYO
    27,980税込30,778
    1本
    4日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)63取付支持形式SD(標準形)内径(Φmm)63クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6作動方式複動形スイッチ数2
  • 汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 基本形 ParkerTAIYO

    汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 基本形

    ParkerTAIYO
    21,980税込24,178
    1本
    4日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)40取付支持形式SD(標準形)内径(Φmm)40クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6作動方式複動形スイッチ数2
  • 汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 基本形 ParkerTAIYO

    汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 基本形

    ParkerTAIYO
    38,980税込42,878
    1本
    4日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)100取付支持形式SD(標準形)内径(Φmm)100クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6作動方式複動形スイッチ数2
  • 汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 基本形 ParkerTAIYO

    汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 基本形

    ParkerTAIYO
    24,980税込27,478
    1本
    4日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)50取付支持形式SD(標準形)内径(Φmm)50クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6作動方式複動形スイッチ数2
  • 汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 基本形 ParkerTAIYO

    汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 基本形

    ParkerTAIYO
    21,980税込24,178
    1本
    4日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)32取付支持形式SD(標準形)内径(Φmm)32クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6作動方式複動形スイッチ数2
  • 汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 基本形 ParkerTAIYO

    汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 基本形

    ParkerTAIYO
    53,980税込59,378
    1本
    4日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)125取付支持形式SD(標準形)内径(Φmm)125クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6作動方式複動形スイッチ数2
  • 3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N15 ParkerTAIYO

    3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N15

    ParkerTAIYO
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)40クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴムシリンダストローク(mm)15
  • 10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD50 ParkerTAIYO

    10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD50

    ParkerTAIYO
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)50種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド寸法A(mm)35(50)寸法D(mm)24寸法E(mm)□80寸法C(mm)8寸法Y(mm)28最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)24耐圧力(MPa)20機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ28ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法DE(mm)Φ21.5寸法FB(mm)Φ11寸法LF(mm)71材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)60寸法AE(mm)12速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1寸法FFG1/4寸法WF(mm)11寸法EERc1/4寸法FG(mm)Φ17.5呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3寸法TV(mm)□58寸法BT(mm)10.8支持形式SD形(基本形)
  • 16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ スイッチセット(支持形式LD/SD) ParkerTAIYO

    16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ スイッチセット(支持形式LD/SD)

    ParkerTAIYO
    68,980税込75,878
    1個
    6日以内出荷から16日以内出荷
    鉄系材料のボディーを使用した16MPa用薄形油圧シリンダ 圧力16MPaで、1,000万回の使用が可能。 パッキン材質は、耐磨耗性のよい水素化ニトリルゴムを標準採用。 標準形は、周囲温度120℃まで使用可能。 油圧シリンダで重要な軸受部には特殊銅合金を採用。 スイッチの取付はスライド方式で任意の位置設定が可能。
    種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド最高許容圧力(MPa)16使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)耐圧力(MPa)24機種スイッチセットストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g材質(パッキン)水素化ニトリルゴムポートRCねじ速度範囲(m/s)0.008~0.1呼び圧力(MPa)16最低作動圧力(MPa)0.3
  • 3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD63N25 ParkerTAIYO

    3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD63N25

    ParkerTAIYO
    31,980税込35,178
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)63クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴムシリンダストローク(mm)25
  • 3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N25 ParkerTAIYO

    3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N25

    ParkerTAIYO
    21,980税込24,178
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)40クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴムシリンダストローク(mm)25
  • 3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD25N30 ParkerTAIYO

    3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD25N30

    ParkerTAIYO
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)25クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴムシリンダストローク(mm)30
  • 3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD25N50 ParkerTAIYO

    3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD25N50

    ParkerTAIYO
    21,980税込24,178
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)25クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴムシリンダストローク(mm)50
  • 3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N50 ParkerTAIYO

    3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N50

    ParkerTAIYO
    23,980税込26,378
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)40クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴムシリンダストローク(mm)50
  • 3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1SD40B ParkerTAIYO

    3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1SD40B

    ParkerTAIYO
    41,980税込46,178
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)40クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
  • 10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD32 ParkerTAIYO

    10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD32

    ParkerTAIYO
    23,980税込26,378
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)32種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド寸法A(mm)25(40)寸法D(mm)14寸法E(mm)62寸法C(mm)7寸法Y(mm)28寸法N(mm)10最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)15耐圧力(MPa)20機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ18ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法DE(mm)Φ17.2寸法FB(mm)Φ6.6寸法LF(mm)64材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)54寸法PJ(mm)14寸法AE(mm)8速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1寸法FFG1/8寸法WF(mm)10寸法EERc1/4寸法FG(mm)Φ11呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3寸法TV(mm)□47寸法PL(mm)12寸法BT(mm)6.5支持形式SD形(基本形)
  • 10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD40 ParkerTAIYO

    10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD40

    ParkerTAIYO
    27,980税込30,778
    1個
    9日以内出荷から72日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)40種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド寸法A(mm)30(45)寸法D(mm)19寸法E(mm)□70寸法C(mm)7寸法Y(mm)27寸法N(mm)10最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)20耐圧力(MPa)20機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ22ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法DE(mm)Φ17.2寸法FB(mm)Φ9寸法LF(mm)65材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)55寸法PJ(mm)16寸法AE(mm)8速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1寸法FFG1/8寸法WF(mm)10寸法EERc1/4寸法FG(mm)Φ14呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3寸法TV(mm)□52寸法PL(mm)12寸法BT(mm)8.6支持形式SD形(基本形)
  • 10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD20 ParkerTAIYO

    10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD20

    ParkerTAIYO
    18,980税込20,878
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)20種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド寸法A(mm)15(25)寸法D(mm)10寸法E(mm)□44寸法C(mm)6寸法Y(mm)18.5寸法N(mm)3最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)10耐圧力(MPa)20機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ12ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法DE(mm)Φ17.2寸法FB(mm)Φ5.5寸法LF(mm)51材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)43寸法PJ(mm)14.5寸法AE(mm)8速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1寸法FFG1/8寸法WF(mm)8寸法EERC1/8寸法FG(mm)Φ9.5呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3寸法TV(mm)□30寸法PL(mm)10寸法BT(mm)5.4支持形式SD形(基本形)
  • 10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD63 ParkerTAIYO

    10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD63

    ParkerTAIYO
    35,980税込39,578
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)63種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド寸法A(mm)45(60)寸法D(mm)30寸法E(mm)□94寸法C(mm)9寸法Y(mm)30最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)33耐圧力(MPa)20機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ36ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法DE(mm)Φ21.5寸法FB(mm)Φ14寸法LF(mm)80材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)67寸法AE(mm)12速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1寸法FFG1/4寸法WF(mm)13寸法EERc1/4寸法FG(mm)Φ20呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3寸法TV(mm)□69寸法BT(mm)13支持形式SD形(基本形)
  • ソレノイドバルブ(RB582) ParkerTAIYO

    ソレノイドバルブ(RB582)

    ParkerTAIYO
    88,980税込97,878
    1個
    9日以内出荷から27日以内出荷
    切換方式2位置使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気耐圧力(MPa)1給油不要(給油でも可)推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7
  • ソレノイドバルブ(RB58C) ParkerTAIYO

    ソレノイドバルブ(RB58C)

    ParkerTAIYO
    99,980税込109,978
    1個
    9日以内出荷から89日以内出荷
    切換方式3位置、クローズドセンタ使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気応答時間(秒)0.09耐圧力(MPa)1給油不要(給油でも可)推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7
  • ソレノイドバルブ(RB58E) ParkerTAIYO

    ソレノイドバルブ(RB58E)

    ParkerTAIYO
    109,800税込120,780
    1個
    9日以内出荷
    切換方式3位置、エキゾーストセンタ使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気応答時間(秒)0.09耐圧力(MPa)1給油不要(給油でも可)推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7
  • 3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD25N10 ParkerTAIYO

    3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD25N10

    ParkerTAIYO
    17,980税込19,778
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)25クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴムシリンダストローク(mm)10
  • 3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD20N10 ParkerTAIYO

    3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD20N10

    ParkerTAIYO
    16,980税込18,678
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)20クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴムシリンダストローク(mm)10
  • 3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD63N90 ParkerTAIYO

    3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD63N90

    ParkerTAIYO
    39,980税込43,978
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)63クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴムシリンダストローク(mm)90
  • 3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD63N80 ParkerTAIYO

    3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD63N80

    ParkerTAIYO
    39,980税込43,978
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)63クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴムシリンダストローク(mm)80
  • 3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD63N70 ParkerTAIYO

    3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD63N70

    ParkerTAIYO
    34,980税込38,478
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)63クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴムシリンダストローク(mm)70
  • 3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD50N70 ParkerTAIYO

    3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD50N70

    ParkerTAIYO
    31,980税込35,178
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)50クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴムシリンダストローク(mm)70