カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
絞り込み
ブランド
  • ParkerTAIYO
  • モノタロウ(1)
  • SMC(164)
  • BIGM(丸山製作所)(97)
  • コノエ(52)
  • 日東工業(41)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(37)
  • ホンダ(25)
  • ニッセイ(20)
  • 三ツ星ベルト(19)
  • brembo(18)
  • ラスタバナナ(17)
  • 小野測器(13)
  • エスコ(12)
  • Panasonic(パナソニック)(11)
  • 富士電機(10)
  • MAZDA(マツダ)(10)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)(10)
  • Anker(アンカー)(10)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「22-s5」の検索結果

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SHバルブ ソフトシールタイプ(タイプE)(リターン) ParkerTAIYOSHバルブ ソフトシールタイプ(タイプE)(リターン)ParkerTAIYO
18,980税込20,878
1個
当日出荷から47日以内出荷
切換方式リターン使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~1.0使用流体空気応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.035以下耐圧力(MPa)1.6取付方向自由手動操作方式プッシュ式給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
SHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HR-08M) ParkerTAIYOSHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HR-08M)ParkerTAIYO
22,980税込25,278
1個
47日以内出荷
適合マニホールド用バルブ形式接続口径A・Bポート:G1/4質量(kg)0.52切換方式リターン使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0有効断面積(mm2)12使用流体空気応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.035以下耐圧力(MPa)1.6取付方向自由手動操作方式プッシュ式給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
SHバルブ スピンドルタイプ(タイプB) ParkerTAIYOSHバルブ スピンドルタイプ(タイプB)ParkerTAIYO
19,980税込21,978
1個
47日以内出荷から109日以内出荷
SHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HD-08E) ParkerTAIYOSHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HD-08E)ParkerTAIYO
28,980税込31,878
1個
47日以内出荷
接続口径A・Bポート:G1/4切換方式デテント取付方式ダイレクトタイプ使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0有効断面積(mm2)16使用流体空気応答時間(秒)0.02以下耐圧力(MPa)1.6取付方向自由手動操作方式プッシュ式給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
SHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HD-08M) ParkerTAIYOSHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HD-08M)ParkerTAIYO
27,980税込30,778
1個
47日以内出荷
適合マニホールド用バルブ形式接続口径A・Bポート:G1/4質量(kg)0.78切換方式デテント使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0有効断面積(mm2)12使用流体空気応答時間(秒)0.02以下耐圧力(MPa)1.6取付方向自由手動操作方式プッシュ式給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
SHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HD-10S) ParkerTAIYOSHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HD-10S)ParkerTAIYO
28,980税込31,878
1個
47日以内出荷
接続口径A・Bポート:G3/8切換方式デテント取付方式サブプレートタイプ使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0有効断面積(mm2)16使用流体空気応答時間(秒)0.02以下耐圧力(MPa)1.6取付方向自由手動操作方式プッシュ式給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
SHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HD-08S) ParkerTAIYOSHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HD-08S)ParkerTAIYO
28,980税込31,878
1個
47日以内出荷
接続口径A・Bポート:G1/4切換方式デテント取付方式サブプレートタイプ使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0有効断面積(mm2)16使用流体空気応答時間(秒)0.02以下耐圧力(MPa)1.6取付方向自由手動操作方式プッシュ式給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
SHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HR-08S) ParkerTAIYOSHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HR-08S)ParkerTAIYO
23,980税込26,378
1個
47日以内出荷
接続口径A・Bポート:G1/4切換方式リターン取付方式サブプレートタイプ使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0有効断面積(mm2)16使用流体空気応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.035以下耐圧力(MPa)1.6取付方向自由手動操作方式プッシュ式給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
SHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HE-10S) ParkerTAIYOSHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HE-10S)ParkerTAIYO
45,980税込50,578
1個
47日以内出荷
接続口径A・Bポート:G3/8切換方式エキゾーストセンタ取付方式サブプレートタイプ使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0有効断面積(mm2)10使用流体空気応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.035以下耐圧力(MPa)1.6取付方向自由手動操作方式プッシュ式給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
SHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HC-08S) ParkerTAIYOSHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HC-08S)ParkerTAIYO
45,980税込50,578
1個
47日以内出荷
接続口径A・Bポート:G1/4切換方式クローズドセンタ取付方式サブプレートタイプ使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0有効断面積(mm2)10使用流体空気応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.035以下耐圧力(MPa)1.6取付方向自由手動操作方式プッシュ式給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
SHバルブ ソフトシールタイプ(タイプE)(デテント) ParkerTAIYOSHバルブ ソフトシールタイプ(タイプE)(デテント)ParkerTAIYO
23,980税込26,378
1個
47日以内出荷
切換方式デテント使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~1.0使用流体空気応答時間(秒)ON時:0.020以下、OFF時:0.020以下耐圧力(MPa)1.6取付方向自由手動操作方式プッシュ式給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
SHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HR-08E) ParkerTAIYOSHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HR-08E)ParkerTAIYO
23,980税込26,378
1個
47日以内出荷
接続口径A・Bポート:G1/4切換方式リターン取付方式ダイレクトタイプ使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0有効断面積(mm2)16使用流体空気応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.035以下耐圧力(MPa)1.6取付方向自由手動操作方式プッシュ式給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
SHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HE-08S) ParkerTAIYOSHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HE-08S)ParkerTAIYO
45,980税込50,578
1個
47日以内出荷
接続口径A・Bポート:G1/4切換方式エキゾーストセンタ取付方式サブプレートタイプ使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0有効断面積(mm2)10使用流体空気応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.035以下耐圧力(MPa)1.6取付方向自由手動操作方式プッシュ式給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
SHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HE-08M) ParkerTAIYOSHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HE-08M)ParkerTAIYO
43,980税込48,378
1個
47日以内出荷
適合マニホールド用バルブ形式接続口径A・Bポート:G1/4質量(kg)0.85切換方式エキゾーストセンタ使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0有効断面積(mm2)10使用流体空気応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.035以下耐圧力(MPa)1.6取付方向自由手動操作方式プッシュ式給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
SHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HC-10S) ParkerTAIYOSHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HC-10S)ParkerTAIYO
45,980税込50,578
1個
47日以内出荷
接続口径A・Bポート:G3/8切換方式クローズドセンタ取付方式サブプレートタイプ使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0有効断面積(mm2)10使用流体空気応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.035以下耐圧力(MPa)1.6取付方向自由手動操作方式プッシュ式給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
SHバルブ ソフトシールタイプ(タイプE)(クローズドセンタ) ParkerTAIYOSHバルブ ソフトシールタイプ(タイプE)(クローズドセンタ)ParkerTAIYO
37,980税込41,778
1個
47日以内出荷
切換方式ノーマルクローズ使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~1.0有効断面積(mm2)25使用流体空気応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.035以下耐圧力(MPa)1.6取付方向自由手動操作方式プッシュ式給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
SHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HR-10S) ParkerTAIYOSHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HR-10S)ParkerTAIYO
23,980税込26,378
1個
47日以内出荷
接続口径A・Bポート:G3/8切換方式リターン取付方式サブプレートタイプ使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0有効断面積(mm2)16使用流体空気応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.035以下耐圧力(MPa)1.6取付方向自由手動操作方式プッシュ式給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)