カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(190)
- 油圧機器・油圧ホース(121)
絞り込み
ブランド
- ParkerTAIYO
- モノタロウ(12)
- SMC(6,807)
- RS PRO(778)
- 堀内機械(554)
- MAZDA(マツダ)(375)
- コガネイ(364)
- Panasonic(パナソニック)(336)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(330)
- WURTH ELEKTRONIK(281)
- omron(オムロン)(253)
- トヨタ(246)
- エスコ(243)
- 明工社(211)
- Kawasaki(209)
- KITZ(キッツ)(183)
- BIGM(丸山製作所)(171)
- 伊東電機(166)
- 三菱電機(156)
- AMPHENOL(144)
- ブランドをもっと見る
「250a」の検索結果

空気圧シリンダ 10Z-3SD20N
ParkerTAIYO¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から59日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)20クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
空気圧シリンダ 10Z-3SD25N
ParkerTAIYO¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から24日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)25クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
空気圧シリンダ 10Z-3SD40N
ParkerTAIYO¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷から10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)40クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
空気圧シリンダ 10Z-3SK32N
ParkerTAIYO¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32取付支持形式SK(クレビスカット形・基本形)内径(Φmm)32クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
空気圧シリンダ 10Z-3SD32N
ParkerTAIYO¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から12日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)32クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
空気圧シリンダ 10Z-3LK20N
ParkerTAIYO¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から12日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20取付支持形式LK(クレビスカット形・軸直角方向フート形)内径(Φmm)20クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
空気圧シリンダ 10Z-3LB25N
ParkerTAIYO¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25取付支持形式LB(軸方向フート形)内径(Φmm)25クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
空気圧シリンダ 10Z-3FB20N
ParkerTAIYO¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形)内径(Φmm)20クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
空気圧シリンダ 10Z-3SK25N
ParkerTAIYO¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25取付支持形式SK(クレビスカット形・基本形)内径(Φmm)25クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
空気圧シリンダ 10Z-3FP32N
ParkerTAIYO¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32取付支持形式FP(後ポート形・ロッド側フランジ形)内径(Φmm)32クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ スイッチセット ニトリルゴム 支持形式FD
ParkerTAIYO¥61,900~税込¥68,090~1個当日出荷から29日以内出荷内径Φ32~Φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ニトリルゴム呼び圧力(MPa)7支持形式FD(ヘッド側正方形フランジ形)ポート位置Aクッションバルブ位置B
7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ スイッチセット ニトリルゴム 支持形式FA
ParkerTAIYO¥60,900~税込¥66,990~1個当日出荷から9日以内出荷内径Φ32~Φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ニトリルゴム呼び圧力(MPa)7支持形式FA(ロッド側長方形フランジ形)ポート位置Aクッションバルブ位置B
空気圧シリンダ 10Z-3SK20N
ParkerTAIYO¥21,980~税込¥24,178~1個6日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20取付支持形式SK(クレビスカット形・基本形)内径(Φmm)20クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ 標準形 ウレタンゴム
ParkerTAIYO(1件のレビュー)¥43,980~税込¥48,378~1個5日以内出荷から23日以内出荷内径Φ32~Φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ウレタンゴム呼び圧力(MPa)7ポート位置A
空気圧シリンダ 10Z-3LB32N
ParkerTAIYO¥25,980~税込¥28,578~1個6日以内出荷から10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32取付支持形式LB(軸方向フート形)内径(Φmm)32クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ 標準形 ニトリルゴム
ParkerTAIYO¥41,980~税込¥46,178~1個5日以内出荷から23日以内出荷内径Φ32~Φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ニトリルゴム呼び圧力(MPa)7ポート位置A
空気圧シリンダ 10Z-3SK40N
ParkerTAIYO¥27,980~税込¥30,778~1個6日以内出荷から10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40取付支持形式SK(クレビスカット形・基本形)内径(Φmm)40クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
空気圧シリンダ 10Z-3LK25N
ParkerTAIYO¥21,980~税込¥24,178~1個6日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25取付支持形式LK(クレビスカット形・軸直角方向フート形)内径(Φmm)25クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
空気圧シリンダ 10Z-3LB40N
ParkerTAIYO¥29,980~税込¥32,978~1個6日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40取付支持形式LB(軸方向フート形)内径(Φmm)40クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1TA40B
ParkerTAIYO¥49,980~税込¥54,978~1個5日以内出荷から9日以内出荷取付支持形式TA(ロッド側トラニオン形)内径(Φmm)40クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
空気圧シリンダ 10Z-3FA20N
ParkerTAIYO¥21,980~税込¥24,178~1個6日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20取付支持形式FA(ロッド側フランジ形)内径(Φmm)20クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
14MPa用複動形油圧シリンダ 140H-8シリーズ 標準形 ニトリルゴム
ParkerTAIYO¥43,980~税込¥48,378~1個5日以内出荷から27日以内出荷内径Φ32~Φ250までの14MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ニトリルゴム呼び圧力(MPa)14ポート位置A
14MPa用複動形油圧シリンダ 140H-8シリーズ 標準形 ウレタンゴム
ParkerTAIYO¥43,980~税込¥48,378~1個6日以内出荷から23日以内出荷内径Φ32~Φ250までの14MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ウレタンゴム呼び圧力(MPa)14ポート位置A
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1SD40B
ParkerTAIYO¥44,980~税込¥49,478~1個6日以内出荷から9日以内出荷取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)40クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1FA63B
ParkerTAIYO¥64,980~税込¥71,478~1個6日以内出荷から9日以内出荷取付支持形式FA(ロッド側フランジ形)内径(Φmm)63クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
空気圧シリンダ 10Z-3TA25N
ParkerTAIYO¥25,980~税込¥28,578~1個8日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25取付支持形式TA(ロッド側トラニオン形)クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動
14MPa用複動形油圧シリンダ 140H-8シリーズ スイッチセット ウレタンゴム 支持形式FY
ParkerTAIYO¥61,900~税込¥68,090~1個5日以内出荷から9日以内出荷内径Φ32~Φ250までの14MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ウレタンゴム呼び圧力(MPa)14支持形式FY(ロッド側長方形フランジ形)ポート位置Aクッションバルブ位置B
空気圧シリンダ 10Z-3FA32N
ParkerTAIYO¥23,980~税込¥26,378~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32取付支持形式FA(ロッド側フランジ形)内径(Φmm)32クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
空気圧シリンダ 10Z-3TP50B
ParkerTAIYO¥52,980~税込¥58,278~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)50取付支持形式TP(後ポート形・ロッド側トラニオン形)クッションクッション付きシリーズ10Z-3作動方式複動
空気圧シリンダ 10Z-3TP40N
ParkerTAIYO¥31,980~税込¥35,178~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40取付支持形式TP(後ポート形・ロッド側トラニオン形)クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動
空気圧シリンダ 10Z-3TP25N
ParkerTAIYO¥25,980~税込¥28,578~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25取付支持形式TP(後ポート形・ロッド側トラニオン形)クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動
空気圧シリンダ 10Z-3TK32N
ParkerTAIYO¥27,980~税込¥30,778~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32取付支持形式TK(クレビスカット形・ロッド側トラニオン形)クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動
空気圧シリンダ 10Z-3TK25N
ParkerTAIYO¥24,980~税込¥27,478~1個9日以内出荷から24日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25取付支持形式TK(クレビスカット形・ロッド側トラニオン形)クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動
空気圧シリンダ 10Z-3TA32N
ParkerTAIYO¥27,980~税込¥30,778~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32取付支持形式TA(ロッド側トラニオン形)クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動
空気圧シリンダ 10Z-3SP20N
ParkerTAIYO¥21,980~税込¥24,178~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20取付支持形式SP(後ポート形・基本形)内径(Φmm)20クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
空気圧シリンダ 10Z-3LP25N
ParkerTAIYO¥21,980~税込¥24,178~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25取付支持形式LP(後ポート形・軸直角方向フート形)内径(Φmm)25クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
空気圧シリンダ 10Z-3LP20N
ParkerTAIYO¥21,980~税込¥24,178~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20取付支持形式LP(後ポート形・軸直角方向フート形)内径(Φmm)20クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
空気圧シリンダ 10Z-3LB20N
ParkerTAIYO¥23,980~税込¥26,378~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20取付支持形式LB(軸方向フート形)内径(Φmm)20クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
空気圧シリンダ 10Z-3FP50B
ParkerTAIYO¥45,980~税込¥50,578~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)50取付支持形式FP(後ポート形・ロッド側フランジ形)内径(Φmm)50クッションクッション付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
空気圧シリンダ 10Z-3FK63B
ParkerTAIYO¥53,980~税込¥59,378~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)63取付支持形式FK(クレビスカット形・ロッド側フランジ形)内径(Φmm)63クッションクッション付きシリーズ10Z-3作動方式複動形