カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(27)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
絞り込み
ブランド
- ParkerTAIYO
- SMC(205)
- スバル(30)
- 三菱電機(19)
- ホンダ(10)
- CKD(5)
- エスコ(4)
- アトムズ(4)
- 大和金属製作所(4)
- IKO(日本トムソン)(2)
- 南海プライウッド(2)
- ニムラ(2)
- TOKIWA STYLE(2)
- NB(日本ベアリング)(1)
- TOSO(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- 関東プラスチック工業(1)
- クリーンテックス・ジャパン(1)
- ブランドをもっと見る
「32aj」の検索結果

空気圧シリンダ 10Z-3SD32N
ParkerTAIYO¥20,980~税込¥23,078~1個当日出荷から12日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)32クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
空気圧シリンダ 10Z-3FP32N
ParkerTAIYO¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動形取付支持形式FP(後ポート形・ロッド側フランジ形)内径(Φmm)32クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ アイ形 10A-6CB32B
ParkerTAIYO¥23,980~税込¥26,378~1本4日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動形取付支持形式CB(クレビス形)内径(Φmm)32クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ アイ形 10A-6CA32B
ParkerTAIYO¥23,980~税込¥26,378~1本4日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動形取付支持形式CA(アイ形)内径(Φmm)32クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 基本形
ParkerTAIYO¥21,980~税込¥24,178~1本4日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動形取付支持形式SD(標準形)内径(Φmm)32クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ ロッド側フランジ形
ParkerTAIYO¥23,980~税込¥26,378~1本4日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動形取付支持形式FA(ロッド側長方形フランジ形)内径(Φmm)32クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 軸方向フート形
ParkerTAIYO¥23,980~税込¥26,378~1本4日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動形取付支持形式LB(軸方向フート形)内径(Φmm)32クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ ヘッド側フランジ形
ParkerTAIYO¥23,980~税込¥26,378~1本4日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動形取付支持形式FB(ヘッド側長方形フランジ形)内径(Φmm)32クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 中間トラニオン形
ParkerTAIYO¥26,980~税込¥29,678~1本4日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動形取付支持形式TC(中間トラニオン形)内径(Φmm)32クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 軸直角フート形
ParkerTAIYO¥25,980~税込¥28,578~1本4日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動形取付支持形式LA(軸直角方向フート形)内径(Φmm)32クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2
空気圧シリンダ 10Z-3SK32N
ParkerTAIYO¥20,980~税込¥23,078~1個6日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動形取付支持形式SK(クレビスカット形・基本形)内径(Φmm)32クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
空気圧シリンダ 10Z-3LB32N
ParkerTAIYO¥21,980~税込¥24,178~1個6日以内出荷から10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動形取付支持形式LB(軸方向フート形)内径(Φmm)32クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ スイッチセット(支持形式LD/SD)
ParkerTAIYO¥69,980~税込¥76,978~1個6日以内出荷から16日以内出荷鉄系材料のボディーを使用した16MPa用薄形油圧シリンダ 圧力16MPaで、1,000万回の使用が可能。 パッキン材質は、耐磨耗性のよい水素化ニトリルゴムを標準採用。 標準形は、周囲温度120℃まで使用可能。 油圧シリンダで重要な軸受部には特殊銅合金を採用。 スイッチの取付はスライド方式で任意の位置設定が可能。種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド最高許容圧力(MPa)16使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)耐圧力(MPa)24機種スイッチセットストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g材質(パッキン)水素化ニトリルゴムポートRCねじ速度範囲(m/s)0.008~0.1呼び圧力(MPa)16最低作動圧力(MPa)0.3
10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD32
ParkerTAIYO¥24,980~税込¥27,478~1個6日以内出荷から9日以内出荷呼び圧力(MPa)10最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)最低作動圧力(MPa)0.3速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)ねじ公差JIS 6H/6gストローク長さの許容差0~0.8mm寸法A(mm)25(40)寸法C(mm)7寸法D(mm)14寸法E(mm)62寸法N(mm)10寸法Y(mm)28耐圧力(MPa)20寸法AE(mm)8寸法BT(mm)6.5寸法DE(mm)Φ17.2寸法EERc1/4寸法FB(mm)Φ6.6寸法FFG1/8寸法FG(mm)Φ11寸法KL(mm)15寸法LF(mm)64寸法LL(mm)54寸法MM(mm)Φ18寸法PL(mm)12寸法PJ(mm)14寸法TV(mm)□47寸法WF(mm)10種類汎用形構造複動形片ロッド機種スイッチセット材質(パッキン)水素化ニトリルゴム支持形式SD形(基本形)シリンダ内径(Φmm)32クッションクッションなし
空気圧シリンダ 10Z-3FA32N
ParkerTAIYO¥21,980~税込¥24,178~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動形取付支持形式FA(ロッド側フランジ形)内径(Φmm)32クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ スイッチセット(支持形式FA/FB)
ParkerTAIYO¥75,980~税込¥83,578~1個9日以内出荷から16日以内出荷鉄系材料のボディーを使用した16MPa用薄形油圧シリンダ 圧力16MPaで、1,000万回の使用が可能。 パッキン材質は、耐磨耗性のよい水素化ニトリルゴムを標準採用。 標準形は、周囲温度120℃まで使用可能。 油圧シリンダで重要な軸受部には特殊銅合金を採用。 スイッチの取付はスライド方式で任意の位置設定が可能。種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド最高許容圧力(MPa)16使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)耐圧力(MPa)24機種スイッチセットストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g材質(パッキン)水素化ニトリルゴムポートRCねじ速度範囲(m/s)0.008~0.1呼び圧力(MPa)16最低作動圧力(MPa)0.3
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1SD32B
ParkerTAIYO¥38,980~税込¥42,878~1個9日以内出荷内径(Φmm)32取付支持形式SD(基本形)クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1LA32B
ParkerTAIYO¥39,980~税込¥43,978~1個9日以内出荷内径(Φmm)32取付支持形式LA(軸直角方向フート形)クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1CB32B
ParkerTAIYO¥37,980~税込¥41,778~1個9日以内出荷内径(Φmm)32取付支持形式CB(クレビス形)クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1CA32B
ParkerTAIYO¥37,980~税込¥41,778~1個9日以内出荷内径(Φmm)32取付支持形式CA(アイ形)クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1TC32B
ParkerTAIYO¥42,980~税込¥47,278~1個9日以内出荷内径(Φmm)32取付支持形式TC(中間トラニオン形)クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1LB32B
ParkerTAIYO¥37,980~税込¥41,778~1個9日以内出荷内径(Φmm)32取付支持形式LB(軸方向フート形)クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1FB32B
ParkerTAIYO¥37,980~税込¥41,778~1個9日以内出荷内径(Φmm)32取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形)クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1FA32B
ParkerTAIYO¥36,980~税込¥40,678~1個9日以内出荷内径(Φmm)32取付支持形式FA(ロッド側フランジ形)クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD32N80
ParkerTAIYO¥25,980税込¥28,5781個9日以内出荷シリンダストローク(mm)80内径(Φmm)32取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD32N35
ParkerTAIYO¥21,980税込¥24,1781個9日以内出荷シリンダストローク(mm)35内径(Φmm)32取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD32N25
ParkerTAIYO¥21,980税込¥24,1781個9日以内出荷シリンダストローク(mm)25内径(Φmm)32取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD32N20
ParkerTAIYO¥21,980税込¥24,1781個9日以内出荷シリンダストローク(mm)20内径(Φmm)32取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD32N50
ParkerTAIYO¥21,980税込¥24,1781個9日以内出荷シリンダストローク(mm)50内径(Φmm)32取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD32N45
ParkerTAIYO¥21,980税込¥24,1781個9日以内出荷シリンダストローク(mm)45内径(Φmm)32取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
空気圧シリンダ 10Z-3TB32N
ParkerTAIYO¥21,980~税込¥24,178~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動取付支持形式TB(ヘッド側トラニオン形)クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD32N60
ParkerTAIYO¥25,980税込¥28,5781個9日以内出荷シリンダストローク(mm)60内径(Φmm)32取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD32N30
ParkerTAIYO¥21,980税込¥24,1781個9日以内出荷シリンダストローク(mm)30内径(Φmm)32取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD32N15
ParkerTAIYO¥21,980税込¥24,1781個9日以内出荷シリンダストローク(mm)15内径(Φmm)32取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD32N70
ParkerTAIYO¥24,980税込¥27,4781個9日以内出荷シリンダストローク(mm)70内径(Φmm)32取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD32N40
ParkerTAIYO¥21,980税込¥24,1781個9日以内出荷シリンダストローク(mm)40内径(Φmm)32取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD32N10
ParkerTAIYO¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷シリンダストローク(mm)10内径(Φmm)32取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
空気圧シリンダ 10Z-3TA32N
ParkerTAIYO¥21,980~税込¥24,178~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動取付支持形式TA(ロッド側トラニオン形)クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1TA32B
ParkerTAIYO¥38,980~税込¥42,878~1個9日以内出荷内径(Φmm)32取付支持形式TA(ロッド側トラニオン形)クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
空気圧シリンダ 10Z-3FB32N
ParkerTAIYO¥21,980~税込¥24,178~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動形取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形)内径(Φmm)32クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3