カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(2)
絞り込み
ブランド
  • ParkerTAIYO
  • BIGM(丸山製作所)(5)
  • MAD MAX(マッドマックス)(4)
  • brembo(4)
  • GIVI(ジビ)(3)
  • Vesrah(2)
  • 本多電子(HONDEX)(2)
  • R&G RACING PRODUCTS(2)
  • SKF(日本エスケイエフ)(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • Canon(1)
  • NISSIN(1)
  • SUNSTAR(サンスター)(1)
  • DNA(ディーエヌエー)(1)
  • ATHENA(アテナ)(1)
  • DENALI(1)
  • KAOKO(1)
  • インターナショナルダイヤ(1)
  • BMC[バイク用品](1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「8f800s」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インラインフローコントロールバルブ ParkerTAIYO

    インラインフローコントロールバルブ

    ParkerTAIYO(2件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1台
    5日以内出荷
    インライン形フローコントロールバルブ「8Fシリーズ」です。 ステップニードルにより、ノブの最初の3回転を使用することにより、低流量での微調整が可能。 カラーリングを目安にすることで、流量設定を短時間に行うことが可能。 保管は、錆の発生を防ぐ為に水分から保護して保管してください。 長期間保管の際は、作動油(防錆油入り)を入れ、ポート部をプラグ栓で密閉してください。 取付方法は、接続口に直接配管してください。
    使用温度範囲(℃)-10~+60(油温、但し凍結なきこと)ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形クラッキング圧力(MPa)0.04使用流体一般鉱物性作動油バルブ種類流量制御弁
  • インラインフローコントロールバルブ 8Fシリーズ ParkerTAIYO

    インラインフローコントロールバルブ 8Fシリーズ

    ParkerTAIYO
    26,980税込29,678
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-10~+60(但し、凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)34.5クラッキング圧力(MPa)0.04使用作動油一般鉱物性作動油
油圧バルブカテゴリ