カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
  • 油圧機器・油圧ホース(11)
絞り込み
ブランド
  • ParkerTAIYO
  • X.A.M(97)
  • SMC(57)
  • シグマ光機(10)
  • FSA(8)
  • CKD(7)
  • ニッセイ(5)
  • 京セラ(4)
  • SUS(エスユーエス)(4)
  • Vesrah(4)
  • ニッサン(4)
  • Anker(アンカー)(4)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • バートル(3)
  • JTC(3)
  • ALBA(アルバ)(3)
  • KSフィルター(3)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「90t80」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 空気圧シリンダ 10S-1SD ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10S-1SD

    ParkerTAIYO(1件のレビュー)
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷から49日以内出荷
  • 空気圧シリンダ 10S-6SD ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10S-6SD

    ParkerTAIYO
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から57日以内出荷
    取付支持形式SD(基本形)シリーズ10S-6作動方式複動・両ロッド形
  • 10MPa用薄形油圧シリンダ 複動形片ロッド(標準形) ParkerTAIYO

    10MPa用薄形油圧シリンダ 複動形片ロッド(標準形)

    ParkerTAIYO
    57,980税込63,778
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    本体に特殊アルミニウム合金を使用した軽量タイプの薄型油圧シリンダです。 軸受は耐摩耗性を向上させるため、特殊鋼合金を使用しています。
    使用温度範囲(℃)-10~+70(但し、連結なきこと)使用作動油一般鉱物性作動油耐圧力(MPa)20ねじ公差JIS 6H/6g作動速度範囲(mm/s)8~100呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3
  • 16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ 標準形 ParkerTAIYO

    16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ 標準形

    ParkerTAIYO
    57,980税込63,778
    1個
    5日以内出荷から30日以内出荷
    鉄系材料のボディーを使用した16MPa用薄形油圧シリンダ 圧力16MPaで、1,000万回の使用が可能。 パッキン材質は、耐磨耗性のよい水素化ニトリルゴムを標準採用。 標準形は、周囲温度120℃まで使用可能。 油圧シリンダで重要な軸受部には特殊銅合金を採用。 スイッチの取付はスライド方式で任意の位置設定が可能。
  • 16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ スイッチセット(支持形式LD/SD) ParkerTAIYO

    16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ スイッチセット(支持形式LD/SD)

    ParkerTAIYO
    189,800税込208,780
    1個
    6日以内出荷から16日以内出荷
    鉄系材料のボディーを使用した16MPa用薄形油圧シリンダ 圧力16MPaで、1,000万回の使用が可能。 パッキン材質は、耐磨耗性のよい水素化ニトリルゴムを標準採用。 標準形は、周囲温度120℃まで使用可能。 油圧シリンダで重要な軸受部には特殊銅合金を採用。 スイッチの取付はスライド方式で任意の位置設定が可能。
    種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド最高許容圧力(MPa)16使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)耐圧力(MPa)24機種スイッチセットストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g材質(パッキン)水素化ニトリルゴムポートRCねじ速度範囲(m/s)0.008~0.1呼び圧力(MPa)16最低作動圧力(MPa)0.3
  • 空気圧シリンダ 10S-1RSD80N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10S-1RSD80N

    ParkerTAIYO
    45,980税込50,578
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)80クッションありシリーズ10S-1R作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)80
  • 16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ スイッチセット(支持形式FA/FB) ParkerTAIYO

    16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ スイッチセット(支持形式FA/FB)

    ParkerTAIYO
    199,800税込219,780
    1個
    9日以内出荷から16日以内出荷
    鉄系材料のボディーを使用した16MPa用薄形油圧シリンダ 圧力16MPaで、1,000万回の使用が可能。 パッキン材質は、耐磨耗性のよい水素化ニトリルゴムを標準採用。 標準形は、周囲温度120℃まで使用可能。 油圧シリンダで重要な軸受部には特殊銅合金を採用。 スイッチの取付はスライド方式で任意の位置設定が可能。
    種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド最高許容圧力(MPa)16使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)耐圧力(MPa)24機種スイッチセットストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g材質(パッキン)水素化ニトリルゴムポートRCねじ速度範囲(m/s)0.008~0.1呼び圧力(MPa)16最低作動圧力(MPa)0.3
  • 空気圧シリンダ 10S-1FB ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10S-1FB

    ParkerTAIYO
    57,980税込63,778
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形)クッションありシリーズ10S-1作動方式複動・片ロッド形
  • 空気圧シリンダ 10S-1FA ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10S-1FA

    ParkerTAIYO
    57,980税込63,778
    1個
    9日以内出荷から52日以内出荷
    取付支持形式FA(ロッド側フランジ形)クッションありシリーズ10S-1作動方式複動・片ロッド形
  • 空気圧シリンダ 10S-1LB ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10S-1LB

    ParkerTAIYO
    56,980税込62,678
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式LB(軸方向フート形)クッションありシリーズ10S-1作動方式複動・片ロッド形
  • 空気圧シリンダ 10S-1CB ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10S-1CB

    ParkerTAIYO
    59,980税込65,978
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式CB(クレビス形)クッションありシリーズ10S-1作動方式複動・片ロッド形
  • 空気圧シリンダ 10S-1LA ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10S-1LA

    ParkerTAIYO
    56,980税込62,678
    1個
    9日以内出荷から10日以内出荷
    取付支持形式LA(軸直角方向フート形)クッションありシリーズ10S-1作動方式複動・片ロッド形
  • 空気圧シリンダ 10S-1CA ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10S-1CA

    ParkerTAIYO
    59,980税込65,978
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式CA(アイ形)クッションありシリーズ10S-1作動方式複動・片ロッド形
  • 空気圧シリンダ 10S-6ST ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10S-6ST

    ParkerTAIYO
    47,980税込52,778
    1個
    9日以内出荷から12日以内出荷
    取付支持形式ST(両面タップ付き基本形)クッション有りシリーズ10S-6作動方式複動・片ロッド形
  • 空気圧シリンダ 10S-1ST ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10S-1ST

    ParkerTAIYO
    51,980税込57,178
    1個
    9日以内出荷から49日以内出荷
    取付支持形式ST(両面タップ付き基本形)クッションありシリーズ10S-1作動方式複動・片ロッド形
  • 空気圧シリンダ 10S-1RLB80N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10S-1RLB80N

    ParkerTAIYO
    58,980税込64,878
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式LB(軸方向フート形)内径(Φmm)80クッションありシリーズ10S-1R作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)80
  • 空気圧シリンダ 10S-1RLA80N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10S-1RLA80N

    ParkerTAIYO
    56,980税込62,678
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式LA(軸直角方向フート形)内径(Φmm)80クッションありシリーズ10S-1R作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)80
  • 空気圧シリンダ 10S-1RFB80N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10S-1RFB80N

    ParkerTAIYO
    58,980税込64,878
    1個
    9日以内出荷から14日以内出荷
    取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形)内径(Φmm)80クッションありシリーズ10S-1R作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)80
  • 空気圧シリンダ 10S-1RFA80N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10S-1RFA80N

    ParkerTAIYO
    58,980税込64,878
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式FA(ロッド側フランジ形)内径(Φmm)80クッションありシリーズ10S-1R作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)80
  • 空気圧シリンダ 10S-1RST80N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10S-1RST80N

    ParkerTAIYO
    52,980税込58,278
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式ST(両面タップ付き基本形)内径(Φmm)80クッションありシリーズ10S-1R作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)80
  • 空気圧シリンダ 10S-6RST80N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10S-6RST80N

    ParkerTAIYO
    51,980税込57,178
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式ST(両面タップ付き基本形)内径(Φmm)80クッション有りシリーズ10S-6R作動方式複動・片ロッドシリンダー径(Φmm)80
  • 空気圧シリンダ 10S-1RCA80N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10S-1RCA80N

    ParkerTAIYO
    61,980税込68,178
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式CA(アイ形)内径(Φmm)80クッションありシリーズ10S-1R作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)80
  • 空気圧シリンダ 10S-1RCB80N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10S-1RCB80N

    ParkerTAIYO
    63,980税込70,378
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式CB(クレビス形)内径(Φmm)80クッションありシリーズ10S-1R作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)80
  • 10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-16FB ParkerTAIYO

    10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-16FB

    ParkerTAIYO
    75,980税込83,578
    1個
    9日以内出荷
    種類汎用形使用温度範囲(℃)(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)クッションクッションなし構造複動形片ロッド最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)耐圧力(MPa)20機種標準形ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g材質(パッキン)水素化ニトリルゴムポートRCねじ速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3支持形式FB形(へッド側フランジ形)
  • 10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-16FA ParkerTAIYO

    10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-16FA

    ParkerTAIYO
    75,980税込83,578
    1個
    9日以内出荷
    種類汎用形使用温度範囲(℃)(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)クッションクッションなし構造複動形片ロッド最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)耐圧力(MPa)20機種標準形ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g材質(パッキン)水素化ニトリルゴムポートRCねじ速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3支持形式FA形(ロッド側フランジ形)
  • 10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FA80 ParkerTAIYO

    10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FA80

    ParkerTAIYO
    78,980税込86,878
    1個
    9日以内出荷
    仕様●寸法UF(mm):185シリンダ内径(Φmm)80種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド寸法A(mm)60(80)寸法F(mm)25寸法D(mm)41寸法E(mm)□114寸法C(mm)14寸法W(mm)17寸法Y(mm)35寸法N(mm)15寸法R(mm)87最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)36耐圧力(MPa)20機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ45ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法FB(mm)Φ18材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)78寸法PJ(mm)25速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1寸法FE(mm)118寸法TF(mm)154寸法EERc3/8呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3寸法PL(mm)18支持形式FA形(ロッド側フランジ形)
  • 10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FB80 ParkerTAIYO

    10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FB80

    ParkerTAIYO
    78,980税込86,878
    1個
    9日以内出荷
    仕様●寸法UF(mm):185シリンダ内径(Φmm)80種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド寸法A(mm)60(80)寸法F(mm)25寸法D(mm)41寸法E(mm)□114寸法C(mm)14寸法Y(mm)35寸法N(mm)15寸法R(mm)87最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)36耐圧力(MPa)20機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ45ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法FB(mm)Φ18材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)78寸法PJ(mm)25速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1寸法FE(mm)118寸法WF(mm)17寸法TF(mm)154寸法EERc3/8呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3寸法PL(mm)18支持形式FB形(へッド側フランジ形)
  • 10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD80 ParkerTAIYO

    10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD80

    ParkerTAIYO
    61,980税込68,178
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)80種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド寸法A(mm)60(80)寸法D(mm)41寸法E(mm)□114寸法C(mm)14最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)36耐圧力(MPa)20機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ45ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法DE(mm)Φ21.5寸法FB(mm)Φ16寸法LF(mm)95材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)78寸法AE(mm)12速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1寸法FFG1/4寸法WF(mm)17寸法EERc3/8寸法FG(mm)Φ23呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3寸法TV(mm)□86寸法PL(mm)18寸法BT(mm)15.2支持形式SD形(基本形)
  • 10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-16LD ParkerTAIYO

    10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-16LD

    ParkerTAIYO
    68,980税込75,878
    1個
    16日以内出荷
    種類汎用形使用温度範囲(℃)(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)クッションクッションなし構造複動形片ロッド最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)耐圧力(MPa)20機種標準形ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g材質(パッキン)水素化ニトリルゴムポートRCねじ速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3支持形式LD形(フート形)
  • 10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6LD80 ParkerTAIYO

    10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6LD80

    ParkerTAIYO
    71,980税込79,178
    1個
    16日以内出荷
    仕様●寸法SS(mm):108●寸法SU(mm):30●寸法SY(mm):15●寸法US(mm):172●寸法XS(mm):32シリンダ内径(Φmm)80種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド寸法A(mm)60(80)寸法D(mm)41寸法E(mm)□114寸法C(mm)14寸法W(mm)17寸法N(mm)15最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)36耐圧力(MPa)20機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ45寸法LH(mm)60±0.25ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法SB(mm)18寸法LF(mm)138材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)78寸法PJ(mm)25寸法PK(mm)48寸法ST(mm)35寸法TS(mm)144速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1寸法FP(mm)65寸法EERc3/8寸法EH(mm)117呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3寸法ZB(mm)155支持形式LD形(フート形)