カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
絞り込み
ブランド
  • ParkerTAIYO
  • モノタロウ(65)
  • SMC(5,817)
  • メディアカバーマーケット(4,055)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(2,352)
  • RS PRO(1,583)
  • イトーキ(1,107)
  • (728)
  • BAGSTER (バグスター)(661)
  • エスコ(381)
  • 京セラ(323)
  • アズワン(284)
  • Festo(274)
  • 三菱マテリアル(268)
  • MAZDA(マツダ)(217)
  • Panasonic(パナソニック)(204)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(175)
  • StarTech.com(159)
  • 粧美堂(149)
  • プロトブレンボ(135)
  • リスパック(118)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「PV」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全空気圧制御ロジック素子テレニューマティック ParkerTAIYO全空気圧制御ロジック素子テレニューマティックParkerTAIYO
7,598税込8,358
1個
当日出荷から52日以内出荷
全空気圧制御機器として世界で最初に商品化したテレニューマティック製品。 パワーと制御のエネルギー源は空気圧のみ。
種別リミットバルブ素子ロジック素子バルブ種類押しボタンバルブ
手動弁 HHV, HSVシリーズ ParkerTAIYO手動弁 HHV, HSVシリーズParkerTAIYO
38,980税込42,878
1個
当日出荷から82日以内出荷
使用流体空気ねじの種類Rc種別手動弁シール方式メタルシール
直動形電磁弁 VAシリーズ ParkerTAIYO直動形電磁弁 VAシリーズParkerTAIYO
6,098税込6,708
1個
当日出荷から92日以内出荷
油圧ソレノイドバルブ ParkerTAIYO油圧ソレノイドバルブParkerTAIYO(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から17日以内出荷
インジケータランプは、全機種標準装備。 海外でのメンテナンスに便利なDINコネクタを標準採用。 サージキラーを標準装備。 ISO規格準拠品。(ISO 4401) 許容電圧範囲の広いソレノイドを採用(AC用)
最高使用圧力(MPa)P・A・Bポート/35、Tポート/21適合作動油/JIS K2213-2種(ターピン油 ISO VG32)相当品使用温度範囲(℃)作動油/-25~+70(周囲温度-25~+50)保護構造IP65フィルトレーション作動油/推奨18・16・13 ISO4406
油圧ソレノイドバルブ DIN(プラグ付き) ParkerTAIYO油圧ソレノイドバルブ DIN(プラグ付き)ParkerTAIYO
17,980税込19,778
1個
10日以内出荷
結線方式のバリエーションが増えました。 海外でのメンテナンスも便利です。
奥行(mm)46最大流量(L/min)80高さ(mm)83
メカニカルバルブ MSVシリーズ ParkerTAIYOメカニカルバルブ MSVシリーズParkerTAIYO
69,980税込76,978
1個
52日以内出荷から72日以内出荷
使用流体空気ねじの種類Rc種別手動弁配管形式直接シール方式メタルシールバルブ種類メカニカルバルブ
CIC GP VALVE ParkerTAIYOCIC GP VALVEParkerTAIYO
9,998税込10,998
1個
当日出荷から52日以内出荷
切換方式単方向単動位置数2作動方式直動形使用流体水/空気/温水/油