カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(57)
- 油圧機器・油圧ホース(16)
絞り込み
ブランド
- ParkerTAIYO
- モノタロウ(3)
- スバル(70)
- シグマ光機(60)
- 堀内機械(55)
- CKD(49)
- SMC(41)
- ホンダ(36)
- ケルヒャー(35)
- ナンシン(24)
- JTC(19)
- ROHM(16)
- 河村電器産業(13)
- メイキコウ(12)
- TRUSCO(11)
- ワルター(11)
- 京セラ(10)
- サカエ(10)
- NOK(10)
- 三菱ふそう(10)
- ブランドをもっと見る
「TC100」の検索結果

3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1TC100B
ParkerTAIYO¥84,980~税込¥93,478~1個9日以内出荷内径(Φmm)100取付支持形式TC(中間トラニオン形)クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 中間トラニオン形
ParkerTAIYO¥41,980~税込¥46,178~1本4日以内出荷シリンダ内径100作動方式複動形取付支持形式中間トラニオン形クッション両側クッション付シリーズ10A-6構造複動形片ロッド
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 中間トラニオン形
ParkerTAIYO¥51,980~税込¥57,178~1本4日以内出荷シリンダ内径(Φmm)100作動方式複動形取付支持形式TC(中間トラニオン形)内径(Φmm)100クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2
7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ スイッチセット ニトリルゴム 支持形式TC
ParkerTAIYO¥60,900~税込¥66,990~1個6日以内出荷から9日以内出荷内径Φ32~Φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ニトリルゴム呼び圧力(MPa)7支持形式TC(中間トラニオン形)ポート位置Aクッションバルブ位置B
7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ スイッチセット ウレタンゴム 支持形式TC
ParkerTAIYO¥60,900~税込¥66,990~1個9日以内出荷内径Φ32~Φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ウレタンゴム呼び圧力(MPa)7支持形式TC(中間トラニオン形)ポート位置Aクッションバルブ位置B
14MPa用複動形油圧シリンダ 140H-8シリーズ スイッチセット ウレタンゴム 支持形式TC
ParkerTAIYO¥60,900~税込¥66,990~1個9日以内出荷内径Φ32~Φ250までの14MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ウレタンゴム呼び圧力(MPa)14支持形式TC(中間トラニオン形)ポート位置Aクッションバルブ位置B
14MPa用複動形油圧シリンダ 140H-8シリーズ スイッチセット ニトリルゴム 支持形式TC
ParkerTAIYO¥60,900~税込¥66,990~1個9日以内出荷内径Φ32~Φ250までの14MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ニトリルゴム呼び圧力(MPa)14支持形式TC(中間トラニオン形)ポート位置Aクッションバルブ位置B
7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ 標準形 ウレタンゴム
ParkerTAIYO(1件のレビュー)¥45,980~税込¥50,578~1個5日以内出荷から23日以内出荷内径Φ32~Φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ウレタンゴム呼び圧力(MPa)7ポート位置A
7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ 標準形 ニトリルゴム
ParkerTAIYO¥44,980~税込¥49,478~1個5日以内出荷から23日以内出荷内径Φ32~Φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ニトリルゴム呼び圧力(MPa)7ポート位置A
14MPa用複動形油圧シリンダ 140H-8シリーズ 標準形 ニトリルゴム
ParkerTAIYO¥45,980~税込¥50,578~1個5日以内出荷から27日以内出荷内径Φ32~Φ250までの14MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ニトリルゴム呼び圧力(MPa)14ポート位置A
14MPa用複動形油圧シリンダ 140H-8シリーズ 標準形 ウレタンゴム
ParkerTAIYO¥45,980~税込¥50,578~1個6日以内出荷から23日以内出荷内径Φ32~Φ250までの14MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ウレタンゴム呼び圧力(MPa)14ポート位置A
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-31TC
ParkerTAIYO¥24,980~税込¥27,478~1個9日以内出荷取付支持形式TC(中間トラニオン形)クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3材質(パッキン)ニトリルゴム
空気圧シリンダ 10S-1RFA125N
ParkerTAIYO¥96,980税込¥106,6781個当日出荷から32日以内出荷シリンダー径(Φmm)125作動方式複動・片ロッド形取付支持形式FA(ロッド側フランジ形)内径(Φmm)125クッションありシリーズ10S-1R
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 中間トラニオン形
ParkerTAIYO¥20,980税込¥23,0781本4日以内出荷シリンダ内径32作動方式複動形取付支持形式中間トラニオン形クッション両側クッション付シリーズ10A-6構造複動形片ロッド
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 中間トラニオン形
ParkerTAIYO¥25,980税込¥28,5781本4日以内出荷シリンダ内径50作動方式複動形取付支持形式中間トラニオン形クッション両側クッション付シリーズ10A-6構造複動形片ロッド
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 中間トラニオン形
ParkerTAIYO¥36,980税込¥40,6781本4日以内出荷シリンダ内径80作動方式複動形取付支持形式中間トラニオン形クッション両側クッション付シリーズ10A-6構造複動形片ロッド
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 中間トラニオン形
ParkerTAIYO¥21,980税込¥24,1781本4日以内出荷シリンダ内径40作動方式複動形取付支持形式中間トラニオン形クッション両側クッション付シリーズ10A-6構造複動形片ロッド
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 中間トラニオン形
ParkerTAIYO¥64,980税込¥71,4781本4日以内出荷シリンダ内径125作動方式複動形取付支持形式中間トラニオン形クッション両側クッション付シリーズ10A-6構造複動形片ロッド
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 中間トラニオン形
ParkerTAIYO¥27,980税込¥30,7781本4日以内出荷シリンダ内径63作動方式複動形取付支持形式中間トラニオン形クッション両側クッション付シリーズ10A-6構造複動形片ロッド
空気圧シリンダ 10S-1RSD40N
ParkerTAIYO¥32,980税込¥36,2781個6日以内出荷から49日以内出荷シリンダー径(Φmm)40作動方式複動・片ロッド形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)40クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RSD63N
ParkerTAIYO¥42,980税込¥47,2781個6日以内出荷から9日以内出荷シリンダー径(Φmm)63作動方式複動・片ロッド形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)63クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RSD50N
ParkerTAIYO¥39,980税込¥43,9781個6日以内出荷から11日以内出荷シリンダー径(Φmm)50作動方式複動・片ロッド形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)50クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RSD100N
ParkerTAIYO¥45,980~税込¥50,578~1個6日以内出荷から9日以内出荷シリンダー径(Φmm)100作動方式複動・片ロッド形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)100クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RLB40N
ParkerTAIYO¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷から9日以内出荷シリンダー径(Φmm)40作動方式複動・片ロッド形取付支持形式LB(軸方向フート形)内径(Φmm)40クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RSD125N
ParkerTAIYO¥84,980税込¥93,4781個8日以内出荷から9日以内出荷シリンダー径(Φmm)125作動方式複動・片ロッド形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)125クッションありシリーズ10S-1R
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1TC50B
ParkerTAIYO¥42,980税込¥47,2781個9日以内出荷内径(Φmm)50取付支持形式TC(中間トラニオン形)クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
空気圧シリンダ 10S-1RSD80N
ParkerTAIYO¥53,980税込¥59,3781個9日以内出荷シリンダー径(Φmm)80作動方式複動・片ロッド形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)80クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RFB80N
ParkerTAIYO¥66,980税込¥73,6781個9日以内出荷から14日以内出荷シリンダー径(Φmm)80作動方式複動・片ロッド形取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形)内径(Φmm)80クッションありシリーズ10S-1R
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1TC80B
ParkerTAIYO¥67,980税込¥74,7781個9日以内出荷内径(Φmm)80取付支持形式TC(中間トラニオン形)クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1TC40B
ParkerTAIYO¥39,980税込¥43,9781個9日以内出荷内径(Φmm)40取付支持形式TC(中間トラニオン形)クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1TC32B
ParkerTAIYO¥34,980税込¥38,4781個9日以内出荷内径(Φmm)32取付支持形式TC(中間トラニオン形)クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1TC63B
ParkerTAIYO¥53,980税込¥59,3781個9日以内出荷内径(Φmm)63取付支持形式TC(中間トラニオン形)クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
空気圧シリンダ 10S-1RST80N
ParkerTAIYO¥61,980税込¥68,1781個9日以内出荷シリンダー径(Φmm)80作動方式複動・片ロッド形取付支持形式ST(両面タップ付き基本形)内径(Φmm)80クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RST125N
ParkerTAIYO¥95,980税込¥105,5781個9日以内出荷シリンダー径(Φmm)125作動方式複動・片ロッド形取付支持形式ST(両面タップ付き基本形)内径(Φmm)125クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RLB125N
ParkerTAIYO¥96,980税込¥106,6781個9日以内出荷シリンダー径(Φmm)125作動方式複動・片ロッド形取付支持形式LB(軸方向フート形)内径(Φmm)125クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RLA40N
ParkerTAIYO¥39,980税込¥43,9781個9日以内出荷シリンダー径(Φmm)40作動方式複動・片ロッド形取付支持形式LA(軸直角方向フート形)内径(Φmm)40クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RFB63N
ParkerTAIYO¥52,980税込¥58,2781個9日以内出荷シリンダー径(Φmm)63作動方式複動・片ロッド形取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形)内径(Φmm)63クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RFA63N
ParkerTAIYO¥52,980税込¥58,2781個9日以内出荷シリンダー径(Φmm)63作動方式複動・片ロッド形取付支持形式FA(ロッド側フランジ形)内径(Φmm)63クッションありシリーズ10S-1R