カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(115)
  • 油圧機器・油圧ホース(78)
絞り込み
ブランド
  • ParkerTAIYO
  • SMC(310)
  • スバル(47)
  • AFAM(アファム)(42)
  • TRUSCO(17)
  • テンパール工業(17)
  • ホンダ(16)
  • カナフジ電工(16)
  • RITCHEY(14)
  • EATON(イートン)(13)
  • FSA(13)
  • シグマ光機(11)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(10)
  • フルネスジャパン(10)
  • イスカル(9)
  • KITZ(キッツ)(8)
  • アズワン(6)
  • 三木プーリ(6)
  • 三ツ星ベルト(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「al100」の検索結果

193件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空気圧シリンダ 10Z-3FB20N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10Z-3FB20NParkerTAIYO
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形)内径(Φmm)20クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
空気圧シリンダ 10Z-3FP32N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10Z-3FP32NParkerTAIYO
24,980税込27,478特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動形取付支持形式FP(後ポート形・ロッド側フランジ形)内径(Φmm)32クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
空気圧シリンダ 10Z-3SD20N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10Z-3SD20NParkerTAIYO
20,980税込23,078
1個
当日出荷から59日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)20クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
空気圧シリンダ 10Z-3SD32N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10Z-3SD32NParkerTAIYO
23,980税込26,378
1個
当日出荷から12日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)32クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
空気圧シリンダ 10Z-3SD40N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10Z-3SD40NParkerTAIYO
27,980税込30,778
1個
当日出荷から10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)40クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
空気圧シリンダ 10Z-3LK20N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10Z-3LK20NParkerTAIYO
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形取付支持形式LK(クレビスカット形・軸直角方向フート形)内径(Φmm)20クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
空気圧シリンダ 10Z-3SK40N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10Z-3SK40NParkerTAIYO
27,980税込30,778
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動形取付支持形式SK(クレビスカット形・基本形)内径(Φmm)40クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD63 ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD63ParkerTAIYO
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
寸法LF(mm)80寸法LL(mm)67寸法MM(mm)Φ36寸法TV(mm)□69寸法WF(mm)13種類汎用形構造複動形片ロッド機種スイッチセット材質(パッキン)水素化ニトリルゴム支持形式SD形(基本形)シリンダ内径(Φmm)63クッションクッションなし呼び圧力(MPa)10最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)最低作動圧力(MPa)0.3速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)ねじ公差JIS 6H/6gストローク長さの許容差0~0.8mm寸法A(mm)45(60)寸法C(mm)9寸法D(mm)30寸法E(mm)□94寸法Y(mm)30耐圧力(MPa)20寸法AE(mm)12寸法BT(mm)13寸法DE(mm)Φ21.5寸法EERc1/4寸法FB(mm)Φ14寸法FFG1/4寸法FG(mm)Φ20寸法KL(mm)33
10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD50 ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD50ParkerTAIYO
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
寸法A(mm)35(50)寸法C(mm)8寸法D(mm)24寸法E(mm)□80寸法Y(mm)28耐圧力(MPa)20寸法AE(mm)12寸法BT(mm)10.8寸法DE(mm)Φ21.5寸法EERc1/4寸法FB(mm)Φ11寸法FFG1/4寸法FG(mm)Φ17.5寸法KL(mm)24寸法LF(mm)71寸法LL(mm)60寸法MM(mm)Φ28寸法TV(mm)□58寸法WF(mm)11種類汎用形構造複動形片ロッド機種スイッチセット材質(パッキン)水素化ニトリルゴム支持形式SD形(基本形)シリンダ内径(Φmm)50クッションクッションなし呼び圧力(MPa)10最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)最低作動圧力(MPa)0.3速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)ねじ公差JIS 6H/6gストローク長さの許容差0~0.8mm
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1TA40B ParkerTAIYO3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1TA40BParkerTAIYO
45,980税込50,578
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
内径(Φmm)40取付支持形式TA(ロッド側トラニオン形)クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
空気圧シリンダ 10Z-3SK20N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10Z-3SK20NParkerTAIYO
20,980税込23,078
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形取付支持形式SK(クレビスカット形・基本形)内径(Φmm)20クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
空気圧シリンダ 10Z-3SK32N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10Z-3SK32NParkerTAIYO
23,980税込26,378
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動形取付支持形式SK(クレビスカット形・基本形)内径(Φmm)32クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1FA63B ParkerTAIYO3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1FA63BParkerTAIYO
57,980税込63,778
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
内径(Φmm)63取付支持形式FA(ロッド側フランジ形)クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
空気圧シリンダ 10Z-3LB32N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10Z-3LB32NParkerTAIYO
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動形取付支持形式LB(軸方向フート形)内径(Φmm)32クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ スイッチセット(支持形式LD/SD) ParkerTAIYO16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ スイッチセット(支持形式LD/SD)ParkerTAIYO
93,980税込103,378
1個
6日以内出荷から16日以内出荷
鉄系材料のボディーを使用した16MPa用薄形油圧シリンダ 圧力16MPaで、1,000万回の使用が可能。 パッキン材質は、耐磨耗性のよい水素化ニトリルゴムを標準採用。 標準形は、周囲温度120℃まで使用可能。 油圧シリンダで重要な軸受部には特殊銅合金を採用。 スイッチの取付はスライド方式で任意の位置設定が可能。
種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド最高許容圧力(MPa)16使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)耐圧力(MPa)24機種スイッチセットストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g材質(パッキン)水素化ニトリルゴムポートRCねじ速度範囲(m/s)0.008~0.1呼び圧力(MPa)16最低作動圧力(MPa)0.3
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ アイ形 10A-6CC100B ParkerTAIYO汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ アイ形 10A-6CC100BParkerTAIYO
43,880税込48,268
1本
4日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)100作動方式複動形取付支持形式CC(アイ形)内径(Φmm)100クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 基本形 ParkerTAIYO汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 基本形ParkerTAIYO
56,980税込62,678
1本
4日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)125作動方式複動形取付支持形式SD(標準形)内径(Φmm)125クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ アイ形 10A-6CB80B ParkerTAIYO汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ アイ形 10A-6CB80BParkerTAIYO
39,980税込43,978
1本
4日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)80作動方式複動形取付支持形式CB(クレビス形)内径(Φmm)80クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ ヘッド側フランジ形 ParkerTAIYO汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ ヘッド側フランジ形ParkerTAIYO
39,980税込43,978
1本
4日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)80作動方式複動形取付支持形式FB(ヘッド側長方形フランジ形)内径(Φmm)80クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 軸直角フート形 ParkerTAIYO汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 軸直角フート形ParkerTAIYO
33,980税込37,378
1本
4日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動形取付支持形式LA(軸直角方向フート形)内径(Φmm)63クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ ヘッド側フランジ形 ParkerTAIYO汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ ヘッド側フランジ形ParkerTAIYO
26,980税込29,678
1本
4日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動形取付支持形式FB(ヘッド側長方形フランジ形)内径(Φmm)40クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ アイ形 ParkerTAIYO汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ アイ形ParkerTAIYO
26,980税込29,678
1本
4日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動形取付支持形式CC(アイ形)内径(Φmm)40クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 軸直角フート形 ParkerTAIYO汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 軸直角フート形ParkerTAIYO
31,980税込35,178
1本
4日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動形取付支持形式LA(軸直角方向フート形)内径(Φmm)50クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 軸方向フート形 10A-6CC63 ParkerTAIYO汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 軸方向フート形 10A-6CC63ParkerTAIYO
33,980税込37,378
1本
4日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動形取付支持形式CC(アイ形)内径(Φmm)63クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ ロッド側フランジ形 ParkerTAIYO汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ ロッド側フランジ形ParkerTAIYO
26,980税込29,678
1本
4日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動形取付支持形式FA(ロッド側長方形フランジ形)内径(Φmm)40クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ アイ形 10A-6CA40B ParkerTAIYO汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ アイ形 10A-6CA40BParkerTAIYO
26,980税込29,678
1本
4日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動形取付支持形式CA(アイ形)内径(Φmm)40クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ ロッド側フランジ形 ParkerTAIYO汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ ロッド側フランジ形ParkerTAIYO
39,980税込43,978
1本
4日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)80作動方式複動形取付支持形式FA(ロッド側長方形フランジ形)内径(Φmm)80クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ ヘッド側フランジ形 ParkerTAIYO汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ ヘッド側フランジ形ParkerTAIYO
29,980税込32,978
1本
4日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動形取付支持形式FB(ヘッド側長方形フランジ形)内径(Φmm)50クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ アイ形 10A-6CA125B ParkerTAIYO汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ アイ形 10A-6CA125BParkerTAIYO
63,900税込70,290
1本
4日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)125作動方式複動形取付支持形式CA(アイ形)内径(Φmm)125クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ アイ形 10A-6CA100B ParkerTAIYO汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ アイ形 10A-6CA100BParkerTAIYO
43,880税込48,268
1本
4日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)100作動方式複動形取付支持形式CA(アイ形)内径(Φmm)100クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 軸方向フート形 ParkerTAIYO汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 軸方向フート形ParkerTAIYO
29,980税込32,978
1本
4日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動形取付支持形式LB(軸方向フート形)内径(Φmm)50クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 軸方向フート形 ParkerTAIYO汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 軸方向フート形ParkerTAIYO
37,980税込41,778
1本
4日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)80作動方式複動形取付支持形式LB(軸方向フート形)内径(Φmm)80クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ ロッド側フランジ形 ParkerTAIYO汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ ロッド側フランジ形ParkerTAIYO
43,880税込48,268
1本
4日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)100作動方式複動形取付支持形式FA(ロッド側長方形フランジ形)内径(Φmm)100クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ ロッド側フランジ形 ParkerTAIYO汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ ロッド側フランジ形ParkerTAIYO
33,980税込37,378
1本
4日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動形取付支持形式FA(ロッド側長方形フランジ形)内径(Φmm)63クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ アイ形 ParkerTAIYO汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ アイ形ParkerTAIYO
39,980税込43,978
1本
4日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)80作動方式複動形取付支持形式CC(アイ形)内径(Φmm)80クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ ロッド側フランジ形 ParkerTAIYO汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ ロッド側フランジ形ParkerTAIYO
29,980税込32,978
1本
4日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動形取付支持形式FA(ロッド側長方形フランジ形)内径(Φmm)50クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ ヘッド側フランジ形 ParkerTAIYO汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ ヘッド側フランジ形ParkerTAIYO
43,880税込48,268
1本
4日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)100作動方式複動形取付支持形式FB(ヘッド側長方形フランジ形)内径(Φmm)100クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ ロッド側フランジ形 ParkerTAIYO汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ ロッド側フランジ形ParkerTAIYO
27,980税込30,778
1本
4日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動形取付支持形式FA(ロッド側長方形フランジ形)内径(Φmm)32クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 軸方向フート形 10A-6LB63 ParkerTAIYO汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 軸方向フート形 10A-6LB63ParkerTAIYO
33,980税込37,378
1本
4日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動形取付支持形式LB(軸方向フート形)内径(Φmm)63クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ アイ形 10A-6CB63B ParkerTAIYO汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ アイ形 10A-6CB63BParkerTAIYO
33,980税込37,378
1本
4日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動形取付支持形式CB(クレビス形)内径(Φmm)63クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2