カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(99)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • ParkerTAIYO
  • ホンダ(535)
  • RS PRO(189)
  • SMC(72)
  • MAZDA(マツダ)(68)
  • 修理(25)
  • PISCO(ピスコ)(24)
  • エスコ(22)
  • NOLAN(22)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(19)
  • サンワダイレクト(19)
  • 日本トラストテクノロジー(16)
  • SIEMENS(15)
  • ニッサン(14)
  • ハンマーキャスター(12)
  • フジキン(12)
  • コーセル(10)
  • オカムラ(岡村製作所)(10)
  • onsemi(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「an6」の検索結果

100件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N15 ParkerTAIYO

    3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N15

    ParkerTAIYO
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)40クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴムシリンダストローク(mm)15
  • 10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD50 ParkerTAIYO

    10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD50

    ParkerTAIYO
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)50種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド寸法A(mm)35(50)寸法D(mm)24寸法E(mm)□80寸法C(mm)8寸法Y(mm)28最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)24耐圧力(MPa)20機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ28ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法DE(mm)Φ21.5寸法FB(mm)Φ11寸法LF(mm)71材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)60寸法AE(mm)12速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1寸法FFG1/4寸法WF(mm)11寸法EERc1/4寸法FG(mm)Φ17.5呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3寸法TV(mm)□58寸法BT(mm)10.8支持形式SD形(基本形)
  • 16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ スイッチセット(支持形式LD/SD) ParkerTAIYO

    16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ スイッチセット(支持形式LD/SD)

    ParkerTAIYO
    68,980税込75,878
    1個
    6日以内出荷から16日以内出荷
    鉄系材料のボディーを使用した16MPa用薄形油圧シリンダ 圧力16MPaで、1,000万回の使用が可能。 パッキン材質は、耐磨耗性のよい水素化ニトリルゴムを標準採用。 標準形は、周囲温度120℃まで使用可能。 油圧シリンダで重要な軸受部には特殊銅合金を採用。 スイッチの取付はスライド方式で任意の位置設定が可能。
    種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド最高許容圧力(MPa)16使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)耐圧力(MPa)24機種スイッチセットストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g材質(パッキン)水素化ニトリルゴムポートRCねじ速度範囲(m/s)0.008~0.1呼び圧力(MPa)16最低作動圧力(MPa)0.3
  • 3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD25N50 ParkerTAIYO

    3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD25N50

    ParkerTAIYO
    21,980税込24,178
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)25クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴムシリンダストローク(mm)50
  • 3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD63N25 ParkerTAIYO

    3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD63N25

    ParkerTAIYO
    31,980税込35,178
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)63クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴムシリンダストローク(mm)25
  • 3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N25 ParkerTAIYO

    3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N25

    ParkerTAIYO
    21,980税込24,178
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)40クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴムシリンダストローク(mm)25
  • 3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD25N30 ParkerTAIYO

    3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD25N30

    ParkerTAIYO
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)25クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴムシリンダストローク(mm)30
  • 3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N50 ParkerTAIYO

    3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N50

    ParkerTAIYO
    23,980税込26,378
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)40クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴムシリンダストローク(mm)50
  • 10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD32 ParkerTAIYO

    10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD32

    ParkerTAIYO
    23,980税込26,378
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)32種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド寸法A(mm)25(40)寸法D(mm)14寸法E(mm)62寸法C(mm)7寸法Y(mm)28寸法N(mm)10最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)15耐圧力(MPa)20機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ18ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法DE(mm)Φ17.2寸法FB(mm)Φ6.6寸法LF(mm)64材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)54寸法PJ(mm)14寸法AE(mm)8速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1寸法FFG1/8寸法WF(mm)10寸法EERc1/4寸法FG(mm)Φ11呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3寸法TV(mm)□47寸法PL(mm)12寸法BT(mm)6.5支持形式SD形(基本形)
  • 16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ スイッチセット(支持形式FA/FB) ParkerTAIYO

    16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ スイッチセット(支持形式FA/FB)

    ParkerTAIYO
    75,980税込83,578
    1個
    9日以内出荷から16日以内出荷
    鉄系材料のボディーを使用した16MPa用薄形油圧シリンダ 圧力16MPaで、1,000万回の使用が可能。 パッキン材質は、耐磨耗性のよい水素化ニトリルゴムを標準採用。 標準形は、周囲温度120℃まで使用可能。 油圧シリンダで重要な軸受部には特殊銅合金を採用。 スイッチの取付はスライド方式で任意の位置設定が可能。
    種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド最高許容圧力(MPa)16使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)耐圧力(MPa)24機種スイッチセットストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g材質(パッキン)水素化ニトリルゴムポートRCねじ速度範囲(m/s)0.008~0.1呼び圧力(MPa)16最低作動圧力(MPa)0.3
  • 10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD40 ParkerTAIYO

    10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD40

    ParkerTAIYO
    27,980税込30,778
    1個
    9日以内出荷から72日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)40種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド寸法A(mm)30(45)寸法D(mm)19寸法E(mm)□70寸法C(mm)7寸法Y(mm)27寸法N(mm)10最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)20耐圧力(MPa)20機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ22ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法DE(mm)Φ17.2寸法FB(mm)Φ9寸法LF(mm)65材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)55寸法PJ(mm)16寸法AE(mm)8速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1寸法FFG1/8寸法WF(mm)10寸法EERc1/4寸法FG(mm)Φ14呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3寸法TV(mm)□52寸法PL(mm)12寸法BT(mm)8.6支持形式SD形(基本形)
  • 10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD63 ParkerTAIYO

    10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD63

    ParkerTAIYO
    35,980税込39,578
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)63種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド寸法A(mm)45(60)寸法D(mm)30寸法E(mm)□94寸法C(mm)9寸法Y(mm)30最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)33耐圧力(MPa)20機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ36ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法DE(mm)Φ21.5寸法FB(mm)Φ14寸法LF(mm)80材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)67寸法AE(mm)12速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1寸法FFG1/4寸法WF(mm)13寸法EERc1/4寸法FG(mm)Φ20呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3寸法TV(mm)□69寸法BT(mm)13支持形式SD形(基本形)
  • 10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FA100 ParkerTAIYO

    10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FA100

    ParkerTAIYO
    85,980税込94,578
    1個
    9日以内出荷
  • 3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD63N50 ParkerTAIYO

    3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD63N50

    ParkerTAIYO
    31,980税込35,178
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)63クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴムシリンダストローク(mm)50
  • 3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD50N60 ParkerTAIYO

    3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD50N60

    ParkerTAIYO
    29,980税込32,978
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)50クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴムシリンダストローク(mm)60
  • 3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD50N30 ParkerTAIYO

    3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD50N30

    ParkerTAIYO
    26,980税込29,678
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)50クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴムシリンダストローク(mm)30
  • 3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD50N100 ParkerTAIYO

    3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD50N100

    ParkerTAIYO
    32,980税込36,278
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)50クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴムシリンダストローク(mm)100
  • 3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N90 ParkerTAIYO

    3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N90

    ParkerTAIYO
    27,980税込30,778
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)40クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴムシリンダストローク(mm)90
  • 3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N80 ParkerTAIYO

    3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N80

    ParkerTAIYO
    28,980税込31,878
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)40クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴムシリンダストローク(mm)80
  • 3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD32N80 ParkerTAIYO

    3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD32N80

    ParkerTAIYO
    24,980税込27,478
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)32クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴムシリンダストローク(mm)80
  • 3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD32N35 ParkerTAIYO

    3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD32N35

    ParkerTAIYO
    21,980税込24,178
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)32クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴムシリンダストローク(mm)35
  • 3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD32N25 ParkerTAIYO

    3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD32N25

    ParkerTAIYO
    20,980税込23,078
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)32クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴムシリンダストローク(mm)25
  • 3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD20N45 ParkerTAIYO

    3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD20N45

    ParkerTAIYO
    19,980税込21,978
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)20クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴムシリンダストローク(mm)45
  • 3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD20N40 ParkerTAIYO

    3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD20N40

    ParkerTAIYO
    19,980税込21,978
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)20クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴムシリンダストローク(mm)40
  • 3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD20N20 ParkerTAIYO

    3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD20N20

    ParkerTAIYO
    17,980税込19,778
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)20クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴムシリンダストローク(mm)20
  • 3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD20N15 ParkerTAIYO

    3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD20N15

    ParkerTAIYO
    17,980税込19,778
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)20クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴムシリンダストローク(mm)15
  • 3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD32N20 ParkerTAIYO

    3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD32N20

    ParkerTAIYO
    19,980税込21,978
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)32クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴムシリンダストローク(mm)20
  • 3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD63N45 ParkerTAIYO

    3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD63N45

    ParkerTAIYO
    32,980税込36,278
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)63クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴムシリンダストローク(mm)45
  • 3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD63N40 ParkerTAIYO

    3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD63N40

    ParkerTAIYO
    32,980税込36,278
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)63クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴムシリンダストローク(mm)40
  • 3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD63N35 ParkerTAIYO

    3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD63N35

    ParkerTAIYO
    32,980税込36,278
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)63クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴムシリンダストローク(mm)35
  • 3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD63N20 ParkerTAIYO

    3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD63N20

    ParkerTAIYO
    31,980税込35,178
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)63クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴムシリンダストローク(mm)20
  • 3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD50N90 ParkerTAIYO

    3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD50N90

    ParkerTAIYO
    32,980税込36,278
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)50クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴムシリンダストローク(mm)90
  • 3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD50N25 ParkerTAIYO

    3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD50N25

    ParkerTAIYO
    24,980税込27,478
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)50クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴムシリンダストローク(mm)25
  • 3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD50N10 ParkerTAIYO

    3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD50N10

    ParkerTAIYO
    23,980税込26,378
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)50クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴムシリンダストローク(mm)10
  • 3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N60 ParkerTAIYO

    3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N60

    ParkerTAIYO
    26,980税込29,678
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)40クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴムシリンダストローク(mm)60
  • 3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N20 ParkerTAIYO

    3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N20

    ParkerTAIYO
    21,980税込24,178
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)40クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴムシリンダストローク(mm)20
  • 3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N100 ParkerTAIYO

    3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N100

    ParkerTAIYO
    29,980税込32,978
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)40クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴムシリンダストローク(mm)100
  • 3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD32N70 ParkerTAIYO

    3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD32N70

    ParkerTAIYO
    23,980税込26,378
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)32クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴムシリンダストローク(mm)70
  • 3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD32N40 ParkerTAIYO

    3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD32N40

    ParkerTAIYO
    21,980税込24,178
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)32クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴムシリンダストローク(mm)40
  • 3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD20N35 ParkerTAIYO

    3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD20N35

    ParkerTAIYO
    18,980税込20,878
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)20クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴムシリンダストローク(mm)35
an610k特集