カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(253)
  • 油圧機器・油圧ホース(189)
絞り込み
ブランド
  • ParkerTAIYO
  • モノタロウ(142)
  • BIGM(丸山製作所)(5,308)
  • コガネイ(4,038)
  • メディアカバーマーケット(2,319)
  • エスコ(1,843)
  • 大阪魂(1,350)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,297)
  • P・O・Pプロダクツ(1,074)
  • Panasonic(パナソニック)(939)
  • CKD(788)
  • TRUSCO(659)
  • IDEC(和泉電気)(578)
  • ホンダ(539)
  • 黒田精工(528)
  • KANA(片山チエン)(477)
  • omron(オムロン)(448)
  • 三菱(446)
  • ハンマーキャスター(444)
  • KITZ(キッツ)(437)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b1」の検索結果

442件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パッキンセット/7・14MPa用油圧シリンダ用 ParkerTAIYOパッキンセット/7・14MPa用油圧シリンダ用ParkerTAIYO
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
アナログ表示付圧力スイッチ ParkerTAIYOアナログ表示付圧力スイッチParkerTAIYO
11,980税込13,178
1個
当日出荷
仕様●圧力指示性能:3%F.S以内●内蔵マイクロスイッチ形式:SS-1-E-4(オムロン株式会社製)質量(g)180使用温度範囲(℃)+5~+60定格電圧(V)AC:125、DC:30接点構成1a・b最高使用圧力(MPa)1設定圧力範囲(MPa)0.1~0.9繰返し精度2%F.S以内応差(MPa)0.1以下
エアモータ P1Vシリーズ ParkerTAIYOエアモータ P1VシリーズParkerTAIYO
39,980税込43,978
1個
当日出荷から72日以内出荷
形式Actuator
SHバルブ ソフトシールタイプ(タイプE)(リターン) ParkerTAIYOSHバルブ ソフトシールタイプ(タイプE)(リターン)ParkerTAIYO
15,980税込17,578
1個
当日出荷から47日以内出荷
切換方式リターン使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~1.0使用流体空気応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.035以下耐圧力(MPa)1.6取付方向自由手動操作方式プッシュ式給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
直動形電磁弁 VAシリーズ ParkerTAIYO直動形電磁弁 VAシリーズParkerTAIYO
25,980税込28,578
1個
当日出荷から92日以内出荷
SHバルブ ソフトシールタイプ(タイプE)(ノーマルクローズ) ParkerTAIYOSHバルブ ソフトシールタイプ(タイプE)(ノーマルクローズ)ParkerTAIYO
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から47日以内出荷
使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)耐圧力(MPa)1.6使用流体空気有効断面積(mm2)18使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0接続口径A・Bポート:G1/4給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)ポート数3ポート切換方式ノーマルクローズ取付方式ダイレクトタイプ駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.030以下手動操作方式プッシュ式取付方向自由
空気圧シリンダ 10S-1RSD25N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RSD25NParkerTAIYO
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷から24日以内出荷
シリンダー径(Φmm)25作動方式複動・片ロッド形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)25クッションありシリーズ10S-1R
直動形電磁弁 SS, KFS, KPAシリーズ ParkerTAIYO直動形電磁弁 SS, KFS, KPAシリーズParkerTAIYO
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から72日以内出荷
形式シングルソレノイド
スピードコントローラ ParkerTAIYOスピードコントローラParkerTAIYO(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から62日以内出荷
使用温度範囲(℃)-5~60
空気圧シリンダ 10S-1RSD32N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RSD32NParkerTAIYO
14,980税込16,478
1個
15日以内出荷から22日以内出荷
シリンダー径(Φmm)32作動方式複動・片ロッド形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)32クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RCB100N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RCB100NParkerTAIYO
53,980税込59,378特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)100作動方式複動・片ロッド形取付支持形式CB(クレビス形)内径(Φmm)100クッションありシリーズ10S-1R
7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ スイッチセット ニトリルゴム 支持形式FD ParkerTAIYO7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ スイッチセット ニトリルゴム 支持形式FDParkerTAIYO
54,900税込60,390特価
1個
当日出荷から29日以内出荷
内径Φ32~Φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。
クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ニトリルゴム呼び圧力(MPa)7支持形式FD(ヘッド側正方形フランジ形)ポート位置Aクッションバルブ位置B
パッキンセット/21MPa用油圧シリンダ用 ParkerTAIYOパッキンセット/21MPa用油圧シリンダ用ParkerTAIYO
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
空気圧シリンダ 10S-1RSD12N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RSD12NParkerTAIYO
9,690税込10,659
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)12作動方式複動・片ロッド形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)12クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RST12N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RST12NParkerTAIYO
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)12作動方式複動・片ロッド形取付支持形式ST(両面タップ付き基本形)内径(Φmm)12クッションありシリーズ10S-1R
SHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HR-08M) ParkerTAIYOSHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HR-08M)ParkerTAIYO
18,980税込20,878
1個
47日以内出荷
適合マニホールド用バルブ形式接続口径A・Bポート:G1/4質量(kg)0.52切換方式リターン使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0有効断面積(mm2)12使用流体空気応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.035以下耐圧力(MPa)1.6取付方向自由手動操作方式プッシュ式給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
支持金具 ParkerTAIYO支持金具ParkerTAIYO(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から17日以内出荷
小型電磁弁(SR542-R) ParkerTAIYO小型電磁弁(SR542-R)ParkerTAIYO
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
切換方式リターンシリーズSR542
パイロット形電磁弁 PC RC2, 5, 13シリーズ ParkerTAIYOパイロット形電磁弁 PC RC2, 5, 13シリーズParkerTAIYO(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から114日以内出荷
ハイロータ PRN,PRH,PROシリーズ ParkerTAIYOハイロータ PRN,PRH,PROシリーズParkerTAIYO
77,900税込85,690
1個
当日出荷から104日以内出荷
モノマニホールド(FB54) ParkerTAIYOモノマニホールド(FB54)ParkerTAIYO
63,980税込70,378
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
空気圧シリンダ 10S-1RSD20N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RSD20NParkerTAIYO
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)20作動方式複動・片ロッド形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)20クッションありシリーズ10S-1R
全空気圧制御ロジック素子テレニューマティック ParkerTAIYO全空気圧制御ロジック素子テレニューマティックParkerTAIYO
1,998税込2,198
1個
当日出荷から52日以内出荷
全空気圧制御機器として世界で最初に商品化したテレニューマティック製品。 パワーと制御のエネルギー源は空気圧のみ。
種別リミットバルブ素子ロジック素子バルブ種類押しボタンバルブ
小型電磁弁(SR532-R) ParkerTAIYO小型電磁弁(SR532-R)ParkerTAIYO
16,980税込18,678特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
切換方式リターンシリーズSR532
メカニカルバルブ ParkerTAIYOメカニカルバルブParkerTAIYO
12,980税込14,278
1個
当日出荷から11日以内出荷
シリーズL
パイロット形電磁弁 PC RC06, 08, 15シリーズ ParkerTAIYOパイロット形電磁弁 PC RC06, 08, 15シリーズParkerTAIYO
29,980税込32,978特価
1個
当日出荷から82日以内出荷
空気圧シリンダ 10S-1RSD16N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RSD16NParkerTAIYO
9,790税込10,769
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)16作動方式複動・片ロッド形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)16クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RLB40N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RLB40NParkerTAIYO
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)40作動方式複動・片ロッド形取付支持形式LB(軸方向フート形)内径(Φmm)40クッションありシリーズ10S-1R
SHバルブ ソフトシールタイプ(タイプE)(クローズドセンタ) ParkerTAIYOSHバルブ ソフトシールタイプ(タイプE)(クローズドセンタ)ParkerTAIYO
28,980税込31,878
1個
47日以内出荷
切換方式ノーマルクローズ使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~1.0有効断面積(mm2)25使用流体空気応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.035以下耐圧力(MPa)1.6取付方向自由手動操作方式プッシュ式給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
空気圧シリンダ 10S-1RCB63N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RCB63NParkerTAIYO
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)63作動方式複動・片ロッド形取付支持形式CB(クレビス形)内径(Φmm)63クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RFB63N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RFB63NParkerTAIYO
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)63作動方式複動・片ロッド形取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形)内径(Φmm)63クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RCB50N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RCB50NParkerTAIYO
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)50作動方式複動・片ロッド形取付支持形式CB(クレビス形)内径(Φmm)50クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RCB40N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RCB40NParkerTAIYO
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)40作動方式複動・片ロッド形取付支持形式CB(クレビス形)内径(Φmm)40クッションありシリーズ10S-1R
10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FB63 ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FB63ParkerTAIYO
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
寸法A(mm)45(60)寸法C(mm)9寸法D(mm)30寸法E(mm)□94寸法F(mm)20寸法N(mm)10寸法R(mm)65寸法Y(mm)30耐圧力(MPa)20寸法EERc1/4寸法FB(mm)Φ14寸法FE(mm)98寸法KL(mm)33寸法LL(mm)67寸法MM(mm)Φ36寸法PL(mm)13寸法PJ(mm)24寸法TF(mm)124寸法WF(mm)13種類汎用形構造複動形片ロッド機種スイッチセット材質(パッキン)水素化ニトリルゴム支持形式FB形(へッド側フランジ形)シリンダ内径(Φmm)63クッションクッションなし呼び圧力(MPa)10最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)最低作動圧力(MPa)0.3速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)ねじ公差JIS 6H/6gストローク長さの許容差0~0.8mm仕様●寸法UF(mm):150
シールブロック ParkerTAIYOシールブロックParkerTAIYO
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷
付属品Oリング(P-9/1B)×4
空気圧シリンダ 10S-1RST25N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RST25NParkerTAIYO
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)25作動方式複動・片ロッド形取付支持形式ST(両面タップ付き基本形)内径(Φmm)25クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RFB50N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RFB50NParkerTAIYO
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)50作動方式複動・片ロッド形取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形)内径(Φmm)50クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RST20N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RST20NParkerTAIYO
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)20作動方式複動・片ロッド形取付支持形式ST(両面タップ付き基本形)内径(Φmm)20クッションありシリーズ10S-1R
モノマニホールド(M15) ParkerTAIYOモノマニホールド(M15)ParkerTAIYO
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
仕様●適合シールプレート:M1508-ES適合機種5ER-08M、5ED-08M、5EC-08M、5EE-08M排気方式共通排気配管方向裏配管
10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FB50 ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FB50ParkerTAIYO
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
寸法A(mm)35(50)寸法C(mm)8寸法D(mm)24寸法E(mm)□80寸法F(mm)20寸法N(mm)10寸法R(mm)58寸法Y(mm)28耐圧力(MPa)20寸法EERc1/4寸法FB(mm)Φ14寸法FE(mm)85寸法KL(mm)24寸法LL(mm)60寸法MM(mm)Φ28寸法PL(mm)13寸法PJ(mm)19寸法TF(mm)108寸法WF(mm)11種類汎用形構造複動形片ロッド機種スイッチセット材質(パッキン)水素化ニトリルゴム支持形式FB形(へッド側フランジ形)シリンダ内径(Φmm)50クッションクッションなし呼び圧力(MPa)10最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)最低作動圧力(MPa)0.3速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)ねじ公差JIS 6H/6gストローク長さの許容差0~0.8mm仕様●寸法UF(mm):135
...
cb10特集