カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(184)
- 油圧機器・油圧ホース(146)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- ParkerTAIYO
- モノタロウ(49)
- SMC(18,789)
- MAZDA(マツダ)(7,698)
- ホンダ(5,799)
- ミツビシ(5,385)
- ニッサン(2,800)
- トヨタ(1,518)
- YAMAHA(ヤマハ)(1,228)
- KITO(キトー)(1,217)
- BIGM(丸山製作所)(1,106)
- オカムラ(岡村製作所)(1,066)
- エスコ(828)
- 堀内機械(555)
- 大阪魂(551)
- CKD(499)
- 黒田精工(452)
- TRUSCO(412)
- RS PRO(389)
- Panasonic(パナソニック)(348)
- コクヨ(343)
- ブランドをもっと見る
「b6」の検索結果

空気圧シリンダ 10Z-3FB63B
ParkerTAIYO¥37,980~税込¥41,778~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)63取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形)内径(Φmm)63クッションクッション付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
空気圧シリンダ 10Z-3LB63B
ParkerTAIYO¥35,980~税込¥39,578~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)63取付支持形式LB(軸方向フート形)内径(Φmm)63クッションクッション付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
空気圧シリンダ 10S-1RFB63N
ParkerTAIYO¥32,980~税込¥36,278~1個9日以内出荷取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形)内径(Φmm)63クッションありシリーズ10S-1R作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)63
空気圧シリンダ 10S-1RCB63N
ParkerTAIYO¥35,980~税込¥39,578~1個9日以内出荷取付支持形式CB(クレビス形)内径(Φmm)63クッションありシリーズ10S-1R作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)63
空気圧シリンダ 10S-1RLB63N
ParkerTAIYO¥32,980~税込¥36,278~1個9日以内出荷取付支持形式LB(軸方向フート形)内径(Φmm)63クッションありシリーズ10S-1R作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)63
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 軸方向フート形 10A-6LB63
ParkerTAIYO¥29,980~税込¥32,978~1本4日以内出荷シリンダ内径(Φmm)63取付支持形式LB(軸方向フート形)内径(Φmm)63クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6作動方式複動形スイッチ数2
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ アイ形 10A-6CB63B
ParkerTAIYO¥31,980~税込¥35,178~1本4日以内出荷シリンダ内径(Φmm)63取付支持形式CB(クレビス形)内径(Φmm)63クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6作動方式複動形スイッチ数2
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1LB63B
ParkerTAIYO¥49,980~税込¥54,978~1個9日以内出荷取付支持形式LB(軸方向フート形)内径(Φmm)63クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1CB63B
ParkerTAIYO¥53,980~税込¥59,378~1個9日以内出荷取付支持形式CB(クレビス形)内径(Φmm)63クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1FB63B
ParkerTAIYO¥53,980~税込¥59,378~1個9日以内出荷取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形)内径(Φmm)63クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FB63
ParkerTAIYO¥42,980~税込¥47,278~1個9日以内出荷仕様●寸法UF(mm):150シリンダ内径(Φmm)63種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド寸法A(mm)45(60)寸法F(mm)20寸法D(mm)30寸法E(mm)□94寸法C(mm)9寸法Y(mm)30寸法N(mm)10寸法R(mm)65最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)33耐圧力(MPa)20機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ36ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法FB(mm)Φ14材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)67寸法PJ(mm)24速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1寸法FE(mm)98寸法WF(mm)13寸法TF(mm)124寸法EERc1/4呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3寸法PL(mm)13支持形式FB形(へッド側フランジ形)
7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ スイッチセット ニトリルゴム 支持形式FA
ParkerTAIYO¥76,900~税込¥84,590~1個当日出荷から9日以内出荷内径Φ32~Φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ニトリルゴム呼び圧力(MPa)7支持形式FA(ロッド側長方形フランジ形)ポート位置Aクッションバルブ位置B
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 軸方向フート形
ParkerTAIYO¥23,980~税込¥26,378~1本4日以内出荷シリンダ内径63取付支持形式軸方向フート形クッション両側クッション付シリーズ10A-6構造複動形片ロッド作動方式複動形
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ アイ形 クレビス形ピン付き
ParkerTAIYO¥25,980~税込¥28,578~1本4日以内出荷シリンダ内径63取付支持形式クレビス形ピン付きクッション両側クッション付シリーズ10A-6構造複動形片ロッド作動方式複動形
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ ヘッド側フランジ形
ParkerTAIYO¥25,980~税込¥28,578~1本4日以内出荷シリンダ内径63取付支持形式ヘッド側フランジ形クッション両側クッション付シリーズ10A-6構造複動形片ロッド作動方式複動形
7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ スイッチセット ニトリルゴム 支持形式FD
ParkerTAIYO¥77,900~税込¥85,690~1個当日出荷から29日以内出荷内径Φ32~Φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ニトリルゴム呼び圧力(MPa)7支持形式FD(ヘッド側正方形フランジ形)ポート位置Aクッションバルブ位置B
16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ 標準形
ParkerTAIYO¥43,980~税込¥48,378~1個5日以内出荷から30日以内出荷鉄系材料のボディーを使用した16MPa用薄形油圧シリンダ 圧力16MPaで、1,000万回の使用が可能。 パッキン材質は、耐磨耗性のよい水素化ニトリルゴムを標準採用。 標準形は、周囲温度120℃まで使用可能。 油圧シリンダで重要な軸受部には特殊銅合金を採用。 スイッチの取付はスライド方式で任意の位置設定が可能。
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-31CB
ParkerTAIYO¥31,980~税込¥35,178~1個5日以内出荷から9日以内出荷取付支持形式CB(クレビス形)クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3材質(パッキン)ニトリルゴム
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ ヘッド側フランジ形
ParkerTAIYO¥31,980~税込¥35,178~1本4日以内出荷シリンダ内径(Φmm)63取付支持形式FB(ヘッド側長方形フランジ形)内径(Φmm)63クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6作動方式複動形スイッチ数2