カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(44)
絞り込み
ブランド
  • ParkerTAIYO
  • SMC(77)
  • アメリカン電機(3)
  • ITT CANNON(2)
  • KANA(片山チエン)(1)
  • TRUSCO(1)
  • 日本精器(1)
  • PISCO(ピスコ)(1)
  • 日本紐釦貿易(1)
  • 籐芸(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
  • 大阪魂(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bn40s」の検索結果

関連キーワード
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD63 ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD63ParkerTAIYO
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
寸法LF(mm)80寸法LL(mm)67寸法MM(mm)Φ36寸法TV(mm)□69寸法WF(mm)13種類汎用形構造複動形片ロッド機種スイッチセット材質(パッキン)水素化ニトリルゴム支持形式SD形(基本形)シリンダ内径(Φmm)63クッションクッションなし呼び圧力(MPa)10最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)最低作動圧力(MPa)0.3速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)ねじ公差JIS 6H/6gストローク長さの許容差0~0.8mm寸法A(mm)45(60)寸法C(mm)9寸法D(mm)30寸法E(mm)□94寸法Y(mm)30耐圧力(MPa)20寸法AE(mm)12寸法BT(mm)13寸法DE(mm)Φ21.5寸法EERc1/4寸法FB(mm)Φ14寸法FFG1/4寸法FG(mm)Φ20寸法KL(mm)33
10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD40 ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD40ParkerTAIYO
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷から72日以内出荷
寸法A(mm)30(45)寸法C(mm)7寸法D(mm)19寸法E(mm)□70寸法N(mm)10寸法Y(mm)27耐圧力(MPa)20寸法AE(mm)8寸法BT(mm)8.6寸法DE(mm)Φ17.2寸法EERc1/4寸法FB(mm)Φ9寸法FFG1/8寸法FG(mm)Φ14寸法KL(mm)20寸法LF(mm)65寸法LL(mm)55寸法MM(mm)Φ22寸法PL(mm)12寸法PJ(mm)16寸法TV(mm)□52寸法WF(mm)10種類汎用形構造複動形片ロッド機種スイッチセット材質(パッキン)水素化ニトリルゴム支持形式SD形(基本形)シリンダ内径(Φmm)40クッションクッションなし呼び圧力(MPa)10最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)最低作動圧力(MPa)0.3速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)ねじ公差JIS 6H/6gストローク長さの許容差0~0.8mm
3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N40 ParkerTAIYO3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N40ParkerTAIYO
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
シリンダストローク(mm)40内径(Φmm)40取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD50 ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD50ParkerTAIYO
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
寸法A(mm)35(50)寸法C(mm)8寸法D(mm)24寸法E(mm)□80寸法Y(mm)28耐圧力(MPa)20寸法AE(mm)12寸法BT(mm)10.8寸法DE(mm)Φ21.5寸法EERc1/4寸法FB(mm)Φ11寸法FFG1/4寸法FG(mm)Φ17.5寸法KL(mm)24寸法LF(mm)71寸法LL(mm)60寸法MM(mm)Φ28寸法TV(mm)□58寸法WF(mm)11種類汎用形構造複動形片ロッド機種スイッチセット材質(パッキン)水素化ニトリルゴム支持形式SD形(基本形)シリンダ内径(Φmm)50クッションクッションなし呼び圧力(MPa)10最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)最低作動圧力(MPa)0.3速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)ねじ公差JIS 6H/6gストローク長さの許容差0~0.8mm
3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N15 ParkerTAIYO3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N15ParkerTAIYO
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
シリンダストローク(mm)15内径(Φmm)40取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N25 ParkerTAIYO3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N25ParkerTAIYO
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
シリンダストローク(mm)25内径(Φmm)40取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD32 ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD32ParkerTAIYO
27,980税込30,778
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
呼び圧力(MPa)10最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)最低作動圧力(MPa)0.3速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)ねじ公差JIS 6H/6gストローク長さの許容差0~0.8mm寸法A(mm)25(40)寸法C(mm)7寸法D(mm)14寸法E(mm)62寸法N(mm)10寸法Y(mm)28耐圧力(MPa)20寸法AE(mm)8寸法BT(mm)6.5寸法DE(mm)Φ17.2寸法EERc1/4寸法FB(mm)Φ6.6寸法FFG1/8寸法FG(mm)Φ11寸法KL(mm)15寸法LF(mm)64寸法LL(mm)54寸法MM(mm)Φ18寸法PL(mm)12寸法PJ(mm)14寸法TV(mm)□47寸法WF(mm)10種類汎用形構造複動形片ロッド機種スイッチセット材質(パッキン)水素化ニトリルゴム支持形式SD形(基本形)シリンダ内径(Φmm)32クッションクッションなし
16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ スイッチセット(支持形式LD/SD) ParkerTAIYO16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ スイッチセット(支持形式LD/SD)ParkerTAIYO
71,980税込79,178
1個
6日以内出荷から16日以内出荷
鉄系材料のボディーを使用した16MPa用薄形油圧シリンダ 圧力16MPaで、1,000万回の使用が可能。 パッキン材質は、耐磨耗性のよい水素化ニトリルゴムを標準採用。 標準形は、周囲温度120℃まで使用可能。 油圧シリンダで重要な軸受部には特殊銅合金を採用。 スイッチの取付はスライド方式で任意の位置設定が可能。
種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド最高許容圧力(MPa)16使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)耐圧力(MPa)24機種スイッチセットストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g材質(パッキン)水素化ニトリルゴムポートRCねじ速度範囲(m/s)0.008~0.1呼び圧力(MPa)16最低作動圧力(MPa)0.3
3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N50 ParkerTAIYO3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N50ParkerTAIYO
25,980税込28,578
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
シリンダストローク(mm)50内径(Φmm)40取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD63N40 ParkerTAIYO3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD63N40ParkerTAIYO
35,980税込39,578
1個
9日以内出荷
シリンダストローク(mm)40内径(Φmm)63取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N20 ParkerTAIYO3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N20ParkerTAIYO
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
シリンダストローク(mm)20内径(Φmm)40取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FA63 ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FA63ParkerTAIYO
55,980税込61,578
1個
9日以内出荷
寸法KL(mm)33寸法LL(mm)67寸法MM(mm)Φ36寸法PL(mm)13寸法PJ(mm)24寸法TF(mm)124種類汎用形構造複動形片ロッド機種スイッチセット材質(パッキン)水素化ニトリルゴム支持形式FA形(ロッド側フランジ形)シリンダ内径(Φmm)63クッションクッションなし呼び圧力(MPa)10最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)最低作動圧力(MPa)0.3速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)ねじ公差JIS 6H/6gストローク長さの許容差0~0.8mm寸法A(mm)45(60)寸法C(mm)9寸法D(mm)30寸法E(mm)□94寸法F(mm)20寸法N(mm)10寸法R(mm)65寸法W(mm)13寸法Y(mm)30耐圧力(MPa)20寸法EERc1/4寸法FB(mm)Φ14寸法FE(mm)98仕様●寸法UF(mm):150
3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD32N40 ParkerTAIYO3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD32N40ParkerTAIYO
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
シリンダストローク(mm)40内径(Φmm)32取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N60 ParkerTAIYO3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N60ParkerTAIYO
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
シリンダストローク(mm)60内径(Φmm)40取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FB63 ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FB63ParkerTAIYO
55,980税込61,578
1個
9日以内出荷
寸法A(mm)45(60)寸法C(mm)9寸法D(mm)30寸法E(mm)□94寸法F(mm)20寸法N(mm)10寸法R(mm)65寸法Y(mm)30耐圧力(MPa)20寸法EERc1/4寸法FB(mm)Φ14寸法FE(mm)98寸法KL(mm)33寸法LL(mm)67寸法MM(mm)Φ36寸法PL(mm)13寸法PJ(mm)24寸法TF(mm)124寸法WF(mm)13種類汎用形構造複動形片ロッド機種スイッチセット材質(パッキン)水素化ニトリルゴム支持形式FB形(へッド側フランジ形)シリンダ内径(Φmm)63クッションクッションなし呼び圧力(MPa)10最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)最低作動圧力(MPa)0.3速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)ねじ公差JIS 6H/6gストローク長さの許容差0~0.8mm仕様●寸法UF(mm):150
16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ スイッチセット(支持形式FA/FB) ParkerTAIYO16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ スイッチセット(支持形式FA/FB)ParkerTAIYO
79,980税込87,978
1個
9日以内出荷から16日以内出荷
鉄系材料のボディーを使用した16MPa用薄形油圧シリンダ 圧力16MPaで、1,000万回の使用が可能。 パッキン材質は、耐磨耗性のよい水素化ニトリルゴムを標準採用。 標準形は、周囲温度120℃まで使用可能。 油圧シリンダで重要な軸受部には特殊銅合金を採用。 スイッチの取付はスライド方式で任意の位置設定が可能。
種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド最高許容圧力(MPa)16使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)耐圧力(MPa)24機種スイッチセットストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g材質(パッキン)水素化ニトリルゴムポートRCねじ速度範囲(m/s)0.008~0.1呼び圧力(MPa)16最低作動圧力(MPa)0.3
3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N100 ParkerTAIYO3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N100ParkerTAIYO
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
シリンダストローク(mm)100内径(Φmm)40取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD80 ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD80ParkerTAIYO
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
寸法A(mm)60(80)寸法C(mm)14寸法D(mm)41寸法E(mm)□114耐圧力(MPa)20寸法AE(mm)12寸法BT(mm)15.2寸法DE(mm)Φ21.5寸法EERc3/8寸法FB(mm)Φ16寸法FFG1/4寸法FG(mm)Φ23寸法KL(mm)36寸法LF(mm)95寸法LL(mm)78寸法MM(mm)Φ45寸法PL(mm)18寸法TV(mm)□86寸法WF(mm)17種類汎用形構造複動形片ロッド機種スイッチセット材質(パッキン)水素化ニトリルゴム支持形式SD形(基本形)シリンダ内径(Φmm)80クッションクッションなし呼び圧力(MPa)10最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)最低作動圧力(MPa)0.3速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)ねじ公差JIS 6H/6gストローク長さの許容差0~0.8mm
10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FB50 ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FB50ParkerTAIYO
45,980税込50,578
1個
9日以内出荷
寸法A(mm)35(50)寸法C(mm)8寸法D(mm)24寸法E(mm)□80寸法F(mm)20寸法N(mm)10寸法R(mm)58寸法Y(mm)28耐圧力(MPa)20寸法EERc1/4寸法FB(mm)Φ14寸法FE(mm)85寸法KL(mm)24寸法LL(mm)60寸法MM(mm)Φ28寸法PL(mm)13寸法PJ(mm)19寸法TF(mm)108寸法WF(mm)11種類汎用形構造複動形片ロッド機種スイッチセット材質(パッキン)水素化ニトリルゴム支持形式FB形(へッド側フランジ形)シリンダ内径(Φmm)50クッションクッションなし呼び圧力(MPa)10最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)最低作動圧力(MPa)0.3速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)ねじ公差JIS 6H/6gストローク長さの許容差0~0.8mm仕様●寸法UF(mm):135
3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD20N40 ParkerTAIYO3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD20N40ParkerTAIYO
23,980税込26,378
1個
9日以内出荷
シリンダストローク(mm)40内径(Φmm)20取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N80 ParkerTAIYO3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N80ParkerTAIYO
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
シリンダストローク(mm)80内径(Φmm)40取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N90 ParkerTAIYO3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N90ParkerTAIYO
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
シリンダストローク(mm)90内径(Φmm)40取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FB100 ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FB100ParkerTAIYO
94,900税込104,390
1個
9日以内出荷
寸法A(mm)75(95)寸法C(mm)22寸法D(mm)50寸法E(mm)□138寸法F(mm)30寸法N(mm)15寸法R(mm)109寸法Y(mm)42耐圧力(MPa)20寸法EERc3/8寸法FB(mm)Φ22寸法FE(mm)150寸法KL(mm)45寸法LL(mm)96寸法MM(mm)Φ56寸法PL(mm)28寸法PJ(mm)26寸法TF(mm)190寸法WF(mm)26種類汎用形構造複動形片ロッド機種スイッチセット材質(パッキン)水素化ニトリルゴム支持形式FB形(へッド側フランジ形)シリンダ内径(Φmm)100クッションクッションなし呼び圧力(MPa)10最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)最低作動圧力(MPa)0.3速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)ねじ公差JIS 6H/6gストローク長さの許容差0~0.8mm仕様●寸法UF(mm):230
3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N45 ParkerTAIYO3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N45ParkerTAIYO
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
シリンダストローク(mm)45内径(Φmm)40取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD50N40 ParkerTAIYO3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD50N40ParkerTAIYO
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
シリンダストローク(mm)40内径(Φmm)50取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD25N40 ParkerTAIYO3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD25N40ParkerTAIYO
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
シリンダストローク(mm)40内径(Φmm)25取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N70 ParkerTAIYO3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N70ParkerTAIYO
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
シリンダストローク(mm)70内径(Φmm)40取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FA80 ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FA80ParkerTAIYO
64,980税込71,478
1個
9日以内出荷
寸法A(mm)60(80)寸法C(mm)14寸法D(mm)41寸法E(mm)□114寸法F(mm)25寸法N(mm)15寸法R(mm)87寸法W(mm)17寸法Y(mm)35耐圧力(MPa)20寸法EERc3/8寸法FB(mm)Φ18寸法FE(mm)118寸法KL(mm)36寸法LL(mm)78寸法MM(mm)Φ45寸法PL(mm)18寸法PJ(mm)25寸法TF(mm)154種類汎用形構造複動形片ロッド機種スイッチセット材質(パッキン)水素化ニトリルゴム支持形式FA形(ロッド側フランジ形)シリンダ内径(Φmm)80クッションクッションなし呼び圧力(MPa)10最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)最低作動圧力(MPa)0.3速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)ねじ公差JIS 6H/6gストローク長さの許容差0~0.8mm仕様●寸法UF(mm):185
10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FB32 ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FB32ParkerTAIYO
38,980税込42,878
1個
9日以内出荷
寸法A(mm)25(40)寸法C(mm)7寸法D(mm)14寸法E(mm)□62寸法F(mm)15寸法N(mm)10寸法R(mm)40寸法Y(mm)28耐圧力(MPa)20寸法EERc1/4寸法FB(mm)Φ6.6寸法FE(mm)62寸法KL(mm)15寸法LL(mm)54寸法MM(mm)Φ18寸法PL(mm)12寸法PJ(mm)14寸法TF(mm)80寸法WF(mm)10種類汎用形構造複動形片ロッド機種スイッチセット材質(パッキン)水素化ニトリルゴム支持形式FB形(へッド側フランジ形)シリンダ内径(Φmm)32クッションクッションなし呼び圧力(MPa)10最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)最低作動圧力(MPa)0.3速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)ねじ公差JIS 6H/6gストローク長さの許容差0~0.8mm仕様●寸法UF(mm):95
10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FB80 ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FB80ParkerTAIYO
64,980税込71,478
1個
9日以内出荷
寸法A(mm)60(80)寸法C(mm)14寸法D(mm)41寸法E(mm)□114寸法F(mm)25寸法N(mm)15寸法R(mm)87寸法Y(mm)35耐圧力(MPa)20寸法EERc3/8寸法FB(mm)Φ18寸法FE(mm)118寸法KL(mm)36寸法LL(mm)78寸法MM(mm)Φ45寸法PL(mm)18寸法PJ(mm)25寸法TF(mm)154寸法WF(mm)17種類汎用形構造複動形片ロッド機種スイッチセット材質(パッキン)水素化ニトリルゴム支持形式FB形(へッド側フランジ形)シリンダ内径(Φmm)80クッションクッションなし呼び圧力(MPa)10最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)最低作動圧力(MPa)0.3速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)ねじ公差JIS 6H/6gストローク長さの許容差0~0.8mm仕様●寸法UF(mm):185
10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FB40 ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FB40ParkerTAIYO
38,980税込42,878
1個
9日以内出荷から14日以内出荷
使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)ねじ公差JIS 6H/6gストローク長さの許容差0~0.8mm寸法A(mm)30(45)寸法C(mm)7寸法D(mm)19寸法E(mm)□70寸法F(mm)20寸法N(mm)10寸法R(mm)46寸法Y(mm)27耐圧力(MPa)20寸法EERc1/4寸法FB(mm)Φ11寸法FE(mm)70寸法KL(mm)20寸法LL(mm)55寸法MM(mm)Φ22寸法PL(mm)12寸法PJ(mm)16寸法TF(mm)96寸法WF(mm)10種類汎用形構造複動形片ロッド機種スイッチセット材質(パッキン)水素化ニトリルゴム支持形式FB形(へッド側フランジ形)シリンダ内径(Φmm)40クッションクッションなし呼び圧力(MPa)10最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)最低作動圧力(MPa)0.3速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1仕様●寸法UF(mm):118
10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD100 ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD100ParkerTAIYO
74,980税込82,478
1個
9日以内出荷
寸法A(mm)75(95)寸法C(mm)22寸法D(mm)50寸法E(mm)□138寸法Y(mm)42耐圧力(MPa)20寸法AE(mm)12寸法BT(mm)17.5寸法DE(mm)Φ25.5寸法EERc3/8寸法FB(mm)Φ18寸法FFG3/8寸法FG(mm)Φ26寸法KL(mm)45寸法LF(mm)122寸法LL(mm)96寸法MM(mm)Φ56寸法PL(mm)28寸法PJ(mm)26寸法TV(mm)□106寸法WF(mm)26種類汎用形構造複動形片ロッド機種スイッチセット材質(パッキン)水素化ニトリルゴム支持形式SD形(基本形)シリンダ内径(Φmm)100クッションクッションなし呼び圧力(MPa)10最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)最低作動圧力(MPa)0.3速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)ねじ公差JIS 6H/6gストローク長さの許容差0~0.8mm
10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FA50 ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FA50ParkerTAIYO
45,980税込50,578
1個
9日以内出荷
寸法A(mm)35(50)寸法C(mm)8寸法D(mm)24寸法E(mm)□80寸法F(mm)20寸法N(mm)10寸法R(mm)58寸法W(mm)11寸法Y(mm)28耐圧力(MPa)20寸法EERc1/4寸法FB(mm)Φ14寸法FE(mm)85寸法KL(mm)24寸法LL(mm)60寸法MM(mm)Φ28寸法PL(mm)13寸法PJ(mm)19寸法TF(mm)108種類汎用形構造複動形片ロッド機種スイッチセット材質(パッキン)水素化ニトリルゴム支持形式FA形(ロッド側フランジ形)シリンダ内径(Φmm)50クッションクッションなし呼び圧力(MPa)10最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)最低作動圧力(MPa)0.3速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)ねじ公差JIS 6H/6gストローク長さの許容差0~0.8mm仕様●寸法UF(mm):135
3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N30 ParkerTAIYO3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N30ParkerTAIYO
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
シリンダストローク(mm)30内径(Φmm)40取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N35 ParkerTAIYO3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N35ParkerTAIYO
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
シリンダストローク(mm)35内径(Φmm)40取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FA32 ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FA32ParkerTAIYO
38,980税込42,878
1個
9日以内出荷
寸法A(mm)25(40)寸法C(mm)7寸法D(mm)14寸法E(mm)□62寸法F(mm)15寸法N(mm)10寸法R(mm)40寸法W(mm)10寸法Y(mm)28耐圧力(MPa)20寸法EERc1/4寸法FB(mm)Φ6.6寸法FE(mm)62寸法KL(mm)15寸法LL(mm)54寸法MM(mm)Φ18寸法PL(mm)12寸法PJ(mm)14寸法TF(mm)80種類汎用形構造複動形片ロッド機種スイッチセット材質(パッキン)水素化ニトリルゴム支持形式FA形(ロッド側フランジ形)シリンダ内径(Φmm)32クッションクッションなし呼び圧力(MPa)10最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)最低作動圧力(MPa)0.3速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)ねじ公差JIS 6H/6gストローク長さの許容差0~0.8mm仕様●寸法UF(mm):95
10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FA40 ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FA40ParkerTAIYO
38,980税込42,878
1個
9日以内出荷
寸法A(mm)30(45)寸法C(mm)7寸法D(mm)19寸法E(mm)□70寸法F(mm)20寸法N(mm)10寸法R(mm)46寸法W(mm)10寸法Y(mm)27耐圧力(MPa)20寸法EERc1/4寸法FB(mm)Φ11寸法FE(mm)70寸法KL(mm)20寸法LL(mm)55寸法MM(mm)Φ22寸法PL(mm)12寸法PJ(mm)16寸法TF(mm)96種類汎用形構造複動形片ロッド機種スイッチセット材質(パッキン)水素化ニトリルゴム支持形式FA形(ロッド側フランジ形)シリンダ内径(Φmm)40クッションクッションなし呼び圧力(MPa)10最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)最低作動圧力(MPa)0.3速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)ねじ公差JIS 6H/6gストローク長さの許容差0~0.8mm仕様●寸法UF(mm):118
10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6LD50 ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6LD50ParkerTAIYO
39,980税込43,978
1個
16日以内出荷
寸法A(mm)35(50)寸法C(mm)8寸法D(mm)24寸法E(mm)□80寸法N(mm)10寸法SB(mm)14寸法W(mm)11耐圧力(MPa)20寸法EERc1/4寸法EH(mm)85寸法FP(mm)53寸法KL(mm)24寸法LF(mm)110寸法LL(mm)60寸法LH(mm)45±0.15寸法MM(mm)Φ28寸法PJ(mm)19寸法PK(mm)38寸法ST(mm)24寸法TS(mm)104寸法ZB(mm)121種類汎用形構造複動形片ロッド機種スイッチセット材質(パッキン)水素化ニトリルゴム支持形式LD形(フート形)シリンダ内径(Φmm)50クッションクッションなし呼び圧力(MPa)10最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)最低作動圧力(MPa)0.3速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)ねじ公差JIS 6H/6gストローク長さの許容差0~0.8mm仕様●寸法SS(mm):85●寸法SU(mm):25●寸法SY(mm):12.5●寸法US(mm):126●寸法XS(mm):23.5
10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6LD80 ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6LD80ParkerTAIYO
58,980税込64,878
1個
16日以内出荷
寸法A(mm)60(80)寸法C(mm)14寸法D(mm)41寸法E(mm)□114寸法N(mm)15寸法SB(mm)18寸法W(mm)17耐圧力(MPa)20寸法EERc3/8寸法EH(mm)117寸法FP(mm)65寸法KL(mm)36寸法LF(mm)138寸法LL(mm)78寸法LH(mm)60±0.25寸法MM(mm)Φ45寸法PJ(mm)25寸法PK(mm)48寸法ST(mm)35寸法TS(mm)144寸法ZB(mm)155種類汎用形構造複動形片ロッド機種スイッチセット材質(パッキン)水素化ニトリルゴム支持形式LD形(フート形)シリンダ内径(Φmm)80クッションクッションなし呼び圧力(MPa)10最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)最低作動圧力(MPa)0.3速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)ねじ公差JIS 6H/6gストローク長さの許容差0~0.8mm仕様●寸法SS(mm):108●寸法SU(mm):30●寸法SY(mm):15●寸法US(mm):172●寸法XS(mm):32
油圧シリンダカテゴリ