カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(30)
絞り込み
ブランド
  • ParkerTAIYO
  • アメリカン電機(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bn70s」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD50 ParkerTAIYO

    10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD50

    ParkerTAIYO
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)50種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド寸法A(mm)35(50)寸法D(mm)24寸法E(mm)□80寸法C(mm)8寸法Y(mm)28最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)24耐圧力(MPa)20機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ28ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法DE(mm)Φ21.5寸法FB(mm)Φ11寸法LF(mm)71材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)60寸法AE(mm)12速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1寸法FFG1/4寸法WF(mm)11寸法EERc1/4寸法FG(mm)Φ17.5呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3寸法TV(mm)□58寸法BT(mm)10.8支持形式SD形(基本形)
  • 16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ スイッチセット(支持形式LD/SD) ParkerTAIYO

    16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ スイッチセット(支持形式LD/SD)

    ParkerTAIYO
    61,980税込68,178
    1個
    6日以内出荷から16日以内出荷
    鉄系材料のボディーを使用した16MPa用薄形油圧シリンダ 圧力16MPaで、1,000万回の使用が可能。 パッキン材質は、耐磨耗性のよい水素化ニトリルゴムを標準採用。 標準形は、周囲温度120℃まで使用可能。 油圧シリンダで重要な軸受部には特殊銅合金を採用。 スイッチの取付はスライド方式で任意の位置設定が可能。
    種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド最高許容圧力(MPa)16使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)耐圧力(MPa)24機種スイッチセットストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g材質(パッキン)水素化ニトリルゴムポートRCねじ速度範囲(m/s)0.008~0.1呼び圧力(MPa)16最低作動圧力(MPa)0.3
  • 10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD32 ParkerTAIYO

    10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD32

    ParkerTAIYO
    16,980税込18,678
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)32種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド寸法A(mm)25(40)寸法D(mm)14寸法E(mm)62寸法C(mm)7寸法Y(mm)28寸法N(mm)10最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)15耐圧力(MPa)20機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ18ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法DE(mm)Φ17.2寸法FB(mm)Φ6.6寸法LF(mm)64材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)54寸法PJ(mm)14寸法AE(mm)8速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1寸法FFG1/8寸法WF(mm)10寸法EERc1/4寸法FG(mm)Φ11呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3寸法TV(mm)□47寸法PL(mm)12寸法BT(mm)6.5支持形式SD形(基本形)
  • 16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ スイッチセット(支持形式FA/FB) ParkerTAIYO

    16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ スイッチセット(支持形式FA/FB)

    ParkerTAIYO
    69,980税込76,978
    1個
    9日以内出荷から16日以内出荷
    鉄系材料のボディーを使用した16MPa用薄形油圧シリンダ 圧力16MPaで、1,000万回の使用が可能。 パッキン材質は、耐磨耗性のよい水素化ニトリルゴムを標準採用。 標準形は、周囲温度120℃まで使用可能。 油圧シリンダで重要な軸受部には特殊銅合金を採用。 スイッチの取付はスライド方式で任意の位置設定が可能。
    種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド最高許容圧力(MPa)16使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)耐圧力(MPa)24機種スイッチセットストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g材質(パッキン)水素化ニトリルゴムポートRCねじ速度範囲(m/s)0.008~0.1呼び圧力(MPa)16最低作動圧力(MPa)0.3
  • 10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD63 ParkerTAIYO

    10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD63

    ParkerTAIYO
    29,980税込32,978
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)63種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド寸法A(mm)45(60)寸法D(mm)30寸法E(mm)□94寸法C(mm)9寸法Y(mm)30最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)33耐圧力(MPa)20機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ36ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法DE(mm)Φ21.5寸法FB(mm)Φ14寸法LF(mm)80材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)67寸法AE(mm)12速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1寸法FFG1/4寸法WF(mm)13寸法EERc1/4寸法FG(mm)Φ20呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3寸法TV(mm)□69寸法BT(mm)13支持形式SD形(基本形)
  • 10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD40 ParkerTAIYO

    10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD40

    ParkerTAIYO
    19,980税込21,978
    1個
    9日以内出荷から72日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)40種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド寸法A(mm)30(45)寸法D(mm)19寸法E(mm)□70寸法C(mm)7寸法Y(mm)27寸法N(mm)10最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)20耐圧力(MPa)20機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ22ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法DE(mm)Φ17.2寸法FB(mm)Φ9寸法LF(mm)65材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)55寸法PJ(mm)16寸法AE(mm)8速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1寸法FFG1/8寸法WF(mm)10寸法EERc1/4寸法FG(mm)Φ14呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3寸法TV(mm)□52寸法PL(mm)12寸法BT(mm)8.6支持形式SD形(基本形)
  • 10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FA100 ParkerTAIYO

    10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FA100

    ParkerTAIYO
    79,980税込87,978
    1個
    9日以内出荷
  • 3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD32N70 ParkerTAIYO

    3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD32N70

    ParkerTAIYO
    17,980税込19,778
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)32クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴムシリンダストローク(mm)70
  • 3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD63N70 ParkerTAIYO

    3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD63N70

    ParkerTAIYO
    28,980税込31,878
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)63クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴムシリンダストローク(mm)70
  • 3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD50N70 ParkerTAIYO

    3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD50N70

    ParkerTAIYO
    22,980税込25,278
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)50クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴムシリンダストローク(mm)70
  • 3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N70 ParkerTAIYO

    3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N70

    ParkerTAIYO
    19,980税込21,978
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)40クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴムシリンダストローク(mm)70
  • 10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FB63 ParkerTAIYO

    10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FB63

    ParkerTAIYO
    42,980税込47,278
    1個
    9日以内出荷
    仕様●寸法UF(mm):150シリンダ内径(Φmm)63種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド寸法A(mm)45(60)寸法F(mm)20寸法D(mm)30寸法E(mm)□94寸法C(mm)9寸法Y(mm)30寸法N(mm)10寸法R(mm)65最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)33耐圧力(MPa)20機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ36ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法FB(mm)Φ14材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)67寸法PJ(mm)24速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1寸法FE(mm)98寸法WF(mm)13寸法TF(mm)124寸法EERc1/4呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3寸法PL(mm)13支持形式FB形(へッド側フランジ形)
  • 10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FA63 ParkerTAIYO

    10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FA63

    ParkerTAIYO
    42,980税込47,278
    1個
    9日以内出荷
    仕様●寸法UF(mm):150シリンダ内径(Φmm)63種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド寸法A(mm)45(60)寸法F(mm)20寸法D(mm)30寸法E(mm)□94寸法C(mm)9寸法W(mm)13寸法Y(mm)30寸法N(mm)10寸法R(mm)65最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)33耐圧力(MPa)20機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ36ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法FB(mm)Φ14材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)67寸法PJ(mm)24速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1寸法FE(mm)98寸法TF(mm)124寸法EERc1/4呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3寸法PL(mm)13支持形式FA形(ロッド側フランジ形)
  • 10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FB32 ParkerTAIYO

    10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FB32

    ParkerTAIYO
    29,980税込32,978
    1個
    9日以内出荷
    仕様●寸法UF(mm):95シリンダ内径(Φmm)32種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド寸法A(mm)25(40)寸法F(mm)15寸法D(mm)14寸法E(mm)□62寸法C(mm)7寸法Y(mm)28寸法N(mm)10寸法R(mm)40最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)15耐圧力(MPa)20機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ18ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法FB(mm)Φ6.6材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)54寸法PJ(mm)14速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1寸法FE(mm)62寸法WF(mm)10寸法TF(mm)80寸法EERc1/4呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3寸法PL(mm)12支持形式FB形(へッド側フランジ形)
  • 10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FA80 ParkerTAIYO

    10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FA80

    ParkerTAIYO
    53,980税込59,378
    1個
    9日以内出荷
    仕様●寸法UF(mm):185シリンダ内径(Φmm)80種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド寸法A(mm)60(80)寸法F(mm)25寸法D(mm)41寸法E(mm)□114寸法C(mm)14寸法W(mm)17寸法Y(mm)35寸法N(mm)15寸法R(mm)87最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)36耐圧力(MPa)20機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ45ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法FB(mm)Φ18材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)78寸法PJ(mm)25速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1寸法FE(mm)118寸法TF(mm)154寸法EERc3/8呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3寸法PL(mm)18支持形式FA形(ロッド側フランジ形)
  • 10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FB50 ParkerTAIYO

    10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FB50

    ParkerTAIYO
    35,980税込39,578
    1個
    9日以内出荷
    仕様●寸法UF(mm):135シリンダ内径(Φmm)50種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド寸法A(mm)35(50)寸法F(mm)20寸法D(mm)24寸法E(mm)□80寸法C(mm)8寸法Y(mm)28寸法N(mm)10寸法R(mm)58最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)24耐圧力(MPa)20機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ28ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法FB(mm)Φ14材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)60寸法PJ(mm)19速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1寸法FE(mm)85寸法WF(mm)11寸法TF(mm)108寸法EERc1/4呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3寸法PL(mm)13支持形式FB形(へッド側フランジ形)
  • 10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FB100 ParkerTAIYO

    10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FB100

    ParkerTAIYO
    79,980税込87,978
    1個
    9日以内出荷
    仕様●寸法UF(mm):230シリンダ内径(Φmm)100種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド寸法A(mm)75(95)寸法F(mm)30寸法D(mm)50寸法E(mm)□138寸法C(mm)22寸法Y(mm)42寸法N(mm)15寸法R(mm)109最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)45耐圧力(MPa)20機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ56ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法FB(mm)Φ22材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)96寸法PJ(mm)26速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1寸法FE(mm)150寸法WF(mm)26寸法TF(mm)190寸法EERc3/8呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3寸法PL(mm)28支持形式FB形(へッド側フランジ形)
  • 10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD80 ParkerTAIYO

    10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD80

    ParkerTAIYO
    38,980税込42,878
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)80種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド寸法A(mm)60(80)寸法D(mm)41寸法E(mm)□114寸法C(mm)14最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)36耐圧力(MPa)20機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ45ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法DE(mm)Φ21.5寸法FB(mm)Φ16寸法LF(mm)95材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)78寸法AE(mm)12速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1寸法FFG1/4寸法WF(mm)17寸法EERc3/8寸法FG(mm)Φ23呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3寸法TV(mm)□86寸法PL(mm)18寸法BT(mm)15.2支持形式SD形(基本形)
  • 10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FB80 ParkerTAIYO

    10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FB80

    ParkerTAIYO
    53,980税込59,378
    1個
    9日以内出荷
    仕様●寸法UF(mm):185シリンダ内径(Φmm)80種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド寸法A(mm)60(80)寸法F(mm)25寸法D(mm)41寸法E(mm)□114寸法C(mm)14寸法Y(mm)35寸法N(mm)15寸法R(mm)87最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)36耐圧力(MPa)20機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ45ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法FB(mm)Φ18材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)78寸法PJ(mm)25速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1寸法FE(mm)118寸法WF(mm)17寸法TF(mm)154寸法EERc3/8呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3寸法PL(mm)18支持形式FB形(へッド側フランジ形)
  • 10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FB40 ParkerTAIYO

    10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FB40

    ParkerTAIYO
    31,980税込35,178
    1個
    9日以内出荷から14日以内出荷
    仕様●寸法UF(mm):118シリンダ内径(Φmm)40種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド寸法A(mm)30(45)寸法F(mm)20寸法D(mm)19寸法E(mm)□70寸法C(mm)7寸法Y(mm)27寸法N(mm)10寸法R(mm)46最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)20耐圧力(MPa)20機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ22ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法FB(mm)Φ11材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)55寸法PJ(mm)16速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1寸法FE(mm)70寸法WF(mm)10寸法TF(mm)96寸法EERc1/4呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3寸法PL(mm)12支持形式FB形(へッド側フランジ形)
  • 10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FA50 ParkerTAIYO

    10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FA50

    ParkerTAIYO
    35,980税込39,578
    1個
    9日以内出荷
    仕様●寸法UF(mm):135シリンダ内径(Φmm)50種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド寸法A(mm)35(50)寸法F(mm)20寸法D(mm)24寸法E(mm)□80寸法C(mm)8寸法W(mm)11寸法Y(mm)28寸法N(mm)10寸法R(mm)58最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)24耐圧力(MPa)20機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ28ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法FB(mm)Φ14材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)60寸法PJ(mm)19速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1寸法FE(mm)85寸法TF(mm)108寸法EERc1/4呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3寸法PL(mm)13支持形式FA形(ロッド側フランジ形)
  • 10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FA40 ParkerTAIYO

    10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FA40

    ParkerTAIYO
    31,980税込35,178
    1個
    9日以内出荷
    仕様●寸法UF(mm):118シリンダ内径(Φmm)40種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド寸法A(mm)30(45)寸法F(mm)20寸法D(mm)19寸法E(mm)□70寸法C(mm)7寸法W(mm)10寸法Y(mm)27寸法N(mm)10寸法R(mm)46最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)20耐圧力(MPa)20機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ22ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法FB(mm)Φ11材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)55寸法PJ(mm)16速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1寸法FE(mm)70寸法TF(mm)96寸法EERc1/4呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3寸法PL(mm)12支持形式FA形(ロッド側フランジ形)
  • 10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FA32 ParkerTAIYO

    10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FA32

    ParkerTAIYO
    29,980税込32,978
    1個
    9日以内出荷
    仕様●寸法UF(mm):95シリンダ内径(Φmm)32種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド寸法A(mm)25(40)寸法F(mm)15寸法D(mm)14寸法E(mm)□62寸法C(mm)7寸法W(mm)10寸法Y(mm)28寸法N(mm)10寸法R(mm)40最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)15耐圧力(MPa)20機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ18ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法FB(mm)Φ6.6材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)54寸法PJ(mm)14速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1寸法FE(mm)62寸法TF(mm)80寸法EERc1/4呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3寸法PL(mm)12支持形式FA形(ロッド側フランジ形)
  • 10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD100 ParkerTAIYO

    10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD100

    ParkerTAIYO
    58,980税込64,878
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)100種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド寸法A(mm)75(95)寸法D(mm)50寸法E(mm)□138寸法C(mm)22寸法Y(mm)42最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)45耐圧力(MPa)20機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ56ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法DE(mm)Φ25.5寸法FB(mm)Φ18寸法LF(mm)122材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)96寸法PJ(mm)26寸法AE(mm)12速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1寸法FFG3/8寸法WF(mm)26寸法EERc3/8寸法FG(mm)Φ26呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3寸法TV(mm)□106寸法PL(mm)28寸法BT(mm)17.5支持形式SD形(基本形)
  • 10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6LD50 ParkerTAIYO

    10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6LD50

    ParkerTAIYO
    28,980税込31,878
    1個
    16日以内出荷
    仕様●寸法SS(mm):85●寸法SU(mm):25●寸法SY(mm):12.5●寸法US(mm):126●寸法XS(mm):23.5シリンダ内径(Φmm)50種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド寸法A(mm)35(50)寸法D(mm)24寸法E(mm)□80寸法C(mm)8寸法W(mm)11寸法N(mm)10最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)24耐圧力(MPa)20機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ28寸法LH(mm)45±0.15ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法SB(mm)14寸法LF(mm)110材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)60寸法PJ(mm)19寸法PK(mm)38寸法ST(mm)24寸法TS(mm)104速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1寸法FP(mm)53寸法EERc1/4寸法EH(mm)85呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3寸法ZB(mm)121支持形式LD形(フート形)
  • 10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6LD63 ParkerTAIYO

    10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6LD63

    ParkerTAIYO
    36,980税込40,678
    1個
    16日以内出荷
    仕様●寸法SS(mm):92●寸法SU(mm):25●寸法SY(mm):12.5●寸法US(mm):146●寸法XS(mm):25.5シリンダ内径(Φmm)63種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド寸法A(mm)45(60)寸法D(mm)30寸法E(mm)□94寸法C(mm)9寸法W(mm)13寸法N(mm)10最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)33耐圧力(MPa)20機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ36寸法LH(mm)50±0.15ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法SB(mm)16寸法LF(mm)117材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)67寸法PJ(mm)24寸法PK(mm)38寸法ST(mm)30寸法TS(mm)121速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1寸法FP(mm)55寸法EERc1/4寸法EH(mm)97呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3寸法ZB(mm)130支持形式LD形(フート形)
  • 10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6LD40 ParkerTAIYO

    10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6LD40

    ParkerTAIYO
    24,980税込27,478
    1個
    16日以内出荷から28日以内出荷
    仕様●寸法SS(mm):75●寸法SU(mm):20●寸法SY(mm):10●寸法US(mm):108●寸法XS(mm):20シリンダ内径(Φmm)40種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド寸法A(mm)30(45)寸法D(mm)19寸法E(mm)□70寸法C(mm)7寸法W(mm)10寸法N(mm)10最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)20耐圧力(MPa)20機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ22寸法LH(mm)37.5±0.15ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法SB(mm)11寸法LF(mm)95材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)55寸法PJ(mm)16寸法PK(mm)32寸法ST(mm)20寸法TS(mm)90速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1寸法FP(mm)47寸法EERc1/4寸法EH(mm)72.5呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3寸法ZB(mm)105支持形式LD形(フート形)
  • 10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6LD100 ParkerTAIYO

    10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6LD100

    ParkerTAIYO
    71,980税込79,178
    1個
    16日以内出荷
    仕様●寸法SS(mm):131●寸法SU(mm):35●寸法SY(mm):17.5●寸法US(mm):208●寸法XS(mm):43.5シリンダ内径(Φmm)100種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド寸法A(mm)75(95)寸法D(mm)50寸法E(mm)□138寸法C(mm)22寸法W(mm)26寸法N(mm)15最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)45耐圧力(MPa)20機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ56寸法LH(mm)71±0.25ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法SB(mm)22寸法LF(mm)166材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)96寸法PJ(mm)26寸法PK(mm)63寸法ST(mm)43寸法TS(mm)174速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1寸法FP(mm)77寸法EERc3/8寸法EH(mm)140呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3寸法ZB(mm)192支持形式LD形(フート形)
  • 10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6LD80 ParkerTAIYO

    10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6LD80

    ParkerTAIYO
    48,980税込53,878
    1個
    16日以内出荷
    仕様●寸法SS(mm):108●寸法SU(mm):30●寸法SY(mm):15●寸法US(mm):172●寸法XS(mm):32シリンダ内径(Φmm)80種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド寸法A(mm)60(80)寸法D(mm)41寸法E(mm)□114寸法C(mm)14寸法W(mm)17寸法N(mm)15最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)36耐圧力(MPa)20機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ45寸法LH(mm)60±0.25ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法SB(mm)18寸法LF(mm)138材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)78寸法PJ(mm)25寸法PK(mm)48寸法ST(mm)35寸法TS(mm)144速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1寸法FP(mm)65寸法EERc3/8寸法EH(mm)117呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3寸法ZB(mm)155支持形式LD形(フート形)
  • 10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6LD32 ParkerTAIYO

    10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6LD32

    ParkerTAIYO
    21,980税込24,178
    1個
    16日以内出荷
    仕様●寸法SS(mm):74●寸法SU(mm):20●寸法SY(mm):10●寸法US(mm):94●寸法XS(mm):20シリンダ内径(Φmm)32種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド寸法A(mm)25(40)寸法D(mm)14寸法E(mm)□62寸法C(mm)7寸法W(mm)10寸法N(mm)10最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)15耐圧力(MPa)20機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ18寸法LH(mm)35±0.15ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法SB(mm)9寸法LF(mm)94材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)54寸法PJ(mm)14寸法PK(mm)32寸法ST(mm)16寸法TS(mm)79速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1寸法FP(mm)48寸法EERc1/4寸法EH(mm)66呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3寸法ZB(mm)104支持形式LD形(フート形)
l700s特集
  • おすすめ人気ランキング
  • l700s