カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(147)
絞り込み
ブランド
  • ParkerTAIYO
  • モノタロウ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(587)
  • オカムラ(岡村製作所)(263)
  • SMC(245)
  • KOA(154)
  • 三木プーリ(137)
  • KITO(キトー)(125)
  • エスコ(103)
  • YAMAHA(ヤマハ)(96)
  • ナブテスコサービス(75)
  • IKO(日本トムソン)(68)
  • メディアカバーマーケット(60)
  • INAX(LIXIL)(53)
  • MAD MAX(マッドマックス)(49)
  • ジーエルサイエンス(42)
  • Panasonic(パナソニック)(41)
  • omron(オムロン)(37)
  • 呉竹(37)
  • BRAHMS(35)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cf-1」の検索結果

特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
147件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1TA40B ParkerTAIYO

    3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1TA40B

    ParkerTAIYO
    49,980税込54,978
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    取付支持形式TA(ロッド側トラニオン形)内径(Φmm)40クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
  • 3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N15 ParkerTAIYO

    3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N15

    ParkerTAIYO
    27,980税込30,778
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)40クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴムシリンダストローク(mm)15
  • 10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD50 ParkerTAIYO

    10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD50

    ParkerTAIYO
    35,980税込39,578
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)50種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド寸法A(mm)35(50)寸法D(mm)24寸法E(mm)□80寸法C(mm)8寸法Y(mm)28最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)24耐圧力(MPa)20機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ28ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法DE(mm)Φ21.5寸法FB(mm)Φ11寸法LF(mm)71材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)60寸法AE(mm)12速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1寸法FFG1/4寸法WF(mm)11寸法EERc1/4寸法FG(mm)Φ17.5呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3寸法TV(mm)□58寸法BT(mm)10.8支持形式SD形(基本形)
  • 16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ スイッチセット(支持形式LD/SD) ParkerTAIYO

    16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ スイッチセット(支持形式LD/SD)

    ParkerTAIYO
    75,980税込83,578
    1個
    6日以内出荷から16日以内出荷
    鉄系材料のボディーを使用した16MPa用薄形油圧シリンダ 圧力16MPaで、1,000万回の使用が可能。 パッキン材質は、耐磨耗性のよい水素化ニトリルゴムを標準採用。 標準形は、周囲温度120℃まで使用可能。 油圧シリンダで重要な軸受部には特殊銅合金を採用。 スイッチの取付はスライド方式で任意の位置設定が可能。
    種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド最高許容圧力(MPa)16使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)耐圧力(MPa)24機種スイッチセットストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g材質(パッキン)水素化ニトリルゴムポートRCねじ速度範囲(m/s)0.008~0.1呼び圧力(MPa)16最低作動圧力(MPa)0.3
  • 3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1SD40B ParkerTAIYO

    3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1SD40B

    ParkerTAIYO
    44,980税込49,478
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)40クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
  • 3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1FA63B ParkerTAIYO

    3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1FA63B

    ParkerTAIYO
    63,980税込70,378
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    取付支持形式FA(ロッド側フランジ形)内径(Φmm)63クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
  • 3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD25N50 ParkerTAIYO

    3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD25N50

    ParkerTAIYO
    27,980税込30,778
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)25クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴムシリンダストローク(mm)50
  • 3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N50 ParkerTAIYO

    3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N50

    ParkerTAIYO
    29,980税込32,978
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)40クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴムシリンダストローク(mm)50
  • 3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD63N25 ParkerTAIYO

    3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD63N25

    ParkerTAIYO
    37,980税込41,778
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)63クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴムシリンダストローク(mm)25
  • 3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N25 ParkerTAIYO

    3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N25

    ParkerTAIYO
    27,980税込30,778
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)40クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴムシリンダストローク(mm)25
  • 3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD25N30 ParkerTAIYO

    3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD25N30

    ParkerTAIYO
    26,980税込29,678
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)25クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴムシリンダストローク(mm)30
  • 10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD32 ParkerTAIYO

    10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD32

    ParkerTAIYO
    29,980税込32,978
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)32種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド寸法A(mm)25(40)寸法D(mm)14寸法E(mm)62寸法C(mm)7寸法Y(mm)28寸法N(mm)10最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)15耐圧力(MPa)20機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ18ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法DE(mm)Φ17.2寸法FB(mm)Φ6.6寸法LF(mm)64材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)54寸法PJ(mm)14寸法AE(mm)8速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1寸法FFG1/8寸法WF(mm)10寸法EERc1/4寸法FG(mm)Φ11呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3寸法TV(mm)□47寸法PL(mm)12寸法BT(mm)6.5支持形式SD形(基本形)
  • 3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1CB50B ParkerTAIYO

    3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1CB50B

    ParkerTAIYO
    53,980税込59,378
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    取付支持形式CB(クレビス形)内径(Φmm)50クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
  • 3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1FA32B ParkerTAIYO

    3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1FA32B

    ParkerTAIYO
    41,980税込46,178
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式FA(ロッド側フランジ形)内径(Φmm)32クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
  • 16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ スイッチセット(支持形式FA/FB) ParkerTAIYO

    16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ スイッチセット(支持形式FA/FB)

    ParkerTAIYO
    82,980税込91,278
    1個
    9日以内出荷から16日以内出荷
    鉄系材料のボディーを使用した16MPa用薄形油圧シリンダ 圧力16MPaで、1,000万回の使用が可能。 パッキン材質は、耐磨耗性のよい水素化ニトリルゴムを標準採用。 標準形は、周囲温度120℃まで使用可能。 油圧シリンダで重要な軸受部には特殊銅合金を採用。 スイッチの取付はスライド方式で任意の位置設定が可能。
    種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド最高許容圧力(MPa)16使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)耐圧力(MPa)24機種スイッチセットストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g材質(パッキン)水素化ニトリルゴムポートRCねじ速度範囲(m/s)0.008~0.1呼び圧力(MPa)16最低作動圧力(MPa)0.3
  • 10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD63 ParkerTAIYO

    10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD63

    ParkerTAIYO
    41,980税込46,178
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)63種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド寸法A(mm)45(60)寸法D(mm)30寸法E(mm)□94寸法C(mm)9寸法Y(mm)30最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)33耐圧力(MPa)20機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ36ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法DE(mm)Φ21.5寸法FB(mm)Φ14寸法LF(mm)80材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)67寸法AE(mm)12速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1寸法FFG1/4寸法WF(mm)13寸法EERc1/4寸法FG(mm)Φ20呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3寸法TV(mm)□69寸法BT(mm)13支持形式SD形(基本形)
  • 10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD40 ParkerTAIYO

    10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD40

    ParkerTAIYO
    32,980税込36,278
    1個
    9日以内出荷から72日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)40種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド寸法A(mm)30(45)寸法D(mm)19寸法E(mm)□70寸法C(mm)7寸法Y(mm)27寸法N(mm)10最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)20耐圧力(MPa)20機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ22ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法DE(mm)Φ17.2寸法FB(mm)Φ9寸法LF(mm)65材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)55寸法PJ(mm)16寸法AE(mm)8速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1寸法FFG1/8寸法WF(mm)10寸法EERc1/4寸法FG(mm)Φ14呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3寸法TV(mm)□52寸法PL(mm)12寸法BT(mm)8.6支持形式SD形(基本形)
  • 10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FA100 ParkerTAIYO

    10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FA100

    ParkerTAIYO
    94,980税込104,478
    1個
    9日以内出荷
  • 3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1TC80B ParkerTAIYO

    3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1TC80B

    ParkerTAIYO
    83,980税込92,378
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式TC(中間トラニオン形)内径(Φmm)80クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
  • 3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1TC40B ParkerTAIYO

    3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1TC40B

    ParkerTAIYO
    53,980税込59,378
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式TC(中間トラニオン形)内径(Φmm)40クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
  • 3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1SD80B ParkerTAIYO

    3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1SD80B

    ParkerTAIYO
    71,980税込79,178
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)80クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
  • 3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1SD50B ParkerTAIYO

    3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1SD50B

    ParkerTAIYO
    49,980税込54,978
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)50クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
  • 3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1SD100B ParkerTAIYO

    3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1SD100B

    ParkerTAIYO
    89,980税込98,978
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)100クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
  • 3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1LB63B ParkerTAIYO

    3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1LB63B

    ParkerTAIYO
    62,980税込69,278
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式LB(軸方向フート形)内径(Φmm)63クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
  • 3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1FB80B ParkerTAIYO

    3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1FB80B

    ParkerTAIYO
    74,980税込82,478
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形)内径(Φmm)80クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
  • 3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1FB40B ParkerTAIYO

    3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1FB40B

    ParkerTAIYO
    47,980税込52,778
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形)内径(Φmm)40クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
  • 3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1FA40B ParkerTAIYO

    3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1FA40B

    ParkerTAIYO
    46,980税込51,678
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式FA(ロッド側フランジ形)内径(Φmm)40クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
  • 3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1CB100B ParkerTAIYO

    3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1CB100B

    ParkerTAIYO
    93,980税込103,378
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式CB(クレビス形)内径(Φmm)100クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
  • 3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1CA63B ParkerTAIYO

    3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1CA63B

    ParkerTAIYO
    64,980税込71,478
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式CA(アイ形)内径(Φmm)63クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
  • 3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1CA50B ParkerTAIYO

    3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1CA50B

    ParkerTAIYO
    53,980税込59,378
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式CA(アイ形)内径(Φmm)50クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
  • 3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1CA40B ParkerTAIYO

    3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1CA40B

    ParkerTAIYO
    47,980税込52,778
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式CA(アイ形)内径(Φmm)40クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
  • 3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1TC50B ParkerTAIYO

    3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1TC50B

    ParkerTAIYO
    63,980税込70,378
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式TC(中間トラニオン形)内径(Φmm)50クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
  • 3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1SD32B ParkerTAIYO

    3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1SD32B

    ParkerTAIYO
    42,980税込47,278
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)32クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
  • 3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1LB80B ParkerTAIYO

    3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1LB80B

    ParkerTAIYO
    75,980税込83,578
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式LB(軸方向フート形)内径(Φmm)80クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
  • 3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1LA63B ParkerTAIYO

    3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1LA63B

    ParkerTAIYO
    64,980税込71,478
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式LA(軸直角方向フート形)内径(Φmm)63クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
  • 3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1LA50B ParkerTAIYO

    3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1LA50B

    ParkerTAIYO
    53,980税込59,378
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式LA(軸直角方向フート形)内径(Φmm)50クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
  • 3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1LA40B ParkerTAIYO

    3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1LA40B

    ParkerTAIYO
    48,980税込53,878
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式LA(軸直角方向フート形)内径(Φmm)40クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
  • 3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1LA32B ParkerTAIYO

    3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1LA32B

    ParkerTAIYO
    45,980税込50,578
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式LA(軸直角方向フート形)内径(Φmm)32クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
  • 3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1LA100B ParkerTAIYO

    3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1LA100B

    ParkerTAIYO
    95,980税込105,578
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式LA(軸直角方向フート形)内径(Φmm)100クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
  • 3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1FB50B ParkerTAIYO

    3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1FB50B

    ParkerTAIYO
    53,980税込59,378
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形)内径(Φmm)50クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
油圧シリンダカテゴリ